11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KOVAX(コバックス)カラーサンドボール赤
エコ商品
カラーサンドボールを取り出し、そのままの状態で使用できます。 スリットされたペーパーの一本一本が「こより」状のため、手になじみやすく、どのような曲面も容易に研磨できます。 粒度により4種類(青、赤、緑、橙)に色分けされているため、用途に応じて簡単に使い分けできます。 耐水・耐油性にすぐれ、幅広い用途に使用できます。 袋から取り出すだけで、そのまま手軽に使用できます。
用途自動車ドアの引き手の溝、ル-フドリップ、ボンネットの内側、その他凹凸面の研磨 あらゆる木工の凹凸面、曲面の木地および塗装研磨 彫刻後凹凸面の研磨および塗装面タレの仕上げ研磨 メッキ前の処理研磨、錆・バリ取り トタン屋根、フェンスなどの旧塗料はがし、錆取り、焦げつき、汚れ落とし、タイルの目地汚れ落しなど 適合材金属、木工 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷

ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り タイプセミハードガラス系 硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度) 比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
1袋(4kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ニシモン黒シダ長柄ホーキ
エコ商品
繊維が細くしなやかな柔らかさが特徴の黒シダホーキ、細かい砂ゴミもしっかり掃ける。
全長(mm)1250 材質穂先:アレンファイバー、甲:ポリプロピレン、ハンドル:竹・塩ビ被膜 幅(mm)230 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約230×30×1250
1本
1,898 税込2,088
9日以内出荷

ゴムカバー付黒長靴。砂塵進入軽減。雪の侵入以外にも砂などの侵入を防ぎます
ブラック 仕様ゴムカバー付 材質ゴム 形状ハイカット 種類作業靴 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)約720/26 機能防雪 RoHS指令(10物質対応)対応 足幅(cm)約9 靴タイプ長靴
1足
2,998 税込3,298
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シヤチハタいろもよう わらべ
エコ商品
寸法(mm)34.6×34.6×20 質量(g)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ニシモン黒シダホーキ チリ取付
エコ商品
繊維が細くしなやかな柔らかさが特徴の黒シダホーキ、玄関・ベランダなどの細かい砂ゴミのお掃除にチリトリ付きで手軽で便利なホーキです。
材質穂先:アレンファイバー、甲:ポリプロピレン、ハンドル:木柄・ポリエチレン被膜、ちりとり本体:ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約240×90×760
1セット
1,198 税込1,318
9日以内出荷

プレインベア PVS-F シリーズ  ゴミ排出 スチール製 (フランジタイプ 下向き専用) エイテック(ATEC) 動画あり
エイテックオリジナルの特殊球面(PAT.P)の利点を活かし、小ボールの受部(上向き使用時)または、ボールカバー部(下向き使用時)に穴加工を施し、内部に入り込んだゴミや水などを排出します。 従来のゴミ侵入に対する対策品とは一線を画し、ゴミを排出するという方式を採ることにより目づまり問題の抜本的な解決に成功しました。
用途黒皮鉄板の搬送、鋳型の搬送(砂型)、石材の加工現場(サンドブラスト)、粉体成形機(金型移動)、洗浄機内のワーク搬送、切削加工におけるワーク搬送、セラミックス粉体成形機(グラスファイバーの成形) 仕様下向き専用 材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415 カバーA2017 タイプフランジタイプ(下向き用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレインベア PV-FH シリーズ  ゴミ排出 スチール製 (フランジタイプ 上向き専用) エイテック(ATEC) 動画あり
エイテックオリジナルの特殊球面(PAT.P)の利点を活かし、小ボールの受部(上向き使用時)または、ボールカバー部(下向き使用時)に穴加工を施し、内部に入り込んだゴミや水などを排出します。 従来のゴミ侵入に対する対策品とは一線を画し、ゴミを排出するという方式を採ることにより目づまり問題の抜本的な解決に成功しました。
用途黒皮鉄板の搬送、鋳型の搬送(砂型)、石材の加工現場(サンドブラスト)、粉体成形機(金型移動)、洗浄機内のワーク搬送、切削加工におけるワーク搬送、セラミックス粉体成形機(グラスファイバーの成形) 仕様上向き専用 材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415 カバーA2017 タイプフランジタイプ(上向き用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

約30%のクロムと約2%の炭素組成を持った高硬度ステンレス鋼のブラスト用研磨材(メディア)です。 スチールグリットと同等の硬度と鋭いエッジによる強力な切削力、耐久性も維持しながら、ステンレスの「錆びにくい」特徴を持っています。
用途もらい錆を気にするステンレスの表面仕上げ、電着塗装やボンデ前処理、ロストワックス(精密鋳造)の砂落とし、スケール除去、ブラスト後工程に機械加工や圧延、伸線工程が入るワークへの表面仕上げや黒皮除去 仕様真比重:7.7~8.1、嵩比重(代表値):4.1 成分【Cr】約30%、【C】約2%、【Mn】1%未満、【Si】1%未満、【Ni】1%未満、【Fe】残部 材質金属系 形状多角形 硬度新モース硬度8(ビッカース硬度800HV ±40) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4kg)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

有機溶剤などの揮発成分を発生させないタイプの塗料で、快適で安全な空間が得られます。 和壁色は揮発性有機溶剤1%未満です。アレルギー症の一因とされる合板や壁紙から出るホルマリン臭等の有機揮発物を吸着、脱臭、分解します。ビニール壁紙や紙壁紙にも塗装できます。 目に見えない雑菌の繁殖を防ぎます。防かび剤と抗菌剤のダブル効果で、長期間カビの発生を防ぎます。
用途自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵など 成分合成樹脂(アクリル) 主な用途鉄部 使用場所屋内用 タイプ屋内かべ用塗料 指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(分)約6022℃、約120(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 特性防カビ 塗料タイプエマルション
1缶(0.7L)ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

インダストリーコーワ目地刷毛 豚毛
エコ商品
刷毛と筆の中間のサイズで、工作・ホビーや塗装面の隅等の細かい場所の塗装に最適の小バケです。
毛丈(mm)35 玉厚(mm)7 種類刷毛 材質(毛)豚毛 主な用途塗装用、目地用 毛色砂色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)