赤玉土微粒を、更にふるいにかけ、微粉末を取り除いた、芝生用の雑菌・雑草種子の無い土。
芝生の植え付け・張り替え時のベースに、目土用の用土。
用途芝の目土
適合作物芝
仕様粉抜き良品
青々とした芝生に育てる、加熱処理済み原料だけを使用した安心の芝の目土。。1.透水・通気性に優れた数種類の多孔質素材を配合した芝の目土。2.赤玉土をはじめ全て熱処理した素材だけを使用しているので清潔。土の中には雑草の種が未混入なので安心。芝生が健全に育つ。3.赤玉土や数種の多孔質素材の働きで、通気性が長持ち。芝の生育に最適な土壌環境が長期間持続する。4.芝の生育をサポートする、速効性と緩効性の2種類の肥料を配合してあるので、このまま目土・床土に使える。
用途適用植物:芝(高麗芝、西洋芝等)
適合作物芝(高麗芝、西洋芝等)
使用の目安厚さ5mmの目土使用時、1袋(25リットル)当たり約5平方メートル分の芝生
主原料赤玉土、鹿沼土、籾殻くん炭、バーミキュライト等
1袋(25L)
¥939
税込¥1,033
4日以内出荷
赤玉土微粒・バーミキュライト微粒・焼黒土・芝生専用肥料をブレンドした、雑菌・雑草種子の無い土。
芝生の植え付け・張り替え時のベースに、目土用の用土。
用途芝の目土
適合作物芝
仕様粉抜き良品・肥料入り
容量(L)18
寸法(縦×横×高さH)(cm)55×36×10
善玉菌が効く!まくだけ・かんたん!芝がイキイキ!
有効微生物の働きにより上からまくだけで古い土を甦らせ、再び芝生の栽培に適した土にします。
マグネシウム・りん酸の配合で芝生を丈夫にします。
施用後はたっぷりと水をまいてください。
用途芝生
適合作物芝生
使用方法芝生が植えてある状態で土の表面に約1~2mm程度まいて下さい
名称肥料が含まれていない対象外の商品
家庭菜園にも使え、醗酵鶏ふん・菌体肥料・二化鉄をブレンドした肥料。
適合作物芝
仕様有機の肥料・まきやすい
タイプ細粒
容量(kg)5
寸法(縦×横×高さH)(cm)46×32×5
1袋(5kg)
¥789
税込¥868
欠品中
群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
仕様天然素材
芝の根止めやおしゃれな花壇づくりに最適な一体型のシートです!
これまでにありそうでなかった一体型のシートだから、連結式の根止めより設置が簡単で、隙間から土も漏れません!
一番の特徴は、直角はもちろん曲線が作りやすいこと!余った部分はハサミで切れるので、自分の思い描いたままの形状で、オシャレなお庭をお作りいただけます!
用途1.設置したい場所に溝を掘り、シートを埋め込んでください。
2.埋め込んだ後に土を被せ、最後にゴムハンマーで倒れない高さまで打ち込んで、固定・調節してください。
材質特殊配合樹脂、PP(一部リサイクル材含む)
長さ(mm)3000
高さ(mm)270
規格27cm
高さ(cm)27
アズワン品番64-6529-57
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
直線・曲線・コーナーなどあらゆる場所に使用でき、ハサミでカット可能。
用途芝の根止めや花壇づくりに
材質特殊配合樹脂、PP(一部リサイクル材含む)
色ブラック
芝が肥焼けしない、色鮮やか!
適合作物芝生
成分チッソN2.5、リン酸P2.5、カリK1.5
名称ユーキー3号
登録保証肥料登録なし
1袋(5kg)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
全国のゴルフ場で実証済み安心して使用できる肥料です。芝生の生育に適した成分値になるよう各種天然原材料をバランス良く配合。丈夫で健康な芝生が育つ『カルシウム』や『ケイ酸』などの多・微量要素を含有。芝生の葉色を鮮やかな若草色にするアミノ酸入り。土壌微生物を活性化させ、踏まれて固くなった芝生の土をやわらかくし、根張りを良く。芝生の上で子供や犬などが遊んでも安心な品質保証の原材料使用。
適合作物芝
成分(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg)4-4-3-0.1
名称芝ドクター1号
細粒タイプの化成肥料で、まき易く肥料3要素をバランス良く含む。
適合作物芝
仕様乾燥良品
タイプ細粒
容量(kg)5
寸法(縦×横×高さH)(cm)41×28×7
1袋(5kg)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
施肥後に水を与えると、すぐに溶けて目立たなくなります。速効性なのですぐに効き目があらわれます。臭いの発生がないので虫がよってきません。
用途高麗芝、西洋芝に。
適合作物高麗芝、西洋芝
成分(チッソN-リン酸P-カリK)15-15-10
名称千代田化成肥料
肥料の種類化成肥料
登録保証生第10000号※登録肥料
サツキ・シャクナゲ・オモト・東洋ラン等の植え替えに。 通気性・保水性に優れています。乾燥処理済みのため安心して使用できます。
寸法(mm)280×180×45
西洋芝ケンタッキーブルーグラス、ペレニアルライグラス、ファインフェスクの寒地型芝草を3種ブレンドした商品。
一般的な競技場で使用されている配合。
生育が早く管理作業(潅水、芝刈り、施肥等)が頻繁に必要だが、上質で柔らかい綺麗な芝生ができます。
東北~関西向き。
用途西洋芝のタネ。
仕様播種期/(寒地)4~8月、(暖地)3~6月、9~11月(播種量)1m2当たり/40g
タイプ種
容量(g)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×30×298
1袋(400g)
¥859
税込¥945
当日出荷
土づくりと発根促進に!!
理想的な床土、耕土。
健苗・発根生育測深。
良品質の増収。
用途粘質土壌の改良、速成床土、ねり床、播種、さし木、さし芽、移植、定植、苗代、田植前、水稲倒伏防止、根回し、鉢もの園芸、家庭菜園、ゴルフ場、芝地、苔地、公園、庭園、街路樹等緑化工事、中耕できない各種の栽培
使用方法粘土質の庭や畑の土壌改良におすすめ。EB-a は、散布すると、瞬時に土壌を団粒構造にし、作物の生育に適した土に生まれ変わらせる土壌改良材です。植物の根が健全に育つには、水や養分を豊富に蓄えられ、根のはりも良くなる団粒構造の土にすることが重要です。EB-aは、土の水はけ改善、通気性改善、保肥力改善に最適です。しかも水に薄めて撒くだけなので、とっても簡単に使えます。
pH5~7
性状透明液体
1本(1L)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
芝生の植え付けに。芝張り作業のズレ防止に。芝生の根が張るまでの固定に。天然だから、腐食後は土に還ります。
材質天然竹
通気性が高く、サボテンなどの多肉植物や山野草の栽培に適しています。
用途サボテン、多肉植物、山野草など。
適合作物サボテン、多肉植物、山野草
容量(L)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×45
1袋(2L)
¥289
税込¥318
当日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
新たなチカラで、芝の美しさ長続き
有効成分「フルキサメタミド」は、これまでにない作用機構によって害虫を駆除します。これにより今までの殺虫剤が効きにくくなった虫にも優れた効果を発揮します。
長期残効性に優れ、約6週間以上害虫の加害を防ぎます。
耐雨性にも優れ、散布後に雨が降っても効果が落ちづらい薬剤です。
齢期の進んだ虫にも安定した高い効果を示します。
種類殺虫剤
性状類白色水和性粘稠懸濁液体
有効成分フルキサメタミド10.0%
農林水産省登録第(号)24341
毒劇区分普通物
1本(500mL)
¥16,880
税込¥18,568
5日以内出荷
古い根をカット!土中の通気性を良くし、芝生の活性化!
エアレーション効果
土に穴が開き、水はけが良くなります。芝の根に水が行き届き成長促進。
古い芝の根を切る効果
芝生は根を痛められると成長が活性化。
土に穴が開き地中に空気を供給
芝の活性化と微生物の活動が活発に。サッチや古い根の分解促進。
質量(g)388
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×310×90
アズワン品番64-4068-17
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
肥料やけの心配がなく、健康で緑鮮やかに芝生を育てるための肥料です。
適合作物芝生
成分チッソ・リン酸・カリ・マグネシウム
質量(kg)2
寸法(幅W×高さH)(mm)250×340
名称園芸有機入りAGBB1号
登録保証指定配合肥料
1袋(2kg)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ボンベ(GT-760=1p)セット品。草焼きに最適なワイドな炎を実現。ラクな姿勢で、安全に作業できます
草焼きバーナー初のファイヤープロテクターを装備。
燃焼効率アップ。焼きたい所を狙って焼却。酸欠による立ち消え減少。
用途園芸:雑草の焼却、芝焼き、プランタ・植木鉢の土の消毒・殺菌、枯葉・落ち葉の焼却、コケ取り、取りにくい雑草の焼却、害虫退治
日曜大工:時代焼き、接着剤・塗装のはく離、塩ビパイプ曲げ、お墓のコケ取り、犬小屋等の消毒、解氷・融雪・乾燥作業
レジャー:炭・薪の火起し、キャンプファイヤーの着火
火炎温度(℃)1300
燃焼時間(分)約90(GT-760・1本使用時)
トラスコ品番854-9826
本体質量(g)410
使用燃料新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ)
点火方式電子着火方式
火炎形状幅60×長さ260mm
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)150×60×740
RoHS指令(10物質対応)対応
火口径(Φmm)25
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
土と芝の根どめどめシートをしっかり固定し、設置することが出来る。長さ35cmのU字型支えで、シートの変形や傾きを抑えます。
用途土と芝の根どめどめシート15cm、22cm、27cm全規格に対応。
材質特殊配合樹脂、PP(一部リサイクル材含みます。)
長さ(cm)35
本数7
内寸(cm)1.4
1袋(7本)
¥499
税込¥549
当日出荷
【忌避するメカニズム(植物由来成分)】嫌がる香りと鼻を刺激するピリピリワサビの香り配合
【フン尿させないメカニズム(ヒミツの成分)】普段、猫はトイレとエサ場を分けて生活しています。ヒミツの成分に含まれるエサの香りで混乱してしまいフン尿しなくなります。
【特長】
フン尿をされていた場所のニオイを消臭
土壌にやさしい天然鉱物使用
雨に強い:約1.5ヵ月効果持続※使用環境により異なります。
【用途】猫の忌避、フン尿阻止、フン尿臭の消臭
【屋外専用】
用途使用前に黄色のキャップを外し、パッキンを取り外した後に再度キャップを取り付けてください。
【寄せつけたくない、フン尿させたくない場合】猫に困っている場所にまんべんなくまいてください。(フン尿がある場合は、取りのぞいてから使用してください。)
【消臭する場合】ニオイが気になる場所にまんべんなくまいてください。※注意:1ヵ所にまとめてまいたり、地面をおおう程まくと植物が枯れる恐れがあります。
【使用の目安】
1平方メートルあたり約35gを均一にまいてください。(35gは大さじ2杯から3杯程度です)
【効果的な使い方】
(1)本剤をまいた上に寄りつかなくなるので広い面積にまんべんなくまくのが効果的です。
(2)猫は同じ場所でフン尿を繰り返す習性があります。フン尿のある場所に使用する場合、フン尿やそのまわりの土を取り除くなど、きれいにしてから使用すると効果的です。
【使用場所】庭、花壇まわり、家のまわり、駐車場、芝生(日本芝)など※日本芝以外の植物に薬剤がかからないようにしてください。松などの樹木の根元にかけると枯れる恐れがあります。
【屋外専用】
有効成分ワサビ香料、植物由来成分(チモール、ヒノキ油)
使用場所屋外専用
対象動物ネコ専用
効果約1.5か月
1本(1000g)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
使いやすくて丈夫!!
土木工事で法面の整形するのに使われる道具です。盛土工事や、築堤工事での法面の整形、土止め後の地固め芝張り等に最適です。
重量が約2kgと軽量なため作業性が良く効率がアップ。
底板部分は高強度、高靱性のグラスファイバー製。
重機が入れない狭い現場等に最適。
用途土木工事で法面の整形するのに使われる道具です。
質量(kg)約2.2
板厚(mm)約5
柄長さ(mm)約1300
底板寸法(mm)約300×370
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
芝の保護、育成用のラバーマットです。肥料、目土などの流出を防ぎ、芝の根付けを良くします。ハニカム構造と高密度特殊合成ゴム使用で、従来の保護材より耐久性を高めました。専用ピンで簡単に施工できます。
色ブラック
材質特殊合成ゴム
トラスコ品番437-8784
セット内容マット1枚 専用ピン10本
厚さ(mm)15
質量(kg)17
長さ(m)2
幅(m)1.2
1枚
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
芝の保護、育成用のラバーマットです。
肥料、目土などの流出を防ぎ、芝の根付けを良くします。
ソフトな弾力性に富み、紫外線による硬化、亀裂も少なく、安全性の高い新タイプのラバーマットです。
専用ピンで簡単に施工できます。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)500×500×7
色グリーン
材質特殊合成ゴム
トラスコ品番437-8776
セット内容マット4枚、専用ピン16本
質量(g)800
1組(4枚)
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
泥や砂、土や砂利等のならし作業や芝はがし作業に適します。 頭部は複合材を使用し長切れします。
用途ならしや整地作業
全長(mm)1200
質量(kg)1.3
柄長さ(mm)1200
頭部長(mm)185
頭部幅(mm)265
1丁
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
ハンマーのいらない芝にやさしく騒音のないペグの登場です。女性や子供でも簡単にくるくる回して使えます。土や芝地、グラウンドでの使用に最適でシートをしっかりと押えます。キャンプやBBQでの利用、イベント用テントや園芸ネットの固定、さらには災害時の利用
仕様●材質:18-8ステンレス●サイズ:25×100mm●重量:1本40g
アズワン品番65-9145-41
1個
¥2,390
税込¥2,629
10日以内出荷
ハンマーのいらない芝にやさしく騒音のないペグの登場です。女性や子供でも簡単にくるくる回して使えます。土や芝地、グラウンドでの使用に最適でシートをしっかりと押えます。キャンプやBBQでの利用、イベント用テントや園芸ネットの固定、さらには災害時の利用など多用途なシリーズです。
仕様●材質:18-8ステンレス●サイズ:25×192mm●重量:1本132g
アズワン品番65-9145-42
1個
¥5,490
税込¥6,039
10日以内出荷
上部(天端)の丸みがエッジラインを強調。
90度ジョイントで直角施工が可能。
4本の溝が凍結と霜による持ち上がりを防止。
斜め打ち固定アンカーで、真下(垂直)に打ち込めない場所でも施工可能。
用途芝・地被植物・砂利の見切り、土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め
色黒
底板部分は高強度、高靱性のグラスファイバー製です。重量が約2kgと軽量なため作業性が良く効率がアップします。重機が入れない狭い現場に最適です。
用途土木工事で法面の整形に。盛土工事や、築堤工事での法面の整形、土止め後の地固め芝張りに。
トラスコ品番125-1754
材質頭部(底板):繊維強化プラスチック(FRP)、柄:シイ(椎の木)
長さ(mm)1300
幅(mm)【底板】370
厚さ(mm)【底板】5
全長(mm)1300
奥行(mm)【底板】300
爪長さ(mm)300
先幅(mm)370
1本
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
ステンレス製の頭部とアルミ製の柄を採用した、軽量で丈夫なレーキです。頭部はステンレス製でサビにくく、汚れが付きにくいです。柄はアルミ製で軽量なので、持ちやすいです。広範囲の作業に適しており、グラウンドや駐車場のアスファルト、芝刈り後の庭、建築現場の土砂の整地作業や、水田の土ならし作業に使用できます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。
全長(mm)1390
高さ(mm)100
先幅(mm)450
1丁
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
ステンレス製の頭部とアルミ製の柄を採用した、軽量で丈夫なレーキです。頭部はステンレス製でサビにくく、汚れが付きにくいです。柄はアルミ製で軽量なので、持ちやすいです。広範囲の作業に適しており、グラウンドや駐車場のアスファルト、芝刈り後の庭、建築現場の土砂の整地作業や、水田の土ならし作業に使用できます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。
全長(mm)1390
高さ(mm)100
先幅(mm)360
1丁
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
ローンガードナーは、芝生の上に敷くことで、踏圧からのダメージを減らし、摩耗・根の断裂を防ぎます。また、踏圧力を分散させ、土の押し固まりを防ぎ、生育不良から守ります。公園・歩行路・駐輪場・多目的広場・ゴルフ場等の芝生地に使用していただけます。LG-03は300mm角と小型のため、通路など小スペース、細長い場所の施工に適しています。
用途公園・歩行路・駐輪場・多目的広場・ゴルフ場等
長さ(m)0.344
色緑
材質PE
厚さ(mm)15
仕様使用枚数:9枚/1m2当り、緑化率:84.56%、1セット対応:2m2
付属品ローンガードナー固定用(フットA)72本
寸法(mm)344×344×15
荷重(t)(最大圧縮)17/枚
1セット(18枚)
¥8,398
税込¥9,238
3日以内出荷
アスファルトやコンクリート、屋上、整地転圧した土でも設置可能。
天然芝の踏み心地までリアルに再現できます。
クッション性があり、園庭やキッズスペースなどに使用することで、子どもたちのための安全な空間づくりを演出します。
・転倒してもクッション性があり安心。
・排水穴があり、水はけの心配なし。
・ゴムチップなどの充填剤が含まれていないため安心。
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院
材質発泡ポリエチレン
長さ(mm)10000
幅(mm)1000
厚さ(mm)10
色ブルー
1巻
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ