61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目立たせたい売場をアーチでアピール!。鉄製クリップ付。曲げるときれいな弧になる弾力性のある芯を使用しています。取付けに便利な厚さ6mmのものまでしっかり挟めるクリップが両端に付いています。
材質布・PE 寸法(cm)L80、花径:7
1本
759 税込835
6日以内出荷

アルファ(販促)桜アーチクリップ
目立たせたい売場をアーチでアピール!。鉄製クリップ付
材質布・PE 寸法(cm)L100、花径:4
1本
1,298 税込1,428
6日以内出荷


新たな空間でブドウや藤棚を! ブドウやキウイなどの果樹栽培に最適で、きれいな棚仕立てにできます。 支柱は耐久性があり、本格好みの木調色です。 安定性もあり、庭先や外溝フェンスとの隙間にも組立て設置可能です。
材質(樹脂被覆鋼管支柱)スチール、PE樹脂、(固定金具・フックバンド)亜鉛めっき鋼板、バネ鋼線、PE樹脂コーティング
1セット
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

つる性植物を絡ませるのに最適。つるが絡む前でもデザインアーチとして庭での存在感をだします。
材質スチール 幅(mm)1100 質量(kg)約6 ブラック 質量(g)6 間口(mm)約幅1070×高さ2185 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅110cm×奥行40cm×高さ241cm 取扱説明書(1.16MB) 地上高さ(cm)約220
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)アーチ型入場門
2人で簡単に組立てできます! 大きな入場門組立式
セット内容アーチ部×4、脚部×2、ネジ×5セット、アンカー×4本 材質 質量(kg)17 寸法(m)3×2.5×1.2 パイプ径(Φmm)25
1個
56,364 税込62,000
3日以内出荷


シンプルなデザインのアーチ。つる性植物を絡ませるのに最適です。
材質スチール 幅(mm)1100 質量(kg)約5 ブラック 質量(g)5 間口(mm)約幅1070×高さ2185 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅110cm×奥行40cm×高さ241cm 取扱説明書(1.07MB) 地上高さ(cm)約220
1セット
12,980 税込14,278
翌々日出荷

お花と野菜を支える支柱です。 葉の広がる植物や背が高くなる植物などつる性植物や野菜に使用できます。
1組
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
399,800 税込439,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様ファン内蔵、ライト常点、ACアダプター式 質量(kg)5 消費電力(W)26 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)320×90×280 設置場所屋内 アズワン品番61-7262-05 収納時寸法(cm)31×31×31 寸法(幅W×高さH)(cm)(内径)220×230
1個
37,400 税込41,140
7日以内出荷

支柱を特殊オレフィン系樹脂でコーティング。ベタつかず、ビニールフィルムを傷めません。 先端はセキスイ独自の水密加工。水の侵入をシャットアウトして、内側からの錆を防ぐため耐久性に差がつきます。 特殊鋼管を使用。腰が強く、雪・強風にも耐えます。 内キャップ方式のため差し込み易く、作業がし易いです。また、キャップの抜ける心配もありません。
用途栽培…スイカ・メロン・イチゴ・かぼちゃ・とうもろこし・ニンジン・大根など。 蔬菜…レタス・ピーマン・なすなど。 花卉…小さな花木・花卉。 青苗…水稲など。 Φ16支柱…さと芋・スイカ・メロン・かぼちゃなど。 グリーン
1セット(50本)ほか
8,298 税込9,128
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

着花前の枝をサポート 自在に曲がり着脱が可能です
寸法(mm)6 半透明
1セット(6mm×17000個)
44,980 税込49,478
3日以内出荷

花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質木製 厚さ(mm)5 ホワイト 分類ナチュラルベース 長さL×幅W(cm)22×15
1個
689 税込758
4日以内出荷

住まいスタイルワイドアイアンアーチ
王道イングリッシュガーデンの雰囲気にシンプルながら堂々たる風貌の、大型アイアンアーチの登場です。幅が約179cmあるので、傘をさしたまま通れるし、自転車を押して通ることもできます。。黒ではなくダークグリーンなので、お庭で浮くことなく馴染み、遠目で見ると黒より柔らかな印象。。置くだけで立体感と優雅さがプラスされ、お庭全体の雰囲気がグレードアップします。。組み立て式で収納もしやすいアイアンアーチは、クリスマスやハロウィンなど、季節ごとのイベントでもお使い頂いています。。見栄えのするアーチがひとつあれば、ガーデンウエディングやハウスウエディングも一気に華やかに。複数並べて電飾をからませれば、イルミネーションロードも作れます。。ほどよいアンティークデザインで、花のない季節のアクセントとしても活躍しますよ。
ダークグリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1790×約600×約2510 質量(kg)16 材質スチール 仕上粉体塗装 組立時間2人で20分
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

厚さ6mmのものまでしっかり挟めるクリップが両端に付いているので取付けラクラク!
材質布・PE 寸法(cm)L80花径:11
1本
929 税込1,022
6日以内出荷

特殊8角形ねじりパイプ仕様でバラやつる性植物を立体的に引き立たせます。 工具不要で5分で組み立てることができます。
材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリプロピレン、スチール、ポリエチレン
1セット
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。耐火花性が高く、巻きぐせがつきづらいホースです。劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。 付属品取付けベース一式、エアカプラ トラスコ品番338-0526 材質ホース:難燃性塩化ビニル(外層)、本体カバー:樹脂 幅(mm)290 グレー、ホース:黒色 高さ(mm)314 奥行(mm)167 使用圧力(MPa)1.4 容量(kg)3.8 最高使用圧力(MPa)1.4 取付金具(二次側)G1/4メスねじ 取付金具(一次側)オス自在R1/4 材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層) ホース内径(Φmm)6.5 ホース長さ(m)一次側:0.8、二次側:10 設置方法吊下げ・壁付け ホース外径(Φmm)10
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消しました。 樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。 エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。
用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境に ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 ホース長さ(m)10、一次側:0.8 幅(mm)290 奥行(mm)152 高さ(mm)314 先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R1/4 エアホース仕様PVC
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

【軽量・柔軟エアーホース】ポリウレタン製エアーホースなのにしなやかで扱いやすく、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【火花に強いエアーホース】グラインダー等の小さな火花による破裂などを防止し長持ち。 【作業性アップエアーホース】ホースの表面がすべり加工で、ホースが引っかかる、絡まるなどの問題を解消。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等) ローズ 材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-20~60 使用圧力(MPa)0~1.5 最小曲げ半径(mm)40 機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐火花、軽量エアーホース
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。 ホースの根元部側に別途継手を設けることにより、本体の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。 必要に応じて首振りが可能です。 有害6物質を低減した環境配慮製品です。
用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境に 材質本体カバー:樹脂 幅(mm)397 高さ(mm)440 使用温度範囲(℃)-5~50 奥行(mm)195 最高使用圧力(MPa)1.4 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R3/8 色(本体)ブラック エアホース仕様PVC
1台
64,980 税込71,478
14日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用性の高いホースリールです。 ホースの根元部側に別途継手を設けることにより、本体の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。 エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。
用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境に 幅(mm)336 質量(kg)4.2 高さ(mm)355 奥行(mm)196 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R1/4 ホース長さ(m)10、一次側:0.8 色(本体)グレー エアホース仕様PVC
1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷

エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。 ホースの根元部側に別途継手を設けることにより、本体の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。 必要に応じて首振りが可能です。 有害6物質を低減した環境配慮製品です。
用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境に ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 先端形状メスネジG1/4(Oリング入り) エアホース仕様PVC ホース:ブラック 最高使用圧力(MPa)1.4 付属品ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、取扱説明書1枚
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

不意な巻き戻りの心配がなく、どこでも止まるブレーキ式のロック機構です。 開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消しました。 樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。 エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。
用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境に 幅(mm)290 質量(kg)3.5 高さ(mm)314 奥行(mm)152 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R1/4 ホース長さ(m)10、一次側:0.8 色(本体)グレー エアホース仕様PVC
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

先端は水密加工しており、内側からのサビを防ぐ為、耐久性に差が付きます。埋め込み印付き。
寸法H(mm)860 寸法W(mm)1200 寸法L(mm)2400 質量(kg)12 外径(Φmm)11 目印位置(mm)200 曲型3型
1パック(5本)
1,598 税込1,758
6日以内出荷


花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質木製 厚さ(mm)5 ナチュラル 分類ナチュラルベース 長さL×幅W(cm)22×15
1個
789 税込868
4日以内出荷

1台
39,980 税込43,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハードユースに最適な「耐火花性」、軽さ、すべりを追求。 常圧エア用ソケットプラグ付き ダイセン製DLLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。 特殊エラストマー樹脂採用で耐スパッタホースです。
用途工場・建築向き常圧エア用 使用流体圧縮空気 材質(プラグ) 材質(ソケット)鉄・真ちゅう・NBR 特性耐スパッタ
1巻
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サインペンで書き込めるPOP用紙です。
用途中古車展示等、内窓に貼るポップに。 材質蛍光紙(2ヶ所テープ付)
1セット(50枚)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

キウイやブドウの棚として。地ばい栽培ができない場所でも、植木鉢やプランターなどでくだもの棚を楽しむことができます。
材質スチールパイプ樹脂コーティング、スチール、ナイロン、ポリエチレン パイプ径(Φmm)天井19・天井以外26
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美しい花は切り花やドライフラワーに利用できます。
種別スターチスシニュアータ・ミックス 播種時期寒い地方:4月上旬~5月下旬、9月上旬~10月中旬/温かい地方:3月中旬~5月中旬、9月中旬~10月下旬
1セット(5袋)
1,498 税込1,648
6日以内出荷

南榮工業育苗ハウス
花苗、野菜苗の育苗にジャストサイズ。ビニールは一体型透明で厚さ0.1mm。フレームは直径19mm、スチール製亜鉛メッキパイプのため丈夫でさびにくいです。
用途家庭菜園 仕様アーチ4本 パイプ径(Φmm)19.1 面積約1坪 奥行(m)2.2 適合作物花苗、野菜苗など 高さ(m)1.85 間口(m)1.56
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

TOYOX(トヨックス)トップラン 6.3×100M
耐火花配合で、作業中の火花に強いので安心です。耐火花配合で、ウレタンホースに比べ火花に強いです。ホースの滑りを良くし、ひっかかりにくく、移動や作業がスムーズにできます。ホースが柔らかく、しなやかなので手首や腕が疲れにくいです。ホースがしなやかなので、はねあがりにくく足元が安全です。高い耐油性で長寿命です。
用途移動エアーツール用エアホース。 材質特殊ウレタン樹脂,ポリエステル糸 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)6.3 使用圧力(MPa)0~1.5 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)10.2 使用流体エア
1本
47,980 税込52,778
翌々日出荷

化粧水の後はこれ1つでOK!酒蔵発の高保湿オールインワンジエルです。「米」「米麹」のみで丹念に作り上げた日本盛純米酒をぜいたくに配合、さらにヒアルロン酸Na、カミツレ花エキス、ハチミツ、酒粕エキス、加水分解シルク、アーチチョーク葉エキスを配合。お肌のすみずみまでたつぷりうるおい、ハリ、透明感を与えます。コラーゲンの生成を促すほか毛穴の収れんにも期待できます。無香料・無着色・弱酸性・無鉱物油
1本(180g)
999 税込1,099
翌日出荷