材質黒壇
タイプA型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×263×70
1個
¥19,980
税込¥21,978
13日以内出荷
「CeVIO AI 夏色花梨 トークボイス」は、声優「高木美佑」の声を元に制作した、芯のある可愛い声が特徴で、喜怒哀楽の表現も可能な入力文字読み上げソフトです。
最新のAI技術により人間の声質や癖、しゃべり方を高精度に再現します。
あなたのお好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に読み上げさせることができます。
用途PCソフト
対応OSWindows 11 / 10 / 8.1 (64bit 日本語版または英語版)
対応機種WIN[MS26]
対応メディアDVD[1D]
付属品パッケージ/インストールDVD-ROM×1、シリアルカード×1、ユーザーサポートカード×1、サポートについて×1、はじめにお読みください×1、キャラミん90日製品版カード×1
使用CPUIntel / AMD デュアルコアプロセッサー以上
HDD1GB 以上の空き容量(インストール用)
メモリー4GB 以上(※8GB 以上 推奨)
仕様グラフィック:1280x720 以上 フルカラー
1個
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
非常に彫刻しやすく、細かい彫りができます。版画板・彫刻刀・小刀の柄などにも使用されています。
色調:芯材/灰緑色、辺材/灰白色、肌目:非常に密、光沢無、軟、軽量
版画板、彫刻刀、小刀の柄などにも使用されています。
材質朴
色芯材/灰緑色、辺材/灰白色
内容素材
科目図工
より嗜好性の高いユーザー層から一定の人気を誇る銘木を材料としたハンドルノブシリーズを発売。高級かつ希少で、非常に硬い強度のある木材を使用。 厳選された材料を用い、理想的な形状を目指して作り込んだこだわりのハンドルノブ。・花梨F(F=フラット=つや消しクリア塗装) : 家屋の内装や家具に使われることが多く、瘤杢(こぶもく)と言われる模様が出ている、 出ていないで個体差が大きく、それがまた味となり個性となる。 ・黒檀F(F=フラット=つや消しクリア塗装): 弦楽器のネックやピアノの鍵盤にも使われ「エボニー」という名称でも呼ばれている。 漆黒から縞模様のハッキリ出ている茶褐色までこちらも個体差があり、お好みの色合いを選ぶことができる
用途カスタムパーツ
適合S
材質タモ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質タモ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)32
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
メラミン「かりん」シリーズ。洗浄機対応。
食器の種類和食器
材質メラミン
色白
直径×高さ(mm)Φ87×34
TKG品番9-2398-1001
TKG品番(2017)6-2188-1101
1個
¥539
税込¥593
3日以内出荷
洗浄機対応
食器の種類和食器
材質漆器
電子レンジ○
食器洗浄機○
Synthesizer V専用歌声データベース「夏色花梨」は、声優「高木美佑」の声を元に制作した、伸びのある
高音と幅広い音域が特徴的な歌声データベースです。
POPSやロックは勿論、オールジャンルにご使用頂けます。
「Synthesizer V AI 夏色花梨」にはより人間らしくリアルな歌声での歌唱を可能とする最新のAI技術を
使用して開発されたデータベースが収録されています。
用途PCソフト
対応OSWindows 11/10/8.1 またはそれ以降 (64bit)、Mac OS X: 10.11 またはそれ以降、Ubuntu 18.04 またはそれ以降 (64bit)
対応機種WIN+MAC[MP03]
対応メディアDVD[1D]
付属品パッケージ/インストールDVD-ROM×1、シリアルカード×1、ユーザーサポートカード×1、サポートについて×1、はじめにお読みください×1、キャラミん90日製品版カード×1
使用CPUIntel Core i5以上または同等のAMDプロセッサー、AI音声の高品質編集時:Intel Core シリーズの第四世代i5(i5-4xxx)以上推奨、AMD Athlon X4 845以上、Ryzenシリーズを含む
メモリー2GB以上
HDD1GB以上(※インストールする歌声データベースの数に応じた容量が必要になります。)
解像度1280×800以上
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
食器の種類和食器
材質メラミン
色白
食器洗浄機業務用
「CeVIO AI 夏色花梨 トークスターターパック」は、声優「高木美佑」の声を元に制作した、芯のある可愛い声が特徴で、喜怒哀楽の表現も可能な入力文字読み上げソフトです。
最新のAI技術により人間の声質や癖、しゃべり方を高精度に再現します。
あなたのお好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に読み上げさせることができます。
本製品は「CeVIO AI 夏色花梨 トークボイス」「CeVIO AI トークエディタ」がセットになったお得なパッケージです。
用途PCソフト
対応OSWindows 11 / 10 / 8.1 (64bit 日本語版または英語版)
対応機種WIN[MS26]
対応メディアDVD[1D]
付属品パッケージ/インストールDVD-ROM×1、シリアルカード×1、ユーザーサポートカード×1、サポートについて×1、はじめにお読みください×1、キャラミん90日製品版カード×1、トークエディタカード×1
使用CPUIntel / AMD デュアルコアプロセッサー以上
HDD1GB 以上の空き容量(インストール用)
メモリー4GB 以上(※8GB 以上 推奨)
仕様グラフィック:1280x720 以上 フルカラー
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
火入れが不要なので宴会などのセッティングもスムーズ。
重ねて収納できるので場所をとりません。
材質アルミ
直径×高さ(mm)160×78
TKG品番9-2114-1502
TKG品番(2017)6-1950-1502
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
火入れが不要なので宴会などのセッティングもスムーズ。
重ねて収納できるので場所をとりません。
材質アルミ
直径×高さ(mm)160×78
TKG品番9-2114-1501
TKG品番(2017)6-1950-1501
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
ヤシの実の殻の部分を、水洗いしカットした保水性・通気性改善用資材。
仕様軽い素材
徳川時代の久能山東照宮建立を源とした伝統ある本漆塗り(駿河塗り)を生かした製品。
用途高級炉縁
寸法(mm)W423×423×68
カシュー塗料は一般塗料にくらべると「ねばり」が強く、腰の弱い刷毛や毛の柔らか過ぎる刷毛、含みの多過ぎる刷毛は適さないので専用のカシュー刷毛のご使用をお薦めします。
用途うるし用
形状平
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途工芸用
毛色黒色
玉厚(mm)7
用途屋外用
材質自然木チーク
色自然木チーク
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材
太さ(Φmm)35
洗浄器対応
食器の種類和食器
材質メラミン
色白
食器洗浄機業務用
ステンレスなので錆びにくいスコップです。
用途園芸作業での穴掘りや土すくいなどに。
材質ステンレス
全長(mm)約320
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
洗浄機対応。
食器の種類和食器
材質メラミン
色白
直径×高さ(mm)Φ94×20
TKG品番9-2398-1601
TKG品番(2017)6-2188-1701
食器洗浄機業務用
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
花梨の木のコブ部分を使用しているため、1本の木から少量しか採取できなくい貴重な材質を使用して作られていて天然素材ならではの独特の美しい縞模様が特徴で全く同じ紋様は一つとしてない
スクリューには空気を抜くための溝があるため、コルクに滑らかに食い込み、さらに抜きやすくなっています
刃がついていない部分は栓抜きとして使用できるので、1本のソムリエナイフで3つの使い方が可能
材質中板材:真ちゅう
全長(mm)120
質量(g)100~110
口金洋白
品名・タイプワインオープナー
材質(ブレード)AUS-6ステンレス鋼(ギザ刃)
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
とことん品質にこだわった高級粘着シート!。※スリキズに強い!高品質!強粘着!。※溶剤に強い:アルコールなどで拭いても木目は溶けません。※強粘着:いきなりベタッと貼りつかず軽くあおることができるから貼りやすい。※(しっかり貼り付けた後は…強粘着となります)。※リアルな質感:プロも納得の高級感の溢れるリアルな木目・質感です。※コーナも貼れる:家具のコーナー、四隅もドライヤーであたためながら貼ると、しっかり貼ることができます。
幅(mm)920
長さ(m)20
とことん品質にこだわった高級粘着シート!。※スリキズに強い!高品質!強粘着!。※溶剤に強い:アルコールなどで拭いても木目は溶けません。※強粘着:いきなりベタッと貼りつかず軽くあおることができるから貼りやすい。※(しっかり貼り付けた後は…強粘着となります)。※リアルな質感:プロも納得の高級感の溢れるリアルな木目・質感です。※コーナも貼れる:家具のコーナー、四隅もドライヤーであたためながら貼ると、しっかり貼ることができます。
幅(mm)460
長さ(m)20
関連キーワード