こんなお得な商品も!

グリーンシート 高耐候タイプ #3000
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
山間部や緑地地帯で使用の際に周囲の景観のよいODグリーンシートです。
用途緑地地帯工事の養生や資材カバー。
色ODグリーン
厚さ(mm)0.22
ハトメピッチ(cm)90
景観に馴染みやすい茶色の防風ネット
用途小動物よけ・風よけ・簡易フェンス
長さ(m)5
色茶色
材質ポリエチレン
耐候年数(年)目安4-6
仕様周囲ボタンホールテープ加工
寸法(m)1×5
使用目的小動物よけ、簡易フェンス、風よけ
RoHS指令(10物質対応)対応
防風率(%)約40
目合い(mm)4
1枚
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
中面圧用で用途の広い標準タイプです。
スタンダード品です。
仕様締付面圧基準:80~160kg/cm2
寸法(mm)1000×1000
使用温度範囲(℃)-40~150
耐熱温度(℃)150
夜貼って朝スッキリ。
天然樹液のパワーで快適な毎日へ。
足リラシートを足の裏に貼ると、竹樹液パウダーが1日がんばった足をやさしくケア。
お休み前に貼ったシートが翌朝には竹のもつ給水力によって茶色に変色します。
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性に富んだ素材を使用していますので、欠けたり、割れを生じる事が無く、加工性に優れています。
用途各種事務用品・玩具・家電・広告宣伝用媒体・簡易マグネット・キャッチ等
仕様本品の吸着面hが片面になります(片面着磁)材料配分:磁性分85~90%
材質バリューム系フェライト、プラスチック
表面処理黒茶色
使用温度(℃)-25~80
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力
短期使用タイプの#2000タイプです。
用途カバー用・レジャーシートなど。
材質(シート)ポリエチレン(PE)
伸度(%)縦16.3、横14.2
引裂強度(N)縦159、横139
引張強度(N/50mm)縦458、横363
材質(ハトメ)プラスチック
ハトメピッチ(cm)90
ハトメ内径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
絶大な防草性、 抜群な乾燥防止効果、そして機能的な構造の苗木および中高木用マルチングに集水機能が付きました。砂質やレキ質盛土のり面などの保水性が乏しい植栽地に。
用途防草・植栽の乾燥防止
寸法(mm)1000×1000
使用目的除草・草よけ/防乾燥
シート厚さ(mm)0.18
長さ(m)1
色表:茶色、 裏:黒色
材質両面ポリエチレンラミネートクロスシート
耐候年数(年)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥699
税込¥769
3日以内出荷
木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。
適合材金属、木材、プラスチック、陶器
形状シートタイプ
色(基材)茶色、(砥材)黒
砥材シリコンカーバイト
基材クラフト紙CW
シートサイズ(mm)230×280
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
極細タイプ(筆記線幅 0.7mm)のクリップ付きマジックインキです。
臭いの少ないアルコール系インキを使用しています。
事務用や封筒の宛名書きに最適です。
色々な物への名前書きに、OHPシートに、園芸用の名札に、写真のメモに適しています。
CD-R/RW、DVD-R/RW、BD-R/REなどのディスクメディアへの表記にも適しています。
キャップとペン先ホルダーにプラスチック重量の65%の再生プラスチック(R-PP)を使用しており、グリーン購入法適合及びGPNエコ商品ネット掲載商品です。
用途事務用、宛名用に適しており、名前書き、園芸用、CD-R、DVD-R、BD-Rへの表記など
タイプシングル
線幅(mm)0.7
インク染料、油性アルコール系インキ
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切り本体
バックの材質 = PVC。幅 = 50mm。長さ = 66m。厚さ = 49μm。色 = 茶。ディスペンサータイプ = オート, マニュアル。破断伸び = 75%。引張強度 = 43N/cm。Tesa パッケージテープTesa 4120 茶色の梱包テープは、天然ゴム接着剤が使用されています。このテープは、厚さ 0.05 mm 、幅 50 mm 、長さ 66 m です。特長と利点PVC フィルムは裏当て材として使用されます スチールへの接着は 2 2N/cm です 破断伸びは 75 % です 伸張強度は 43 N/cm です 低温凍結への耐性 手動および卓上ディスペンサで使用できます 低ノイズ巻き戻し用途手動 / 自動のシーリング装置で使用可能 包装及びクロージング 袋およびカートンを包むことおよび密封しなさい 中重量の梱包箱のシーリング
色茶
テープ幅(mm)50
基材PVC
テープ長さ(m)66
厚さ(μm)49
粘着剤天然ゴム
主な用途梱包
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
薄い発泡ポリエチレンシート付の封筒袋。
厚みを抑えて運送効率をアップ!
よりたくさんの商品を、より安価な運賃で運ぶことをお手伝いします。
閉じやすいベロテープ付き
用途書籍、CS・DVD、精密機器、化粧品、衣服などの小物の出荷
色茶色
厚さ(mm)約2
RoHS指令(10物質対応)対応
台座にフェルトが付いた小型タイプのアジャスターです。
台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。
フェルトにはキズ・汚れ防止、移動時の消音効果があります。
ポリエステル100%(RoHS対応)のフェルトを採用、荷重がかかっても痕が残らず潰れる心配もありません。
フェルト以外に滑り止めシートタイプもございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器
耐荷重(N)垂直:490
色(フェルト)茶色
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)POM(黒)、(ねじ部)SUS304相当、(フェルト)ポリエステル100%
ねじ山種類メートル並目
関連キーワード