「茹で卵メーカー」の検索結果
材質ポリプロピレン、アルミニウム(アルマイト加工)
質量(g)136
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×170×105
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
卵と水を入れて電子レンジで加熱するだけで簡単にゆでたまごが完成。
卵の仕上がり加減も自由自在です。
材質フタ、ツマミ/ポリプロピレン、目皿、ふた内側/アルミニウム(アルマイト加工)
間口W×奥行D×高さH(mm)160×180×131
耐熱温度(℃)120
TKG品番9-0246-0701
TKG品番(2017)6-0226-0701
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
玉子を入れてお湯を注ぐだけ。手軽に温泉たまごが作
れます。2~4個の温泉たまごが一度に作れます。またゆで玉子も作れます。
温泉たまごは栄養価も高く消化もよくヘルシー食です。
温泉たまごをトッピングするだけでお料理のレパートリーが広がります。
また保冷性が良いので、アイスペールとしても使えます。
材質ポリプロピレン、ポリエチレンフォーム
質量(g)約320
タイプ4個用
寸法(cm)約17×14×12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ゆで玉子や蒸し料理を簡単に。半熟~固ゆでまでゆで加減を調整できる調理タイマー付き(最大30分)。
一度に最大7個までゆで卵が作れる。ヘルシーでおいしい蒸し料理も簡単に作れる。
肉まんもホカホカにできる。上部のトレー、フタは取り外しが可能。お手入れも簡単。
用途電気蒸し器、スチームクッカーとして。
質量(kg)0.6
消費電力(W)370
電源AC100(50、60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×180×188
保証期間お買い上げ日より1年
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
半熟も固ゆでも思いのまま、簡単にできるレンジ調理道具です。卵と水を入れて電子レンジで加熱するだけです。
材質ポリプロピレン、金属(アルミニウムアルマイト加工)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×140×120
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)-20
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
「温泉たまご」「半熟たまご」「固ゆでたまご」が調理できます。一度に1~6個までゆでることができます。「エッグスタンド」つき。できあがりをブザーでお知らせします。
質量(kg)0.9
色ホワイト
消費電力(W)300
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×200×235
使用の目安できあがり時間(1~6個、水温20℃室温20℃の場合)/(温泉卵)約30~35分、(半熟卵)約15~20分、(固ゆで卵)約30~35分
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ゆでる前に小さな穴をあけるだけで、卵の殻がきれいにむけます。
材質本体 /ABS樹脂、金属部/ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×25
TKG品番9-0572-0201
TKG品番(2017)6-0512-1501
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
お好みの加減がよく見える。ゆでたまごの達人。
材質ポリエステル樹脂
質量(g)60
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)65×45×30
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
ご家庭で熱湯を注ぐだけで簡単に温泉玉子ができます。
断熱容器(3重構造)になっていますので、保温以外に、アイスペール等の保冷容器としても、ご利用できます。
コンパクトなデザインで使用しない時も場所をとりません。時間調節でゆで玉子もできます。
質量(g)約220
タイプ2個用
寸法(cm)約14.8×11.5×10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
ゆでたまごのからが簡単にむけます。
材質スチロール樹脂 針:ステンレス鋼
質量(g)15
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)50×50×30
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
ラクラク、スムーズにゆで卵をカットできる。
用途ゆでたまごのカットなどに。
材質(金属部)ステンレス鋼、(PC部)ポリプロピレン
質量(g)50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)36×85×115
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
ゆでたまごが一度に7個作れます。半熟玉子、完熟玉子もお手のもの!「半熟・やわらかめ・かため」水の量を調節することでゆで加減が選べます。
材質本体:ポリプロピレン・ステンレス
寸法(mm)約180×160×152
質量(g)約440
消費電力(W)360
コード長さ(m)約1.1
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
レンジでゆで卵が作れます。調理時間を調整することでやわらかめ、固ゆでとお好みで。
材質ポリプロピレン(耐熱温度120℃、耐冷温度-20℃)、アルミニウム合金(アルマイト加工)
質量(g)210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅160×奥行180×高さ135
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
材質本体/ポリプロピレン(耐熱120℃)、線材/ステンレス
寸法(mm)120×85
TKG品番9-0571-0401
TKG品番(2017)6-0512-0501
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
スイッチ一つでかんたんに使用できる電気蒸し器。ゆでたまごや温野菜、プリンや茶わん蒸しなどアイデア次第で様々な蒸し料理にご利用いただけます。ゆでたまごなら一度に14個、取り出すタイミングを変えればいろんな固さを一度に作れます。
質量(g)400
電源家庭用100V電源使用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)22×17.5×15(2段使用時)
1台
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
ゆでたまごを一度で輪切りできます。
材質ステンレス鋼
寸法(cm)約8.7×1.9×13.9
1個
¥399
税込¥439
6日以内出荷
ゆでたまごを入れて冷やすだけ!
ホットケーキミックスを入れてチンするだけ!
材質ポリプロピレン
寸法(cm)たまご型:約9.1×8×4.6、うずらたまご型:約9.1×8×3.9
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
材質フタ=ポリプロピレン(耐熱耐冷温度120度~-20度)・アルミニウム(アルマイト加工)、受け皿=アルミニウム(アルマイト加工)、受け容器=ポリプロピレン(耐熱耐冷温度120度~-20度)
質量(g)166
寸法(cm)10×10×12.4
満水容量(mL)410(水位線=110m)
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
ゆでたまごの輪切り、花形切り、6等分のくし型切りがきれいにできる、1台3役のたまご切りです。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質リング・三角刃:ABS樹脂(耐熱温度100℃)/ワイヤー:18-8ステンレススチール/フレーム:ステンレススチール/その他の樹脂部:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)
寸法(mm)約235×93×50
質量(g)約132
1個
¥749
税込¥824
3日以内出荷