仕様810LI/O78
関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.74MB)
図解NoLBC263UT-DX 本体部品_No.34、BC263STD 本体部品 スロットルワイヤ_No.32、BC263STD エンジン リコイルスタータ部品 スロットルワイヤ_No.32、JC264DX 本体部品_No.35、LBC264UT-DX 本体部品_No.27、AC266STD 本体部品 スロットルワイヤ_No.27、BC263M 本体部品 スロットルワイヤ_No.22、KC26MX1 本体部品_No.22、BC264SN 本体部品 スロットルワイヤ_No.23、TK260DX 本体部品_No.33、BC263SN 本体部品 スロットルワイヤ_No.23、AC266S 本体部品 スロットルワイヤ_No.27、BC263STD 付属品部品 スロットルワイヤ_No.32、JC263DX 本体部品_No.35、KC26MX 本体部品_No.22、BC264STD 本体部品 スロットルワイヤ_No.32、BC264M 本体部品 スロットルワイヤ_No.24、KC26RDVX1 本体部品_No.26、LBC26UT 本体部品_No.25
1個
¥639
税込¥703
7日以内出荷
規格750LI/O69.5
関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1.05MB)
図解NoBC30M 本体部品_No.20、BC26MA-1 本体部品_No.23、BC231RSN 本体部品_No.22、BC23 BIG-M 本体部品 スロットルワイヤ_No.24、BK23 本体部品_No.22、KC26M 本体部品_No.21、BC23B 本体(ハンドル)部品 スロットルワイヤ_No.11、AD-20A 本体部品 スロットルワイヤ_No.20、MB320AU 本体部品_No.40、BC230M 本体部品_No.26、DB32D-C B 本体部品_No.40、CBC320 本体部品 スロットルワイヤ_No.26、AC23S 本体部品 スロットルワイヤ_No.31、SV23A 本体部品_No.20、KC20A-1 本体部品_No.22、BC2000A 本体部品 スロットルワイヤ_No.29、MB200U 本体部品_No.35、BC26C 本体部品 スロットルワイヤ_No.22、JC23S 本体部品_No.29、MB200-1U 本体部品_No.35、BC21C 本体部品 スロットルワイヤ_No.22、MB200U-C 本体部品_No.35など
1個
¥649
税込¥714
欠品中
簡単な車載工具でワイヤーを応急的に治すことができます。突然のワイヤートラブル対応可能。車載工具と一緒携帯して下さい。特注ワイヤー製作依頼時の、各種データー出しにご利用下さい。ワイヤーは消耗品です。長期ご使用されていない状態や、メンテナンスを怠った状態、無理な操作を行った場合など、あらゆる局面での可能性が考えられます。絶対と言うことはありませんので、もしものときのアイテムとして携帯することをお勧め致します。
適合汎用
セット内容Φ1.5×1700mmワイヤー(SUSワイヤー6×5Tタイコ付)、6×7Tネジ止め式タイコ(M4イモネジ付属)、M4イモネジ用6角レンチ
1キット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。
国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品インナーエンドキャップ×1個
材質PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
ツーリング先等での突然のワイヤートラブルに対応できる応急用ワイヤーセット。ハンダ固定に適したスチールワイヤー採用により、ハンダ固定で長期的な使用も可能となります。
付属品L型レンチ、ホーローねじ(イモネジ)
セット内容スチール/亜鉛メッキインナーワイヤー(Φ1.5×2m・片側ケーブルエンドハンダ固定済)×1、ケーブルエンド(6×6/スロットルパイプ側)×1
どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。
キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。
キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
規格1180LI/O64
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.95MB)
図解NoBCS23M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 スロットルワイヤ_No.18、BCS23CSN 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 スロットルワイヤ_No.18、BCS300RS-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.19、BCS260RS-1 本体部品_No.21、BCS26CSN-1 本体部品 スロットルワイヤ_No.17、ADS26AS 本体部品 スロットルワイヤ_No.21
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
規格810LI/O75.5
部品名称スロツトルワイヤ
図解NoTC206 本体部品_No.22、KC23RX 本体部品_No.22、BC203S 本体部品_No.22、BCW233S 本体部品_No.42、NBC205 本体部品_No.22、BC233MN 本体部品_No.26、JC233DX 本体部品_No.35、BK236S 本体部品 スロットルワイヤ_No.22、BC234STD 本体部品 スロットルワイヤ_No.32、BC234M 本体部品_No.23、BC234S 本体部品_No.23、BC233STD 本体部品_No.32、BC234 本体部品_No.23、KC23MX 本体部品_No.23、JC234DX 本体部品_No.35、BC20S-LP 本体部品 スロットルワイヤ_No.26、AC236S 本体部品 スロットルワイヤ_No.27、KC23NX 本体部品_No.23、BC233SN 本体部品_No.23、BC204S 本体部品_No.22、BC233M 本体部品_No.23、BC234SN 本体部品 スロットルワイヤ_No.23、BC234MN 本体部品_No.26、AC236NS 本体部品 スロットルワイヤ_No.25、BCL20S 本体部品 スロットルワイヤ_No.22、BCW234S 本体部品_No.42、BCW233SH 本体部品_No.42、TK230DX 本体部品_No.33、BC203SN 本体部品_No.22、BC233 本体部品_No.23、BK206 本体部品 スロットルワイヤ_No.22、BCW233SH-1 本体部品_No.42、JC203DX 本体部品_No.22、BC233S 本体部品_No.23
1個
¥639
税込¥703
欠品中
手押し式エンジン草刈機 EBC-35C-AAA-3 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.44MB)
どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。
キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
手押し式エンジン草刈機 EBC-26C-AAA-4 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.26MB)
規格720LI/O92
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.85MB)
図解NoBC20A 本体部品 スロットルワイヤ_No.26、NK20B 本体部品_No.21、NK23B 本体部品_No.26、BC20M 本体(ハンドル)部品 スロットルワイヤ_No.11、BC20B ハンドル部品 スロットルワイヤ_No.11、BC20B(チップソー) ハンドル部品 スロットルワイヤ_No.11、SV23 本体部品_No.26
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
規格365LI/071.5
部品名称スロツトルワイヤ
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.92MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(0.98MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(1MB) 展開図42(1.09MB) 展開図43(0.83MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.93MB) 展開図46(0.95MB) 展開図47(0.93MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(0.93MB) 展開図50(1.01MB)
図解NoBCT23 本体 ハンドル、外管部品_No.7、KM23 2G 本体部品_No.24、BC230MG 本体部品_No.9、MB2320G 本体部品_No.15、MB2300L 本体部品_No.15、DB230 L 本体部品_No.15、AC23SAL 本体部品 スロットルワイヤ_No.18、MB2460L 本体部品_No.7、MB2630DRL 本体部品_No.15、BK23AG 本体部品_No.9、KC230RSG 本体部品_No.9、DB233D 2G 本体部品_No.15、MBC255L 本体 外管、ギヤケース部品_No.7、GKB2600L 本体部品_No.7、MBC255G 本体 外管、ギヤケース部品_No.7、MB235SPG 本体部品_No.15、GKB2200G 本体部品_No.7、DB233 L 本体部品_No.15、MB267VLT 本体部品_No.7、AD-23KSL 本体(外管,ギヤケース,ハンドル)部品 スロットルワイヤ_No.9、MBC235G 本体 外管、ギヤケース部品_No.7、MB2350L 本体部品_No.7、MB2320L 本体部品_No.15など
1個
¥649
税込¥714
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ