高級エンジンオイルベース油に専用添加剤を配合した、混合ガソリン専用オイルです。
用途刈払機・芝刈機・チェーンソー・小型発電機などの混合ガソリン用オイルに。
粘度ISO VG68
付属品注入ノズル
トラスコ品番390-9875
色緑色
質量(g)980
容量(L)1
主成分潤滑基油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
刈払機などの小排気量2サイクルエンジンに使用。エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。(ノズル付)
用途2サイクルエンジン用。
推奨バイクの種類はスクーターなどストリート走行向き。本来は刈払機やチェーンソーなど2サイクル汎用機の分離給油・混合給油用。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
2 サイクルエンジン専用の混合燃料用オイルです。高級エンジンオイルのベース油に専用添加剤を配合したガソリンと混ざりやすいオイルです。
用途刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。
粘度ISO VG56
適合範囲サイクルエンジン
等級FBグレード
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
2サイクルエンジン専用のオイルです。清浄性が高く、排気煙の少ないハイグレードタイプです。エンジン内部が汚れにくく、エンジン始動がスムーズです。焼き付きを防止して、エンジンを長持ちさせます。
用途刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。
粘度ISO VG46
適合範囲サイクルエンジン
等級FDグレード
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
油差タッチでグリース注入できます。
耐熱・高速回転に優れています。
高級リチュームグリースです。
使用温度範囲(℃)-20~+135
使用推奨温度範囲(℃)-20~+120
こんなお得な商品も!

2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格
モノタロウ
¥749
税込¥824
低温流動性にすぐれ、耐熱・耐磨耗性がよく過酷な運転にも充分耐えるスモークレスオイル
用途高性能スーパースポーツからスクーターまで、あらゆる走行タイプに
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
高級エンジンオイルベース油に専用添加剤を配合した、混合ガソリン専用オイルです。
用途刈払機・芝刈機・チェーンソー・小型発電機などの混合ガソリン用オイルに。
適合範囲サイクルエンジン
付属品注入ノズル
トラスコ品番390-9867
色褐色
容量(L)1
主成分潤滑基油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
ISO規格VG56
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1個(1L)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
国産各メーカーの小排気量2サイクルスクーターにご使用して頂けます。
エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。
快適な街乗りをサポートする、小排気量2サイクルオイルです。
経済性に優れたコストパフォーマンスオイルです。
用途分離・混合給油両用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量4L
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。
樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
成分鉱油、潤滑油添加剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APISP
SAE10W-30
ベースオイル鉱物油(グループⅡ)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
国産各メーカーの小排気量4サイクルエンジンにご使用して頂けます。
エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。
用途4サイクルエンジン用。
推奨バイクの種類はスクーターなどストリート走行向き。本来は刈払機や発電機、除雪機などの業務用使用がメイン。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
JASO規格MB
危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることができます。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、25:1の混合燃料が簡単に作れます。
用途混合燃料などの混合に
付属品ジャバラノズル
危険物の類別非危険物
始動性の良さと高いエンジン保護性能を実現しかつ、排気ガスが少なくなるように製造されたMade in Japanの高品質エンジンオイルです。粘度も適正なので低温でも流動性を失うことはなく快適なエンジンの働きを維持します。また本オイルは通常の2サイクル混合用としても、ご使用可能です。その場合は25:1の混合比率でご使用お願いします。JASO M 345適合品。
用途ヤマハ車をはじめホンダ車・スズキ車の2サイクル2輪車にお勧めです。
ベースオイル半合成油
成分鉱油、合成油基油、希釈油、添加剤及びオイルカラー
規格JASO FD
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)40℃:47.96100℃:7.272
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥749
税込¥824
当日出荷
潤滑油
用途刈払機、チェーンソー、ヘッジトリマー、小型発電機、エンジンポンプ等に
粘度ISO VG56
等級FBグレード
容量(L)1
適合範囲刈払機・チェーンソー・ヘッジトリマー・小型発電機・エンジンポンプ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:5W-30
使用油部分化学合成油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
JASO規格MA
危険物の性状非水溶性
Hondaエンジンの為に開発されたエンジンオイルです。
2サイクルエンジン用オイルに求められる耐焼き付き性と清浄性がバランスよく備わったベーシックオイルです。分離・混合用
用途2スト用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
高級エンジンオイルをベース油にガソリンと混合しやすい添加剤を配合してあります。25:1専用。
用途刈払機、チェーンソー、芝刈機、小型発電機、エンジンポンプ、溶接機、ゴーカート、動力噴霧機。
粘度46
色赤
タイプ25:1
引火点(℃)118
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
密度(g/cm3 at15℃)0.88
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

ガソリン携行缶 横型
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
安全と使いやすさを求めたガソリン缶です。運搬用ガソリン缶。農業機械・トラクター・コンバイン・刈払機・チェーンソーオイル・オートバイ・自動車・船舶等の燃料タンクです。消防法適合品の認定マークを取得しています。
材質ホース口金:ポリエチレン、外箱:紙
タイプセフティキャン2
危険物の類別非危険物
国産各メーカーの小排気量2サイクルスクーターにご使用して頂けます。
エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。
快適な街乗りをサポートする、小排気量2サイクルオイルです。
経済性に優れたコストパフォーマンスオイルです。
用途分離・混合給油両用
安全と使いやすさを求めたガソリン缶です。運搬用ガソリン缶。農業機械・トラクター・コンバイン・刈払機・チェーンソーオイル・オートバイ・自動車・船舶等の燃料タンクです。消防法適合品の認定マークを取得しています。3本ハンドル付きなので、片手持ち、両手持ち等、簡単に持ち運びができます。
容量(L)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約435×265×310
材質ホース口金:ポリエチレン、外箱:紙
タイプセフティキャン2
アズワン品番62-3955-66
危険物の類別非危険物
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
KHK認定マーク (危険物保安技術協会認定)を取得。
安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。
給油まちがいを防止するために、携行缶の色で使い分けでき、暗所でも見分けることができます。
場所を取らない積み重ね仕様となっており、軽くてサビにくいアルミ合金キャップを使用。
安心の鋼鈑の厚み0.8mmで、長く使える亜鉛メッキ鋼鈑を使用。
充実の消耗品・補修部品の幅広いラインナップ。
ガソリン・軽油・灯油・混合油・オイル等 (第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ)運搬・短期保管ができる。
底面取っ手付で注ぎやすい。
用途ガソリン携行缶
草刈機、チェーンソー、小型発電機、自動車・オートバイ (モトクロス等)・船舶 (水上バイク等)・農業機械・発電機等
色ブルー
危険物の類別非危険物
高温で高負荷の厳しい条件にさらされる2サイクルエンジンに最適な混合オイルです。
JASO 2サイクルエンジンオイルの最新規格FDを取得していますのでFCより清浄性が優れ、混合ガソリンが燃焼した際のカーボンを減少させてピストンを守ります。
清浄性が高いのでカーボンの発生を抑制し、エンジン内が汚れず寿命も延びます。
優れた潤滑性で高温・高負荷の過酷な条件のエンジンにおいても摩耗や焼付きを防ぎます。
排気煙が少ないため、人体や環境への悪影響を抑えます。
低温時の流動性に優れており、冬場でも燃料と容易に混合できます。
チェンソーや刈払機などのメーカーを問わず、混合比率50:1で使用できます。
用途チェンソー、刈払機、草刈機、茶摘機、噴霧機、散粉機、船外機等2サイクルエンジン全般
引火点(℃)103
外観濃青色透明
流動点(℃)-35
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)47.7(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.4L
密度(g/cm3 at15℃)0.864
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
塩基価2.2mgKOH/g
危険物の性状非水溶性
1箱(400mL×40本)
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ガソリン・混合油・オイル・軽油・灯油を安全に持ち運べる携帯サイズの軽量アルミボトル。刈払機や小型車のツーリングに使いきりやすく、予備燃料として持ち運びにも最適。本製品を正しく安全にご使用いただくため、必ず取り扱い証明書をお読み下さい。
用途第四類 第一石油類 危険物等級Ⅱ UN規格取得 消防法適合品
材質アルミ
色赤
容量(mL)1000
直径(Φmm)80
高さ(mm)272
質量(g)230
危険物の類別非危険物
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
KHK認定マーク (危険物保安技術協会認定)を取得。
安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。
場所を取らない積み重ね仕様となっており、軽くてサビにくいアルミ合金キャップを使用。
安心の鋼鈑の厚み0.8mmで、長く使える亜鉛メッキ鋼鈑を使用。
充実の消耗品・補修部品の幅広いラインナップ。
ガソリン・軽油・灯油・混合油・オイル等 (第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ)運搬・短期保管ができます。
底面取っ手付で注ぎやすい。
用途ガソリン携行缶
草刈機、チェーンソー、小型発電機、自動車・オートバイ (モトクロス等)・船舶 (水上バイク等)・農業機械・発電機等
色レッド
危険物の類別非危険物
刈払機ガスカル専用カセットボンベ3本パックです。1本容量240g液化ブタン・2サイクルエンジン用オイル混合です。
用途ニチネン刈払機ガスカル専用カセットボンベ。
材質液化ブタン・エンジン用オイル混合
タンク容量(L)1缶240
容量(g)1缶240
あらかじめシリンダーにグリスが詰められており、必要なとき、素早くクリーンに使える使い捨てタイプのグリスガンです。チェンソーのガイドバー、刈払機のヘッド部などのメンテナンスに最適です。また、オレゴンリベットスピナーの潤滑油としてもご利用いただけます。
高速回転、広範囲な強度条件での品質安定性。
耐腐食性、耐水溶性、振動条件下での耐摩耗性。
作業温度条件 -54℃ ~ 176℃で使用可能。
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
2サイクルガソリンエンジンオイル。防徐機・刈払機・管理機・チェーンソーや2輪車などの2サイクルエンジン専用オイルです。混合、分離潤滑機構に適応。潤滑性にすぐれ、点火プラグの汚染防止などに力を発揮します。
オーレック&共立&ISEKIアグリの草刈機・管理機・除雪機等に使用できるオイルセットです。メーカー推奨規格に則ったオイルセットなので安心して使用できます。
規格エンジンオイル:SAE SL/CF 10W-30、ミッションオイル:API GL-4 #90
2サイクルガソリンエンジンオイル。防徐機・刈払機・管理機・チェーンソーや2輪車などの2サイクルエンジン専用オイルです。混合、分離潤滑機構に適応。潤滑性にすぐれ、点火プラグの汚染防止などに力を発揮します。
2サイクルエンジンを搭載したチェンソーやルートカッター、刈払機、各種農業機械向けルブオイル。最適な高級エンジンオイルで、混合分離潤滑のいずれにも適しています。ガソリン50に対し、1の割合で混合させることで、エンジンの吹けや燃費効率の向上をはかることができます。チェンソーの長寿命化・効率化を求める方にはオススメのアイテムです。
容量(mL)400
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量400mL
危険物の性状非水溶性
1箱(400mL×24本)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
ISO規格基準合格防振手袋。
振動による手の疲労を軽減。ISO規格基準に適合した高い防振効果。刈払機等の使用による振動から手を保護。やわらかいので握力の負担を軽減。
完全防水、完全耐油。雨天の作業でも平気なオールコートタイプ。コーティングは油に強いニトリルゴムを使用。
用途削岩機・刈払機・グラインダー・チェーンソーなどの振動工具のお取扱いに。
材質・表:ニトリルゴム ・裏:綿 ・振動軽減材:合成ゴム
色ブルー
規格ISO10819・JIS T 8114
入数(双)1
機能振動軽減
超低速でナガラ作業が出来るナ・ガ・ラ ミッション搭載しています。走行クラッチ、刈刃クラッチの両方がOFF状態でないとエンジン始動しません。うっかりミスでのエンジン始動で車両発進及び刈刃回転を防止。ゴム厚が厚く、耐パンク性が高いキャニコムオリジナルの草刈機専用タイヤを装備。乗用草刈機ヘイマサオに採用し、耐パンク性はもとより、 草の巻き上げ防止においても好評価です。ダストを吸い込みにくいオイルバスエアクリーナーです。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。
トラスコ品番467-8577
材質(本体)スチール(車輪)ゴム
長さ(mm)1570~1690
幅(mm)705
高さ(mm)890~1140
タイプ歩行式ハンマーナイフモア
刈込み幅(mm)530
ブレード枚数30枚
刈込み高さ(mm)0~100
最大出力6.3PS
燃料タンク容量(L)3
走行速度(km/h)性能:0.4~4.5
登坂角度能力(空車時):15
馬力(PS)6.3
出力(kW/rpm・PS/rpm)4.6
1台
¥469,800
税込¥516,780
21日以内出荷
これがあれば、作業現場にたくさんの工具を持参、携帯する必要がありません。
用途刈払機、チェーンソー等に使用する工具をひとつにまとめた携帯用万能工具セット。
セット内容H19ボックスレンチ(点火プラグ用)、4mm六角レンチ(M5キャップボルト用)、プラスドライバー(プラスねじ類用)、マイナスドライバー大(マイナスねじ類用とチェーンの張り調整)、プラグ清掃具兼調整ゲージ(点火プラグ清掃、スキマ調整用)、チェーンソーガイドバー清掃用具(チェーンソーオイル回り維持、摩耗低減用)、マイナスドライバー小(マイナスねじ類用、キャブレター調整用、H17ボックスレンチ(刈払機刃物取付用等)、目立て角度ゲージ(チェーンソー目立て用角度用)、H10(穴)レンチ(刈払機グリース穴用等)、H16ボックスレンチ(チェーンソーナット用)、携帯用ケース付(ベルト通し付)。
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
関連キーワード