ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。
折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。
銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。
耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別両端アイ形
材質ポリエステル
関連資料点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB)
自転車・バイクの荷掛けロープ、荷崩れ防止などに。
用途荷崩れ防止用にご使用下さい。
こんなお得な商品も!

丸ゴムロープ 荷台用 EPDM
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
合成ゴム製なので、一般的なゴムロープより耐候性に優れ、伸びが良くなっております
用途荷掛けロープ、シートカバー仮押さえ、荷崩れ防止に
荷締作業の便利グッズです。荷締ベルトのフックが掛けられない場合など、このサブベルトでフック用の輪を作り、結束します。
SK11荷締機BT-180SBLとの併用で、バイクや小型機械の荷締作業(搬送)に便利です。お手持ちのベルト荷締機(Sフック付き)に簡単に連結できます。
用途荷締ベルトのフック掛けの際の補助ベルト。トラック用。
最大使用荷重(kg)150
ベルト幅(mm)25
ベルト長さ(m)0.45
ベルト色ブラック
端末仕様エンドレス
ベルト厚(mm)1.8
材質(ベルト)ポリエステル
破断荷重(kg)750
1セット(2本)
¥799
税込¥879
当日出荷
2個入り。ステンレス製キャップボルト。アルミ製ブラックアルマイトカラー2個付属。※ナットは付属しておりません。※ 使用状況によりボルトの長さが足りない場合は別途ご用意ください。
荷物固定の便利アイテム。
ナンバープレート等6mmネジを利用して取付ができる便利で確実な荷掛けフック。
強度の高い亜鉛ダイキャストを使用。
グラブバータイプのすっきりしたデザインで使いやすいリアキャリア。 GIVIの汎用ベースが取り付けできます。 。
仕様フラットキャリア、サドルバッグサポートが同時装着可能、荷掛けフック4か所付
適合BOLT/R(14~17)
材質/仕上スチール/黒色電着塗装
積載面寸法(mm)268×324
最大積載量(kg)6
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
伸縮性を生かして荷物をしっかり固定できる荷掛けひもです。
適応フックER-F4(別売)が使用できます。
色黄
スリングベルトの原反は「3層構造」なので強さと安全性を実現しました。原糸は繊維スリングに最も適した超高協力ポリエステルを使用しており独自の縫製加工技術と相まって引張強度、伸び、耐久性、耐水性、耐候性、防腐性が向上しています。使用限界が一目でわかるよう「シグナルライン(白色の糸)」が織り込まれています。この糸が見えたら廃棄し、交換して下さい。また、使用期間が分かるようベルトに製造年月日と長さを印字してあります。アイ部分は細く絞って縫製し、フックへの掛け外しを容易にするとともに、ナイロン製保護反による補強により耐久性を高めています。万一に備えてallsafe製スリングベルトは、賠償責任保険付きですので安心してご使用頂けます。
用途傷を嫌う製品の吊り下げ作業、一般重量物の玉掛作業、荷の横引き作業など
ベルト幅(mm)35
種別両端アイ形
材質超高強力ポリエステル
使用荷重(t)(最大)1.25
最大使用荷重(t)1.25
ベルト厚(mm)8
アルミ削り出し、アルマイト仕上げ
M8×30mmステンレスキャップボルト付属。
用途リヤショックマウントなど、8mmボルトにて固定されている箇所からツーリングネットフックを取り出す事が可能です。
サイズショート
ねじ径M8
アルミ削り出し、アルマイト仕上げ。
M6×40mmステンレスキャップボルト付属。
用途ツーリングネットフックなどの固定場所を簡単に増設することができます。
サイズロング
ねじ径M6
アルミ削り出し、アルマイト仕上げ。
M6×25mmステンレスキャップボルト付属
用途リヤショックマウントや、ナンバープレート固定部へ取り付けることでツーリングネットフックなどの固定場所を簡単に増設することができます。
サイズショート
ねじ径M6
アルミ削り出し、アルマイト仕上げ。
M8×50mmステンレスキャップボルト付属。
サイズロング
ねじ径M8
Ninja400Rのタンデムシートスペースを利用し、荷物の積載用ネットの固定をより確実に行う為の専用フックです。タンデムグリップのボルト部(4箇所)に取付けることができます。
色シルバー
主な適合車種Ninja400R(ER400B-A00075-)/650R(09-11)・ER-4n・ER-6n(09-11)
1セット
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
1セット
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
Ninja400Rのタンデムシートスペースを利用し、荷物の積載用ネットの固定をより確実に行う為の専用フックです。タンデムグリップのボルト部(4箇所)に取付けることができます。
主な適合車種Ninja400R(ER400B-A00075-)/650R(09-11)・ER-4n・ER-6n(09-11)
1セット
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
1セット
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
1セット
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
1セット
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
1セット
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すとじゃまになりません。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
円柱状のゴムロープで両端を輪状に加工しています。
耐候性に優れたEPDM(エチレンプロピレンゴム)を使用しています。
用途荷掛けロープ、シート押さえ、荷崩れ防止
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)対応
使用方法は「リアスタンド用のフック」、「リアサスのアッパーマウント部を流用した荷掛けフック」、「ナンバープレートボルト用カラー」と様々。デザインが支持され多くのカスタムプランに組み込まれています。
荷物固定の便利アイテム。
シートのフランジに装着する荷掛け用フック。
フック先端部を樹脂コーティング。
色ブラック
1セット(4個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
一体型、胴部を研磨仕上げしています。
特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します
材質SCM435
硬度HRC34~44
RoHS指令(10物質対応)対応
荷掛けリングベルト付
振出
用途高い足場も安心のロングタイプ。 基本性能重視。ハイコストパフォーマンスモデル。
仕様カーボン率(%):23
仕舞(cm)109
先径(mm)16.1
荷掛けリングベルト付
振出
用途細身・軽量・シャープな操作性。 基本性能重視。荷掛けリングベルト付属。
仕様カーボン率(%):98
仕舞(cm)124
先径(mm)16.2
BROX-TANK専用の荷掛け紐です。
仕様●長さ:3m48cm●有効長:3m40cm●幅:20mm●圧さ:2mm
アズワン品番67-4747-45
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
バイクネットやツーリングバッグなどの固定に便利なフックが増設できます。大型のフックやバンドを通して固定できる荷掛けフック形状になっています。ナンバープレートを取り外してから、車体側のベースの中間に挟むだけの簡単装着です。フック部分のスペースさえ確保できれば50ccクラスからリッターバイクでも車種を問わずご利用頂けます。商品は表裏、左右をお好みの向きに変えてお使い頂くことが可能です。本体は強度を保ちながら肉抜きを施し、軽量かつ薄型の設計です。カラーリングはマットブラックの為、取り付け後の違和感もなくスタイリッシュに引き締めます。※商品にはボルト、ワッシャーは含まれていません。
用途ナンバープレート共締め荷掛けフック
材質アルミ
寸法(mm)275×46.7
色艶消し黒(アルマイト)
質量(g)約55
タイプステルスフック ステータイプ
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
たくさん使える3枚セット。緩衝性と耐摩耗性を高めた伸びるプロテクターシートです。薄く、無色透明で目立ちません。耐候性があり、はがれにくい強粘タイプ。のり残りが少なくキレイにはがれます。
用途荷掛けコードやネットによる傷防止に
寸法(mm)120×90(2枚)、180×120(1枚)
車両の取り回しに最適なグラブバーを兼ね備えたツーリングキャリア。荷物の積載に便利な荷掛けフック付き。
材質スチール製 ブラックパウダー塗装仕上げ
最大積載量(kg)3(積載量を超える搭載は不可)
パイプ径(Φmm)キャリア部/14・グラブバー部/20
車種Monkey125 '19-
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
フタの開閉が足で操作できるペダル式です。
両サイドの荷掛けフックに買い物袋が掛けられます。
分別シールとポリ袋止め付です。
材質ポリプロピレン(PP)
形状角型
色グレー
フタの種類ペダル式
商品タイプ本体+フタ
関連キーワード
1
2
3
4
次へ