両端にフック金具の付いたゴムバンド。未使用の新しいタイヤチューブを再利用しており耐候性・耐久性に優れ、亀裂が生じにくい。
用途シート止や荷物の固定等に
ワンタッチバックル付きのゴムベルトです。長さ調整も可能です。
用途荷物の固定、長尺品(脚立など)の転倒防止補助などに。
色黒
こんなお得な商品も!

丸ゴムロープ フック付
モノタロウ
¥63~
税込¥69~
伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しているため、強度があります。
用途荷物の仮留め、固定等。
材質天然ゴム/ポリエステル、金具:スチール
仕様両端フック
最強フックで荷物をガッチリホールド。
対応性向上!狭い場所でも確実にかけられるスリムなフック。
耐久性向上!樹脂+金属フックの採用で強度アップで信頼性も向上!
材質外/ポリプロピレン、内/ゴム
こんなお得な商品も!

ゴムベルト カゴ台車用
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
簡単に取り付けができます。
金属製とちがい、商品を傷めません。
丈夫で耐久性に優れたゴムベルトです。
用途自転車乗車時の荷物の固定にご使用下さい。
長さ(m)2
幅(mm)約20
1本
¥499
税込¥549
6日以内出荷
両端にフックがついている丸ゴムバンドです。簡単に荷物を固定出来て大変便利です。
用途バイク・自転車・トラックなどの荷物固定などに。
材質ポリプロピレン・天然ゴム・鉄
タイヤチューブのため、伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。
幅(mm)20
厚さ(mm)1.3~2.6
材質再利用タイヤチューブ
こんなお得な商品も!

丸ゴムロープ フック付
モノタロウ
¥63~
税込¥69~
両端にフックの付いた丸ゴムです。フック取りつけなので、簡単でさまざまな場所にお使いいただけます。
1本の丸いゴムで荷押さえに安定感があります。
用途荷物の簡易結束。ブルーシートの固定など
幅(mm)約10
フック口開き(mm)約21
材質(フック)スチール
材質(ゴム)天然ゴム、ポリプロピレン
材質ポリプロピレン・天然ゴム・鉄
カゴ台車の扉をしっかり固定できるゴムベルトです。
幅3cmのベルトのため、面でしっかりホールドできます。
フック式のため取り外し楽々!
用途カゴ台車の扉、商品の固定に
材質再利用タイヤチューブ
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。
山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、化繊
主な用途万能用(多用途)
毛色白色
荷台の軽い荷物が滑らないよう、固定するのに便利です。
マジックテープになっているので、長さ調整、どこでも自由に固定ができます。
質量(g)約20
1本
¥659
税込¥725
当日出荷
リング付きタイプ
用途簾などの束ねた物の結束に、タープの張りに、束ねた書類や書籍に
材質(本体)天然ゴム、(被覆)ポリエステル、(リング)ポリプロピレン
色混色
先端Wフック金具付
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

落下防止ゴムバンド 棚用
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。
材質バンド:合成ゴム、フック:スチール
色ブラック
バンド幅(mm)20
開口寸法(mm)【先端金具】約9
金具幅(mm)【先端金具】約6
仕様両端2本線カギフック付
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
使用荷重(kg)100
破断荷重(kg)300
材質(止具)亜鉛ダイキャスト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
伸縮性があり、周囲を糸で特殊織している為、強度があります。
用途荷物の仮留め、固定など。
材質ゴム 中芯:天然ゴム 被服:ポリエステル、ボール:ポリプロピレン(PP)
タイプボール付タイプ
より強度のある、混合繊維折込にて製造されています。
用途自転車乗車時の荷物の固定にご使用下さい。
特許取得済のスピーディーかつ、確実な折りたたみ方式を採用しました。ハンドルはワンプッシュで伸ばすことができます。荷物を固定するゴムベルト付です。非常にコンパクトに折りたたむことができる、2輪カートです。
用途工場内外での商品などの運搬に。車に積載して、配達作業に。
トラスコ品番342-2628
材質本体:ステンレス、プラスチック、すくい板:アルミニウム
全長(mm)1130
車輪径(Φmm)185
高さ(mm)1130
奥行(mm)620
均等荷重(kg)125
すくい板(mm)長さ410×幅490
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
折り畳んだ状態で横方向に転がすことができます。特許取得済のスピーディーかつ、確実な折りたたみ方式を採用しました。ハンドルはワンプッシュで伸ばすことができます。荷物を固定するゴムベルト付です。非常にコンパクトに折りたたむことができる、2輪カートです。
用途工場内外での商品などの運搬に。車に積載して、配達作業に。
トラスコ品番831-5317
材質本体:スチール、プラスチック、すくい板:アルミニウム
質量(kg)6
2018年トラスコ掲載ページ8 1121
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
折り畳んだ状態で横方向に転がすことができます。特許取得済のスピーディーかつ、確実な折りたたみ方式を採用しました。ハンドルはワンプッシュで伸ばすことができます。荷物を固定するゴムベルト付です。非常にコンパクトに折りたたむことができる、2輪カートです。
用途工場内外での商品などの運搬に。車に積載して、配達作業に。
トラスコ品番831-5316
材質本体:スチール、プラスチック、すくい板:アルミニウム
質量(kg)5.7
2018年トラスコ掲載ページ8 1121
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)において、荷物を搬送する側(キャリヤ側)でベルトを支えるローラです。
天然ゴムよりも耐油性に優れたニトリルゴムを鋼管製ローラの表面に焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)において、荷物を搬送する側(キャリヤ側)でベルトを支えるローラです。
天然ゴムよりも耐油性に優れたニトリルゴムを鋼管製ローラの表面に焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。
鋼管製ローラの表面にゴムを焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。
鋼管製ローラの表面にゴムを焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
男女で使えるシックなモノトーンカラーの鏡面素材。3泊以上の荷物を収納。右側は荷崩れを防ぐゴムベルト、左側は開けた時の目隠しになるファスナーフラップ付き。出し入れし易くたっぷりの荷物を収納します。キャリーバーの高さは3段階に調節できます。360度回転する4輪キャスターを採用。安定した走行とスムーズな動きで、重たい荷物もノンストレスで運びます。傷みやすい角部分を衝撃から守るプロテクト。大切な荷物を守り、デザイン性も兼ねています。
用途旅行・出張・ビジネス・里帰り・冠婚葬祭になどに。
材質ABS樹脂、ポリカーボネート(鏡面加工)
質量(g)約3050
容量(L)約33
内装ゴムバンド・ファスナー仕切り×各1
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約38×23×53
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32×18×42
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。
耐油性に優れた天然ゴムを鋼管製ローラの表面に焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
男女で使えるシックなモノトーンカラーの鏡面素材。2~3泊の荷物を収納。右側は荷崩れを防ぐゴムベルト、左側は開けた時の目隠しになるファスナーフラップ付き。出し入れし易くたっぷりの荷物を収納します。キャリーバーの高さは3段階に調節できます。TSAロック搭載、外寸合計が約108cmなので国内線機内持ち込みが可能です(100席以上)。360度回転する4輪キャスターを採用。安定した走行とスムーズな動きで、重たい荷物もノンストレスで運びます。傷みやすい角部分を衝撃から守るプロテクト。大切な荷物を守り、デザイン性も兼ねています。
用途旅行・出張・ビジネス・里帰り・冠婚葬祭になどに。
材質ABS樹脂、ポリカーボネート(鏡面加工)
質量(g)約2860
容量(L)約25
内装ゴムバンド・ファスナー仕切り×各1
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34×21×53
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×18×43
男女で使えるシックなモノトーンカラーの鏡面素材。3泊以上の荷物を収納。右側は荷崩れを防ぐゴムベルト、左側は開けた時の目隠しになるファスナーフラップ付き。出し入れし易くたっぷりの荷物を収納します。マチを広げさせるファスナーが付いたエキスパンダブル機能。ファスナーを全開させると全体の容量がアップするので、旅先で荷物が増えた時に大変便利です。キャリーバーの高さは3段階に調節できます。360度回転する4輪キャスターを採用。安定した走行とスムーズな動きで、重たい荷物もノンストレスで運びます。傷みやすい角部分を衝撃から守るプロテクト。大切な荷物を守り、デザイン性も兼ねています。
用途旅行・出張・ビジネス・里帰り・冠婚葬祭になどに。
材質ABS樹脂、ポリカーボネート(鏡面加工)
質量(g)約3020
容量(L)約30
内装ゴムバンド・ファスナー仕切り×各1
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34×23(26)×53
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×20(23)×43
フックをかけてベルトを引くだけ!荷締ベルト。幅広ベルト式の荷締ベルト。フックをかけてベルトを引っ張るだけで荷締できるのでスピード装着。長さ調整にコキアジャスターを採用。ベルトを引くだけで締まります。ベルトの締め込みを行わない側はゴムになっているため締め込んだ荷物がずれにくく安定感抜群。荷物をベルト幅50mmの面で支えるのでしっかり固定可能。フックを含めた全長が約1.2mとキャリーカートに最適。幅広なキャリーカートやワカサギのジャンボスレーにも複数本使用することで高安定に使えます。・1本入
ベルト幅(mm)約50
全長(m)最大:1.2
腰の急なトラブルにはこのサポーター。椎間板ヘルニアやギックリ腰の激しい痛みがつらい方、重い荷物を運ぶことが多い方に。高密度ゴム素材の補助ベルトと3種類の補助ステ―が、背骨や腰回りをガッチリと強力固定。圧縮ウレタンが高いフィット感と保温効果をキープ。さらに補助ベルトと補助ステ―は着脱式なので、痛みの個所に合わせて幅広く固定力を調整可能。
仕様技術:メタックス
材質表生地中央:ポリエステル100%・表生地先端:ナイロン93%、ポリウレタン7%・中材:ポリウレタン・裏生地中央:ナイロン93%、ポリウレタン7%・裏生地脇部:ナイロン80%、ポリウレタン20%・裏生地先端:ポリエステル100%・補助ベルト:ナイロン 80%、ポリウレタン20%・面ファスナーオス:ポリエステル100%・面ファスナーメス:ナイロン100%・樹脂ステー:ナイロン、ポリエチレン・ロゴ部:合成皮革
縦幅(mm)約205
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。
硬度32度のt5軟質ゴム(スマートゴム)を表面に焼き付けており、反発弾性率が非常に高いため、湿式搬送物や高粘度搬送物、氷などのローラ表面への固着を防止します。
また、優れた耐摩耗性により高頻度運転の負荷軽減に貢献し、散水部での水切りローラとしてもご利用いただけます。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。
硬度32度のt5軟質ゴム(スマートゴム)を表面に焼き付けたローラです。
反発弾性率が非常に高いため、湿式搬送物や高粘度搬送物、氷などのローラ表面への固着を防止します。また、優れた耐摩耗性により、高頻度運転の負荷軽減にも貢献します。
さらに、散水部での水切りローラとしてもご利用いただけます。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、荷物を搬送する側(キャリヤ側)で使用されるフラットタイプのキャリヤローラです。
ビールケース、セメント袋、穀物袋などの「かさもの」や、スカートゴムを介して搬送する「ばらもの」にも対応した、フラットキャリヤアイドラ(JFC型)に使用されるローラです。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
マチ拡張機能のある軽量リュックです。マチ拡張ファスナーで衣類ルームが約9cm拡張します。(約1.5倍)。衣類ルームは出し入れしやすいフルオープン式で、ゴムベルトや内フタ付きです。3ルーム構造でいろいろな荷物を分けて収納できます。内部には小物ポケットが充実しています。背面やリュックベルトは通気性の良いメッシュクッションです。
仕様キャリーサポーター:あり
質量(kg)約1.06
色ブラック
容量約21リットル(拡張時:32リットル)
素材ポリエステル
取扱説明書なし
本体寸法(cm)約W33×D47.5×H16(拡張時:25)(取っ手部分除く)、<フロントポケット>フロントポケット(上)/約W30×H28、小物ポケット/約W11.5×H15、フロントポケット(下)/約W30×H18、<書類・ガジェットルーム>書類ルーム/約W30×D7×H46、小物ポケット(上)/約W30×H20、小物ポケット(下)/約W13×H15.5、ペンポケット×2/約W2×D1×H15.5、メッシュポケット/約W12.5×H23、メッシュポケット/約W17.5×H23、<ノートPC・タブレットルーム>ノートパソコン用ポケット/約W30×D3.5×H43、タブレット用ポケット/約W30×H43、書類ルーム/約W30×H46、<衣類・旅行用品ルーム>メッシュポケット/約W30×H23、衣類ルーム(※拡張なし)/約W30×D2×H46、衣類ルーム(※拡張あり)/約W30×D11×H46
撥水加工あり※ファスナー部分は止水仕様ではございません。
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
ショルダーとリュックの2WAYで使える折りたたみショッピングリュック!
巾着式の開閉タイプ。
ゴムベルトでコンパクトにたためます。
ネット使用で洗濯機OK!
サブバッグとして手軽に携帯できるので、お出かけ先などで荷物が増えても安心です!
色柄物
特性2WAY、洗濯OK(ネット使用時)
材質ポリエステル(本体・ヒモ)、ゴム(ゴムベルト)
縦(mm)約310
質量(g)85
横(mm)約350
マチ(mm)約150(実使用状態、持ち手含まず)
エヴァンゲリオンの世界観を取り入れたワークブランド「A.T.FIELD」とコラボしたアシストスーツ。高反発ゴムで重い荷物の持ち上げをアシスト。背中から腰、腰から臀部にかけて内蔵された高反発ゴムが立ち上がりをアシスト!軽量・薄型設計。総重量はわずか660g!肩ベルトを引っ張ることで、アシスト機能がON!電力不要のため、労働時間を気にせずご使用いただけます。通常モデル(DARWING Hakobelude)と異なり、 空気圧人工筋は搭載されておりません。数量限定
素材やパーツにもこだわったスタイリッシュなデザインのビジネスバッグです。マチ拡張ファスナーで衣類ルームが約8cm拡張し大容量に対応します。衣類ルームは出し入れしやすいフルオープン式で、ゴムベルトや内フタ付きです。2ルーム構造でいろいろな荷物を分けて収納できます。フロントポケットや本体ルーム内部には小物ポケットが充実しています。背面やリュックベルトは通気性の良いメッシュクッションです。マチ部を絞れるバックル付きでサイズ調整や全開防止に役立ちます。
仕様キャリーサポーター:あり
質量(kg)約1.65
色ブラック
容量26リットル(拡張時:39リットル)
素材ポリエステル
取扱説明書なし
本体寸法(cm)約W45×D21.5×H32<小物・衣類収納部>メッシュポケット×2:約W30×H20、衣装ルーム(拡張なし):約W44×D7×H31、衣装ルーム(拡張あり):約W44×D16×H31、<ノートPC・タブレット収納>ノートパソコン用収納部:約W40×D3×H27、小物ポケット×2:約W19×H16、メイン収納部:約W43×D9.5×H30、小物ポケット×2:約W22×H24、<フロントポケット>フロントポケット(大):約W6.5×H27、フロントポケット(小)×2:約W19×H19、小物ポケット:約W13×H18、ペンポケット×2:約W2.5×H18、小物ポケット×2:約W1.5×H18
撥水加工あり※ファスナー部分は止水仕様ではございません。
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ