61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


取り付けが簡単でステンレス製なので錆びに強いです。
用途門扉等の固定に 材質SUS304 タイプ丸落し 仕上HL RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途フランス落し、丸落しの受に 材質(外装部)SUS304 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス/ヘアライン仕上、(芯棒)鉄/ユニクロ仕上 付属品取付ねじ タイプ丸落し 径(Φmm)(芯棒)5 寸法B(mm)26 寸法C(mm)8.5 取付穴径(Φmm)3
1個
435 税込479
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
用途鋼製の門落し・点検口。 寸法A(mm)47 寸法B(mm)80 寸法C(mm)12 寸法H(mm)4.5 材質ステンレス(SUS304) 寸法a(mm)47
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


90T71 間仕切落し 岡田装飾金物 動画あり
落し受座、ボルト、ナット付です。
用途間仕切りポールに取り付け、ポールの移動を止める。 適合D40 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)427 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

環境問題に配慮した三価クロメート処理で仕上げています。 150mm以上のサイズは安全性を考え、本体四角を角丸にしました。
用途鋼製の門落し・点検口。
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ジョー・プリンス竹下アルミ引抜落し
RoHS
ROHS対応品です。扉下部に付けるアルミ製の落し金具です。#3は受金具が付属しているので、ラッチとしても使用できます。
用途鋼製建具 材質アルミニウム(Al) 仕上アルマイト処理 付属品M3皿木ネジ8本、受金具×1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
6日以内出荷

ヒナカ(旧:日中製作所)仕切レール 丸落とし
付属品ねじナットM5×35他 材質スチール アズワン品番64-9705-93
1本
1,398 税込1,538
当日出荷


大開口を邪魔しないノイズレスデザイン。 無駄を削ぎ落とした美しさ。 フラット&コンパクトな存在感を抑えたフォルム。 シンメトリーで、表裏のないデザイン。 窓にも間仕切りにも使えます。 プレーンキャップのみ。
1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途門扉等の固定に 材質(本体)SS41・SPCC 寸法(mm)Φ19×450 タイプ丸落し 仕上ユニクロメート
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

WAKI(和気産業)ユニクロ強力丸落
床面と扉に位置を決めた上で、面付けで取付けます取付けの際、木部の割れやネジの破損を防ぐためキリで下穴を開けてください
用途木製開き扉(主に開き戸)の戸締りに。 材質 本体幅(mm)80
1個
949 税込1,044
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,040 税込6,644
8日以内出荷

洗浄管異径ソケットと同じ使用目的(排水管サイズをもう一段落とす目的)で使用します。 洗浄管異径ソケットよりも短い長さで配管できます。
材質黄銅管クロームメッキ
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(500個)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛇口のまわりや水まわりについた白い汚れ(ウロコ状痕・水垢類)など、毎日の掃除では落ちない汚れを落とします。ワックス効果で汚れの再付着を防止します。
1個(60g)
549 税込604
4日以内出荷

ベストな位置に設置が出来る壁美人トイレットパーホルダー取付金具。一般的なトイレットペーパーホルダーに取り付け可能。石膏ボード壁にホッチキスで簡単に取り付けられるトイレットペーパーホルダー用取付金具です。ホッチキスは180度開くタイプで、家庭、事務用のものをご使用ください。作業時間は目安として3~10分程度です。TOTO カクダイ INAX LIXIL 三栄水栓などの1PCS用トイレットペーパーホルダーが取り付けられます。一部取付できない機種が有ります。取付、取外しが簡単で、外した穴あとが目立ちません。石膏ボード専用品です。石膏ボード以外の壁には取り付けできません
セット内容ベース×1枚、取付金具×1枚、M4ボルト×3本、M4ナット×3個、P-12フィルム×2枚、樹脂針×50本 アズワン品番64-3217-19
1セット
5,198 税込5,718
9日以内出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 落し金具類用の受金具です。 蓋付きで防塵性に優れています。
用途鋼製建具 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 質量(g)37 仕上ヘアーライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
814 税込895
当日出荷

ハイロジックステンレス丸落し
ステンレス製でサビに強い丸落とし金具。扉などに
材質ステンレス
1個
939 税込1,033
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKR06 水栓金具のらくらく鱗状痕落とし 建築の友 動画あり
こすらず約10秒塗るだけの簡単作業で汚れを落とします。(約20x20cmのサイズを作業する時間が10秒程度)。汚れに浸透する(有機酸)+汚れを溶かす(無機酸)+汚れを浮かして引きはがす(界面活性剤)のトリプルパワーで頑固な汚れも簡単に落とせます。水栓金具(カラン)、蛇口をキズつけません。(ダイヤモンドパットや研磨材で削らず、汚れを溶かして落とすため)。作業後は水で洗い流すだけの簡単作業です。水で洗い流した後は、汚れもつきにくくなります。手に触れても安心安全で、刺激臭のない強力洗浄剤です。※手肌の弱い方の為に念のため、手荒れ防止手袋が付属されています。そのまま流しても排水等に影響しない、人にも環境にもやさしい洗浄剤です。
用途鱗状(うろこ汚れ)、水垢、石鹸カス等の汚れを塗って溶かす強力洗浄剤。 成分無機酸混合・有機酸混合・界面活性剤(10%ポリオキシエチレンアルキルエテール)・植物エキス・無機酸混合水 セット内容水栓金具のらくらく鱗状痕落とし6ml・塗りスポンジ小・手荒れ防止手袋 液性酸性 使用量一般的な水栓金具3~5回分 正味量6mL
1セット
598 税込658
6日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吹き付けるだけでサビをみるみる落とす即効性のある除錆剤。 除錆したい物に対し、サビハイダークイックを吹き付けるだけ、それだけでサビを楽々落とせます。 速効作用により、かけてから5~10分程度でサビを分解・除去。中性の為、誰でも簡単・安全に扱えます。
用途工具・金物、アウトドア用品、浴槽・浴室、自転車の錆落としに。コンクリート・石材の錆だれ、錆染みおとしに。 容量(mL)300 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

ジョー・プリンス竹下アルミ引抜落し
RoHS
ROHS対応品です。扉下部に付けるアルミ製の落し金具です。
用途鋼製建具 材質アルミニウム(Al) 仕上アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下点検口用落し
RoHS
薄型の点検口用落し金具です。 薄型なので扉厚の薄い扉にも取り付けできます。 塗装液が入りにくい構造になっています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、溶接機械 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)+冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 仕上ニッケルメッキ+亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,049 税込1,154
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水栓金具(クロムめっき部・樹脂製ハンドル)ステンレス製品(シンク・カウンター)に付着したしつこい水あか汚れを除去します。 お手入れクロス付きで、汚れをラクラクすっきり落とします。 さわやかなグレープフルーツの香りつき。
用途水栓金具用 香りさわやかなグレープフルーツの香り
1個(200mL)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すっごい水垢取り ガナ・ジャパン 動画あり
水垢・サビはこれにおまかせ!。鹿児島の火山灰から生まれた微細粒シラスバルーンが汚れをはがす!。掃除の後もキレイがつづく。よみがえる!新品のような光沢感。100%天然素材・無香料・中性。スポンジ2枚付
用途浴室の鏡、IHクッキングヒーター、墓石(御影石)、サビ落とし、浴室の水栓金具、洗面台のシンク、トイレの尿石、焦げ落としなどに。 セット内容クリーナー、特殊加工スポンジ2枚 材質シラスバルーン、天然鉱物、増粘剤、水
1セット(200mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

重研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。中抜きタイプは中央に砥材がないため、ディスクグラインダーに取付けの際、金具をゆるみなく締めることができます。
用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り サイズ4型 基材ファイバー 外径(Φmm)100 砥粒CC 基材厚さ(mm)1.2 適合材金属、石材
1箱(10枚)
1,698 税込1,868
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金具にやさしい変色防止成分配合入れ歯の汚れを落とし、しっかり除菌することで、口臭予防や「残った歯」を守ることにつながります。 1.消臭洗浄!ニオイをとる! 2.大切な金具にやさしい! 3.しっかり除菌、洗浄!除菌活性化成分(TAED)配合。金具についたヨゴレ、目に見えない雑菌まで除去。 総入れ歯にもお使いいただけます。
シリーズパーシャルデント 液性弱アルカリ~中性
1個(108錠)
629 税込692
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック丸落し
両開きドアの一方のドア(親子ドアにおいては子ドアの方)を普段は開かないようにロックして固定しておく金具としてなど、様々な用途に使用できる金具です。 なお取付けは、フランス落しのように掘込む必要はなく、ドアの表面に直付けで取付けます。
用途一般住宅屋内用(浴室には使用できません) 材質(本体・受座)亜鉛合金、(平受座)鋼/ユニクロ 付属品(本体・受座):+丸皿木ねじ 2.7×20、(平受金)+皿木ねじ 2.7×16 寸法(mm)150
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ABCパーツ・TKと組合わせて、トグルスイッチやボリュームをDIN(IEC)レールに取付け可能です。 1ヵ所の固定ねじでDIN(IEC)レールの任意の位置に取付けができます。 取付ビスに皿ビスを採用(取付ビス穴を落とし加工)し、取付面をフラットにしています。 スイッチ取付金具が容易に取付けできるようにタップ加工済です。
材質SPC 表面処理三価クロメートめっき 板厚(mm)1.2 適合レールIEC35mmレール
1セット(10個)
3,898 税込4,288
当日出荷

強い水流で頑固な汚れを落とします。 レバーを握ると通水、はなすと止水ができます。 レバー固定金具が付いているので、連続通水が簡単です。 フック、ビス付き
用途トイレや洗面所、お風呂などの掃除に最適な洗浄用ノズルセットです。 付属品フック、ビス 材質黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール、ポリ塩化ビニル樹脂 使用圧力(MPa)0.05~0.35 使用温度(℃)1~35 ホース長さ(m)1.3 取付ねじホース:G1/2
1個
3,598 税込3,958
当日出荷