87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ツールストラップ
高所作業での工具の落下を防止! ビニール被覆のワイヤーは、防水、高強度、高伸縮で作業性抜群
グリーン 安全荷重(kg)1以下 自然長(mm)460 線径(Φmm)1(ワイヤー) コード径(Φmm)3 最大長(mm)1700
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

仕様タイプ = リストサポートされる最大重量 = 0.9kg材質 = ナイロンサイズ = M工具ストラップ. 工具を作業者に固定 手首に固定するためのポリエステル製紐 高所又は危険な場所で作業する際の工具の落下を防止 工具を取り付けるための調整可能なバレルロック 最大安全荷重: 0.9 kg
1個
829 税込912
当日出荷

セイフティコード モノタロウ 動画あり
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内) 使用荷重(kg)0.5まで 自然長(mm)約320 材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工 コード径(Φmm)約2.0 最大長(mm)約1100
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高所作業などでの工具落下を防止するためのストラップ。 ストラップはもつれにくい。
用途電動ドリルなどの重めのツールに最適 耐荷重(kg)6.8
1個
7,698 税込8,468
翌日出荷

工具類の落下防止アイテム。今までに無い、からまない布製ゴムコード。両フック・片ループ共に雨の日の作業も安心の撥水加工採用。
用途工具等の落下防止に。落下の衝撃を吸収。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤーにも勝る引っ張り強度があるパラ系アラミド繊維を使用しています。しなやかなコードで手にも工具にもフィットします。繊維ですのでワイヤ-の様な尖った毛羽立ちになりません。
用途工具接続用に。 材質/仕上芯部:テイジン「テクノーラ」、キャップ部:ポリカ-ボネイト ブラック コード径(Φmm)1.6 最大使用荷重(kg)2
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

布製だから絡みにくい!。撥水効果抜群!。丈夫な材質!。布製だから破断強度が非常に強い!
最大長(mm)1340
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

工具類の落下防止アイテム!。からまないステンレススプリング入り。切れにくくて長寿命。インパクトドライバーにも対応!。雨の日の作業も安心の撥水加工採用!
自然長(mm)680 最大長(mm)1260
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


高所作業などでの工具落下を防止するための手首用ストラップ。 ツールの取り外しは簡単。2個入り。
耐荷重(kg)2.26
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷

軸が折れても落下しません。カンタンに装着でき、安全作業が行えます。ナットに入りやすい十二角サーフェイスタイプです。
用途高所作業に。 対辺寸法(mm)17 トラスコ品番380-2442 全長(mm)95 質量(g)107 軸(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

用途高所作業に 仕様18Vインパクト対応 トラスコ品番387-2521 材質テープ:PP、平ゴム:オペロン 全長(mm)約115 質量(g)12
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

高所作業などでの工具落下を防止するためのストラップ。
耐荷重(kg)11.3 自然長(mm)482.6
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

手首に取り付けて落下防止/安全便利で取付簡単/取り回ししやすいハンドストラップタイプ
用途工具や軽量小物の落下防止に/カメラや釣り具などのレジャー用品の紛失・落下防止に 耐荷重(kg)1 コード径(Φmm)4 質量(g)12
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

携帯電話や鍵、工具等を落下や紛失から守る。カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付可能。
用途工具や道具の取付け用
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯電話や鍵、工具等を落下や紛失から守る。カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付可能。
用途工具や道具の取付け用
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

高所作業などでの工具落下を防止するためのストラップ。 ストラップは伸縮式でもつれにくい。 ツールの取り外しが簡単なロックシステム。
用途スパナやドライバー等軽めのツールに最適 耐荷重(g)453
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

H01071 落下防止用バンジーツールストラップ (カラビナ) GRIPPS 動画あり
重いツールに取り付けて使用するロープ。大型のデュアルアクションカラビナ、丈夫なポリエステル素材で作られた伸縮自在のロープ、ラバーグリップで視認性の高いテールループを付属しており、工具やそれ以外の箇所にしっかりと固定します。ロープは最大 40 cmまで伸びて、落下したツールの力を吸収し跳ね返りを軽減します。丈夫で伸縮自在のロープです。高い衝撃吸収性と弾力性を持ちます。ラバーグリップが付いた幅広のテールループ付きです。
用途ツールの落下防止に 質量(g)190 長さ(m)【ストラップ】最大1.3 長さ(cm)90 耐荷重(N)176.52 最大荷重(kg)18
1本(1本)
13,980 税込15,378
翌日出荷

バッテリー駆動のものを含む最大6kgのツールに対する多数の落下テストで耐久性がテストされています。長いセーフティロープにより、快適に作業できます。工具の紛失、生物への傷害、物品への損傷のリスクを軽減します。安全ラインは、コード側またはカラビナを使用して、クライミング用品または指定された固定点に直接取り付けることができます。安全装置をツールバッグから安全ラインに素早く変更。ギャザー布テープで作られた長さ約90cmのセーフティラインは、荷物を入れると約1.5mまで伸びます。片端に平ベルトを縫い付けたループと、もう一方の端にコードストッパー付きのコードを縫い付けたループをそれぞれ4回縫い付けます。追加のフラット ベルト ループにより、オプションのカラビナ フックを使用して、短く体にぴったりフィットするツールを取り付けることもできます。アルミ無垢材のコードストッパー。ファスニングアイ付き。PPEなし=個人用保護具なし。
用途高所作業者、樹医、救助隊、海上作業者などの高所作業の規制に対応 寸法(mm)900×95×27 質量(g)179
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷

高所作業を安心・安全に行えます。 摩擦、ひっぱりに強いアラミド繊維、コードが輪状になりにくい折り目縫い合わせ。
用途高所作業の落下防止 形状引っ掛かりにくい広がり防止形状 寸法(mm)440×20×10 タイプ穴に通しやすいストラップタイプ 構造コードの劣化がわかる2重繊維構造 自然長(mm)900 最大伸長(mm)1600 適合工具ストラップを取り付けできるドライバー、ケーブル、ストリッパー等 最大荷重(kg)1
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1丁
899 税込989
翌日出荷

カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付できます。スムーズに着だつ可能な強力マグネットストラップ付きです。
用途工具や道具の取付け用 長さ(mm)約260 ブラック 質量(g)41 耐荷重(kg)2~3
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

携帯電話や合カギ、小物等を紛失から守る! キーホルダーとしても便利です。
材質カラビナ:アルミニウム、カールコード:ポリウレタン タイプカールコード式 耐荷重(kg)0.2
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付できます。スムーズに着だつ可能な強力マグネットストラップ付きです。
用途工具や道具の取付け用 長さ(mm)約300 ブラック 質量(g)41 耐荷重(kg)2~3
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

携帯電話や鍵、工具等を落下や紛失から守る。カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付可能。
1個
608 税込669
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸が折れても落下しません。カンタンに装着でき、安全作業が行えます。六角サーフェイスタイプです。
用途高所作業に大変便利です 全長(mm)95 軸(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネット式で脱着可能なカラビナです。取り外しが多いものの持ち運びに最適です。
用途キー、懐中電灯、小さな工具用として 耐荷重(kg)3 サイズ(mm)11.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リングストラップはサイズ調整ができ、ストッパーで固定できます。
仕様取付工具重量:約3kg 材質本体:ナイロン、リング:ステンレス 幅(mm)25 全長(mm)400 線径(Φmm)5 コード長さ(mm)280 リング内径(Φmm)14×14.5 アズワン品番64-7984-64
1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

精密圧着ペンチ エンジニア 動画あり
ダイスは専用工具並の高精度・肉薄仕上げで極小ピンの圧着に最適。芯線・被覆共に高精度圧着ができます。 グリップは環境に優しいエラストマーを採用。耐油性に優れてます。 落下防止に便利なストラップ穴付。
用途コンタクトピンの高精度な圧着に。 材質S55C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動工具での使用に落下防止機能を付加できます。軸が折れても管内部に落下しません。 落下防止アダプターを取り外すとディスクグラインダー(M10ネジタイプ)にもお使い頂けます。 一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。シャンクに焼入れを施し、ソケット部に圧入しています。ねじれや折れに強く耐久性は抜群です。 高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。
用途立ち上げ塩ビ管の内側切断に 許容トルク(N・m)(保証)75 適応ねじ径(ディスクグラインダー)M10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動ドリルでの使用に落下防止機能を付加できます 軸が折れても管内部に落下しません
適合材塩ビ管 許容トルク(N・m)75
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高所作業などでの工具落下を防止するためのストラップ。 ストラップは伸縮式でもつれにくい。 ツールの取り外しが簡単なロックシステム。
用途ハンマーなどの重めもツールに最適 耐荷重(g)907
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

工具類の落下防止アイテム!。細くても丈夫なステンレススプリング入り。作業工具専用。ベルト側は大きいフック、工具側は小さいフックをご使用下さい。
自然長(mm)680 最大長(mm)1260
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高所作業において工具が落下するのを防いでくれます。調整機能付きのストラップに巻き付けてあらゆる工具を結べます。樹脂製のリング付きです。縫製は丁寧に施されており丈夫です。
トラスコ品番381-9889 材質ポリエステル 幅(mm)25 コード径(Φmm)4 自然長(mm)1100 最大長(mm)1300
1本
2,198 税込2,418
翌日出荷

カラビナ付きで伸縮自在のワイヤーが付いている便利なリールストラップです。 最大60cm延長します。
用途キー、懐中電灯、小さな工具用として シルバー 質量(g)35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)4×10.5×1.5 ワイヤー長(mm)600
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

スイベル機構が絡まりを防ぎストラップでしっかり取付できます
仕様取付工具重量:約3kg 材質本体:ナイロン、リング:ステンレス 幅(mm)25 全長(mm)240 線径(Φmm)5 コード長さ(mm)130 リング内径(Φmm)16×20 アズワン品番64-7984-63
1個
1,620 税込1,782
翌日出荷

カラビナ付きで伸縮自在の紐が付いている便利なリールストラップです。最大45cm延長します。
用途小さな工具や鍵の落下防止用 ブラック 質量(g)13 コード長さ(cm)45 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×30×10
1個
599 税込659
当日出荷

SPM-CT02 フェルール圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)フェルール圧着工具
フェルール端子0.14~16mm2まで圧着可能。回転ダイス採用で、狭い場所での圧着ができる。軽量・コンパクト。握りやすいグリップ形状。落下防止ストラップ穴付。フェルール端子とは。・フェルール端子は、電線(より線)のバラケを防止し、。 電気接続の品質を安定させる欧州式棒端子で、。 端子台の形状を小さくするために考案された、。 より小型の棒形圧着端子です。
材質特殊鋼・PVC 質量(g)304 本体サイズ(mm)25×182×68 関連資料(2.89MB)
1個
21,980 税込24,178
欠品中