532件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

サカエ落下防止バー
エコ商品
中量棚NL型用の落下防止バーです
間口(mm)1800 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷


1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)落下防止ドライバー
落下防止回転機能付き。高所作業での落下を防ぐ!。360°廻し易くからみにくい回転機能式!。強力型PP樹脂使用
材質(グリップ)PP樹脂 軸径(Φmm)6.3 全長(mm)200 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)40 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)落下防止ドライバー #2×100
エコ商品
高所作業での工具落下を防ぐ。廻し易く絡みにくい360°回転リング付き。
寸法(mm)(+)2×100 全長(mm)196 質量(g)22 軸径(inch)- グリップ径(Φmm)40 材質(軸)工業用特殊鋼 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネット有り 軸貫通なし
1本
739 税込813
3日以内出荷

サンフラッグ(新亀製作所)落下防止ドライバー 6.0×100
エコ商品
高所作業での工具落下を防ぐ。廻し易く絡みにくい360°回転リング付き。
寸法(mm)(-)6.0×100 全長(mm)196 グリップ径(Φmm)40 材質(軸)工業用特殊鋼 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネット有り
1本
739 税込813
3日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス覆蓋用落下防止チェーン
エコ商品
水処理施設などの覆蓋落下防止に特化した製品です。 ステンレス製で、耐蝕性耐熱性に優れています。 4種類の大きさのチェーンを取りそろえています。
用途覆蓋、水処理施設 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中量スライドラック用オプション前面落下防止バーです。取付は付属のボルト、テックス止めとなります。
仕様サカエMSR型用 適合W1200用 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,398 税込8,138
20日以内出荷

中量棚C型/CW型用コボレ止めです。
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量開放型棚ボルトレスK/KF/KFF型用の落下防止バーになります。荷物の落下防止、地震対策に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

側面にTPU素材を使い、背面にはポリカーボネート素材を採用。しっかり耐衝撃性能を保ちながらも側面が柔らかくホールドしやすい構造になっています。また、四つ角にエアクッションを設置。耐衝撃構造により落下時の衝撃から本体を保護します。MIL-STD 810G 516.7 に準拠した落下・耐衝撃米国軍用規格に合格、1.2mの高さから26方向での落下試験に合格しています。さらにカメラレンズ部分がカメラより高さがあるためダイレクトに接地することがなくキズがつきません。端末スタンド機能付き落下防止リングが付属しています。
特性耐衝撃・落下防止リングが付属・ストラップホール付き タイプケース型 対応機種iPhone 12 mini (5.4インチ) 材質TPU、PC、鉄 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69.5×12×136.5 本体質量(g)約23 保証期間初期不良のみ交換保証 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

側面にTPU素材を使い、背面にはポリカーボネート素材を採用。しっかり耐衝撃性能を保ちながらも側面が柔らかくホールドしやすい構造になっています。また、四つ角にエアクッションを設置。耐衝撃構造により落下時の衝撃から本体を保護します。MIL-STD 810G 516.7 に準拠した落下・耐衝撃米国軍用規格に合格、1.2mの高さから26方向での落下試験に合格しています。さらにカメラレンズ部分がカメラより高さがあるためダイレクトに接地することがなくキズがつきません。
本体質量(g)約27 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×12×151 保証期間初期不良のみ交換保証 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質リングキャッチ:SUS304 全長(mm)500 ワイヤー径(Φmm)3 ワイヤーSUS316 7×19 RoHS指令(10物質対応)対応 適合器具LEDioc FLOOD BLITZLEDioc FLOOD NEO 材質(カシメ部)(金属)SUS316
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトレスラック軽中量ND型・NDW型/中軽量棚NE型・NEW型/中軽量キャスターラックGSR型用落下防止バーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質甲丸スナップ:SUS304 ワイヤー径(Φmm)1.5 ワイヤーSUS316 7×7 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(カシメ部)(金属)SUS316
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質アイエンド:SUS316 ワイヤー径(Φmm)3 ワイヤーSUS316 7×19 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(カシメ部)(金属)SUS316
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アイエンド:SUS316 ワイヤー径(Φmm)4 ワイヤーSUS316 7×19 RoHS指令(10物質対応)対応 適合器具LEDioc FLOOD SPOLARTLEDioc FLOOD DUELLLEDioc FLOOD BLITZLEDioc FLOOD URBANVIEW DIRECT 材質(カシメ部)(金属)SUS316
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

O環付きで紛失防止、またフック部と分かれる事によりスムーズに使えます。
材質アルミ合金 形状HMS型 ロック機能なし
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ロック機構付きで保持した物の落下を防ぎます。
材質アルミ合金 形状オフセットD型 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機能あり
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

外壁タイル、モルタル浮きの打診調査に。
種別その他オプション 全長(cm)40(自然長)、200(最大伸長) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ダブルゲートで取り付け・取り外しが簡単! .軽量アルミ仕様で軽くてサビにくい!
材質本体:アルミ合金、ゲート:ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナスカン部に独自のコンパクトな樹脂金具を採用しています。 ワイヤーとポリウレタンがはく離しない一体成型加工品です。
用途高所作業での工具落下防止に。 工具、計量小物の紛失防止に。 仕様ステンレスワイヤー入・工具接続ワイヤー付 使用荷重(kg)1 ワイヤー径(Φmm)0.81 コード径(Φmm)4 自然長(mm)約410 最大伸長(mm)1350 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


最もシンプルで汎用性の広いスタンダードタイプ
材質アルミ合金 形状オフセットD型 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機能なし
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ゴールドウイン異物落下防止マスク
エコ商品
トラスコ品番816-0710 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

下から棚板などを押し上げられても、パーツがはずれにくい仕組みになっております。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
679 税込747
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノックピンが落下して、金型破損の恐れのある個所に使用。また、従来のホロセット止めと比較し、ネジ切りやネジ止めの必要が無いため、加工工程・作業工程が減り、全体的な作業時間の短縮を実現します。
材質SAE1065 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
71 税込78
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高所作業に最適!。伸縮自在コイルで筆記作業ラクラク!。クリップ付きで取り付け、取り外しが手軽!
商品タイプ本体 質量(g)25 方式ノック式 芯径(mm)2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップ工業セーフティコード
エコ商品
コード部の芯にワイヤーが入っていないので、工具落下時に衝撃が吸収され、腰の負担が少ないです。 コード部は日清紡のモビロン(R)を使用し、軽く、復元力も高い為、取り廻しやすく軽快に作業できます。 耐寒性が高く、冬期の屋外作業でも使用感は変わりません。 耐油性、耐摩耗性が高く、長期にわたりダレません二重リング付属付。
用途高所作業などでの作業工具の落下防止用に・紛失防止に レッド 自然長(mm)約490 質量(g)61 コード径(Φmm)4 最大使用荷重(kg)1以下 最大長(mm)【静荷重約1520、【衝撃荷重】約2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

電動工具での使用に落下防止機能を付加できます。軸が折れても管内部に落下しません。 落下防止アダプターを取り外すとディスクグラインダー(M10ネジタイプ)にもお使い頂けます。 一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。シャンクに焼入れを施し、ソケット部に圧入しています。ねじれや折れに強く耐久性は抜群です。 高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。
用途立ち上げ塩ビ管の内側切断に 許容トルク(N・m)(保証)75 適応ねじ径(ディスクグラインダー)M10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


オーエッチ工業小型ペンチホルダー
エコ商品
耐久性、伸縮性に優れた上質ウレタン素材です
使用荷重(kg)0.3 自然長(mm)250 最大長(mm)1600 線径(Φmm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保持した物が絡まず使い勝手抜群! 2連・3連・4連のラインナップ
材質アルミ合金 形状オフセットD型 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機能なし
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

両口ラチェットやモンキーレンチなどカラビナが通らない箇所に落下防止コードなどを取り付ける事ができます
使用荷重(kg)1 材質ステンレス 長さ(mm)150 太さ(Φmm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷

オーエッチ工業スーパースリムホルダー
エコ商品
細くて邪魔になりにくくしなやか、軽い伸縮なので、引張り抵抗が少ない
使用荷重(kg)0.3 自然長(mm)320 最大長(mm)1600 線径(Φmm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
769 税込846
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーエッチ工業小物工具用ミニツールホルダー
エコ商品
軽い小物道具などの落下・紛失・置き忘れ予防
ブラック 使用荷重(kg)0.5 自然長(mm)100 最大長(mm)1000 線径(Φmm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)