材質天然木(中国やなぎすぎ)、天然竹
安心コート加工 杉中華セイロ←ヘッドコピー安全性が高く撥水性の強いフッ素樹脂MFUをセイロ全体に染み込ませました。耐久性、強度がUPし、経済的です。キズや汚れ、油脂や菌がつきにくく、衛生的です。食品衛生検査に適合しておりますので安心してご使用できます。
材質杉
竹スダレ付
付属品竹スダレ
材質アルミニウム
材質さわら
全高(mm)120
有効高さ(mm)90
材質表面加工/アルマイト、本体:アルミニウム合金、蓋:アルミニウム合金、取っ手・つまみ:フェノール樹脂、目皿:アルミニウム合金
底面の厚さ(mm)0.9
オール熱源対応
もち米の蒸せる目安は約3升です。
サイズ(cm)30
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%) 取っ手:フェノール樹脂 目皿:ステンレス鋼 蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化) 金属部:ステンレス鋼 つまみ:フェノール樹脂 つまみの座板:ナイロン
質量(g)4190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×320×380
底面の厚さ(mm)0.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
電磁調理器対応
材質ステンレス
タイプ丸型
段数3
アピックス 電気せいろ蒸し器 むしざんまい(AMZ-450GY)用のせいろセットです。
1個
¥3,998
税込¥4,398
12日以内出荷
上下鍋を組み合せて蒸し料理に。下鍋だけでゆで物や煮物料理に!。オール熱源対応
サイズ(cm)26
材質本体/ステンレス鋼(クロム14%) 取っ手・つまみ/フェノール樹脂 つまみの座板/ナイロン 蓋/強化ガラス製器具
質量(g)2089
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×285×240
耐熱温度(℃)フェノール樹脂/150 ナイロン/200
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
電磁調理器対応
材質ステンレス
タイプ角型
段数3
深さ(mm)100(蒸すところ)
近年進化し続ける冷凍食品やチルド食品をより美味しく調理する電気蒸し器です。本体に水、せいろに食材を入れてタイマーをセットするだけで、本格的な蒸し料理のできあがり!。簡単操作&タイマー機能。せいろのサイズは直径15cm。肉まんが1つ、シュウマイや小籠包なら4つ入るサイズです。せいろを重ねて蒸せば、2品同時調理ができます。
1個
¥7,589
税込¥8,348
翌々日出荷
中華セイロ用です。
材質アルミニウム
ほったらかしで本格蒸し料理ができる電気せいろ。せいろ2段と延長輪1つがセットになっています。オリジナルレシピブック付き。せいろは器としても大活躍。湯気とほんのり漂う木の香で豊かな空間を演出します
用途せいろ、蒸し器、スチームクッカーとして。蒸し料理/スチーマー/ヘルシー料理/2段/せいろ/電気せいろ/蒸篭/蒸籠/セイロ/お手軽/焼売/しゅうまい/茶碗蒸し/蒸し野菜/蒸しパン/小龍包/缶詰/冷凍食品/温め/あたため/時短料理
付属品せいろセット(せいろ2個、延長輪1個、ふた1個)、レシピブック 、取扱説明書
質量(kg)1.5
消費電力(W)480
安全装置温度ヒューズ、サーモスタット
電源コード(m)約1.3
保証期間1年
タイマー時間最大60分
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)22.1×24×29.8
家庭で手軽に本格的な蒸し料理が楽しめる「むしざんまい」誕生。食欲をそそる竹製せいろの香りが広がります。水を入れてタイマーつまみを回すだけで本格的な蒸し料理が楽しめる専用調理器です。蒸し料理は、食材の旨味や持ち味をしっかりと引き出すことができふっくらジューシーに仕上がります。また、油いらずで調理できるのでとってもヘルシー。
付属品せいろ×2、ふた、蒸し鍋、レシピブック
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)800
コード長さ(m)電源:約1.4
本体質量(kg)約2.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W290×D237×H280(本体、蒸し器、せいろを含む)
タイマー最大30分
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
餅米等を蒸す場合、別売の〈WSI04〉SA18-8セイロ網 (6.5メッシュ)を御使用になると一層効果的です。
材質21-0ステンレス
餅米等を蒸す場合、別売の〈WSI04〉SA18-8セイロ網 (6.5メッシュ)を御使用になると一層効果的です。
材質21-0ステンレス
餅米等を蒸す場合、別売の〈WSI04〉SA18-8セイロ網 (6.5メッシュ)を御使用になると一層効果的です。
材質21-0ステンレス
餅米等を蒸す場合、別売の「SA18-8網セイロ」を御使用になると一層効果的です。(50cmには御使用できません。)
材質21-0ステンレス
段数3
有効内寸法:356×356穴径:Φ20×4。中華セイロΦ150が4個、ご使用できます。
材質18-8ステンレス
間口W×奥行D×高さH(mm)388×388×131
TKG品番9-0409-0501
TKG品番(2017)6-0371-0501
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
お手持ちのフライパンやお鍋を使って簡単に蒸し料理が楽しめる蒸し器です。せいろや蒸し鍋が無くてもOK。ご使用には20cmのフライパンかお鍋が必要となります。
用途・お手持ちのフライパンかお鍋を用意します。・フライパンかお鍋に水を入れて本製品を上部にセット。お湯が沸騰してきたら食材を入れてフタをすれば蒸し調理が出来ます。フタが無い場合はアルミホイル等で蒸気が漏れにくくする様にお願いします。
材質表面加工/ふっ素樹脂塗膜加工 材料の種類/ アルミニウム合金(底の厚さ 2.0mm)
色ブラック
区分新品
質量(g)約418
容量(L)2.5
寸法(cm)22.5×22.5×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×22.5×9
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
電気式空だき防止付(ランプ表示)。蒸気立上がりまでの時間約50分。
使用できる蒸し器・セイロ類の寸法と能力ミニセイロ:4穴×4段中華セイロ:39cm×3段角セイロ:39cm×2段角蒸し器:39cm×2段ノズル穴数:4穴
TKG品番9-0414-0701
質量(kg)約11(本体のみ)
電源(V)単相100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)480×480×335
消費電力(W)1470/350(切替方式)
槽容量(L)湯槽:11
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
蒸気噴出口(ノズル穴5穴)給水:水道直結も可能です。電気式空だき防止付(ブザー・ランプ表示)。蒸気立上がりまでの時間約30分。
使用できる蒸し器・セイロ類の寸法と能力ミニセイロ:5穴×5段中華セイロ:45cm×4段角セイロ:39cm×3段角蒸し器:42cm×3段ノズル穴数:5穴※200V電源
TKG品番9-0414-0601
質量(kg)約18(本体のみ)
電源(V)単相200(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)500×500×400
消費電力(W)3100/600(切替方式)
槽容量(L)湯槽:17
1個
¥319,800
税込¥351,780
4日以内出荷
饅頭蒸し専用器です。中華セイロはHBD-80・N専用39cm(オプション)を御使用ください。電気式空だき防止付(ランプ表示)。蒸気立上がりまでの時間約50分。
使用できる蒸し器・セイロ類の寸法と能力中華セイロ:39cm×4段ノズル穴数:5穴
TKG品番9-0414-0801
質量(kg)約11(本体のみ)
電源(V)単相100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)415×415×350
消費電力(W)1470/350(切替方式)
槽容量(L)湯槽:11
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
料理の種類や人数に応じて色々。段数は水槽を含みません。中の目皿は取り外し可能です。
材質(鍋・セイロ)アルミ、(ハンドル・蓋つまみ)フェノール樹脂
段数2
料理の種類や人数に応じて色々。中の目皿は取り外し可能です。
段数3
お手持ちのフライパンや鍋にのせるだけ、本格的な蒸し料理ができるステンレススチーマー。金属加工の町、新潟県燕三条地区の職人が一つ一つ丁寧に仕上げ。蒸しプレート全体に蒸気穴を設置、下からの蒸気がまんべんなく食材に当たります。ドーム型のフタが蒸気を対流させ、食材の加熱ムラを防いでふっくらしっとり調理。使い方は、フライパンや鍋にお湯を沸かし、食材をのせたスチーマーを乗せてフタをするだけ。フタはひっくり返すと受け皿として使用でき、スチーマーを乗せてアツアツの蒸し料理をそのまま食卓へ運ぶこともできます。食材の臭い移りが少なく、衛生的に使用頂けるステンレス製。蒸し料理レシピ集付き。
用途蒸し器、蒸しツールとして。蒸篭/蒸籠/蒸しカゴ/蒸す/蒸気/蒸し調理/スチーム料理/フライパン/鍋/カンタン/簡単/収納/手軽/便利/健康志向/ヘルシー志向/ヘルシー/栄養/おしゃれ/のせるだけ/茶碗蒸し/蒸し野菜/シュウマイ/焼売/肉まん/あんまん/温め直し/餃子/ギョウザ/おこわ/蒸しパン/スイーツ
セット内容蒸しプレート、フタ、取扱説明書、レシピブック
電子レンジで簡単に蒸せます。温野菜や冷凍・冷蔵のシュウマイ、中華まんなどの温めに便利です。鍋やセイロを使わないので後片付けもラクラクです。中子付きなのでムラなく蒸気がまわります。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)150×213×82
色GR
1個
¥289
税込¥318
3日以内出荷
蒸し器用中板を使用することで、新たにメニューの幅が広がります。KINGOビュッフェシリーズ(カバー式)をご使用のお客様も蓋を外してご使用いただけます。
穴径(Φmm)Φ5(1ヶ所)
蒸し器用中板を使用することで、新たにメニューの幅が広がります。KINGOビュッフェシリーズ(カバー式)をご使用のお客様も蓋を外してご使用いただけます。
穴径(Φmm)Φ5(1ヶ所)
蒸しせいろを気軽に楽しめる2段セット。中華セイロは側面に杉、天面底に竹、取っ手に藤、留めに桜皮を使用した天然素材100%のセイロです。IH対応のセイロ用ステンレス鍋付き。セイロのお手入れ(洗浄時)に便利な竹柄ブラシ付き。スノコや編み目の隙間など細部の汚れを落とすのに最適です。
用途蒸し器 蒸しセイロ 蒸し野菜
材質セイロ/竹・杉・藤・桜、ステンレス鍋/18-0ステンレス、竹ブラシ/竹・PBT
直径(Φcm)セイロ:約21
寸法(cm)セイロ蓋約/21×4、セイロ本体/約21×5.5×2個、ステンレス鍋/約23.5(21.5)×7.9、竹ブラシ/約1.2×17.5
1セット
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
蒸しせいろを気軽に楽しめる2段セット。中華セイロは側面に杉、天面底に竹、取っ手に藤、留めに桜皮を使用した天然素材100%のセイロです。IH対応のセイロ用ステンレス鍋付き。セイロのお手入れ(洗浄時)に便利な竹柄ブラシ付き。スノコや編み目の隙間など細部の汚れを落とすのに最適です。
用途蒸し器 蒸しセイロ 蒸し野菜
材質セイロ/竹・杉・藤・桜、ステンレス鍋/18-0ステンレス、竹ブラシ/竹・PBT
直径(Φcm)セイロ:約18
寸法(cm)セイロ蓋/約18×高さ4、セイロ本体/約18×5.5×2個、ステンレス鍋/約20.5(20)×6、竹ブラシ/約1.2×17.5
1セット
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
蒸しせいろを気軽に楽しめる2段セット。中華セイロは側面に杉、天面底に竹、取っ手に藤、留めに桜皮を使用した天然素材100%のセイロです。IH対応のセイロ用ステンレス鍋付き。セイロのお手入れ(洗浄時)に便利な竹柄ブラシ付き。スノコや編み目の隙間など細部の汚れを落とすのに最適です。
用途蒸し器 蒸しセイロ 蒸し野菜
材質セイロ/竹・杉・藤・桜、ステンレス鍋/18-0ステンレス、竹ブラシ/竹・PBT
直径(Φcm)セイロ:約24
寸法(cm)セイロ蓋/約24×4、セイロ本体/約24×6.5×2個、ステンレス鍋/約27(24.5)×8.8、竹ブラシ/約1.2×17.5
1セット
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
金属加工の技術において世界的に有名な両市の名前を合わせて誕生した「燕三(えんぞう)」は地場生産にこだわったシリーズ。深フチ仕様でふきこぼれを防止使い勝手のよい鍋。
サイズ(cm)23
寸法(mm)約395×255×235
質量(g)約1300
材質本体:ステンレス鋼、セイロ:18-8ステンレス
容量(L)約5.2
1個
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ