1,275件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯・温水から蒸気(150℃)までの広範囲の配管に使用できます。 JWWA K-146・K-142の規格品ですから水道用シール剤として飲料水に安心してご使用いただけます。 防食性に優れ、ライニング鋼管・鉄管・防食継手用の防食シール剤として強力なシール効果を発揮します。 国土交通省制定機械設備工事共通仕様書に適合した防食シール剤で、85℃の耐塩水性試験に合格しています。 乾燥後の皮膜は、化学的に安定し、優れた耐熱性、耐蒸気性を発揮します。 水のスプリンクラー配管・空調配管及び、冷温水・工場用水・排水などの一般配管に、各種ボイラーなどの蒸気配管や蒸気使用機器類のシールと、広範囲に使用で きます。 H-150の蒸気温度は150℃までとなっております。 油・ガス・不凍液に適した、耐液性・耐薬品性の優れたH-260やステンレス用のH-500もご利用下さい。
用途上水・温水・蒸気配管用 グレー(液状) 比重1.2 形態乾性粘着形 耐熱温度(℃)150 希釈剤専用品 貯蔵期間約1ヶ年 粘度(mPa・s)2000±200at25℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500g RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 加熱残分(%)56±3
1缶(500g)
2,298 税込2,528
当日出荷

シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。 汎用液状ガスケット。 耐エンジンオイル性良好 耐ギヤオイル性良好 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤 伸び(%)320(硬化後) 引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後) 硬度(JIS A)45(硬化後) 種類無溶剤タイプ(シリコーン系) 使用温度範囲(℃)-60~200(250) 液色灰色ペースト状 主成分シリコーン 比重1.55(25℃) 粘度(25℃)(Pa・s[P])20(200) 剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.8(8)(硬化後) 反応形態脱オキシム 表面乾燥時間(min)60 スランプ流動性流動性 取り外し性 硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上 未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)クリアランス0.2mm:0.05(0.5)クリアランス0.5mm:0.01(0.1) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(250g)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に起因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。
用途各種配管継手部のシール用 厚さ(mm)0.1
1個ほか
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。 仕様はく離紙付タイプ 材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.05 暗い赤 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~80 取付け方法貼付タイプ 粘着力(N/mm)5.44/25 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プッシュオン式黄銅製継手は、空気圧や流体の用途で熱可塑性チューブを安全に接続できます。シールは金属で、ホースアダプタの特定の形状により、非常に簡単に接続できます。取り付けやすいように、ロックナットの六角形を常に上にします。主な利点: テスト済みの技術 すべての流体に対応 安全な接続 金属シール 機械耐性 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 産業用冷却 不活性ガス、蒸気 インクジェット、印刷 真空
仕様アクセサリータイプ = バイマテリアルシール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

・直動形蒸気タイプ/JSX□□S シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
用途蒸気・温水用 サイズ30 リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付) 材質(シール)FKM 耐圧(MPa)2.0 弁形式N.C. 弁構造直動型ポペット 最高システム圧力(MPa)1.0 使用流体温度(℃)蒸気:183以下、温水:99以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ
1個
11,980 税込13,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (960種類の商品があります)

プッシュオン式黄銅製継手は、空気圧や流体の用途で熱可塑性チューブを安全に接続できます。シールは金属で、ホースアダプタの特定の形状により、非常に簡単に接続できます。取り付けやすいように、ロックナットの六角形を常に上にします。主な利点: テスト済みの技術 すべての流体に対応 安全な接続 金属シール 機械耐性 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 産業用冷却 不活性ガス、蒸気 インクジェット、印刷 真空
仕様アクセサリータイプ = バイマテリアルシール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷

プッシュオン式黄銅製継手は、空気圧や流体の用途で熱可塑性チューブを安全に接続できます。シールは金属で、ホースアダプタの特定の形状により、非常に簡単に接続できます。取り付けやすいように、ロックナットの六角形を常に上にします。主な利点: テスト済みの技術 すべての流体に対応 安全な接続 金属シール 機械耐性 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 産業用冷却 不活性ガス、蒸気 インクジェット、印刷 真空
仕様アクセサリータイプ = バイマテリアルシール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に 接続口径Rc1 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)28 使用流体蒸気 流体温度(℃)5~180(凍結のないこと) 材質(ボディ)ステンレス 耐熱クラスクラス180(H) 取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動 周囲温度(℃)-10~60 作動圧力差範囲(MPa)0~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
48,150 税込52,965
7日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材料 = ニトリル。タイプ = インペリアルOリングフェイスシールキット。キット内容 = 230ピース。。RS Pro インペリアル O リングフェイスシールキット - ニトリル製. RS Pro O リングシールキットは、一般的な各種サイズが頑丈なボックスに揃った、緊急の修理や定期的なメンテナンスに不可欠なキットです。このキットはメンテナンスエンジニアに最適です。各作業に合ったシーリングソリューションを高い信頼性で素早く実現します。. 特長と利点. すべてのワークショップおよびオンサイトサービスエンジニアに必須 各種サイズ.個々のシールを購入する必要はありません 複数のサイズのシールをすばやく識別し、簡単に保管できます 搬送に適した頑丈なケース リングの材質は、オイル、ガソリン、炭化水素に対して優れた耐性を発揮します このキットには 230 個の部品が付属しており、 9/16 → 1-11/16 インチねじの 7 つの一般的なサイズが特長です ORFS スレッド用のニトリル製 O リング. O リングとは何ですか.. シール、 O リングは、 2 つの部品間のスペースを埋めて、間に充填及びシールスペースを形成することで、機械、エンジン、又はその他の機械アセンブリの 2 つの部品を接合するために使用します。このシールにより、微粒子、蒸気、液体の漏れを防ぎ、圧力を保護及び維持しながら細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に 接続口径Rc1/2 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)16 使用流体蒸気 流体温度(℃)5~180(凍結のないこと) 材質(ボディ)青銅 耐熱クラスクラス180(H) 取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動 周囲温度(℃)-10~60 作動圧力差範囲(MPa)0~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,500 税込18,150
5日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に 接続口径Rc1 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)28 使用流体蒸気 流体温度(℃)5~180(凍結のないこと) 材質(ボディ)青銅 耐熱クラスクラス180(H) 取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動 周囲温度(℃)-10~60 作動圧力差範囲(MPa)0~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,950 税込21,945
7日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

プッシュオン式黄銅製継手は、空気圧や流体の用途で熱可塑性チューブを安全に接続できます。シールは金属で、ホースアダプタの特定の形状により、非常に簡単に接続できます。取り付けやすいように、ロックナットの六角形を常に上にします。主な利点: テスト済みの技術 すべての流体に対応 安全な接続 金属シール 機械耐性 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 産業用冷却 不活性ガス、蒸気 インクジェット、印刷 真空
仕様アクセサリータイプ = バイマテリアルシール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に 接続口径Rc3/4 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)23 使用流体蒸気 流体温度(℃)5~180(凍結のないこと) 材質(ボディ)ステンレス 耐熱クラスクラス180(H) 取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動 周囲温度(℃)-10~60 作動圧力差範囲(MPa)0~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
42,238 税込46,462
7日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に 接続口径Rc1/2 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)16 使用流体蒸気 流体温度(℃)5~180(凍結のないこと) 材質(ボディ)ステンレス 耐熱クラスクラス180(H) 取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動 周囲温度(℃)-10~60 作動圧力差範囲(MPa)0~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
37,238 税込40,962
7日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に 接続口径Rc3/4 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)23 使用流体蒸気 流体温度(℃)5~180(凍結のないこと) 材質(ボディ)青銅 耐熱クラスクラス180(H) 取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動 周囲温度(℃)-10~60 作動圧力差範囲(MPa)0~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,413 税込19,154
7日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に 接続口径Rc3/4 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)23 使用流体蒸気 流体温度(℃)5~180(凍結のないこと) 材質(ボディ)青銅 耐熱クラスクラス180(H) 取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動 周囲温度(℃)-10~60 作動圧力差範囲(MPa)0~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 処理方法禁油処理
1台
17,513 税込19,264
7日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に 接続口径Rc3/4 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)23 使用流体蒸気 流体温度(℃)5~180(凍結のないこと) 材質(ボディ)ステンレス 耐熱クラスクラス180(H) 取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動 周囲温度(℃)-10~60 作動圧力差範囲(MPa)0~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 処理方法禁油処理
1台
42,525 税込46,778
7日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

旭エンジニアリング高温・高圧配管シールテープ Dr.Yellow TTY
エコ商品
ポリテトラフルオロチエン(PTFE)をベースとして作られた、丈夫で不活性な耐性の高い、不燃性のテープです。伸び率は75%と通常のシールテープJIS-K-6885規定の20%を大幅に上回っており、破れることなく、ネジの凹凸に密着し完全なシールを形成します。独自の技術で見かけ密度を低くした優れた製品です。パイプに伸ばして巻くだけで、即完全シールします。
仕様【気体】天然、液体、酸素、水素、アンモニア、フレオン、塩素、プロパン、ブタン、アセチレン、窒素など【液体】蒸気、塩水、油、燃料、冷媒、酸、アルカリ、灯油、航空機油、ガソリン、四酸化炭素など 適合鉄、ステンレス、アルミ、銅、真鍮、樹脂、ゴムなど 材質PTFE 使用温度範囲(℃)ー267~287 規格MIL-T-27730-A/CID A-A-58092適合 耐圧(MPa)68 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.4MB) (0.24MB) 使用期限無期限 食品衛生法厚生省公示第380号適合
1巻
5,998 税込6,598
4日以内出荷

蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に 接続口径Rc1/2 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)16 使用流体蒸気 流体温度(℃)5~180(凍結のないこと) 材質(ボディ)青銅 耐熱クラスクラス180(H) 取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動 周囲温度(℃)-10~60 作動圧力差範囲(MPa)0~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 処理方法禁油処理
1台
16,600 税込18,260
4日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に 接続口径Rc1/2 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)16 使用流体蒸気 流体温度(℃)5~180(凍結のないこと) 材質(ボディ)ステンレス 耐熱クラスクラス180(H) 取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動 周囲温度(℃)-10~60 作動圧力差範囲(MPa)0~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 処理方法禁油処理
1台
37,538 税込41,292
7日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に 接続口径Rc1 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)28 使用流体蒸気 流体温度(℃)5~180(凍結のないこと) 材質(ボディ)ステンレス 耐熱クラスクラス180(H) 取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動 周囲温度(℃)-10~60 作動圧力差範囲(MPa)0~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 処理方法禁油処理
1台
48,250 税込53,075
7日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に 接続口径Rc1 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)28 使用流体蒸気 流体温度(℃)5~180(凍結のないこと) 材質(ボディ)青銅 耐熱クラスクラス180(H) 取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動 周囲温度(℃)-10~60 作動圧力差範囲(MPa)0~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 処理方法禁油処理
1台
20,063 税込22,069
7日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

SPK11のメンテナンス部品、プランジャ・主弁組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 電圧AC コイルハウジング4A(リード線)、4M(HP端子箱付)、4N(HP端子箱ランプ付) 構成6コア組立、7コアガスケット、8プランジャばね、9プランジャ・主弁組立、10ボディガスケット×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,398 税込18,038
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンシールバッグは、三周辺がヒートシールされた袋状になっており、直ちに内容物を挿入し、一端をヒートシールして使用することができます。
仕様オートクレーブ滅菌/EO ガス滅菌両用バッグ RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1000枚)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

・日本薬局方(JP)および日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。 ・サンエイ化学の高純度精製水は3段階のろ過工程に加えて、紫外線殺菌を行った限りなく純水に近い滅菌精製水。 ・逆浸透膜とイオン交換樹脂でイオン成分を完全に除去、有機物やカルキなどの殺菌剤を限りなくゼロに近い値まで処理しています。 ・CPAP(シーパップ)の呼吸器マスク、オートクレーブ(減菌器)、衛生器具類の洗浄、化粧用の手作り化粧水やスキンケア、美顔器、加湿器やスチーマー、アロマ用の蒸気用水などにもお使い頂けます。 ・エステサロンや歯科医院などにぴったりの白を基調とした清潔感のあるパッケージデザイン。 ・短納期で低コストの製造メーカー直販。ご注文をいただいてから製造、出荷していますのでフレッシュな状態でご使用いただけます。
用途<エステやアロマなどのビューティー用> ・化粧用やメイクなど。化粧水やパックの溶解水に ・プレ化粧水用として ・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア ・アロマオイル、イオンスチーマー、オイルミスト、アロマスプレーなど ・ガーゼやコットン、脱脂綿に含ませて洗顔、クレンジングなどに ・オリーブオイルと一緒にヘアパック用として ・ヘアスプレー、ヘアミスト、ヘアオイル、ヘアアイロンなどのヘアケア用 ・コットンもしくはシートマスクに含ませて精製水パックに ・グリセリンやオーガニック製品の希釈に ・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として <吸入や吸引など医療用の蒸気用水として> ・シーパップ(CPAP)用のチャンバー用水として ・無呼吸症候群用(SAS)の呼吸器や吸入器に ・在宅酸素や水素吸入器の補給水に ・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水 ・ハードコンタクトレンズのすすぎ液として ・食塩を混ぜて鼻うがい用の生理食塩水に <スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用> ・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水 ・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水 ・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に <アルコール消毒液などの衛生的な用途に> ・無水エタノールを消毒用アルコールに ・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として ・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水 ・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに ・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに ・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに ・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど ・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に ・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に <病院・学校・研究室などで> ・実験 器具の洗浄に ・各種分析用として ・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも <自動車・バイク・フォークリフトに> ・バッテリー水、バッテリー補充液として ・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に ・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水 ・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水 ・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも 成分純水100% 付属品コック(1箱×1個) 適合規格A2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
1箱(5L)ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリママルチテープSTRONG 信越ポリマー 動画あり
信越ポリマーポリママルチテープSTRONG
エコ商品
従来のポリママルチテープより厚みと密着性を増した協力タイプのシリコーン自己融着テープ。引っ張って巻き付けることでシリコーン素材同士が融着し、一体化するテープ。粘着剤、可塑剤は使用していないので、剥がしてもベタベタせず跡残りもありません。耐熱、耐候性に優れるシリコーン素材の為、持続して性能を発揮する事が出来ます。
用途ガス漏れ。エア漏れ。蒸気漏れ。液漏れ。水漏れ。各種漏えい補修。※シリコパテを併用することで、より強力な漏洩補修が可能です。 形状山形 半透明 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)-50~200 主成分シリコーン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.43MB) グリーン購入法適合
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピンドル貫通ボールによりシール性と円滑な回転を長時間維持!! ボールバルブの気密性と、バタフライバルブの円滑な回転機能を組み合わせたON-OFFバルブです。シール部(グランド、弁座)には、蒸気配管のような過酷な条件でも、長期間ご使用いただけるように独自のシール機構を導入し、従来のバルブにない高いシール性と耐久性を実現しました。 操作は手動式 長寿命 ボールバタフライ構造が長期間、性能を維持します。 グランド部には特殊グランドシールを採用し、長期間の増し締めは不要です。 弁座には皿バネを採用し、長期間優れたシール性能を維持します。 省エネルギー ボールバタフライ構造は、優れたシール性を示します。
用途水・温水・空気・蒸気配管 使用温度範囲(℃)185 フランジ規格:JIS10KFF 最高使用圧力(MPa)1.0 接続方式ねじ込み形 使用流体水・温水・空気・蒸気 ハンドル色カバー:青 最高使用温度(℃)185 ハンドル形状レバー式 操作方法手動 ボア径フルボア(スピンドル貫通) バルブ種類バタフライバルブ
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

蒸気圧が低く、高真空下でもオイルの蒸発が極めて少ないフッ素グリースです。 BARRIERTA SUPER IS/Vは、特にアウトガスの発生量が少ない。
用途半導体製造装置、真空装置、真空ポンプ、クリーンルームなどの軸受、摺動部。 オイルシール、Oリングなどの各種シール部。 タイプ高真空用 使用温度範囲(℃)-65~200 ちょう度2号 増ちょう剤PTFE 基油フッ素油 危険物の類別非危険物
1本(75g)ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピンドル貫通ボールによりシール性と円滑な回転を長時間維持!! ボールバルブの気密性と、バタフライバルブの円滑な回転機能を組み合わせたON-OFFバルブです。シール部(グランド、弁座)には、蒸気配管のような過酷な条件でも、長期間ご使用いただけるように独自のシール機構を導入し、従来のバルブにない高いシール性と耐久性を実現しました。 操作は手動式 長寿命 ボールバタフライ構造が長期間、性能を維持します。 グランド部には特殊グランドシールを採用し、長期間の増し締めは不要です。 弁座には皿バネを採用し、長期間優れたシール性能を維持します。 省エネルギー ボールバタフライ構造は、優れたシール性を示します。
用途水・温水・空気・蒸気配管 使用温度範囲(℃)185 フランジ規格:JIS10KFF 最高使用圧力(MPa)1.0 接続方式フランジ形 使用流体水・温水・空気・蒸気 ハンドル色カバー:青 最高使用温度(℃)185 ハンドル形状レバー式 操作方法手動 ボア径フルボア(スピンドル貫通) バルブ種類バタフライバルブ
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NOKクリューバーBARRIERTA IMI/V
蒸気圧が低く、高真空下でもオイルの蒸発が極めて少ないフッ素グリースです。 BARRIERTA SUPER IS/Vは、特にアウトガスの発生量が少ない。
用途半導体製造装置、真空装置、真空ポンプ、クリーンルームなどの軸受、摺動部。 オイルシール、Oリングなどの各種シール部。 ちょう度2号 商品タイプフッ素グリース タイプ高真空用 使用温度範囲(℃)-45~220 増ちょう剤PTFE 基油フッ素油 危険物の類別非危険物
1本(75g)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流入するドレンにあわせてフロート(フリーフロート)が浮き沈みして、ドレンを排出し蒸気が流入すれば閉弁します。 エアベントであるX-エレメントが、低温空気だけでなく高温空気も排気します。その結果、装置内の蒸気室が蒸気のみの空間になり、装置が持つ加熱性能をフルに発揮できます。 フロートが高精度な真球なので、回転して球体の広範囲な面がシール面となるので長寿命です。 J3S-X、J5S-Xはボディー本体材質もステンレス製とし、さらに耐久性を高めました。 X-エレメントは故障時でも、弁を開弁するようにできています(フェイルオープン構造)。
用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス 反応釜・加硫釜・プレス機・ジャケット釜・蒸留機など 熱風乾燥機・空調機・吸収式冷凍機・ユニットヒーター・スチームエアヒーター・熱交換器・ロール加熱機・シリンダードライヤー・リボイラー・空気予熱器など 材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8) タイプフリーフロート式 使用温度範囲(℃)220以下 寸法W(mm)80 使用流体蒸気 最高使用温度(℃)220 取付方向水平配管 スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(日本語)
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点(℃)263
1シート(6枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

RS PRORS PRO スタッド継手
エコ商品
プッシュオン式黄銅製継手は、空気圧や流体の用途で熱可塑性チューブを安全に接続できます。シールは金属で、ホースアダプタの特定の形状により、非常に簡単に接続できます。取り付けやすいように、ロックナットの六角形を常に上にします。主な利点:テスト済みの技術 すべての流体に対応 安全な接続 金属シール 機械耐性 シリコンフリー 用途:圧縮空気 空気圧オートメーション 産業用冷却 不活性ガス、蒸気 インクジェット、印刷 真空
仕様コネクタA = プッシュイン4 mmコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = スタッド継手接続スタイル = チューブ間ボディ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

RS PRORS PRO スタッド継手
エコ商品
プッシュオン式黄銅製継手は、空気圧や流体の用途で熱可塑性チューブを安全に接続できます。シールは金属で、ホースアダプタの特定の形状により、非常に簡単に接続できます。取り付けやすいように、ロックナットの六角形を常に上にします。主な利点: テスト済みの技術 すべての流体に対応 安全な接続 金属シール 機械耐性 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 産業用冷却 不活性ガス、蒸気 インクジェット、印刷 真空
仕様コネクタA = R 3/8 オスコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = スタッド継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 3/8 オスねじ材料 = 真鍮製角度 = 90°基準適合 = 1907/2006 (REACH),PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,298 税込6,928
7日以内出荷

RS PRORS PRO スタッド継手
エコ商品
プッシュオン式黄銅製継手は、空気圧や流体の用途で熱可塑性チューブを安全に接続できます。シールは金属で、ホースアダプタの特定の形状により、非常に簡単に接続できます。取り付けやすいように、ロックナットの六角形を常に上にします。主な利点: テスト済みの技術 すべての流体に対応 安全な接続 金属シール 機械耐性 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 産業用冷却 不活性ガス、蒸気 インクジェット、印刷 真空
仕様コネクタA = R 1/8 オスコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = スタッド継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/8 オスねじ材料 = 真鍮製角度 = 90°基準適合 = 1907/2006 (REACH),PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,598 税込7,258
7日以内出荷

RS PRORS PRO スタッド継手
エコ商品
プッシュオン式黄銅製継手は、空気圧や流体の用途で熱可塑性チューブを安全に接続できます。シールは金属で、ホースアダプタの特定の形状により、非常に簡単に接続できます。取り付けやすいように、ロックナットの六角形を常に上にします。主な利点: テスト済みの技術 すべての流体に対応 安全な接続 金属シール 機械耐性 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 産業用冷却 不活性ガス、蒸気 インクジェット、印刷 真空
仕様コネクタA = G 3/8 メスコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = スタッド継手接続スタイル = チューブねじ込みボディ材質 = ニッケルめっき真鍮℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
7,398 税込8,138
7日以内出荷

RS PRORS PRO スタッド継手
エコ商品
プッシュオン式黄銅製継手は、空気圧や流体の用途で熱可塑性チューブを安全に接続できます。シールは金属で、ホースアダプタの特定の形状により、非常に簡単に接続できます。取り付けやすいように、ロックナットの六角形を常に上にします。主な利点: テスト済みの技術 すべての流体に対応 安全な接続 金属シール 機械耐性 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 産業用冷却 不活性ガス、蒸気 インクジェット、印刷 真空
仕様コネクタA = G 3/8 オスコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = スタッド継手接続スタイル = チューブねじ込みボディ材質 = ニッケルめっき真鍮℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,198 税込6,818
7日以内出荷

RS PRORS PRO スタッド継手
エコ商品
プッシュオン式黄銅製継手は、空気圧や流体の用途で熱可塑性チューブを安全に接続できます。シールは金属で、ホースアダプタの特定の形状により、非常に簡単に接続できます。取り付けやすいように、ロックナットの六角形を常に上にします。主な利点: テスト済みの技術 すべての流体に対応 安全な接続 金属シール 機械耐性 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 産業用冷却 不活性ガス、蒸気 インクジェット、印刷 真空
仕様コネクタA = G 1/8 オスコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = スタッド継手接続スタイル = チューブねじ込み動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,498 税込4,948
7日以内出荷

RS PRORS PRO スタッド継手
エコ商品
プッシュオン式黄銅製継手は、空気圧や流体の用途で熱可塑性チューブを安全に接続できます。シールは金属で、ホースアダプタの特定の形状により、非常に簡単に接続できます。取り付けやすいように、ロックナットの六角形を常に上にします。主な利点: テスト済みの技術 すべての流体に対応 安全な接続 金属シール 機械耐性 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 産業用冷却 不活性ガス、蒸気 インクジェット、印刷 真空
仕様コネクタA = G 1/8 オスコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = スタッド継手接続スタイル = チューブねじ込みボディ材質 = ニッケルめっき真鍮℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷