409件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性、耐薬品性、耐圧性に優れる 応力緩和(面圧低下)が少ない シール性、取扱い性、緊急対応性に優れる
特性耐熱性、耐薬品性、耐圧性 厚さ(mm)1.5 使用流体水、蒸気、油、熱風、排ガス、強アルカリ 使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気ラインでは、650まで使用可能) 最高使用圧力(MPa)25.9
1枚
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。 種別フランジ用全面パッキン 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-50~100 圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10] 密度(g/cm3)1.81 適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど 柔軟性(縦方向)厚さの9倍 圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)
1枚
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。 種別ユニオンパッキン 厚さ(mm)1.5 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-50~100 圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10] 密度(g/cm3)1.81 引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向15.3(153) 適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど 柔軟性(縦方向)厚さの9倍 圧縮率(%)10.0(34.3MPa時) 復元率(%)55.0(34.3MPa時)
1枚
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット 種別ユニオンパッキン 厚さ(mm)1.5 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-100~183 使用流体飽和蒸気、熱水、水、塩類溶液、弱酸溶液、弱アルカリ溶液、100℃以下の油、空気、排ガス、不活性ガス JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH 密度(g/cm3)1.84 引張強力(N/mm2)24.1 耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1 柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない 圧縮率(%)7(34.3N/mm2) 復元率(%)65(34.3N/mm2) 特性耐油性
1枚
50 税込55
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 耐熱温度(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7833-79
1枚
210 税込231
当日出荷

各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。 種別フランジ用中パッキン 厚さ(mm)1.5 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-50~100 圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10] 密度(g/cm3)1.81 引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向17.0[170] 適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど 柔軟性(縦方向)厚さの9倍 圧縮率(%)10.0(34.3MPa時) 復元率(%)57.0(34.3MPa時) 呼び圧力10K
1枚
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 耐熱温度(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7833-80
1枚
295 税込325
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 耐熱温度(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7833-77
1枚
160 税込176
当日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 耐熱温度(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7833-81
1枚
350 税込385
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 耐熱温度(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7833-78
1枚
190 税込209
当日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 耐熱温度(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7833-76
1枚
140 税込154
当日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 耐熱温度(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7833-83
1枚
665 税込732
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 耐熱温度(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7833-74
1枚
105 税込116
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 耐熱温度(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7833-84
1枚
905 税込996
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 耐熱温度(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7833-85
1枚
1,330 税込1,463
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 耐熱温度(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7833-82
1枚
420 税込462
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 耐熱温度(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7833-75
1枚
120 税込132
翌日出荷

標準グレードのジョイントシートです。 大口径のガスケット 最大3810×3810mm(9Sサイズ)を継目なしに製作可能です。 比較的低温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。
主成分NBR、アラミド繊維、無機充填材 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など 寸法(mm)1270角
1枚
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-77
1枚
1,410 税込1,551
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-63
1枚
735 税込809
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-95
1枚
6,910 税込7,601
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-76
1枚
1,220 税込1,342
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-93
1枚
4,290 税込4,719
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-92
1枚
3,230 税込3,553
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-90
1枚
2,300 税込2,530
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-88
1枚
1,610 税込1,771
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-81
1枚
3,230 税込3,553
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-78
1枚
1,730 税込1,903
当日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-71
1枚
3,490 税込3,839
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-66
1枚
1,150 税込1,265
当日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7833-47
1枚
3,380 税込3,718
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7833-42
1枚
1,220 税込1,342
3日以内出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-51
1枚
1,070 税込1,177
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-39
1枚
715 税込787
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-34
1枚
315 税込347
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-83
1枚
5,180 税込5,698
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-79
1枚
2,040 税込2,244
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-74
1枚
770 税込847
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-72
1枚
595 税込655
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-69
1枚
2,150 税込2,365
翌日出荷