47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光を蓄え、暗闇で光る。
厚さ(mm)約10 材質(本体)アクリル樹脂 材質(リング)ステンレス
1個
499 税込549
当日出荷

光を蓄え、暗闇で光る。
厚さ(mm)約5 材質(本体)ポリプロピレン 材質(リング)ステンレス
1パック(2個)
599 税込659
当日出荷

光を蓄え、暗闇で光る。
厚さ(mm)約5 材質(本体)ポリプロピレン 材質(リング)ステンレス
1個
399 税込439
3日以内出荷

光を蓄え、暗闇で光る蓄光リングです 暗闇での目印 夜間の照明ヒモなどの位置確認に便利です
寸法(mm)40×40 テープ幅(mm)40
1個
319 税込351
3日以内出荷

太陽光や蛍光灯の光を蓄え、暗闇で発光します。
用途夜間の安全対策や目印に エスコ品番EA983G-111 材質本体:ポリプロピレン、リング:ステンレス 厚さ(mm)約2 タイプ蓄光 内径×外径(Φmm)【本体】約20×35 本体厚さ(mm)約5 リング外径(Φmm)約10 リング内径(Φmm)約8 質量(g/個)3
1個
850 税込935
翌日出荷

光を蓄え、暗闇で光る。
材質【リング、スナップ】真鍮(クロームメッキ) 材質(本体)ポリプロピレン
1パック(3個)
499 税込549
当日出荷

仕様サイズ(外径×内径×厚み):54×50×2mm 材質100%バイオゲル アズワン品番64-7983-23 適合寸法(mm)周径:50~58、長さ:40以内
1個
590 税込649
当日出荷

セット内容シリンダーRD・鋳物アームA錠・ステイウッドA・B錠兼用/全色兼用 蛍光 適合シリーズコラゾン、シャレオR、シャンテーヌ、ステイウッド、フェスタ、フラットモダン、プリレオR
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)蓄光アームバンド
太陽光・蛍光灯の光などを吸収蓄積し、暗闇で自ら発光します。 シリコンゴムで伸縮性があり、腕に簡単に取り付けることができます。 晴天時の自然光のもとでは約10分間、40Wの蛍光灯(約2mの距離)で約30分間光を吸収蓄積した場合に、それぞれの発光性能が発揮されます。 発光時間は約8時間。 寿命は室内の使用で約3年です。
用途夜間作業の安全に 幅(mm)20 周長(mm)270 厚さ(mm)2.2 主成分シリコンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷

避難誘導製品として。防災対策用品として。
仕様JIS規格「JC」クラス、ステッカータイプ、離けい紙付 セット内容レバー用×2枚、リング用、「引」 材質蓄光PET 厚さ(mm)0.3 寸法(mm)レバー用:5×100×2枚、角R付 文字内容避難誘導 質量(g)12 リング外径(Φmm)80、100、引:60
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

光を蓄え、暗闇で光る。
材質【粘着剤】アクリル系樹脂 材質(本体)ポリウレタン樹脂
1パック(10個)
399 税込439
当日出荷

光を蓄え、暗闇で光るドアノブ用グリップです 暗闇での目印 静電気防止・抗菌処理された、補助グリップです
適合48~52mm用
1個
489 税込538
当日出荷

光を蓄え、暗闇で光る。
材質【粘着剤】アクリル系樹脂 高さ(mm)70 材質(本体)ポリウレタン樹脂
1パック(6個)
499 税込549
当日出荷

蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。 ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。 国内業界初の脱塩ビ製品。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。 優れた耐久性で屋外での使用も可能。
1巻ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

暗闇でのオープンがスピーディーに行える蓄光タイプの鍵穴。 シリンダー機構を採用した信頼度の高いリング錠。 パッケージを袋のみにすることでコストダウンを実現。
用途一般シティサイクル用 取付径(Φmm)13
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダー機構を採用した信頼度の高いリング錠。 蓄光で鍵穴が光り、暗闇でのオープンがスピーディー。 店舗陳列に最適なスライドパック仕様。
付属品キー×3
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルデザインと高機能を追求。長寿命のLED光源(LED寿命40000時間)。暗闇で光る蓄光リング付き。壁や柱に取り付けて、はずすと点灯。
電球の種類LED 光源高輝度白色LED(Φ5mm)×1個 LED寿命(時間)約40000
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東エルマテリアル高輝度蓄光オーロラチェーン
太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。 蛍光灯や太陽光など可視光を蓄えて自発光するチェーンです。 JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107) 高密度ポリエチレンのため軽くて錆びません。 屋外耐候性に優れています。
用途倉庫や工場内などの立入制限箇所や、夜間の防犯などに。 商業施設などの駐車場や出入口などに。 ディスプレイなどの装飾として。 通常のチェーンで引っかかりやすい箇所へ。 材質HDPE(高密度ポリエチレン)、蓄光材 薄グリーン 引張強度25kgf リング寸法(mm)線径6×縦20×横34 質量(g/m)約70 最大輝度(cd/m2)【りん光(200ルクス・20分照射)】140(20分後)
1巻(5m)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

商品説明:太陽光や蛍光灯、LEDの光を蓄えて暗闇で発光する蓄光シールです。暗い時に何か目印が必要だと思われる場所や、身の回りの品にご使用ください。(電気のスイッチや鍵、防災グッズなど)
材質PET/蓄光材/ポリエステル樹脂/アクリル系粘着剤 厚さ(mm)0.3 輝度(20分後)143mcd/m2、(60分後)45mcd/m2 仕様アルファフラッシュ009使用
1袋(36個)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太陽光や蛍光灯の光を約10~30分照射するだけで、8~10時間発行し続けます 暗闇での目印 暗闇で光り、目的の場所がすぐわかります シールタイプでどこにでも簡単に貼り付けできます
1セット(2個)ほか
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハケつきで、長時間あざやかに発光。 蓄光性に優れ暗い所で長時間(4~8時間)発光します。 キャップにハケがついていますので、そのまま塗れます。 マニキュアのように簡単に塗れます。 有害な放射性物質は使用していません。
用途屋内の木部、鉄部(床を除く)に。 コンクリート、プラスチック(発泡スチロール、アクリル、硬質塩ビ、ABS、FRP)、紙に。 主な用途発泡スチロール、プラスチック、屋内木部、鉄部、コンクリート、紙 危険等級 使用場所屋内用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.004L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性夜光 塗り面積(2回塗り)(m2)0.04~0.06 乾燥時間夏期/15~30分 冬期/30分~1時間 危険物の性状非水溶性
1個(4mL)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘッドランプを妖艶かつミステリアスに演出 MGバルブは、ヘッドランプを消すとバルブに組み込まれた蓄光リングが発光(ブライトブルー)します。 蓄光リングの色はブライトブルー 色温度5000Kのハロゲンバルブを使用。ヘッドランプ点灯時は美しい白色光を照射。
明るさ(W)120/110クラス 色温度(K)5000 バルブ種類H4
1セット
3,398 税込3,738
6日以内出荷

蓄光リング採用。夜間の開閉も便利! 2側面からピンが出るディンプルリバーシブルシリンダーを採用。ピッキング、破壊に強い。
直径(Φmm)20
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

枕元灯として、ハンディライトとして軽く本体をプッシュするだけで点灯(ホルダー使用時)ホルダーから取り出せばハンディライトとして使えますLOWモードとHIGHモードの2段階調光LOWモードなら約1000時間連続点灯屋外でも使用できる防飛まつ形(IPX4)暗闇で光る蓄光リング
寸法(mm)ライト本体…約Φ68×高さ140/ホルダー…約Φ72×高さ72 質量(g)約120(乾電池除く) 電源単3形乾電池×3本(乾電池別売) 光源橙色LED×1灯(交換不可) 連続点灯時間LOWモード時…約1000時間/HIGHモード時…約40時間 (新品未使用のアルカリ乾電池使用時) 防水性IPX4(防まつ形)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

USB充電式(Type-Cポート搭載)。 軽量約75g、手のひらサイズのコンパクト設計。 拡散効果レンズで効果的に光を拡散。 3段階(Low/Middle/High)に明るさ調整、点滅モード付き。 高級感ある金属シェード、アウトドアに便利な吊り下げフック付き。 便利なマグネット付き。 ライトを消すと光る蓄光リング付き。 メーカー別売り三脚(型番:SL-PCTA5)を取り付けできます
仕様●光束及び連続使用時間(※満充電時):Highモード:全光束(明るさ)約70ルーメン、連続使用時間約4.5時間、Middleモード:全光束(明るさ)約50ルーメン、連続使用時間約6時間、Lowモード:全光束(明るさ)約25ルーメン、連続使用時間約8.5時間●照度(10cm):約1200ルクス※Highモード時 付属品充電用USBケーブル(:約50cm) 保護等級IPX3(防雨型:鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない※JISC0920:2003による) 使用電池リチウムイオンバッテリー(3.7V500mAh内蔵)※交換不可 充電時間(時間)約1.6(満充電まで)※充放電約500回可能 外寸(Φ×長さ)(mm)約100(最大)×75 定格入力DC5V0.5A(最大) 電球の種類LED(交換不可)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

5局対応電波時計 世界4地域5局の標準電波送信所から送信される時刻情報を受信し時刻と日付を自動修正します。 「ソーラー電源機能」とは、光を時計の動力源にする機能です。文字板を通り抜けた光が内部に備えたソーラーセルに当たることで、電気を発生させます。 ここで発生した電気エネルギーが二次電池に蓄えられ、時計の駆動をつかさどります。 「定期的な電池交換の必要がない」「使用される二次電池に有害な金属を含まない」「製造過程で有害物質を使用しない」など地球にやさしい機能です。
機能【節電機能】午前0時から午前4時30分の間で暗所で使用し時計のボタン操作が30分以上行われない場合、デジタル表示を消灯し節電を行います。[デジタル部]【過充電防止機能】二次電池がフル充電の場合、それ以上充電しません。【充電警告機能】二次電池の容量が極端に少なくなるとアナログ秒針が2秒運針を行い充電が必要であることを知らせます。(充電警告状態では、LEDライト、アラーム、クロノグラフ、受信機能、時報機能は使用出来ません)【基準位置確認機能】強い衝撃や、静電気の影響等でICの記憶している位置と実際の針位置がずれることがあった場合、 確認し修正できる機能です。【時報】毎正時[デジタル部]オン/オフ切替機能付、ホームタイム対象【その他】逆回転防止レジスタリング、蓄光付き針、蓄光付き文字板(時字9ヶ所、切分リング12ヶ所) 表示方式アナログ(時計)/デジタル(日付) 材質バンド/PU、裏蓋/ステンレス、ケース/合成樹脂 種類腕時計 エコマーク認定認定 表示【時刻】時・分・秒[アナログ部]、「時・分・曜日」もしくは「月・日・曜日」切替可能「デジタル部」12/24時間表示切替可能【カレンダー】「月・日・曜」2099年まで修正不要[デジタル部](フルオートカレンダー)、サマータイム機能 時間【精度】平均月差±30秒(電波受信による時刻修正が正しく行われなかったとき)【持続】フル充電後約12ヶ月(充電の行われない状況で使用)、フル充電後約18ヶ月(節電機能状態で保管)※1日あたりの使用量目安/LEDライト1回(2秒)、アラーム1回(15秒)、時報24回、節電機能(4.5時間) 充電時間(目安)【500Lux(蛍光灯下での室内)】1日動くのに必要な時間8.5時間【3000Lux(蛍光スタンド15W×2本の下20cm)】1日動くのに必要な時間90分、停止状態~通常運針170時間【10000Lux(曇天)】1日動くのに必要な時間25分、停止状態~通常運針50時間、停止状態~フル充電220時間【100000Lux(直射日光)】1日動くのに必要な時間5分、停止状態~通常運針6.5時間、停止状態~フル充電50時間 電波形式(受信)4地域5局/日本2局、中国、ドイツ、アメリカ アラーム内容時刻アラーム[デジタル部]、オン/オフ切替機能付、ホームタイム対象 ライト種類LEDライト(約2秒/回)[デジタル部] 駆動方式ソーラー電源 防水仕様10気圧 受信方式定時受信:一日最大2回(午前2時、午前4時)、強制受信:手動による受信、受信レベル表示機能付[デジタル部]、受信結果確認機能付[デジタル部] カレンダー付き 材質(バンド)ポリウレタン アラーム付き デュアルタイム15分刻みで設定可能[デジタル部] クロノグラフ計測時間:23時間59分59秒、計測単位:1/100秒(59分59秒99)、1秒(60分~23時間59分59秒) 、スプリットタイム計測機能付 色(文字盤)ブラック
1本
8,998 税込9,898
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能逆回転防止レジスタリング、蓄光付き針 材質バンド/PU、裏蓋/ステンレス、ケース/合成樹脂 種類腕時計 表示方式アナログ 電池寿命約3年 防水仕様10気圧 材質(バンド)ポリウレタン 防水 夜光(蓄光)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

11種類の点灯モード(BOOST、白色HIGH/MID/LOW/微灯、サイド白色点灯/点滅、UV、赤色点灯/点滅、赤色青色点滅)。ミニでも明るい、最大200ルーメン(BOOSTモード時)。波長395nmのUV(紫外線)ライトモードでネイルなどのUVレジン液の硬化や蓄光ルアーなどの蓄光に。赤色・青色点滅モードは夜間外出時や緊急時に便利。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。便利なキーリング付き。マグネットで棚などの金属面に簡単取り付け。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品キーリング、USBケーブル 質量(g)約17(キーリング含む) 外形寸法(mm)(約)直径15.5×長さ63(キーリング除く) 電源充電式(充電池内蔵) 保護等級IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 09202003による 連続使用時間(時間)【満充電時/明るさ10%まで】約15分(白色BOOSTモード)、約2(白色HIGHモード)、約2(白色MIDモード)、約5(白色LOWモード)、約7(白色微灯モード)、約2(サイド白色モード)、約4(サイド白色点滅モード)、約1(UVモード)、約2(赤色モード)、約3(赤色点滅モード)、約3(赤色青色点滅モード) 光源白色系LED、赤色系LED、青色系LED、UV LED(LED交換不可) バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 300mAh(電池交換不可) 充電時間(時間)約1(環境温度などにより異なります) 紫外線波長(nm)395±10 光束(Lm)約200※BOOST(ブースト)モード 照射距離(m)約58
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

色(本体)B (黒) つや消し 仕様止めネジ : M3 推奨適合工具六角棒スパナ 呼び1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クラフトギャラリーレジン パーツ 蓄光パウダー
光を蓄え暗闇の中で緑色に光る、レジン液に混ぜて使える蓄光パウダーです。 アクセサリーやチャームなどに使って、幻想的な雰囲気に。 いろどろっぷ、カラーリングパウダー等の着色剤を混ぜて、色つきの作品を作ることも可能です。 <使い方>レジン液と畜光パウダーを混ぜてご使用ください。 どろっとしている程度が適量です。 適量の目安:UVレジン:蓄光パウダー=7:3
材質天然石 寸法(幅W×高さH)(mm)【本体】約30×30
1袋(5g)
359 税込395
6日以内出荷

材質バンド/PU、裏蓋/ステンレス、ケース/合成樹脂 種類腕時計 表示方式アナログ 電池寿命約3年 防水仕様10気圧 材質(バンド)ポリウレタン 防水 夜光(蓄光)
1本
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高さ6cm重さ15gの超小型・軽量サイズ。キーホルダー用リングも付属しており、カラビナを使えばリュックやベルトに取り付けて携帯できるミニライト。ボディは蓄光仕様で暗闇でも見つけやすく、底面マグネット付きでハンズフリーでも使えます。メインライトの調光と、サイドライトのカラー点灯・点滅等、多種類の点灯モード搭載。
材質アルミ、PC、シリコン、磁石 質量(g)15 電源USB充電 リチウムポリマー電池200mAh 充電時間(時間)約1 直径×高さ(cm)1.5×6 明るさ(Lm)最大140(メインライト最大点灯時)、約20(サイドライト白色点灯時) 連続点灯時間(時間)メインライト最大点灯時:約1.5、サイドライト白色点灯時:約2.5
1台
1,498 税込1,648
6日以内出荷

今まで届かなかった『ブレイク』や『明暗部』のライズを攻略!スルスル遊動によってフロートを支点に先のジグヘッドだけを動かすネチネチ誘いも可能!
用途フォルムにこだわった飛距離バツグンのフロート!。キャロタイプ(遊動式)により、ダイレクトな操作感!アタリもハッキリ!。前後Sicリング搭載でラインの出入りがスムーズ!トラブル軽減!。高輝度蓄光により、視認性バツグン!。回らない、しっかりバランスをとった浮き姿勢! 入数1個
1個
799 税込879
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高輝度蓄光チェインを使用したチェインバーです。 チェイン部分は、電気が消えても長時間光ります。
材質(リング部)スチロール、(チェイン部)HDPE・蓄光材 仕様リング2個・高輝度蓄光チェイン(20分後輝度:103mcd/m2) トラスコ品番791-4164 寸法(mm)(チェイン部)長さ約2m、(線径)6.0Φ、(リング部分)110Φ×90Φ、(厚み)12 質量(g)220 日本緑十字社品番284046
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

暗い場所や荷物の中でも迷子にならない、蓄光タイプのライトです。最大1000ルーメンの点灯が可能なほか、数種類の点灯方法を備えております。二重リング付きなので、お気に入りのカラビナなどに引っ掛けて持ち運び・使用ができます。クリップや磁石がついており様々な用途に対応します。電池残量表示で充電量が一目でわかります。雨でも使用可能な防水・防塵仕様(IP66)。
用途《多様なライティングで様々なシーンで活躍します。》。・自転車のサドル後方に設置しバックライトに。・夜のランニングや暗い所での作業に。 付属品USB Type-C 充電ケーブル(MAX INPUT 5V/2A) 材質ABS(蓄光材含む)+ステンレス タイプ蓄光 保護等級IP66 機能電池残量表示・磁石・クリップ 電池リチウムポリマー電池/500mA 充電時間(時間)約1(電池残量・充電器によって異なります) LED白色・暖色・赤色のコンビネーションCOB サイズ(mm)40×27.7×40 明るさ(Lm)白色+暖色:1000、白色:[HI]675[LOW]30、暖色:[HI]600[LOW]30 駆動時間(時間)約1~4.5(点灯モードによって異なります)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

超磁力レベル Safety SK(新潟精機) 動画あり
強力磁石付だから吸着させたままハンマーで微調整しても落下しないです。 落下防止用にカラビナフック&ロープ用リング付です。 ワンタッチで着脱可能なベルト取付用ホルダを付属しています。 簡易測定用の360°気泡管付です。 気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利です。 V溝付測定面でパイプなど丸物の測定ができます。
用途水平、垂直の測定、足場作りなどに 材質本体(ABS)、フック(ステンレス)、リング(スチール)、ホルダ(ABS)、磁石(ネオジム磁石) 感度(mm/m)0.5=0.0286 本体質量(g)137 気泡管アクリル気泡管 精度(mm/m)±1.5=±0.0859以内 マグネット有、1個
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力磁石付だから吸着させたままハンマーで微調整しても落下しないです。 落下防止用にカラビナフック&ロープ用リング付です。 ワンタッチで着脱可能なベルト取付用ホルダを付属しています。 簡易測定用の360°気泡管付です。 気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利です。 V溝付測定面でパイプなど丸物の測定ができます。
用途水平、垂直の測定、足場作りなどに 材質本体:ABS、フック:ステンレス、リング:スチール、ホルダ:ABS、磁石:ネオジム磁石 気泡管アクリル気泡管 感度(mm/m)0.5=0.0286° 精度(mm/m)±1.5=±0.0859°以内 マグネット有/1個 気泡管:緑 寸法(幅W×厚さ)(mm)最大取付可能ベルト:50×7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×47×20 本体質量(g)100
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力磁石付だから吸着させたままハンマーで微調整しても落下しないです。落下防止用にカラビナフック&ロープ用リング付です。ワンタッチで着脱可能なベルト取付用ホルダを付属しています。簡易測定用の360°気泡管付です。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利です。V溝付測定面でパイプなど丸物の測定ができます。
用途水平、垂直の測定、足場作りなどに 材質本体:ABS、フック:ステンレス、リング:スチール、磁石:ネオジム磁石 マグネットあり
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

過酷な環境を想定した電池不要の振って発電するLEDライトです。メンテナンスフリーで耐衝撃、耐温、耐寒、防水設計です。10年間品質保証付です。水深100M防水、水に浮く設計です。劣化しない蓄電装置キャパシター搭載。電球不要(点灯寿命50000時間LED使用)。多数の自衛隊、消防隊、市役所、公共施設、大手企業施設などへの導入実績あり。耐高温・低温設計(-40~55℃)。信頼の日本製 *出荷時に全数検品を行っております。
用途防災用に。点検など普段使いにも。 トラスコ品番665-2951 セット内容リフレクタ:ABS樹脂(アルミ蒸着)、マグネット:永久磁石 材質ボディ:ポリカーボネート樹脂、スイッチ:ABS樹脂(蓄光性)、レンズ:アクリル樹脂、ガスケットリング:ポリカーボネート樹脂 全長(mm)255 機能LEDライト、防水 外径(mm)38
1本
9,398 税込10,338
9日以内出荷