22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートスプレー 加圧式 モノタロウ 動画あり
蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。 ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。、薬品の散布に。 種類蓄圧式 型式手持式 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤/水 材質(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
879 税込967
当日出荷

業界初!蓄圧式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレーOK!角度を付けていても最後まで吸い上げます。 アルコール消毒にも使えます。但し、無水エタノールの場合は80%以下にうすめて下さい。
種類蓄圧式 型式手持式 対応溶液アルコール 材質(ノズル)真鍮製
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガーデンスプレー モノタロウ 動画あり
手動蓄圧式スプレーです。 ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。 広範囲に散布できるフラットノズルも付属。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。 種類蓄圧式 型式肩掛式 ホース長さ(mm)約1000 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤/水 ノズル一頭口 材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類蓄圧式 タンク容量(L)4.0 型式肩掛式 ホース長さ(m)1.25 ノズル長(mm)390 対応溶液薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコール ノズル1段1頭口 材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー 質量(g)960 ホワイト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

オートスプレー 有機溶剤用 加圧式 モノタロウ 動画あり
有機溶剤系が噴霧できる、蓄圧式噴霧器なので楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。 容量(mL)1000 適合パーツクリーナー、潤滑油、作動油 材質特殊ポリエチレン(ボトル)、VITON(パッキン) 全高(mm)260 ノズル長(mm)68 ボトル径(Φmm)110 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 不適合シンナー、トルエン、アセトン、苛性ソーダ、酢酸、エチルエステル、硝酸、エチレングリコール、アルコール類、塩酸、硫酸、酸性の液体
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

オートスプレーロングノズル セフティー3 動画あり
可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。 ノズルより液だれしない構造です。 軽い力でレバーを押すことができます。 タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。 パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。 23.5cmのノズル付きで手の届きにくい場所への散布に最適です(360度可変可能)。
用途植物の水やり、薬品の散布。 種類蓄圧式 型式手持式 ノズル長(mm)235 対応溶液薬剤、水 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ノズル)ポリプロピレン 材質(タンク)ポリエチレン 仕様360度可変ノズル、減圧力弁付
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GKS-8B 家庭用肩掛蓄圧式噴霧器 TAKAGI 動画あり
レバーロック付きで、連続噴霧可能! 安全弁付きで、蓄圧式でも安心! さびにくく丈夫なステンレス伸縮パイプ!
用途お庭や畑の噴霧作業に 付属品肩掛蓄圧式噴霧器8L×1 、肩掛けベルト×1 、取扱説明書×1 型式肩かけ式 種類蓄圧式 タンク容量(L)約8 ホース長さ(m)約1.2 アズワン品番64-4078-26 ノズル形状2段1頭口
1個
2,598 税込2,858
欠品中

GKS-4D 家庭用肩掛蓄圧式噴霧器 TAKAGI 動画あり
レバーロック付きで、連続噴霧可能! 安全弁付きで、蓄圧式でも安心! 軽くてコンパクト!持ち運びに便利!
用途お庭や畑の噴霧作業に 付属品肩掛蓄圧式噴霧器4L×1 、肩掛けベルト×1 、取扱説明書×1 型式肩かけ式 種類蓄圧式 タンク容量(L)約4 ホース長さ(m)約1.2 アズワン品番64-4078-25 ノズル形状1段1頭口
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

オートスプレー セフティー3 動画あり
可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。 ノズルより液だれしない構造です。 軽い力でレバーを押すことができます。 タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。 パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。 ノズルの角度を上下180°に傾けられます。
用途植物の水やり、薬品の散布 種類蓄圧式 型式手持式 対応溶液薬剤、水 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ノズル)ポリプロピレン 材質(タンク)ポリエチレン 仕様180度可変ノズル、減圧力弁付
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすくて、充分な圧力でよい霧。安心して使える安全弁装置付き。 ステンレス製の25cmロングノズル付きで植物の葉裏に噴霧しやすく用途が広がります。 霧の角度が調整できます。直射OK! ポンプをはずすだけで液の注入ができる。 安心して使える安全弁装置付き。 液量が見えるシースルータンク。 タンクの耐圧性を充分に高めた新設計の耐圧強化支柱構造。 タンク内の液はほとんど残らず噴霧できる構造です。 ノズルパイプはステンレス製で軽くて丈夫。 主要部は高強度樹脂製で耐久性に優れる。
用途園芸用、観賞植物の殺虫・殺菌剤の散布、潅水に タンク容量(L)1 ノズル長(cm)25 質量(g)510 幅(cm)39 寸法(Φmm)タンク:128 全高(cm)27.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,098 税込4,508
当日出荷

●連続噴霧用レバーロックボタンが付いています。
種類蓄圧式 タンク容量(L)1 型式手持式 質量(g)330 耐熱温度(℃)-7~40 トラスコ品番215-1367
1台
969 税込1,066
当日出荷

種類蓄圧式 タンク容量(L)1 型式手持式 ノズル長(mm)- 材質(ノズル)真鍮 質量(g)350 トラスコ品番355-8363
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

プレッシャー式噴霧器 2頭式伸縮ノズル フルプラ 動画あり
より多くの散布ができる2頭式。 使いやすさと耐久性に優れます。 円錐状ノズルのため、ノズルを閉めると細かい霧で広範囲に散布し、緩めると霧が粗くなり風に飛ばされ難くなります。さらに緩めると直射になります。
用途園芸用 種類蓄圧式 型式肩掛式 材質(タンク)ポリエチレン(PE) 材質(ノズル)ステンレス(SUS304) 材質(ホース)エラストマー(TP)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Bシリーズ 工進 動画あり
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。底面にボトムカバーが付いているので安定して使用出来ます。
用途薬剤散布に 種類蓄圧式 型式肩掛式 ホース長さ(m)2 対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤 安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.3[3] 仕様スタンダードタイプ 関連資料(4.9MB) 取扱説明書(3.6MB)
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蓄圧式だからレバーを押すだけで連続噴霧 ノズル操作で霧状噴射・ジェット噴射調整可能
用途薬液の散布や水やりに 材質本体材質:PP、ボトル材質:PE、ノズル材質:真鍮 種類蓄圧式 アズワン品番64-4078-28
1個
959 税込1,055
当日出荷

霧状からジェット状に調整可能です。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐酸性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。
用途自動車関連の清掃作業用。ガーデニング用。 容量(mL)1500 トラスコ品番856-9166 材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)ヘッド:ポリプロピレン(PP)ガスケット:バイトン[[R上]] 幅(mm)135 高さ(mm)316 質量(g)463 奥行(mm)236 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ10 0823
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

二頭口で2倍の噴霧力です。 先端のノズルを回すことによって霧の拡がり・向きを自由に変えられるので、高い所や広範囲に散布できます。 過剰な圧力を、外部に自動的に放出する安全弁装置付です。
用途消毒液・除草剤・液肥・アルコール消毒液散布。 種類蓄圧式 タンク容量(L)4 ホース長さ(m)1.25 ノズル長(mm)710 型式肩掛式 対応溶液薬剤 ノズルニ頭口 材質(ノズル)グラスファイバー・ポリプロピレン(PP) 材質(タンク)ポリエチレン(PE) 材質(ホース)塩化ビニール(PVC) 質量(kg)1 トラスコ品番415-1003 取扱説明書(3.0MB)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

表具の裏打ちの霧吹き、障子張りの霧吹き、襖加工のしわ延ばし、受け掛け作業にご使用下さい。本機は真鍮にメッキがしてあり、錆びの心配はありません。
材質プラスチック製
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

蓄圧式だからレバーを押すだけで連続噴霧 ノズル操作で霧状噴射・ジェット噴射調整可能
用途薬液の散布や水やりに 材質本体材質:PP、ボトル材質:PE、ノズル材質:真鍮 種類蓄圧式 タンク容量(L)1 アズワン品番64-4078-27
1個
749 税込824
当日出荷

革新的!水のいらない洗車アイテム!。〇30~40分の洗車が10分に短縮。〇すべての車種、ボディカラーに使用可能。〇コーティング車のメンテナスにもOK。〇洗車コストも削減(1台あたり約190円の施工価格)。〇水を使わないため、環境にもGOOD。【使用方法】。1.クイック捜査官濃縮溶剤を水で15倍に希釈します。(セットの噴霧器(1L)本体に溶剤ボトルの黒キャップで3杯の溶剤を入れ(60ml)、噴霧器ボトルの900ml位まで水を入れると、おおよそ15倍です)。2.希釈した溶剤をボディのパーツ毎にまんべんなく噴霧し、指定のクロスにて、水拭き→乾拭きの順で、浮いた汚れを優しく拭い、水分を拭き取ります。※1台施行ごとに、指定のクロスを最低2枚用意し、1枚をコップ1杯分(100cc程度)の水で湿らせた「乾拭き(乾拭き用は車によって2枚使用する)」で使用します。※洗車1台当たりの希釈溶剤の噴霧目安量はミニバンで約250ml・コンパクトカーで約150mlです。【Q&A】。Q.コーティング車にも使用できるのはなぜですか?。A.成分に研磨剤や石油系等、コーティング膜を壊すものは配合しておりません。コーティング車のメンテナンス洗車としてお使いいただけるほど、優しい作りで構成されています。Q.クロスは専用じゃないとダメですか?。A.本商品で洗車を行う際の、対スクラッチ性能・仕上がり具合は、専用クロスでの施工が必須です。国内流通品や海外の工場から複数のクロスを集め、綿密度を計測し選定しているマイクロファイバークロスです。指定品以外のクロスは使用しないでください。またクロスを使い分ける(水拭き/乾拭き)ため2色を同梱しておりますが品質に違いはございません。ご自由にお使い分けください。Q.落ちない汚れはありますか?。A.泥のかたまり、ウロコ状の水垢、鉄粉、ピッチ、タール、鳥のフンのようなボディに固着している汚れなどは除去できないため、クイック捜査官を施工する前に洗車をしてください
付属品超マイクロファイバークロス2色×2枚、計量カップ、蓄圧式噴霧器 容量(L)1 寸法(cm)【クロス】40×40 危険物の類別非危険物
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷

用途TAKAGI肩掛蓄圧式噴霧器用 付属品パッキン(A)×1 、パッキン(B)×1 、ポンプ弁パッキン(C)×1 、パッキン(D)×1 、パッキン(E)×2 、パッキン(F)×1 、パッキン(J)×1 、パッキン(K)×2(8Lは1つ使用) 、パッキン(M)×1 対応機種GKS-4C、GKS-4D、GKS-8A、GKS-8B アズワン品番64-4078-31
1個
409 税込450
当日出荷