急速冷凍冷蔵が出来る。料理の下ごしらえのバットにも使える。蓋付なので重ねて収納出来ます。
用途蓋付なので食材の一時保存に便利。
材質(本体)アルミニウム合金、(ポリエチレン樹脂)
サイズ浅型_小
質量(g)80
サイズ(mm)167×127×45
再生紙使用マーク適合
1個
¥909
税込¥1,000
11日以内出荷
フタ付の容器ですので様々な用途に使用頂けます。
用途小物収納として。
材質/仕上アルミニウム
材質SUS304
急速冷凍冷蔵が出来る。蓋付なので食材の一時保存に便利。料理の下ごしらえのバットにも使える。蓋付なので重ねて収納出来ます。
用途蓋付なので食材の一時保存に便利。
材質(本体)アルミニウム合金、(ポリエチレン樹脂)
持ち運び用にST容器とCTH容器に吊り下げ用の取っ手(ツル)を付けました。
かぶせ蓋により外からのホコリ等の混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質(本体・フタ・ツル)ステンレス(SUS304)
仕様ケース入数:100個
カップ付のアルミ容器でかわいくデコレーションしたケーキ等を入れられます。
用途洋菓子や和菓子の包装に
材質アルミニウム
部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
用途部品の収納・管理に最適。
材質ブリキ(サテン材)
材質本体:アルミ、蓋:アルミ
商品タイプバット+フタ
丈夫でサビにくい18-8ステンレス製。フタ付なので、臭いが漏れにくく衛生的。使用後の紙オムツや生ゴミ入れとして重宝。移動に便利な持ち手付きで、大掃除や洗車の際にも活躍します。
材質18-8ステンレス
形状丸形
商品タイプ本体+フタ
蓋付(0.5Lはツマミ無し)の丸缶です。
取っ手、フタ付の容器ですので搬送にも便利です。
用途蓋が必要な搬送用に。
材質/仕上アルミニウム
見た目がまるでガラスのようなプラスチック容器です。クリアな素材で、ガラスではないので割れないし、軽いのが嬉しいところ。小さすぎず大きすぎず、クッキーなどを詰めてプレゼントするのに丁度いい大きさです。もちろん食品検査を通っているので、お菓子をそのまま入れることができます。
材質本体:PET、蓋:アルミニウム
形状円筒
容量(mL)250
外寸(mm)口径Φ68×底径Φ71×高さ85
対応【不可】食洗機、電子レンジ
耐熱温度(℃)60
1個
¥97
税込¥107
当日出荷
こげつきにくく保温性に優れた3層底。中身が見えるガラス蓋。オール熱源対応
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、はり底:アルミニウム、ステンレス鋼(クロム11%)、取手:フェノール樹脂、ふた:強化ガラス器具、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン、保温容器:本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、底部:ポリプロピレン、ふた:ステンレス鋼、ポリプロピレン、ふた断熱材:発泡スチロール樹脂
底面の厚さ(mm)2.7
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、はり底:アルミニウム、ステンレス鋼(クロム11%)、取手:フェノール樹脂、ふた:強化ガラス器具、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン、保温容器:本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、底部:ポリプロピレン、ふた:ステンレス鋼、ポリプロピレン、ふた断熱材:発泡スチロール樹脂
底面の厚さ(mm)2.7
用途小物、アクセサリー、錠剤の保存容器に
材質ブリキ
角型ですので厨房スペースを有効に活用できます。積み重ねが可能です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
形状角
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
積み重ねて使用できます。
仕様アルミ秤量缶
材質アルミニウム(アルマイト加工)
付属品フタ
好きなジュースを冷凍庫で凍らせるだけで食べやすいスティック付きのオリジナルアイスキャンディーが一度に6本作れます。アルミニウムの蓋ですぐに凍ります。オリジナルレシピ付。
用途アイスキャンディー作りに。
付属品スティック50本
容量(mL)480/80
耐熱温度(℃)80
耐冷温度(℃)-30
お好きなジュースや果肉、ヨーグルトなどを凍らせるだけ!
食べやすいスティック付きキャンディーが一度に6本作れます。
アルミニウムの蓋なのですぐに凍ります。
専用のスティックが無くなっても割り箸で代用いただけます。(サイズが合わない場合は削ってからご使用下さい。)
ヘルシーなおやつとして、オリジナルアイスキャンディーを色々作ってお楽しみください。
【ご使用方法】
1.お好きなフルーツジュース、ドリンクなどを容器に注ぎ入れます。
2.フタをして、フタの穴に上からスティックを差し込み冷凍庫に入れて凍らせます。
3.容器の外側をサッと水につけると、キャンディーが簡単に取り出せます。
※アイスキャンディーオリジナルレシピ付き
材質容器:ポリエチレン、本体金属部:アルミマイト加工、フタ:アルミニウムフッ素樹脂2コート、スティック:天然木
寸法(mm)約225×105×H115
容量(mL)約80(一個当たり)
質量(g)244
耐熱温度(℃)80
耐冷温度(℃)-30
食器洗浄機不可
1個(1個)
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
お好きなジュースや果肉、ヨーグルトなどを凍らせるだけ!
食べやすいスティック付きキャンディーが一度に6本作れます。
アルミニウムの蓋なのですぐに凍ります。
専用のスティックが無くなっても割り箸で代用いただけます。(サイズが合わない場合は削ってからご使用下さい。)
ヘルシーなおやつとして、オリジナルアイスキャンディーを色々作ってお楽しみください。
【ご使用方法】
1.お好きなフルーツジュース、ドリンクなどを容器に注ぎ入れます。
2.フタをして、フタの穴に上からスティックを差し込み冷凍庫に入れて凍らせます。
3.容器の外側をサッと水につけると、キャンディーが簡単に取り出せます。
※アイスキャンディーオリジナルレシピ付き
材質容器:ポリエチレン、本体金属部:アルミマイト加工、フタ:アルミニウムフッ素樹脂2コート、スティック:天然木
寸法(mm)約225×90×H115
容量(mL)約80(一個当たり)
質量(g)220
耐熱温度(℃)80
耐冷温度(℃)-30
食器洗浄機不可
1個(1個)
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
関連キーワード