深さ1mmほどの小さなヘコミ、ひっかき傷、そして、厚づけパテの気泡を埋めるのに便利な1液性の速乾ラッカーパテ。ヘラ、サンドペーパー付き。ボディカラーに合わせて3色をラインナップしました。
種別うすづけパテ
タイプチューブタイプ/ラッカーパテ
研磨可能時間(分)約60(20℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
危険物の数量60g
硬化剤比率なし
従来の乾燥性の良さを保持し、よりスムーズな「へら伸び感」「へら付け性」へと進化。上塗り隠蔽性に配慮した「ライトダークグリーン色」へ明度調整。伝統あるデザイン・ブランドイメージを維持しつつ、デザインカラーを一新。鉛フリー。
トラスコ品番779-7010
種別ラッカーパテ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名その他のもので政令で定めるもの
危険物の数量250g
危険物の性状第2種
1本(250g)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
超微粒子でノビの良いなめらかなパテ。ボディのすり傷・ひっかき傷などの補修に優れた性能を発揮します。
セット内容カラーパテ40g、ヘラ
種別浅いキズ用パテ
適合材材鉄、アルミなど金属、FRP、各種パテ
研磨可能時間(分)60
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量35mL
硬化剤比率一液性
危険物の性状非水溶性
ボディカラーのメタリックに近いアルミ粉を配合しているので、塗るだけで美しく輝くメタリックの質感を見事に再現できます。
トラスコ品番754-3841
種別うすづけパテ
色グレー
タイプチューブタイプ/ラッカーパテ
研磨可能時間(分)約60(20℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
危険物の数量60g
硬化剤比率なし
1個(60g)
¥719
税込¥791
10日以内出荷
バンパーの主力素材=PP(ポリプロピレン)に密着力の良いバンパー専用うすづけパテ。バンパープライマー不要でお使いいただけます。曲面の多いバンパーに便利なフレキシブルパテヘラを採用。
種別バンパーパテ
タイプチューブタイプ/ラッカーパテ
研磨可能時間(分)約60~120(20℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
危険物の数量26g
硬化剤比率なし
2液型ポリエステル樹脂パテ(薄付けタイプ)。ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。
乾燥時間(分)(20℃)4~6
配合ロックポリパテ主剤100/057-0015ロックポリパテ硬化剤エロー2
研磨可能時間(分)(20℃)30~40分以上
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名その他のもので政令で定めるもの
危険物の数量4kg
危険物の性状第2種
1缶(4kg)
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
大型補修も可能な徳用ポリエステルパテ。保存も可能。ヘラ、カクハン棒付き。
ボディのへこみを埋める厚づけパテ!範囲15cm以内、深さ20mm以内のキズに!
トラスコ品番754-3905
セット内容主剤400g、硬化剤15g
種別ボデーパテ
色ナチュラル
タイプポリエステルパテ
研磨可能時間(分)約60(20℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
危険物の数量400g
硬化剤比率(主剤)100:2(硬化剤)
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
大きなヘコミ・キズも埋められる、ポリエステルパテセット。必要な量だけ使用できるチューブタイプです。ボディカラーに合わせて3色をラインナップしました。
セット内容パテ150g、硬化剤7g
種別厚付けパテ
タイプチューブタイプ/ポリエステルパテ
研磨可能時間(分)約60(20℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
危険物の数量150g
硬化剤比率(主剤)100:2(硬化剤)
2液型ポリエステル樹脂パテ(薄付けタイプ)。ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。厚盛りも可能でス穴があきにくくなっています。
可使時間(分)4~6
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能
色グレー
硬化時間(分)60
完全硬化時間24時間
成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン
使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】
硬度ショアD75
使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用)
可使時間(分)5~7
剪断強度(kg/cm2)78
引張強度(N/cm2)3019.9
圧縮強度(N/cm2)8267
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
大きな凹み補修も、これでOK!。超軽量球(マイクロバルーン)の配合で、従来では考えられなかった超軽量化を実現しました。直径20cm×深さ3cmまでの大きな凹みも埋めることができます!
トラスコ品番754-3981
セット内容主剤320g、硬化剤15g
種別軽量パテ
色ナチュラル
タイプポリエステルパテ
研磨可能時間(分)約60(20℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
危険物の数量320g
硬化剤比率(主剤)100:2(硬化剤)
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
超微粒子ポリエステル樹脂を使用した二液性の高品質厚付けパテです。ハガれにくく、ひび割れたり縮みにくい高性能に加え速乾性で、作業性にも優れています。
用途(へこみの場合)直径10~15cm位、深さ2cm位。(穴の場合)アルミシート使用で直径5cm位
付属品ヘラ、耐水サンドペーパー#100、#320、#1000各1枚
適合鉄、ステンレス、アルミ等金属、木、陶器、コンクリートなど
色(パテ)グレー、(硬化剤)ライトブルー、(硬化後)ライトブルー
耐熱温度(℃)170
硬化時間(分)約15(20℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
上塗りの吸い込みをシャットアウト!ヘラのびがスムーズで重ね塗りがしやすく、研磨性、密着力に優れ、小キズ・スアナ埋めに最適なパテです。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
超微粒子パテなのですり傷やピンホールも楽々補修。ノビの良いラッカーパテですので作業性は抜群。・硬化時間/20℃1o以下の場合、1時間・作業温度/10℃30℃・色調/ベージュ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
危険物の数量0.1kg
1個(100g)
¥779
税込¥857
当日出荷
2液型ポリエステル樹脂パテ(薄付けタイプ)。ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。きめが細かく、上塗りの吸い込みが少なくなっています。
可使時間(分)4~6
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
キメが細かく、なめらかな作業性。
吸い込みが少なく、直接上塗りOK!
ウルトラサフシリーズグレー/マルチグレーとの組み合せで、上塗りのトマリアップ効果発揮します。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.2L
危険物の性状非水溶性
ブレードの腰が強く、パテの薄付けに最適です。
材質(ハンドル)合板(厚約9mm)
材質(ブレード)ハガネ鋼
硬化剤は057-0016 ロックポリパテ硬化剤Ⅱ(100g) 添加量2~3% 最大膜厚1mm
種別ポリパテ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名その他のもので政令で定めるもの
危険物の数量4000mL
危険物の性状第2種
1缶
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
PPバンパー、ウレタンバンパーのスリキズ、ヘコミ補修用の2液性エポキシパテです。作業がしやすく、高弾力性があり、面出しがしやすいのが特長です。
トラスコ品番754-3859
種別バンパーパテ
色ホワイト&ナチュラル
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.05kg
1個(50g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
きめが細かく吸込みが少ない、エッジ部の付着性に優れた仕上げ用薄付けパテ。最大3mmの薄膜付けが可能
適合057-0063 ロッククイックパテ硬化剤ブラウン、または057-0015 ロックポリパテ硬化剤エロー
危険等級Ⅲ
膜厚(mm)3mm以内
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
危険物の数量3kg
硬化剤比率パテ主剤 100 :硬化剤 2~3(重量比)
内外部用 上パテ
溶剤系フッ素塗料まで施工可能な内外部用薄付けパテ。
鏡面仕上げに最適。
用途金ゴテ仕上面、打放し面、PC板、その他全面しごきによる吸込みの均一化及び平滑仕上用
色白
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布厚さ(mm)(最大)0.5
内装用 上パテ
微弾性タイプの薄付けパテ。研磨が可能です。クラックレス目地処理工法として、MKダンパテ厚付け用と併せて使用すると効果的です。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整
色白
規格薄付け用
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布厚さ(mm)(最大)1.5
薄付け用のパテ。057-0016 ロックパテ用硬化剤付き
セット内容3Kg+100g
種別ポリエステル樹脂パテ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名その他のもので政令で定めるもの
危険物の数量4100g
危険物の性状第2種
グリーンマーク認定
1セット
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
ポリプロピレン製バンパーに対してプライマー処理の必要がありません。
柔軟性に優れています。
自動車プラスチック部品とそのエッジの密着性にすぐれています。
へら付け性、仕上がり性にすぐれた薄付けポリパテです。
オールシーズン対応しています。
用途自動車プラスチック部品(ポリプロピレン、オレフィン系、ウレタンなどのプラスチック製バンパー)の補修用パテです。
仕様【ホットライフ】20℃:4分
種別自動車バンパー用補修パテ
色ライトグレーベージュ(主剤・硬化剤混合後)
乾燥時間(分)60℃:5~10
研磨可能時間(分)30~40(20℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
危険物の数量500g
色相ライトグレーベージュ(主剤・硬化剤混合後)
硬化剤比率パテベース100:硬化剤2~3
1個(500g)
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
低収縮タイプの中間パテ
粗塗り及び仕上げ用
収縮率が低いため、引っ張りによる鋼板のソリや塗膜ハクリが起きにくい
鋼板だけでなく、アルミ板等にも密着力が優れています
圧付けができ、研磨製にも優れているため、ヒズミが楽に抜けます
塗膜のキメが細かく、薄付け用ポリパテとしても使用できます
AutoパテKZ(エロー)を硬化剤としてご使用下さい
用途自動車板金塗装用
使用方法(前処理/脱脂・清掃)Autoワックスクリーナーマイルドをご使用下さい
種別ポリエステルパテ
配合主剤:硬化剤=100:2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
適応下地Auto SPSプライマー・研磨した軟鋼板・アルミ板・亜鉛メッキ鋼板・研磨したグラスファイバー強化樹脂・完全に硬化し、研磨した塗装面
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料タイプ不飽和ポリエステル樹脂系塗料主剤
ヤヨイハンターと同じく手にフィットする特殊曲面形状樹脂製ハンドルにブレードは腰の強いハガネ鋼を使用したパテベラです。
ブレード表面にメッキ処理を施しており、防サビ性に優れています。
ブレードの腰が強く、パテの薄付けに最適です。
サイズ刃幅123mm4寸相当
刃幅(mm)123(4寸相当)
材質(ハンドル)ABS樹脂(最大厚約16mm)
材質(ブレード)ハガネ鋼、メッキ処理
1丁
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
内外部用 厚付け用パテ
厚付け用弾性系パテ。クラックレス目地処理工法として、ダンパテ薄付け用と併せて内部で使用するとクラックに対して効果的です。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内外部下地調整
色白
規格厚付け用
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布厚さ(mm)(最大)5
naxパテ チヂマンRシリーズは、エチルベンゼンフリーの低収縮型ポリエステルパテです。〔特長〕。1.環境に配慮したパテ(エチルベンゼンフリー)。2.反りが極めて少ない低収縮タイプで、高張力鋼板などの薄い鋼板でも厚付け可能なオールマイティー。3.ノンセッティングタイプで、パテ付け後即加熱可能。4.ヘラ付き性に優れ、成形しやすい。5.研ぎやすく、からみが非常に少ない。6.パテ際の密着性が良好(フェザーエッジが出やすい)。naxパテ チヂマンR 120(中間)は、薄付け仕上げと厚付け板金の両用使用が可能な中間タイプです。他にnaxパテ チヂマンR シリーズは、チヂマンR カーボン60、チヂマンR 80(厚付け)、チヂマンR 180(細地)タイプがあります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。120は、面出し時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途〔用途〕。自動車補修用パテ。〔適応素材〕。自動車用鋼板、自動車用アルミ板、新品電着パーツ(国産車限定)。〔タイプ〕。120:中間用。〔季節対応〕。春秋用・夏用・冬用 3水準
容量(kg)3
荷姿印刷丸缶
対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R
希釈剤ポリパテうすめ液
危険等級Ⅲ
膜厚(mm)4 以内
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
希釈率(%)3 以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.58MB)
研磨パテ研ぎ:フェザーエッジ P240/面出し P120/面調整 P180
ヤヨイハンターと同じく手にフィットする特殊曲面形状樹脂製ハンドルにブレードは腰の強いハガネ鋼を使用したパテベラです。
ブレード表面にメッキ処理を施しており、防サビ性に優れています。
ブレードの腰が強く、パテの薄付けに最適です。
サイズ刃幅213mm7寸相当
刃幅(mm)213
材質(ハンドル)ABS樹脂(最大厚約16mm)
材質(ブレード)ハガネ鋼、メッキ処理
1丁
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
ヤヨイハンターと同じく手にフィットする特殊曲面形状樹脂製ハンドルにブレードは腰の強いハガネ鋼を使用したパテベラです。
ブレード表面にメッキ処理を施しており、防サビ性に優れています。
ブレードの腰が強く、パテの薄付けに最適です。
サイズ刃幅243mm8寸相当
刃幅(mm)243
材質(ハンドル)ABS樹脂(最大厚約16mm)
材質(ブレード)ハガネ鋼、メッキ処理
1丁
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
nax パテ クルツRシリーズは、鈑金工程の作業時間を短縮する防錆鋼板/アルミ素材対応型ポリエステルパテです。ヘラ伸び、きれが良く、ヘラ付き性に優れ成形しやすいパテです。研磨可能時間が速く、研ぎやすくなっています。密着性、耐ブリスター性に優れ、パテ際薄膜部の密着性が良好です。クルツR120(中間タイプ)は薄付け仕上げと厚付け仕上板金の両用仕様が可能な中間タイプです。またたれにくく、厚付け性に優れ、きめ細かく巣穴が出にくい特長があります。他にクルツR80(厚付けタイプ)、クルツR180(細地タイプ)があります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。120は、面調整時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途〔用途〕。自動車補修用パテ。〔適応素材〕。防錆鋼板、アルミ素材。〔タイプ〕。120:中間用。〔季節対応〕。春秋用・夏用・冬用 3水準
容量(kg)3.5
荷姿印刷丸缶
対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R
希釈剤ポリパテうすめ液
危険等級Ⅲ
膜厚(mm)4 以内
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
希釈率(%)3 以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.58MB)
研磨パテ研ぎ:フェザーエッジ P180/面出し P80/面調整 P120
ヤヨイハンターと同じく手にフィットする特殊曲面形状樹脂製ハンドルにブレードは腰の強いハガネ鋼を使用したパテベラです。
ブレード表面にメッキ処理を施しており、防サビ性に優れています。
ブレードの腰が強く、パテの薄付けに最適です。
サイズ刃幅153mm5寸相当
刃幅(mm)153
材質(ハンドル)ABS樹脂(最大厚約16mm)
材質(ブレード)ハガネ鋼、メッキ処理
1丁
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
ヤヨイハンターと同じく手にフィットする特殊曲面形状樹脂製ハンドルにブレードは腰の強いハガネ鋼を使用したパテベラです。
ブレード表面にメッキ処理を施しており、防サビ性に優れています。
ブレードの腰が強く、パテの薄付けに最適です。
サイズ刃幅183mm6寸相当
刃幅(mm)183
材質(ハンドル)ABS樹脂(最大厚約16mm)
材質(ブレード)ハガネ鋼、メッキ処理
1丁
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
現代の建築事情を考え作り出した石膏ボードに直接塗れる本格的な土壁です。直接施工することで施工手間を減らし、工期短縮を実現しました。また仕上がり表情は土壁ですが、表面強度は従来の土壁より高くボロボロしません。石膏ボードに直接塗れる高い付着力を活かし、ビニールクロスの上にも施工が可能で、リフォームにもご利用いただけます。土壁なので調湿性能、湿気を吸ってくれます。
用途1 市販のファイバーテープ薄いもの(5 ~ 10cm 幅程度)。を貼り付けます。出ズミ部分も同様に行って下さい。2 ジョイント部分は必ずV カットし、凹んだ部分はパテ。等で埋めて下さい。 。3 『塗ってくれい』を全面に塗り付けます。ジョイント部分のネットの厚みや不陸が大きい場合は、厚。みを付けて塗って頂くか、2 度塗りを行って下さい
容量(kg)10.55
塗布厚さ(mm)2
施工面積(m2)3.3
標準加水量3.8kg
成分淡路土・砂、藁
仕様産地 製造地:淡路島
危険物の類別非危険物
刃の研磨をせず、0.4mm厚ステンレスブレードの腰をそのまま生かしたハードタイプのパテベラです。
パテを薄付けしたい場合に適しています。
材質(ハンドル)合板(厚約9mm)
材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
ステンレスブレードの中間部分のみ薄く研磨し、先端付近は元の厚みのままにしていますので、刃先のしなりすぎが抑えられ、パテの薄付けに適しています。
上塗り用は、研磨部分の厚さが約0.31mmで腰を少し弱めにしています。
木製柄は、握る部分を厚くすることにより力を入れやすく、保持性も良好です。
材質(ハンドル)合板(厚約9mm、握り部約15mm)
材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
ヤヨイハンターと同じく手にフィットする特殊曲面形状樹脂製ハンドルにブレードは腰の強いハガネ鋼を使用したパテベラです。
ブレード表面にメッキ処理を施しており、防サビ性に優れています。
ブレードの腰が強く、パテの薄付けに最適です。
刃幅(mm)183(6寸相当)
厚さ(mm)ハンドル/最大16
材質(ハンドル)ABS樹脂
材質(ブレード)ハガネ鋼、メッキ処理
1丁
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
ヤヨイハンターと同じく手にフィットする特殊曲面形状樹脂製ハンドルにブレードは腰の強いハガネ鋼を使用したパテベラです。
ブレード表面にメッキ処理を施しており、防サビ性に優れています。
ブレードの腰が強く、パテの薄付けに最適です。
刃幅(mm)213(7寸相当)
厚さ(mm)ハンドル/最大16
材質(ハンドル)ABS樹脂
材質(ブレード)ハガネ鋼、メッキ処理
1丁
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
ヤヨイハンターと同じく手にフィットする特殊曲面形状樹脂製ハンドルにブレードは腰の強いハガネ鋼を使用したパテベラです。
ブレード表面にメッキ処理を施しており、防サビ性に優れています。
ブレードの腰が強く、パテの薄付けに最適です。
刃幅(mm)153(5寸相当)
厚さ(mm)ハンドル/最大16
材質(ハンドル)ABS樹脂
材質(ブレード)ハガネ鋼、メッキ処理
1丁
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
ヤヨイハンターと同じく手にフィットする特殊曲面形状樹脂製ハンドルにブレードは腰の強いハガネ鋼を使用したパテベラです。
ブレード表面にメッキ処理を施しており、防サビ性に優れています。
ブレードの腰が強く、パテの薄付けに最適です。
刃幅(mm)243(8寸相当)
厚さ(mm)ハンドル/最大16
材質(ハンドル)ABS樹脂
材質(ブレード)ハガネ鋼、メッキ処理
1丁
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ