20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源を使わずストーブの熱を利用して発電しファンを回し暖気を撹拌。ストーブファンで薪ストーブの暖房効率UP。電気、コード、電池不要。ケガ防止安全ガード付き。小型軽量で場所を取らず動作音が少ない。
用途ストーブファン、循環、薪ストーブ、ガード付ストーブファン、薪ストーブアクセサリとして。 材質本体:アルミダイキャスト、羽:アルミ、ガード:ステンレス 質量(kg)0.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×110×180 (持ち手含め)
1台
19,900 税込21,890
6日以内出荷

ストーブの熱から可燃物を保護する遮熱板。シンプルなデザインの自立型遮熱板。軽量で脚を取り付けるだけの簡単な組み立て。炉壁との空気層距離が保てる様にスペーサー付き。サイド遮熱板をスペーサーで押さえ込むことが可能。本体正面右下に外気導入キットを通す事が出来る様、楕円スリットが付いている。
用途ストーブ、ストーブ用アクセサリ、シールド、ストーブシールド、ウィンドシールド、ウインドシールド、風除け、風よけ、風防として。 セット内容脚4個、ビス・ナット8個、スペーサー2個 材質ステンレス 質量(kg)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1118×120×995
1台
36,900 税込40,590
7日以内出荷

暖炉、薪ストーブ、石油ストーブなどの上に置き、熱利用によりファンを回転させ暖かい空気を対流させる使用するサーキュレーター。電気、バッテリー、電池のいずれも使用せず、ストーブの熱を使って自ら発電しファンを動かします。適応温度(ベース部接地面)は80-250度で、この間で温度が高いほどファンの回転が速くなります。火力が小さいコンパクトなストーブでも十分な暖かさを得ることができます。
用途石油ストーブや薪ストーブから出る暖かい空気の循環に。 騒音値(dB)(約)25以下 耐熱温度(℃)(約)350
1個
5,990 税込6,589
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動モーターで作業するのでプラグを差し込むだけですぐに使用できます。 大型タイヤ付きで移動が簡単です。
幅(mm)940 高さ(mm)510 質量(g)42000 奥行(mm)270 容量(L)(オイル)3.5 定格圧力(MPa)9 能力(薪割)直径:約5~25cm・長さ約:20~52cm(薪割り力)約2トン 定格消費電力15A/1500W
1個
65,980 税込72,578
翌日出荷

使い勝手の良い多目的小型カマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。 セット内容エビ曲1個、半直筒2本、T笠1個 質量(kg)7 直径(Φmm)(煙突)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×560×1500
1台
14,900 税込16,390
3日以内出荷

プラスチック部品を熱から保護するためのアルミ製遮熱シート。サイドパネル・ガソリンタンク・ラジエターホースなど熱の影響を受ける箇所への遮熱材として使用する。貼付面は粘着シール加工され、家庭用ハサミ・カッターなどで必要な形状にカットし、簡単に貼り付けられる。サイズ:250mm x 245mm
サイズ250×245mm
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

天然スレートとは、水成岩の一種である粘板岩を薄く割って板状にしたものをいいます。天然スレートは緻密で吸水性が少なく、アルカリや酸に強く独特の模様があります。ヨーロッパでは屋根材として広く用いられ、モン・サン・ミッシェル修道院、パリのルーブル美術館などにも使用されています。
食器の種類洋食器 材質天然スレート 形状角皿 板厚(mm)5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミリタリーグリーンの本体がおしゃれなアウトドア用ストーブ。持ち運びがしやすい取手付き。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×450 セット内容エビ曲1個、半直筒1本、T笠1個、目皿1個 質量(kg)6 直径(Φmm)(煙突)100
1台
14,900 税込16,390
5日以内出荷

特殊成型されたアルミ板(A1050-0)が効率よく熱を空気中に逃がし、放射熱による熱害を抑止します。ハサミで簡単に切れ、手で曲げることができます。
用途マフラー周辺、ラジエター熱、各種電装品、フレーム付近からの熱を遮熱 キャブレターへの熱害(泡立ちなど)、エンジン下部の石はねなどによる傷抑止 寸法(縦×横×厚さ)(mm)210×300×4.5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

高遮熱&通気層のダブル機能で快適・省エネ・高耐久の家づくりをサポート。 野地板の下に反射空間・通気層を確保し、侵入熱量40%カット。簡単・便利にエコ屋根を実現します。 両端を折って、垂木にタッカーで留めるだけの省施工商品です。 ウレタン吹付に対応しています。
材質クラフト紙
1箱(50枚)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)タンク:PP樹脂 タンク容量(L)4 使用の目安約10坪(33m2)/1台 点火方式マッチ点火 発熱量(kcal/h)660 燃焼持続時間(h)50~60
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

熱の力で回転するファンで暖気を部屋の隅々まで送ります。石油ストーブの熱を本体底面で感知してエネルギーに変換してファンが回転します。電源もいらず、エコな暖房器具です。天井が平らで、85~350℃の高温になるストーブで使用可能です。
用途石油ストーブをお使いの方に。 トラスコ品番571-2256 温度(℃)稼働:約85~350 最大回転数(min-1[r.p.m])980 ハネ枚数3 羽根径(Φmm)約75 最大風量(CFM)180
1個
6,690 税込7,359
3日以内出荷

ストーブの上に置けば電源不要で部屋に暖気を循環させる、首ふり機能付きストーブファン
セット内容本体、日本語取扱説明書 材質アルミ合金(アルマイト処理) 寸法(mm)設置可能面積:64×119以上 質量(g)約740 羽根枚数4枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×110×220 首振角度(°)45 耐熱温度(℃)本体:350、ケーブル:200 適合温度(℃)340以内(設置面) 羽根径(Φmm)直径180
1個
7,190 税込7,909
3日以内出荷

多目的な丸型ストーブカマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。 セット内容エビ曲、ロストル、中仕切り、2ツ割 直径(Φmm)(煙突)120
1台
27,900 税込30,690
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薪ストーブと煙突を一緒に収納でき、キャンプやアウトドアへの持ち運びが便利な専用バッグ。巾着式に開口部が閉じられるので中身がこぼれにくい。
用途薪ストーブの収納袋として。収納/持ち運び/コンパクト/まとめる/シーズンオフ/保管/ストーブ 材質ポリエステル 質量(kg)0.4 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)55×40×40
1個
3,690 税込4,059
6日以内出荷

シングウ(新宮商行)電動薪割機
ご家庭の100V電源でご使用いただけます。 移動車輪付きで楽に移動できます。 レバー一つで操作できます。
質量(kg)39 長さ(cm)最大処理:52 動力単相100V/20A/1.5kW 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)96×27×47 破砕力(t)最大4
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷

マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
仕様裏面粘着タイプ 寸法38mm×2.3m 耐熱温度(℃)550
1個
2,998 税込3,298
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐熱・耐蝕性が高いのでサビにくく長期間ご使用できます。 触る可能性のある箇所はすべて研磨、もしくは折り曲げ処理がしてあります。又、子供の手が入らないよう工夫した空気穴など、随所に気配りした設計です。 ロストル・灰掻棒以外はすべてステンレス材を使用してます。
材質ステンレス
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリカボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。
用途トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。 材質ポリカーボネート 透明
1枚
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)