口数片口
ノズルなし
コックなし
取手なし
ハンドホールキャップ(グレー)付。レベルゲージ付(目盛付)ドレンキャップ付
色グレー
使用温度範囲(℃)-20~40
使用圧力大気圧
比重1.21以下
仕様ハンドホールキャップ(グレー)付、目盛付、把手付
寸法(mm)外径380×高さ515×全高545
質量(kg)2.5
色白
使用温度範囲(℃)-20~40
内径(Φmm)ハンドホール:Φ135
使用圧力大気圧
比重1.3以下
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
ポリエチレン製で、目盛がついており、計量に便利です。
用途薬品・食品の保管・運搬。
仕様開放型
色ホワイト
使用温度範囲-20~40℃
使用できる主な薬品苛性ソーダ、エチルアルコール、次亜塩素酸ソーダ、写真用現像液、高分子凝集剤、炭酸カルシウム、塩酸、ホルマリン(40%未満)、希硫酸、メチルアルコール(50%未満)、アンモニア水、その他無機薬品
使用条件内容液の比重1.3以下
コーナースペースを有効に利用できる角型。
本体はリブ構造によってより頑丈になっています。
液面が一目でわかるゲージパイプ付き。
ポリエチレン製で耐食性抜群。
用途廃水処理装置の薬品槽に、半導体工場の薬品貯留に、薬品工場の添加材貯留に
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途飲料水やPE・バイトンに適している液体の排出等
ノズルなし
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体
耐熱温度(℃)80
コックあり
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
関連資料耐薬データ
材質PE(ポリエチレン)
フタ外径(Φmm)159
回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。
ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。
商品タイプ本体
瓶の底部が傾斜構造になっており、液が残留しません。
50、100、200Lはキャスター付きで移動が容易に行えます。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体・フタ/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン
色イエロー
商品タイプ本体
商品の流通、運搬などの作業に適したサイズ容器です。
用途偏平な容器は容量もさることながら運搬の際や荷造りの際の利便性が高いのが特徴。薬品や水、石油系の液体を用いる際に最適です。内容物の注入、抽出がしやすい広口になっております。
材質ポリエチレン
色ナチュラル
目盛なし
中栓あり
RoHS指令(10物質対応)対応
安全輸送を約束する品質保証「UN規格」に合格した容器です。落下試験・気密試験・水圧試験・積み重ね試験に合格しています。灯油・酢酸・硝酸の代表3薬品にて調査し、容器性能試験に合格しています。
材質超高分子量HDPE
色グレー
口内径(Φmm)50
材質は高密度ポリエチレンのため、耐衝撃性・耐薬品性・耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン
色イエロー
商品タイプ本体
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
120Lの大容量で小分けに便利なバルブホース付だから、とても便利!
トラスコ品番458-7901
種別ミストタイプ
材質高密度ポリエチレン
色イエロー
商品タイプ本体
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。
オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。
材質ポリエチレン(PE)
色オレンジ
商品タイプ本体
耐薬品性に優れたポリエチレン製の角型タンクポンプと一体の設置ができます。
ミニクロフィーダーシリーズ(P-8を除く)から選択して搭載できます。
注入量が確認できる独自設計(搭載しているゲージパイプは薬液の残量がわかるでけでなく、ポンプの注入量を確認することができます。)
色アイボリーホワイト
ポリエチレン製で、目盛が付いており、計量に便利です。
用途薬品・食品の保管。
材質ポリエチレン(PE)
色ホワイト
ほとんどの薬品におかされません。洗浄が容易に出来ます。
配管の取付が容易です。目盛りがついています。
単層構造で、白は内容量が見え、黒は藻が生えにくい。
用途液体食品貯蔵、受水槽、排水処理槽、混合槽、攪拌槽
付属品20Aフィッティング
下径(Φmm)640
上径(Φmm)640
フタ外径(Φmm)420
フタ付き
商品タイプ本体
中央部分に握り手を付けています。
トラスコ品番464-9095
適合機種N50
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)393
高さ(mm)35
奥行(mm)393
直径(mm)393
1枚
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
スピード溶接ノズル 3mmシングル溶接棒用
用途熱可塑性プラスチック溶接用。工場の薬品タンク製作やパイプ接合、ライニング、補修など
トラスコ品番331-8222
適合機種PHW1型・PHW7型
質量(g)25
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
マンホール等に吊り下げて使用します。
軽くてコンパクトに収納することができるので持ち運びにも便利です。
付属の角パイプをマンホールなどの開口部に掛け渡し、フックをはめ込み、吊り下げて使用します。
壁面に接触し、揺れを軽減させ、足元を確保するための突子がついています。
収納時はロープをひっぱれば収納できます。
吊り金具標準装備(長さ1000mm)
用途マンホール、ビル建築現場、食品・薬品タンク、水槽等の点検・メンテナンスに。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金製/アルマイト仕上
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
材質フッ素ゴム
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)200
パテ状。オールシーズン対応、作業性に優れたスーパー補修剤。耐熱性に優れており、熱のかかる箇所の補修に最適です。低温環境でも粘度が変わりにくく、作業性に安定しています。耐薬品性にも優れています。垂直面に塗っても垂れ落ちません。薬品タンク、薬品が通る配管等の補修及び予防保全に、低温環境での補修、蒸気配管等の高温箇所の補修に。
材質エポキシ樹脂
色濃灰色
内容量(g)500(セット)
耐熱温度(℃)250 (連続使用温度は200)
可使時間(分)45(25℃)
硬化時間(時間)6(25℃)
危険物の類別非危険物
1セット
¥44,800
税込¥49,280
翌日出荷
最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別S形固定用
材質ふっ素ゴム
硬度70
機能耐熱、耐油、耐薬品
耐熱温度(℃)220
耐圧(kg/cm2)7
RoHS指令(10物質対応)対応
オールシーズン対応、作業性に優れたスーパー補修剤です。耐熱性に優れており、耐熱温度250℃、連続使用温度200℃です。低温環境でも粘度が変わりにくく、冬でも抜群の作業性を誇ります。耐蝕性セラミック配合で優れた耐薬品性です。垂直面に塗っても垂れ落ちません。
用途薬品タンク、薬品が通る配管等の補修及び予防保全に。低温環境での補修に。蒸気配管等の高温箇所の補修に。
適合可使時間:45分(25℃)
トラスコ品番427-3473
セット内容主剤、硬化剤
材質主成分:エポキシ樹脂
色濃灰色
タイプパテ状(混合後)
硬さ86(ショアーD)
容量(kg)1
引張強度39-49(MPa)
比重1.8
耐熱温度(℃)250 連続使用温度は200
圧縮強さ(MPa)111-124
曲げ強さ(MPa)73-83
引張せん断接着強さ(MPa)15-18
危険物の類別非危険物
硬化時間6時間(25℃)
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
泡状に噴射します。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとエチレンプロピレンゴムのガスケットを備えており、耐アルカリ性に優れたプロ向けのスプレーです。
用途清掃作業用。
容量(mL)1000
トラスコ品番856-9168
材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:エチレンプロピレンゴム(EPDM)
幅(mm)135
高さ(mm)316
質量(g)463
奥行(mm)236
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ10 0823
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
土木構造物塗料(下塗り)/エポキシ樹脂下塗り塗料
ハイポン30システムの下塗り
強靭な耐水性、耐油性、耐薬品性を有します。
高級防錆顔料が配合されているため長期防食性を発揮します。
エアレス1回塗りで80μmまでの厚膜塗装が可能です。
用途鉄部/鋼構造物下塗用
油タンク内面、薬品タンク内面、化学プラントの重防食仕上げ、橋梁など鉄構造物
適合塗料エポキシ樹脂厚膜形上塗り塗料(ハイポン30上塗HB)
主な用途鉄部、鋼構造物
膜厚(μm)はけ・ローラー/50、 エアレス/80
希釈剤ハイポンエポキシシンナー、ハイポンエポキシシンナーS、ハイポンエポキシシンナーW
塗布方法はけ・ローラー塗装、エアレススプレー塗装
標準重ね塗り回数(回)2回
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)16時間以上10日以内(23℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、0~10(エアレス)
油性 or 水性油性
混合比85:15(重量比)(塗料液:硬化剤)
特性耐水性、耐油性、耐薬品性、防食性
グリーン購入法適合
可使時間(時間)8(23℃)
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.21(はけ・ローラー)、0.39(エアレス)
塗料タイプエポキシ樹脂下塗り塗料
こんなお得な商品も!
オートスプレー 加圧式
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。
ノズルより液だれしない構造です。
軽い力でレバーを押すことができます。
タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。
パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。
ノズルの角度を上下180°に傾けられます。
用途植物の水やり、薬品の散布
種類蓄圧式
型式手持式
対応溶液薬剤、水
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)ポリプロピレン
材質(タンク)ポリエチレン
仕様180度可変ノズル、減圧力弁付
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
霧状からジェット状に調整可能です。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐酸性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。
用途自動車関連の清掃作業用。ガーデニング用。
容量(mL)1500
トラスコ品番856-9166
材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)ヘッド:ポリプロピレン(PP)ガスケット:バイトン[[R上]]
幅(mm)135
高さ(mm)316
質量(g)463
奥行(mm)236
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ10 0823
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
化学薬品タンク用消防フレキシブルホースです。
フッ素樹脂と金属ホースの2層の特殊構造で、腐蝕性流体でも使用可能です。
用途科学薬品工場で使用
材質フレキ部:フッ素樹脂(PTFE)
使用温度範囲0~120℃
使用圧力(MPa)1
最高使用圧力1MPa
接続フランジ接続
適合流体薬品・溶剤(液体状態に限る)、腐蝕性流体
比重は鋼製部材の1/4~1/5と軽量。衝撃に強い。耐食性や対候性に優れている。ガラス繊維を使用しており、腐食しづらく水中や多湿の環境下でも長く使用可能。エポキシ樹脂使用の為、定電圧から高電圧まで広い範囲で高い電気絶縁性を発揮
用途変圧器、配電盤、送電線、コンデンサー、冷蔵倉庫、船舶、液化ガスプランクト、漁礁、水処理プランクト、薬品タンク、塩水製装置、浄化槽、ポンプ等々
材質FRP(繊維強化プラスチック)
ねじ長さ(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な缶口部内径38mm、高さの低い安定ワイド型ポリタンクです。
用途薬品や廃液などの液体の保管、運搬にお使いいただけます。千曲化成製10L灯油缶と同じ型式で成形した丈夫で汎用性の高いポリタンクです。
ノズルなし
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
色ナチュラル
質量(g)800
内径(Φmm)キャップ内径:50
肉厚(mm)1.5(平均)
目盛なし
口内径(Φmm)38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×340×270
口数両口
コックなし
RoHS指令(10物質対応)対応
取手あり
パッキンあり
1缶
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
鉄部用塗料/エポキシ樹脂厚膜形上塗り塗料
ハイポン30システムの上塗り
エアレス1回塗りで100μmまで塗装できます。
耐水性、耐油性、耐薬品性に優れています。
塗膜が堅く、耐摩耗性に優れています。
用途鋼構造物プラント
油タンク内面(原油重油、灯油、ナフサ、ガソリンなど)
薬品タンク内面(酸、アルカリ、塩水など)
化学プラントの重防食仕上げ。
色ホワイト
荷姿塗料液:13.6kg石油缶/硬化剤:2.4kg角缶
適合塗料エポキシ樹脂下塗り塗料(ハイポン30マスチックプライマー)
主な用途鉄部、鋼構造物
膜厚(μm)はけ・ローラー/50、 エアレス/100
希釈剤ハイポンエポキシシンナー
塗布方法はけ・ローラー塗装、エアレススプレー塗装
標準重ね塗り回数(回)1~2回
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)24時間以上7日以内(23℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量16000mL
希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、0~10(エアレス)
油性 or 水性油性
混合比85:15(重量比)(塗料液:硬化剤)
特性耐水性、耐油性、耐薬品性、耐摩耗性
グリーン購入法適合
可使時間(時間)5(23℃)
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.2(はけ・ローラー)、0.43(エアレス)
塗料タイプエポキシ樹脂厚膜形上塗り塗料
1セット(16kg)
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
大切な個人情報を保護するスタンプ「ローラーケシポン」の、細身で持ちやすいスティックタイプ。大がかりなシュレッダーが無くても手軽に個人情報を隠せます。スリムな幅でねらいケシッ。宅配ラベルやレシートなど細かい部分を隠すのに最適。ローラー式なので隠したいサイズに合わせて長さの調節が自由自在、簡単に個人情報を隠して守ります。手でちぎった郵便物は可燃ゴミとなりますが、ケシポンで隠した郵便物などは資源ゴミとして廃棄することができます。特殊印面パターンによって、宛名や印刷物に多いゴシック体・明朝体を見えにくくします。使いたい時に片手でサッと出し入れできるスライダー機構搭載モデル。宅配便ラベルに便利な細幅サイズで、持ちやすさと美しさを両立した曲面形状です。インク印面に触れない「リリース&キャッチ」機能搭載だから、交換時もインクに触れず手が汚れづらい。耐水、耐光、耐薬品性に優れて隠ぺい力の強い顔料系油性インクを使用しています。※ インク液の補充はできません。※ インク交換時は専用交換インクカートリッジ(別売)(39-188 / IS-004CR)をご利用ください。※完全なデータの隠ぺい・抹消をするものではありません。※紙や印字の種類によっては、十分な隠ぺい効果を得られないことがあります。
用途住所や宛名など大切な個人情報の保護に!
材質ABS、POM
幅W×厚さ×高さH(mm)34×33×72
印面サイズ(mm)(幅)15
インク色ブラック
使用の目安捺印距離:約20m分(300回捺印相当、1回:70mmの場合)
繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ