用途杭打ち・ワラたたきなど用
材質堅木
幅(mm)90
高さ(mm)275
質量(g)660
奥行(mm)90
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
家庭菜園等で土固めに使用するコンパクトサイズです。
鉄プレート付で金属杭も打てます。
材質(頭)イタヤ材、(柄)天然木
寸法(mm)170×85×500
質量(kg)1.5
1個
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
シャンク形状SDS-max
適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451
シャンク径(Φmm)18
先端径(Φmm)140
コンパクトサイズなのに電動式でスピーディ!!。連続スイッチとパルススイッチの切替式です。
質量(kg)3.9
間口W×奥行D×高さH(mm)330×210×152
電源単相100V 50/60Hz
ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)145
コード長さ(m)2
切断幅(mm)1.5、6.5
厚さ(mm)0.2~3mm(9段階調節)
付属品固定金具
消費電力(W)100
材質スチールクロームメッキ
TKG品番9-0407-1001
TKG品番(2017)6-0369-0701
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ローラーは間隔を調節することにより、お好みにあった厚さの麺を作る事ができます。
質量(kg)2.75
ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)145
切断幅(mm)1.5、6.5
材質スチールクロームメッキ
種類本体セット
間口W×奥行D×高さH(mm)190×205×150
TKG品番9-0407-1201
TKG品番(2017)6-0369-0901
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
頭部の側面で打つ道具。
用途砧(きぬた)や藁(わら)打ち時に使用。
胴径(Φmm)110
全長(mm)295
質量(g)1090
柄長さ(mm)145
頭部高さ(mm)150
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
使いやすくて丈夫!!
土木工事で法面の整形するのに使われる道具です。盛土工事や、築堤工事での法面の整形、土止め後の地固め芝張り等に最適です。
重量が約2kgと軽量なため作業性が良く効率がアップ。
底板部分は高強度、高靱性のグラスファイバー製。
重機が入れない狭い現場等に最適。
用途土木工事で法面の整形するのに使われる道具です。
質量(kg)約2.2
板厚(mm)約5
柄長さ(mm)約1300
底板寸法(mm)約300×370
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
土砂及び砂利の敷き均しや、アスファルト舗装の仕上げ作業等表面を平坦にする作業に適します。
用途本機は機振体の一軸振動を転圧盤を介して地面に伝え、表面を平坦にする機械です。
寸法A(mm)865
材質スチール
種類標準刃(1.5/6.5)
切断幅(mm)1.5、6.5
TKG品番9-0407-1202
TKG品番(2017)6-0369-0902
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
頭部・木柄ともに、樫材です。ワークに傷がつきにくいです。
用途折り曲け加工・ツブシ加工等板金加工全般。
種類木ハンマー
厳選された天然木を採用し、杭打ち作業に最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。・冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。
全長(mm)330
材質(柄部)天然木
材質(頭)天然木
厳選素材使用で丈夫な杭打ち作業用として最適。杭打ち作業や整地土固め、水防作業用品のひとつで打ち込み作業や製品写真を上下反対向きにした状態での杭などの打ち込み作業用としても使用できます。柄部2本タイプ。
用途杭打ち作業や整地土固め、水防作業用品のひとつで打ち込み作業や上下反対向きにした状態での杭などの打ち込み作業用としても使用できます/ ※2人以上で作業を行ってください
頭部径(Φmm)上部/210、下部/190
全長(mm)1130
材質天然木
質量(kg)11
頭部高さ(mm)270
1丁
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
縁石の際などの作業に最適なタンパー
固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます
用途縁石の際などの作業に最適なタンパー固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます
材質スチール
全長(mm)1080~1680
頭部厚(mm)11
厳選素材使用で丈夫な打込み、たたき作業用木ハンマー。
厳選された天然木を使用していますので頭部は丈夫で握り柄は手に良くなじみます。
用途打込み作業や板金作業。
材質天然木
頭部、柄とも強固な国産樫材を使用しています。
用途杭打ち、解体作業。
種類掛矢(カケヤ)
全長(mm)900
材質(頭)樫
材質(柄部)樫
主な用途解体作業/打ち込み作業
頭部長(mm)240
メーカーは業界屈指の稲わら生産販売量です。この稲わらは農林水産省検査立会合格品で、中国から輸入しております。国産のわらよりも多少色が黒っぽくなっておりますが、86℃以上の高温で蒸気殺菌しているためですので、安心・安全にご利用いただけます。圧縮梱包されておりますのでほぐしてからお使いください。〇病害虫防止。雨や水やり時の泥はねを防止することで葉や実に菌を含んだ土が付着し、病気に感染するのを防ぎます。〇雑草発生防止。遮光することで雑草の発生を防ぎます。〇霜・凍結防止。土と敷きわらの間に空気の層を作ることで、土に霜柱が立ったり凍ったりするのを防ぎます。〇乾燥防止。敷きわらを敷くことで太陽の光が直接土に当たらないので、土が乾燥するのを防ぎます。また、地温が上昇しすぎないようにする効果もあります。使用後は土にすき込み混ぜると、分解されて肥料になります。
用途園芸用敷き藁、わら焼き用藁など
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
1個
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
関連キーワード