材質(エンドプレート)SUS304
厚さ(mm)(エンドプレート)1.5
材質(シート)上面:ナイロン織物+ポリウレタンコーティング(黒色)、中間:PETフィルム(透明)、下面:アルミハイパロンクロス(グレー)
材質ジャバラ:AFシート(ポリエステル織物+ウレタンコーティング)支持板:PVC樹脂
厚さ(mm)(支持板)1
使用温度範囲(℃)-30~60
材質(シート)基布:ポリエステル織物、両面:ポリウレタンコーティング(支持板)PVC樹脂
色(支持板)黒
厚さ(mm)(支持板)1
トラスコハンドリフターに後付けできます。面ファスナーで取り外しできます。
用途トラスコハンドリフター専用の後付ジャバラとして。
材質ジャバラ部:ターポリン 芯材:SUS
LIFE SAVER 全シリーズ共通
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
1個
特価
¥679
税込¥747
当日出荷
直線運動装置や、ケーブルの保護などに使用します。シリコーンゴム製のため耐油・耐熱に優れています。耐熱温度は約200 ℃です。専用のジョイントを使用すると、複数のジャバラを連結できます。キャップの中央部の穴は用途に合わせて大きく加工できます(お客様にて行ってください)。耐久伸縮回数は約20万回(参考値)と長寿命です。受注対応で材質違いのエチレンプロピレンゴム製またはニトリルゴム製もご用意できます。
材質シリコーンゴム(Q)
色オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
後付け可能なチャック式。
背割式で従来製品では不可能であった「後付け」が可能。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」
長さ(mm)500
種類継手
LIFE SAVER 全シリーズ共通
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ユニカ コンボシリーズLタイプ対応 防塵カバーの交換用ジャバラです。
全長(mm)137
made in JAPAN!
1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。
ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。
ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。
寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として
材質CRゴム
LS-900S・LS-360・LS-355シリーズ共通
※LS-455Fにも取付可能(LS-455、LS-455Wのホース交換はメーカー修理となります。)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
8日以内出荷
ヒュームスモーカー/FSM-15用のメンテナンスパーツ。
適合機種FSM-15
長さ(m)1.5
1セット
¥19,900
税込¥21,890
21日以内出荷
手動払落しタイプ集塵機の払落しハンドル用蛇腹状カバーです。交換部品です。
用途アマノ集塵機(手動払落しタイプ)用
トラスコ品番472-9575
適合機種手動払落しタイプ集塵機VN/VNAシリーズ、VNA-SDNシリーズ、VN-SDシリーズ、SPシリーズ、IS-15(各1個)
材質クロロプレンゴム
本体寸法(mm)奥行55
本体寸法(mm)幅Φ62(本体側)
1個
¥329
税込¥362
10日以内出荷
デスクの気になるケーブル配線のゴチャゴチャをスッキリまとめるケーブルカバー。蛇腹式コードカバーで電動昇降デスクの昇降に対応します。マグネットで簡単着脱。デスクの高さに合わせてパーツを着脱して長さ調整が可能
用途ケーブルカバー 電動昇降デスク用 蛇腹式 マグネット着脱 配線隠し 配線整理 ケーブルガイド コードカバー
材質構造部材:ポリプロピレン
質量(g)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.5×2×108
ジャバラ形状である事と、大径と小径が150%伸長する事により1種類で多くの車種をカバーできる汎用性があります。
従来品と違い、ジャバラ構造のため、ブーツが柔軟に動き、はめ込み部分に負担をかけません。
特に叩き込みタイプは、きっちりはまります。さらに、グリスを追加充填する際などには、一度取り付けたブーツを外しても、金属部分の損傷がなく、再度取り付けることができます。
また、ジャバラ構造にしたことで、ブーツ内側に付着していたグリスも、ジョイント部によく馴染むようになりました。
用途自動車用ボールジョイント部及びタイロットエンド部用ブーツ
ジャバラ形状がドアの継ぎ目をカバーして指詰め事故や挟まり事故を防ぎます。
用途ドア、扉の指挟み防止に。
厚さ(mm)15
材質軟質塩化ビニール(PVC)
質量(g)110
取付け方法貼付タイプ(両面テープ貼付済)
幅(mm)215
長さ(mm)400
真空二重構造でペットボトルの冷たさ・温かさが長持ち。500~600mlのペットボトルに対応。
サイズアジャストするジャバラ構造で背の低いペットボトルにも対応。
持ち運びに便利な持ち手付き。
適合【ペットボトル】径66~73mm、高さ173~233mm(容量500~600ml)程度の円筒状ペットボトル
質量(g)260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(持ち手・ジャバラを含まず)103×87×167
思わぬ事故から守る愛情ソフトカバー。ドアなどの開閉時にできる隙間に指を挟まないようにするジャバラ型のカバーです。ジャバラ状になっているので、開閉した時に生じるドアと柱の隙間の幅に応じて伸縮し、すき間をカバーします。専用両面テープが本体に貼り付け済みなので、貼るだけ簡単です。ドアの隙間カバーとして防音効果も発揮します。複数本を継ぎ合わせて灯りの進入止めにも。全面に取り付けるとすきま風防止になります。
用途ドアを開けた際に生じるすき間をカバーしドアと柱の間に指を挟む事故を防ぎます。
材質PVC
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約40×21.5×1.5
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
ブラシレスモーター使用
ベクトル制御
ドライシリンダー
ユニット内蔵
ジャバラ式フルカバー(末尾にJ)
タイプジャバラ付
電源(V)単相100
コード長さ(m)電源コード:3、LED付フットスイッチコード:2
塗装粉体塗装
使用可能回数最大4万回
最大起動頻度(回/min)10
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
ブラシレスモーター採用
超低床80ミリ(外部にユニットが付きません)
ベクトル制御
ドライシリンダー
ユニット内蔵
ジャバラ式フルカバー(末尾にJ)
上限・下限リードスイッチ付
タイプジャバラ付
電源(V)単相100
コード長さ(m)電源コード:3、LED付フットスイッチコード:2
モーター出力(kW)0.07
塗装粉体塗装
使用可能回数最大4万回
昇降時間(秒)10
最大起動頻度(回/min)10
最高使用頻度(回/h)30
ユニカ UR21シリーズ UR-Lシャンク 防塵カバー用の替えジャバラです。
用途※UR21 シャンクアッセンブリ―Sサイズには取り付け不可となります。
関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)
取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
ブラシレスモーター採用
超低床80ミリ(外部にユニットが付きません)
ベクトル制御
ドライシリンダー
ユニット内蔵
ジャバラ式フルカバー(末尾にJ)
上限・下限リードスイッチ付
タイプジャバラ付
電源(V)単相200
コード長さ(m)電源コード:3、LED付フットスイッチコード:2
モーター出力(kW)0.07
塗装粉体塗装
使用可能回数最大4万回
昇降時間(秒)10
最大起動頻度(回/min)10
最高使用頻度(回/h)30
ジャバラが伸縮して、ドアのすき間をカバーし指を挟む事故を防止します。
ドアと柱を覆うように、ジャバラを取り付けます。
材質硬質PVC(塩ビ樹脂)・軟質PVC
全長(mm)440
構成合成樹脂一体成型品・両面テープ付き
アズワン品番7-1689-01
1パック(2本)
¥1,770
税込¥1,947
当日出荷
ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。伸縮式ランヤードです。1100mm⇔1600mmで伸縮します。ジャバラ形状の強度部材をカバーで覆っている為、ジャバラ凸部に摩耗が集中しません。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。
ランヤード(長さ)(mm)1600
仕様大径フック回転連結リングあり
色ロープカバー:ブラック
質量(g)645
タイプフルハーネス型用
フック口開き(mm)50
落下距離(m)4.3
材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
1本
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
背中部D環着脱用小フック付です。伸縮式ランヤードです。1100mm⇔1600mmで伸縮します。ジャバラ形状の強度部材をカバーで覆っている為、ジャバラ凸部に摩耗が集中しません。 ※ダブルランヤードなのでこれ1本で2丁掛けです。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。
商品タイプダブル
ランヤード(長さ)(mm)1600
仕様大径フック回転連結リングあり
色ロープカバー:ブラック
質量(g)1145
タイプフルハーネス型用
フック口開き(mm)50
落下距離(m)4.3
材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
1本
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
ジャバラ式のケーブルカバー付きで昇降デスクなどにも便利です。ケーブルカバーはつなぎ目を外せば長さ調節可能です。タップホルダーは外向きにも内向きにも設置できます。最大40mmまでの天板にしっかり固定できる金属製クランプです。
内寸(mm)ケーブルカバー:25×24が2か所あり
対応対応タップ:幅40~65mmまでのタップ対応デスク、天板の厚さが10~40までのデスク( 取り付け部天板裏に奥行き45以上のスペースが必要)
全長(cm)133、ケーブルカバー:約123
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
●ダクトフレキ同士の接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。●ジャバラ部の壁固定に使用できます。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途ダクトフレキ同士の接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。ジャバラ部の壁固定に使用できます。ベースにジャバラを挿入し、カバーをはめ込みます。
材質ASA
RoHS指令(10物質対応)対応
1回の充電(フル充電)で約35回昇降できます。
手動油圧式ハンドリフターの足踏作業がバッテリーの力により軽減、簡単なレバー操作により、上下昇降でき作業効率が大幅に改善できます。
油圧シリンダー。
ブレーキ付キャスター(ダブルストッパー)。
ジャバラ式フルカバー(末尾がJの機種のみ)。
過負荷防止装置。
PCフローコントロール(積載荷重が変化しても、下降スピードを一定に保ちます)。
自動充電器搭載でいつでもどこでも充電OK(AC100V)。
高周波充電によりトランスをコンパクトにすることで、充電器の軽量化を実現。
長寿命バッテリー(EB35使用)。
バッテリー残量計付。
使用油タービン油(ISO VG32)
関連キーワード
1
2
次へ