銅、亜鉛、錫、その他有効成分を特殊配合した黄銅の芯線に、独特の溶接剤を被服した被服黄銅ろう付棒で、鉄、銅、黄銅、青銅等の同種または異種のろう付および溶接に使用されます。ろう付の際、溶金の流動性が良く、ブローホールや巣などの欠陥もなく、軟鋼程度の抗張力と伸びが得られます。また、作業温度が低いので、地金の質を損なうことなく、歪みのでることもほとんどありません。
用途冷凍装置、エアコン、ガス風呂、ラジェータ。レールボンド、カゴ型モータ、電気炉。銅、黄銅、特殊鋼、亜鉛メッキ鉄板等の異種金属製品のくみたて。厚板への薄物の取付。工作機械の台枠、エンジン、プーリー等の鋳鉄製品の補修。スクリュー、軸受メタル等の補修溶接。
長さ(mm)1000
硬度90~95Hv
引張強度363~412N/mm2
伸び(%)28~33
衝撃値(J/cm2)59~88
金属の接合が手軽にできるロウ材です。
用途異種金属のロウ付け用。
長さ(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
流動性に優れた万能タイプ
簡単、強力で配管作業向き
RoHS対応品
棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しています。
仕様●線径(mm):1.2●ロウ付温度:650℃●全長(mm):300●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●入数:1本
アズワン品番65-2114-19
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,300
税込¥1,430
8日以内出荷
スティックタイプで持ちやすくて使い勝手が良いです。トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。
材質石油系炭化水素、添加剤
寸法(mm)約155×65×40
質量(g)約334g
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
名称パラフィン(48-50℃)
等級一級
化学式CnH2n+2
濃度(%)100
化学組成CnH2n+2
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0065-66
危険物の類別非危険物
特性眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
CAS登録番号8002-74-2
1本(500g)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。ミニハンディータイプの為使いやすくなっています。
寸法(mm)約33×50×80/個
質量(g)約120/個
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。
寸法(mm)約140×100×50
質量(g)約640
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
フラックス内蔵タイプのロウ材
業界初!簡単・強力な配管作業向きロウ材
棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しています。加熱した母材にロウ材をつけるだけ。
据えロウ付も可能です。
棒径(Φmm)1.2
長さ(mm)300
外寸法(mm)Φ1.2×300
引張強度(N/mm2)441
作業温度範囲(℃)650
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
銀ロウ付のスタンダード。様々な用途に対応。ロウ付けにはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)1
成分銀35%・カドミウム0%
トラスコ品番376-9160
長さ(mm)300
質量(g)23
使用温度(℃)745
寸法(Φ×mm)1.0×300
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
耐熱性、耐衝撃性に優れています。カドミウムを含んでいません。
用途鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け
材質銀40%含有
長さ(mm)500
融点(℃)780
引張強度(N/mm2)539
こんなお得な商品も!

ろうワックス トラック荷台用
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
トラックやワゴン車の荷物台にTRUXを軽くこするようにして塗り付けてください。荷物のすべりが良くなり奥への移動が楽になります。敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりを良くして、軽く動くようになります。
質量(g)520
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×98×48
主成分パラフィンワックス・ステアリン酸
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
トービンは銅、亜鉛、錫、その他有効成分を特殊配合し、黄銅の芯線に独特のフラックスを被覆したガス溶接棒で、母材に対するなじみが良く、ブローホールなどの溶接欠陥もない、常に安定した性能を発揮するガス溶接棒です。
用途適用できる金属の範囲が広く、銅、黄銅、青銅など銅合金一般および軟鋼、特殊鋼、鋳鉄などの同種または異種の金属間の接合。
棒長(mm)1000
使用温度範囲(℃)約900~950
RoHS指令(10物質対応)対応
流動性が非常に高く、隙間によく流れます。
用途銅・銅合金接合用
長さ(mm)500
材質銅:93%、リン:7%
JIS規格BCup-2
融点(℃)705~805
耐熱性、耐衝撃に優れています。フラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)1.6
成分銀40%・カドミウム0%
トラスコ品番376-9224
長さ(mm)300
質量(g)25
使用温度(℃)780
寸法(Φ×mm)1.6×300
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
天然素材を使用した低刺激臭タイプです。ホルムアルデヒドは含んでおりません。
タイプ油性
収納サイズ400g
1個
¥1,750
税込¥1,925
当日出荷
障子やふすまの開け閉めがスムーズになります。
敷居に塗るだけで、すべり効果がUPします。
すべり効果が持続されます。
敷居の溝幅にピッタリ(18×21mm)なので、すみずみまでキレイに塗ることができます。
敷居の溝の深さや木の風合いを変えません。
汚れ防止にも役立ちます。
成分高級カルナバ、合成ワックス、牛脂硬化油
寸法(mm)18×21×90
質量(g)30
1セット(30g)
¥599
税込¥659
当日出荷
銅合金のロウ付にはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)1.6
成分リン7%、不純物0.2%未満、銅92.8%
トラスコ品番376-9186
長さ(mm)300
使用温度(℃)735
寸法(Φ×mm)1.6×300
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
フラックス内蔵タイプのロウ材
業界初!簡単・強力な配管作業向きロウ材
棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しています。加熱した母材にロウ材をつけるだけ。
据えロウ付も可能です。
棒径(Φmm)1.6
長さ(mm)300
外寸法(mm)Φ1.6×300
引張強度(N/mm2)245
作業温度範囲(℃)580
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
関連キーワード