家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス
種類平蝶番
材質(羽根・軸)SUS304
種類平丁番
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
仕様穴あき
材質ステンレス鋼(SUS304)
タイプ平行形
種類平丁番
仕上鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
掘り込み型。木製家具の扉に。
用途家具蝶番
材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B
種類平丁番
仕上生地
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスなので耐食性にすぐれています。
定番の平蝶番です。
CH-003は横幅32mmタイプ。
材質SUS304
仕上バフ研磨
材質スチール(SPCC)
表面処理生地仕上げ
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質鉄ニッケルメッキ
種類スライド蝶番
サイズ(mm)35
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
用途室内ドア用
材質ステンレス鋼
仕上ヘアライン
適合扉質量(kg)~30
溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
RoHS指令(10物質対応)対応
芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。
用途OA機器・通信機器・計測機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
用途鋼製扉等
材質(羽根・軸)SPHC-P
種類平蝶番
仕上生地
ねじ穴数0
RoHS指令(10物質対応)対応
床面にガイドは不要です。
材質鋼
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)0(標準厚)
種別スライド丁番
色シルバー
タイプシステム32タイプ
種類ワンタッチスライドヒンジ
シリーズランプ印 230シリーズ
仕上ニッケルめっき
取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り)
寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mm
カップ径(Φmm)35
掘込深さ(mm)11
開き角度(度)105
適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合)
推奨扉厚(mm)15~20
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)5~9
最小扉厚(mm)15
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
色シルバー
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)5~9
最小扉厚(mm)15
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
材質鋼
色シルバー
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)5~9
最小扉厚(mm)15
木製家具の扉に。動きの悪くなったスライド丁番の交換に。
丁番のゆがみを調整し、ドアの傾きやがたつきを解消する工具です。
用途丁番のゆがみを調整
適合儀星丁番、旗丁番
開き角度(度)105°|85°
最小扉厚(mm)14
最大扉厚(mm)20
材質鋼
仕上ニッケルめっき
種類ワンタッチスライドヒンジ
色シルバー
用途収納折戸用丁番
付属品ステン+皿木ネジ
材質羽根・軸:SUS304
仕上ヘアーライン
豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
用途各種産業機械
錆びにくいステンレス製の蝶番です。丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。ナイロンリング入りで、耐久性に優れます。
用途丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。吊元のオープニングクリアランスが小さいです。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
最小扉厚(mm)15
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
シリーズランプ印 360シリーズ
用途鋼製扉等
種類旗蝶番
寸法F(mm)12
材質(軸)SS400
寸法C(mm)3
仕上生地
材質(羽根)SPHC-P
ねじ穴数0
材質羽根:ステンレス、軸:ステンレス
種類義星丁番
磨耗が少ないリング入りです。
表面処理ヘアライン仕上げ
取付け方法木ねじ(付属)
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様キャッチ付
材質鉄ニッケルメッキ
種類スライド蝶番
重量扉に適した構造です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤・車両
表面仕上げ生地
セット内容本体側丁番(上):1個、本体側丁番(下):1個、枠側丁番(上):1個、枠側丁番(下):1個、ブラケットカバー:2個、枠側丁番取付け用トラス小ねじ M4×10:8本、本体側丁番取付け用皿タッピンねじΦ4×20:8本、取付け説明書:1部
色シャインニッケル
関連資料組み合わせ表(0.97MB) 組み合わせ表2(0.81MB)
取扱説明書(2.21MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ