塩化マグネシウムの粒状で、機械撒布しやすい凍結防止剤です。
仕様●容量(kg):25●材質:塩化マグネシウム●性質:潮解・発熱
アズワン品番67-9287-41
1個
¥6,150
税込¥6,765
欠品中
土壌にやさしい無塩凍結防止。玄関前や階段、車庫前等のスリップ防止に。(事前散布)
用途翌朝凍結してほしくない場所(玄関回り、階段、駐車場所)への撒布。降雪後の圧雪、アイスバーンを溶かしたい場所への撒布。
材質尿素、金属防錆剤
環境にやさしい無塩タイプの凍結防止(融雪)剤です。玄関まわりや階段、駐車場などの凍結を防止したい場所や凍結した場所に直接散布する事で効果を発揮します。
1袋で2Kgは約10~20m2の面積に、5Kgは約25~50m2の面積にご使用頂けます。
原料が尿素のため、塩化カルシウム製品よりコンクリートや金属、動植物への影響は少なくなっています。
用途凍結などによる転倒やスリップ防止。
主成分尿素
散布量【目安1m2当り】気温が0℃までの時:約100g・気温が-10℃までの時:約200g(※天候や積雪状況に応じて調整して下さい)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
吸湿性・潮解性が非常に強く、水溶液は0℃以下でも凍らないため、吸湿剤(乾燥剤)・道路等の融氷雪剤・防塵剤として広く使われています。
雪や氷の上に直接散布するだけで素早く溶かす即効性の融雪剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。
色白
撒くと雪が消えるわけではなく、凍結温度を下げることで凍結を防止し、とけだす温度も普通撒かないところより低いため早く溶け始める商品です。
用途降雪の前または後に、道路や駐車場、空き地などにばらまきます。凍結防止にも効果あり。畑には撒かないでください。
材質純度70%以上の塩化カルシウム
仕様冬季商材
形状の品揃えの出来た塩化マグネシウム
持続性に優れた塩化マグネシウム
氷点効果が優れている塩化マグネシウム
金属に対する腐食威勢が低い塩化マグネシウム
安定供給が出来る塩化マグネシウム
形状粒状
主成分塩化マグネシウム
性質潮解・発熱
1箱(25kg×4袋)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
玄関、階段、坂道など凍結しやすい場所、また一般道、駐車場、高速道路、空港滑走路、バスターミナル、鉄道などの車両の行き交う凍結場所に直接散布できます。土壌負荷の小さい尿素を使用した、環境にやさしい無塩凍結防止剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。
主成分尿素
トラスコ品番483-6791
質量(kg)20
色白
1袋(20kg)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
世界で初めての新技術を使った新環境凍結防止・融雪剤。特殊加工された球状の塩化カルシウムがスピーディーに水分と結びつき、高い反応熱で素早く氷や雪を溶かします。特殊加工された六面体の塩化ナトリウムが長時間反応熱を持続させ、溶けた氷や雪の再凍結を防止します。ヒトデ抽出成分の塩化イオン吸着力により、塩化イオンの排出を最大90%まで抑え、コンクリート、鉄部、植物などへ塩害を最小限に留めます。塩化物(塩化カルシウム、塩化ナトリウム)を特殊加工(球状及び六面体に固形化)することにより、氷雪への浸透性を高め、且つ粉塵が飛ばず、個結化防止効果で長期保存が可能です)
成分塩化カルシウム、塩化ナトリウム、ヒトデ抽出成分、腐食防止剤、その他
名称塩化マグネシウム・6水和物
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式MgCl2・6H2O
濃度(%)≧98.0
化学組成MgCl2・6H2O
アズワン品番2-3647-31
保管環境冷蔵
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量203.30
CAS登録番号7791-18-6
1本(500g)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
名称塩化マグネシウム六水和物
等級一級
化学式MgCl2 6H2O
濃度(%)≧98.0
化学組成MgCl2 6H2O
アズワン品番89-0065-18
保管環境冷蔵
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量203.30
CAS登録番号7791-18-6
1本(500g)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
マイナス60℃まで凍らない極寒地対応の凍結防止剤です。
使用地域の気温に合わせて希釈が可能なので経済的です。
爽やかなシトラスミントの香料と除菌剤を配合。
凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉-15<40/60>、-21<50/50>、-27<60/40>、-43<80/20>、-60<100/0>
混合比(凍結温度:-15℃)原液:水=40%:60%、(凍結温度:-21℃)原液:水=50%:50%、(凍結温度:-27℃)原液:水=60%:40%、(凍結温度:-43℃)原液:水=80%:20%、(凍結温度:-60℃)原液:水=100%:0%
RoHS指令(10物質対応)対応
フレーク状なので、坂道や斜面の有る場所に適しています。
溶液撒布の場合、粒状と比べ表面積が大きい為、溶けやすいです。
溶解度がゆるやかなため、流出量が少なく、路面に長く残り効果が持続します。
凍結防止・融雪剤としてだけでなく、防霜、防塵材としても使用していただけます。
製塩副生ニガリを主原料にしているため、通常使用条件では人体に対する毒性はないです。
仕様●容量(kg):25●材質:塩化マグネシウム●性質:潮解・発熱●形状:フレーク●注意事項:人体や衣服に付着した場合には、水洗いしてください。眼に入った場合は、ただちに清浄な水で15分以上水洗いし速やかに医師の手当を受けてください。高温多湿を避けて下さい。
アズワン品番67-9287-44
1個
¥6,150
税込¥6,765
欠品中
雪や氷を溶かす融雪剤。
雪や凍結した場所にまくだけで、雪や氷を解かしスリップや転倒防止用として大変便利!!
用途庭や玄関、テニスコート、車庫、駐車場等に使用出来ます。
成分塩化カルシウム(弱アルカリ性)
標準使用量1m2あたり0.5~1kg(使用環境や気温・積雪量により異なります)
融雪剤とは、雪や氷を溶かすために使用される薬品です。塩化カルシウムは、融雪剤の代表的な成分であり、即効性と高い融雪効果を有しています。塩化カルシウムの融雪作用は、塩化物イオンが水の氷点下を下げる性質によるものです。塩化物イオンは、水分子と結合して、氷の結晶を成長させにくくします。そのため、塩化カルシウムを雪や氷の上に撒くと、雪や氷が溶けやすくなります。幅が広い道路や、使用する面積が広い場所の散布に適した粒状タイプの凍結防止剤です。均一に広がり、ムラなく散布する事が出来ます。
用途塩化カルシウムは、融雪剤として最も広く使用されています。道路や歩道、鉄道や空港、工場や倉庫、屋外の遊具や設備に。
形状粒状
質量(kg)25
色白
主成分塩化カルシウム74%
1袋(25kg)
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
路面上の凍結を防止します。
また、グランドやコートに散布することで、砂ぼこりを防止します。
用途融雪・凍結・砂ぼこりの防止
成分塩化カルシウム
形状粒状
雪や氷を融かす融雪剤です。塩化カルシウム74%以上です。官公庁の入札案件にも使用されています。
用途1平方メートル当たり、路面の凍結防止や雪の降りはじめは50g、積雪時は雪の量に応じて、50~100gをまいて下さい。
色白
水に溶けやすく多量の溶解熱を発生し、水の凍結温度を大幅に下げるため、即効性のある凍結防止作用と融氷雪作用を発揮します。
用途融雪・融氷・凍結防止(家庭用)
成分塩化カルシウム
液性弱アルカリ性
均一に効率よく散布でき、冬場に大活躍する融雪剤散布器です。手で撒くより均等に散布できるため効率よく作業ができます。3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。残量が見やすい透明ボトルです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。注ぎ口付で狙い撃ちできます。
用途道路・玄関・駐車場の融雪剤散布作業。
材質ポリプロピレン
質量(g)200
容量(L)2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×105×230
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
ボイラー、軟水化用、融雪剤、凍結防止用向けに最適。塩が固まりにくく、効率よく塩水を製作可能。原塩に比べ泥や異物等が少なく、硬水軟化装置のイオン交換樹脂を再生するのに最適。塩化ナトリウムが98.5%でほぼ安定しており、装置にやさしくメンテナンスに最適
仕様●内容量:10kg/袋●入数:2袋/箱●サイズ(1箱):縦320mm×横395mm×高さ165mm●粒径:3~7mm
アズワン品番65-8767-18
1箱(2袋×10kg)
¥3,490
税込¥3,839
9日以内出荷
1袋(25kg)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
粒上のものは白色で吸湿性、潮解性(固体が大気中の水分を吸収して溶解する性質です)があり、水によく溶けます
水と反応し、多量の溶解熱を発生します
水溶液はアルカリ性です
濃度30%の水溶液は、マイナス55℃まで凍結しません
平常状態の下では、長期的に化学的に安定です
用途道路の凍結防止剤・融雪剤、グラウンド・未舗装道路の防塵
除湿剤
ブライン(冷却媒体)
廃液処理(フッ素除去、中和)
食品添加物
1袋(25kg)
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
人と地球環境にやさしい天然オレンジオイル配合の工業用サビ取りクリーナーと工業用サビ止め防錆剤のセット。ラストリムーバーで錆、フッ化物、炭酸カルシウム、マグネシウム、シリカ、塩、ミネラル、硬水の汚れを効果的に除去。その後PFOS・PFOA(有機フッ素化合物)不使用のラストプリベンションで塩カル錆、金属腐食を防止。液体なので手の届かない場所にも使用でき、プロが認める驚きの作業効率。100mlなのでお試しにもぴったりのセット品。初めての方にもおすすめ。
用途<ラストリムーバー>。錆・カルシウム・フッ化物沈殿物・硬水酸化膜の蓄積・フッ化水素酸の沈殿物・石灰・マグネシウム・塩・シリカ・硫酸沈殿物・硫黄等様々なミネラルの除去に。<ラストプリベンション>。金属の防錆・沿岸部の塩害防止(鉄筋)・融雪剤・凍結防止剤(塩化カルシウム)等の防錆効果に。
適合使用可能下地:<ラストリムーバー>●耐水性のある表面・真鍮・銅・鉄・ガラス・ファイバーグラス・フォーマイカ・光沢のあるセラミック・多くの硬化塗料・ファイバークラッドラミネート・シールドされた石・煉瓦・プラスチック製品(一部除く)・ステンレス●<ラストプリベンション>●鉄、ステンレス、銅、真鍮等・機械部分、金属加工・木製、樹脂製品等。●※しみになる可能性がある下地は、必ず目立たない所で試してからご使用ください。
セット内容ラストリムーバー100ml+ラストプリベンション100ml
使用方法<ラストリムーバー>●汚れた箇所に吹きつけて、しばらくしてから拭き取るか、ブラシで擦ります。汚れた箇所に浸透するよう十分な時間を取って下さい。(浸透や鉱物溶解にかかる時間は用途によって異なります。)成分が表面に残らないように水ですすいで下さい。●<ラストプリベンション>●直接噴霧又は、ハケ塗りをして下さい。
タイプスポイトタイプ
内容量(mL)100
主成分<ラストリムーバー>●有機塩(キシレントルエンベンゼンは一切入っていません)●<ラストプリベンション>●合成炭化水素・イソステアリン酸・アミン塩混合物・オレンジオイル(キシレントルエンベンゼンは一切入っていません)
危険物の類別非危険物
1セット
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
関連キーワード