21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液体融雪剤。抜群の融雪効果で除雪作業の手間がはぶけ、除雪経費を削減できます!また、安全性も実証されています。 カーボンブラックを主成分とした、高吸収タイプの液体融雪剤です。高効率で光を吸収し、熱に変換して雪を溶かします。 実験の結果、植物(ベンクロスベント芝、コマツナ幼植物に対する試験結果、ゴルフ場などの散布実績による)濃度障害や発芽への影響はありませんでした。
材質容器:PE、キャップ:PE pH中性域5.4~6.5(原液) 主成分カーボンブラック・水
1個(3L)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KYK住宅用凍結防止剤(凍ランブルー)は、人体やペットに対して毒性の少ない成分を使用した、一般家庭向けの凍結防止剤です。化粧品にも使用されている毒性の少ない、グリセリンとエタノールを主成分としていますので、色々な用途で安心してご使用いただけます。生分解性が優れており、排水の有害物質汚染や土壌汚染を引き起こさない環境にやさしい製品です。不凍効果に優れ、希釈により-10℃~-55℃まで幅広く対応します。金属に対して防錆性があり、ゴムやプラスチックに対しても悪影響がありません。
用途トイレ・排水トラップの凍結防止・玄関・ドア等の凍結防止 凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉-12<40/60>,-17<50/50>,-25<60/40>,-35<70/30>,-45<80/20>,-55<100/0> RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1L)ほか
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイナス60℃まで凍らない極寒地対応の凍結防止剤です。 使用地域の気温に合わせて希釈が可能なので経済的です。 爽やかなシトラスミントの香料と除菌剤を配合。
凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉-15<40/60>、-21<50/50>、-27<60/40>、-43<80/20>、-60<100/0> 混合比(凍結温度:-15℃)原液:水=40%:60%、(凍結温度:-21℃)原液:水=50%:50%、(凍結温度:-27℃)原液:水=60%:40%、(凍結温度:-43℃)原液:水=80%:20%、(凍結温度:-60℃)原液:水=100%:0% RoHS指令(10物質対応)対応
1本(20L)ほか
4,490 税込4,939
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メルト・スノーはプロピレングリコールを主成分とした、環境に優しい非塩素系の液体凍結防止剤です。 液体なので隙間やオウトツがある場所(建築現場等)は散布しやすく効果的です。また、車の出入りが多い場所(店舗の駐車場や道路)なら引きずり効果によって約5倍にも広がります。 塩害(金属や車の錆など)や悪臭や人体の影響などの二次汚染防止に最適です。
用途融氷、凍結防止剤 タイプ非塩素・液体タイプ
1個(20L)ほか
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除雪後の凍結面または圧雪面にジョウロなどで散布するだけで滑りにくい路面になります。 非塩素系、環境配慮タイプの融雪(氷)剤で、植物の生育および生物へ悪影響がありません。 液状タイプで即効性に優れています。 金属(鉄・アルミ)を腐食させません。 均一な融雪(氷)効果が得られます。 AMSの規格試験で、環境への安全性が立証されました。
用途一般道路、駐車場、玄関まわりなどの融雪に、除雪後の凍結面または圧雪面のスリップ防止に、作業内容:除雪後または圧雪面の路面に散布、目的:道路や玄関まわりの融雪(氷) 材質ケイ素系 使用の目安100g(除雪した氷面)~500g(積雪面)
1袋(6kg)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸湿性・潮解性が非常に強く、水溶液は0℃以下でも凍らないため、吸湿剤(乾燥剤)・道路等の融氷雪剤・防塵剤として広く使われています。 雪や氷の上に直接散布するだけで素早く溶かす即効性の融雪剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。
1袋(10kg)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

凍らないってすばらしい! 環境にやさしく、金属・ゴム・プラスチックにも悪影響を与えません。 -55℃まで凍らない!ウェイトを始め、トイレや玄関等の凍結防止に大活躍
用途水まわり、玄関先、ウェイト等に! 成分グリセリン、エタノール、防錆剤
1個(5L)ほか
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品 モノタロウ 動画あり
濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60 タイプ希釈タイプ 希釈倍率30~60% 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 希釈液水道水(軟水) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状水溶性
1本(2L)ほか
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境にやさしい無塩タイプの凍結防止(融雪)剤です。玄関まわりや階段、駐車場などの凍結を防止したい場所や凍結した場所に直接散布する事で効果を発揮します。 1袋で2Kgは約10~20m2の面積に、5Kgは約25~50m2の面積にご使用頂けます。 原料が尿素のため、塩化カルシウム製品よりコンクリートや金属、動植物への影響は少なくなっています。
用途凍結などによる転倒やスリップ防止。 主成分尿素 散布量【目安1m2当り】気温が0℃までの時:約100g・気温が-10℃までの時:約200g(※天候や積雪状況に応じて調整して下さい) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1袋(2kg)ほか
特価
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス面に氷結した雪・霜を素早く溶かします 撥水シリコーンがガラス面をコーティングするので、溶かした氷の再氷結を防止します ガラスコーティング施行車にも使用可
用途窓4ガラス面に氷結した雪・霜を溶かします RoHS指令(10物質対応)対応
1個(4000mL)
3,798 税込4,178
当日出荷

除雪後の凍結面または圧雪面にじょうろなどで簡単に散布するだけで滑りにくい路面になります。非塩素系、環境配慮タイプの融雪(氷)剤で、植物の生育および生物へ悪影響がありません。液状タイプで即効性に優れています。金属(鉄・アルミ)を腐食させません。均一な融雪(氷)効果が得られます。AMSの規格試験で、環境への安全性が立証されました。水で希釈して使用するコンパクトタイプです。
用途一般道路、駐車場、玄関まわりなどの融雪に。除雪後の凍結面または圧雪面のスリップ防止に。作業内容:除雪後または圧雪面の路面に散布。目的:道路や玄関まわりの融雪(氷) トラスコ品番521-6865
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

土壌にやさしい無塩凍結防止。玄関前や階段、車庫前等のスリップ防止に。(事前散布)
用途翌朝凍結してほしくない場所(玄関回り、階段、駐車場所)への撒布。降雪後の圧雪、アイスバーンを溶かしたい場所への撒布。 材質尿素、金属防錆剤
1袋(10kg)ほか
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

撒くと雪が消えるわけではなく、凍結温度を下げることで凍結を防止し、とけだす温度も普通撒かないところより低いため早く溶け始める商品です。
用途降雪の前または後に、道路や駐車場、空き地などにばらまきます。凍結防止にも効果あり。畑には撒かないでください。 材質純度70%以上の塩化カルシウム 仕様冬季商材
1袋(2kg)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ABC商会融雪剤
滑走路用に開発された塩化物を一切含まない、非塩素系の融雪剤(融氷剤)です。自然環境にやさしく、植物の生育に悪影響を与えることがありません。また、金属(鉄・アルミ)・合成樹脂を腐食させません。速効性、均一な融雪(融氷)効果液状タイプですので、粉末タイプの融雪剤(融氷剤)に較べ散布から短時間で効果が現れ、散布ムラが少なく融雪(融氷)が均一になります。成分により、散布と同時にコンクリートの劣化を抑制します。
1本ほか
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

解氷&融雪剤除去!-60℃対応ウォッシャー!
凍結温度(℃)-60 成分メタノール/界面活性剤/色素 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量1200mL 危険物の性状水溶性
1本(2L)
499 税込549
当日出荷

かつてない洗浄力でコーティング施行の下地づくりに最適なシャンプー。化学分解の力で、鉄粉・水アカ等の汚れが本当によく落ちる。コーティング施工前の下地作りにもピッタリ。全塗装色対応。塗広げる⇒化学分解(2~3分間)⇒軽くこする。鉄粉・水アカ以外もよく落ちる。(ピッチタール・鳥フン・虫の死骸・融雪剤・古いコーティングやワックス・ウォータースポット)※濃色車の場合、鉄粉との反応が見にくい場合がありますが、性能は変わりません。※長時間放置したり、塗装が凹んでしまっているような劣化したウォータースポットは修復できません。
用途自動車ボディ塗装面の鉄粉、水アカ除去 成分チオグリコール酸アンモニウム、陰イオン系界面活性剤、キレート剤、研磨剤 質量(g)850 種類液体 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×135×50 液性中性 性質水アカ落とし 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色(イエロー除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1個(750g)
999 税込1,099
当日出荷

雪や氷を溶かす融雪剤。 雪や凍結した場所にまくだけで、雪や氷を解かしスリップや転倒防止用として大変便利!!
用途庭や玄関、テニスコート、車庫、駐車場等に使用出来ます。 成分塩化カルシウム(弱アルカリ性) 標準使用量1m2あたり0.5~1kg(使用環境や気温・積雪量により異なります)
1袋(600g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

路面上の凍結を防止します。 また、グランドやコートに散布することで、砂ぼこりを防止します。
用途融雪・凍結・砂ぼこりの防止 成分塩化カルシウム 形状粒状
1袋(5kg)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水に溶けやすく多量の溶解熱を発生し、水の凍結温度を大幅に下げるため、即効性のある凍結防止作用と融氷雪作用を発揮します。
用途融雪・融氷・凍結防止(家庭用) 成分塩化カルシウム 液性弱アルカリ性
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

094817 ラストリムーバー100ml+ラストプリベンション100ml ドーイチ 動画あり
人と地球環境にやさしい天然オレンジオイル配合の工業用サビ取りクリーナーと工業用サビ止め防錆剤のセット。ラストリムーバーで錆、フッ化物、炭酸カルシウム、マグネシウム、シリカ、塩、ミネラル、硬水の汚れを効果的に除去。その後PFOS・PFOA(有機フッ素化合物)不使用のラストプリベンションで塩カル錆、金属腐食を防止。液体なので手の届かない場所にも使用でき、プロが認める驚きの作業効率。100mlなのでお試しにもぴったりのセット品。初めての方にもおすすめ。
用途<ラストリムーバー>。錆・カルシウム・フッ化物沈殿物・硬水酸化膜の蓄積・フッ化水素酸の沈殿物・石灰・マグネシウム・塩・シリカ・硫酸沈殿物・硫黄等様々なミネラルの除去に。<ラストプリベンション>。金属の防錆・沿岸部の塩害防止(鉄筋)・融雪剤・凍結防止剤(塩化カルシウム)等の防錆効果に。 適合使用可能下地:<ラストリムーバー>●耐水性のある表面・真鍮・銅・鉄・ガラス・ファイバーグラス・フォーマイカ・光沢のあるセラミック・多くの硬化塗料・ファイバークラッドラミネート・シールドされた石・煉瓦・プラスチック製品(一部除く)・ステンレス●<ラストプリベンション>●鉄、ステンレス、銅、真鍮等・機械部分、金属加工・木製、樹脂製品等。●※しみになる可能性がある下地は、必ず目立たない所で試してからご使用ください。 セット内容ラストリムーバー100ml+ラストプリベンション100ml 使用方法<ラストリムーバー>●汚れた箇所に吹きつけて、しばらくしてから拭き取るか、ブラシで擦ります。汚れた箇所に浸透するよう十分な時間を取って下さい。(浸透や鉱物溶解にかかる時間は用途によって異なります。)成分が表面に残らないように水ですすいで下さい。●<ラストプリベンション>●直接噴霧又は、ハケ塗りをして下さい。 タイプスポイトタイプ 内容量(mL)100 主成分<ラストリムーバー>●有機塩(キシレントルエンベンゼンは一切入っていません)●<ラストプリベンション>●合成炭化水素・イソステアリン酸・アミン塩混合物・オレンジオイル(キシレントルエンベンゼンは一切入っていません) 危険物の類別非危険物
1セット
1,598 税込1,758
4日以内出荷

玄関、階段、坂道など凍結しやすい場所、また一般道、駐車場、高速道路、空港滑走路、バスターミナル、鉄道などの車両の行き交う凍結場所に直接散布できます。土壌負荷の小さい尿素を使用した、環境にやさしい無塩凍結防止剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。 主成分尿素 トラスコ品番483-6791 質量(kg)20
1袋(20kg)
5,798 税込6,378
当日出荷