衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。
外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。
素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。
欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
材質NBR(発泡ニトリルゴム)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
計測機器や精密機器の防振・除振ダンパーです。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。素材に方向性はなく、垂直方向・水平方向ともに同等の効果があります。23.8Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の重さによって計8種類からお選びいただけます。
用途機械・測定機器の振動防止、コンプレッサー・モーターの除振など
材質ポリウレタン
厚さ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。
外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。
素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。
欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃・振動を防止します。ゲルに方向性はなく、垂直方向、水平とも同等の効果があります。23Hz~の低い領域からの効果が得られます。(材料硬度により異なります。)低い領域からの効果が得られます。(材料硬度により異なります。)
用途機械の振動防止。コンプレッサー、モーターの除振。測定機器などへの床からの振動の防止。
厚さ(mm)25
材質ウレタンエラストマー
耐熱(使用限界)温度(℃)80
衝撃吸収・緩衝材として最適な振動吸収用シートです。高いエネルギー吸収性をもち、衝撃の90%以上を吸収します。発塵しない素材で、周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材です。
用途計測器や台車などの防振材、緩衝材、機密性が必要なパッキン・ワッシャー材、組立部品を保持するシートなど
材質ポリウレタン
寸法(mm)500×500
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機器などの裸輸送に用いられる緩衝マットです。
極めて高い衝撃吸収性をもっており、繰り返し衝撃に対して変形や劣化が非常に少ないです。
また、国産ターポリンを使用していますので耐候性も高いです。
用途精密機器の輸送に。
材質(生地)ポリエステル、塩化ビニール、(芯材)ポリエチレンフォーム
厚さ(mm)50
色ブルー
環境関連物質対応済み(RoHS指令)
材質合成ゴム
硬度53
比重1.26
引張強度(MPa[kgf/cm2])12.7[130]
圧縮永久歪(%)70℃×22Hr/14
反撥弾性(%)4
耐寒性Tg(℃)/19
超高硬度(つぶれにくい)で、超高摩擦係数(滑りにくい)素材です。
エネルギー吸収性に優れ、振動、衝撃を吸収します。
可塑剤を含まないため、他素材への汚染や物性低下が極めて少ないです。
用途各種機器足ゴムシート。
幅(mm)500
長さ(mm)1000
材質ウレタン
色黒
使用温度範囲常温~70℃
密度(kg/m3)48
複雑な計上に対応できる緩衝材です。
ポリエチレン製で軽い為、取扱いしやすく作業性が非常に高いです。
カッター等で簡単にカットができます。
用途床・柱・壁などの養生
色黄
材質ポリエチレン
長さ(mm)900
衝撃吸収率約90%の超衝撃吸収パッドをヘッドレストに採用。高さ調整が可能なスライド式ワイドヘッドレスト。ズリ落ち防止、5点式シートベルト採用。しっかりホールドします。4段階に高さ調整が出来るアジャスタブルステップ。
用途最上級の安心をコンフォートフロントベビーシート
適応体重(kg)20以下(クラス25後ろキャリヤ使用時)、22以下(クラス27後ろキャリヤ使用時)
質量(kg)約4.4
規格SG規格
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)510×510~650×500(高さは、キャリヤからヘッドレスト頂点まで)
適合車種22~27型の後ろキャリヤを装着したシティ車(婦人車・軽快車)(但し、特殊形状のフレームやキャリヤには取付け出来ません)
適合年齢(歳)1歳(12ヶ月)以上6歳(72ヶ月)未満のお子様で身長115cm以下(※乗車は2歳以上を推奨とします)
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。
他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材
医療分野やモータースポーツ等の部材
材質ウレタンフォーム
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。
仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製
振動・衝撃対策に優れた特性を発揮するエーテル系シートです。
硬度0~25度(JIS(A))
種別ノンスリップマット
材質PU(ポリウレタン)
長さ(mm)300
幅(mm)300
色ロイヤルブルー
防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収
材質発泡ポリウレタンフォーム
使用温度(℃)0~+60
低反発フォーム内臓
適合寸法(cm)長さ/約29~約34、幅/約29~約35※電動車など大きめのサドルに最適
適応サイズ:(約)サドル幅/29-35cm、サドル長さ29-34cm(軽快車用)。衝撃吸収フォーム内蔵でおしりに優しいサドルカバー。※画像はグレーです。
材質本体/塩化ビニール、スポンジ/低反発・衝撃吸収フォーム
質量(g)(約)120
震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
色透明
厚さ(mm)5
材質ウレタンエラストマー
お子様のおしりと背中を優しく守る自転車チャイルドシート用携帯型クッション。
衝撃を吸収する低反発フォーム入り。
防水性に優れたウェルダー加工を採用。
シートベルト取り出し用くぼみが左右にあり、置くだけですぐに使用可能。
前用、後ろ用子供乗せに対応。
ゴムバンド付きで半分に折り畳んで持ち歩くことが可能。
材質PVC、ウレタンフォーム、ポリエチレンフォーム
厚さ(mm)23
色ブラウン
寸法(幅W×高さH)(mm)260×360
アズワン品番64-9589-37
1枚
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
据付け移動が簡単
防振効果が大きい
防音効果が大きい
使用荷重範囲が広い
寿命が優れています
経済的
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器
材質クロロプレンゴム(CR)
RoHS指令(10物質対応)対応
◆後部座席用 タブレット・スマホ兼用 車載ホルダー。・【安定した固定&端末保護】。ホルダーの両側に滑り止め&衝撃吸収パッドを搭載し、車の振動やブレーキ時の揺れから機器をしっかり保護。角度を変えても安定した使用が可能です。・【簡単取り付け・工具不要】。ヘッドレストに引っ掛けて押すだけの2ステップで装着完了。シングルアーム設計で多くの車種に対応し、ポール間隔の調整も不要。工具なしで素早く着脱可能なため、座席移動や車の乗り換え時もスムーズに対応できます。・【幅広いデバイス対応】。135~205mmの幅に対応し、スマートフォン・タブレット・ポータブルゲーム機など各種デバイスに対応。後部座席での動画視聴、ゲーム、ナビ表示などに最適です。・【ケーブル対応設計】。ホルダーにはケーブル差込口のスペースを確保しており、充電やイヤホン使用も可能。長時間のドライブでも快適にお使いいただけます。
色ブラック
質量(g)約350
適合サイズ(mm)幅135~205×厚さ17まで
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
3歳頃から12歳頃まで長く使えるJoieのジュニアシート。使用対象:身長100cm~150cmまで。新安全基準R129対応(※身長135cmまで)。ヘッドレストは10段階で高さ調節が可能。軽量4.4kgで乗せ替えも楽。ガイドがあるのでシートベルト装着も分かりやすく簡単。便利なカップホルダー2個付き。シックなブラックカラー。シートは外して丸洗いOK
用途ドライブ時のお子様の安全対策に。ジョイ Joie チャイルドシート ベビー ジュニア ベビーシート カーシート 車 ドライブ 洗えるシート カップホルダー 軽量
適合身長100cm以上150cm未満/3.5-12歳頃
材質本体:ポリプロピレン、EPS、スチール、PA / シート:(表地)ポリエステル100%、(中綿)ポリウレタン100%
質量(kg)4.4
色シェール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×45×62-83
1台
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。
吸音性・緩衝性に優れています。
材質ウレタン
厚さ(mm)50
色グレー
寸法(幅W×長さL)(mm)400×400
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
衝撃・振動吸収性、静音性に優れた制振ゴムパッド。揺れを止める制振ゴム「ハネナイト」を使用。
従来の反発するゴムとは異なり、外力を受けてもほとんど反発せずにエネルギーを吸収するゴムの常識を超えたゴム製品です。
素材自体に汚染がない為、色移行の心配がほとんどない安全で安心な素材です。
厚さ(mm)16
材質NBR(ニトリルゴム)
寸法(mm)50×50
使用荷重(kg)約40(1枚あたり)
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
衝撃を吸収するサスペンション付のシートポストです。
寸法(mm)径25.4×300
材質アルミニウム
質量(g)350
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
環境関連物質対応済み(RoHS指令)
材質合成ゴム
硬度35
比重1.26
引張強度(MPa[kgf/cm2])9.3[95]
圧縮永久歪(%)70℃×22Hr/8
反撥弾性(%)3
耐寒性Tg(℃)/18
衝撃吸収素材・ROYALGELを採用、最上の快適性を提供する高級シートカバー。
ロードバイク、クロスバイクから、シティバイク、一般車まであらゆる自転車にオススメです。
長さ(cm)約28.5
幅(cm)約19.5
質量(g)363
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
衝撃吸収素材・ROYALGELを採用、最上の快適性を提供する高級シートカバー。
ロードバイク、クロスバイクから、シティバイク、一般車まであらゆる自転車にオススメです。
長さ(cm)約25.5
幅(cm)22.5
質量(g)264
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
トップシートとベースを真空成型(バキュームフォーム)することで、従来の縫い目や留め金具を無くした一体感のある仕上がりを実現し、雨天時にはサイドからの浸水を防止し、優れた耐水性を発揮します。
厚みのあるサドル内部は、クッション性に優れた発泡ウレタンをベースとし、臀部が当たる部分には、さらに肉厚のゲルを重ねることで、衝撃吸収性が高く、非常に座り心地の良いコンフォートサドルに仕上がっています。
シートレールのつなぎ目にエラストマーを採用し、さらに衝撃を緩和します。
ベースは臀部の部分を肉抜きしエラストマー樹脂にすることで、サドルからの底突きを大幅に緩和。さらにベースのみセンターホール仕様にすることで、乗車時にサドルへかかる圧力を効率的に逃がします。股下への負担が低減し、快適にサイクリングが可能です。
幅(mm)211
長さ(mm)275
寸法(mm)275×211
質量(g)835
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
成長に合わせて長く使えるヘッドレスト付きうしろ子供のせ
衝撃吸収率約90%の超衝撃吸収パッドをヘッドレストに採用
側頭部まで守るワイドヘッドレストで安全
ズリ落ち防止の5点式シートベルト(BT-033K)の採用でしっかりホールド
2段階に調整可能なアジャスタブルステップ
SG規格合格品
適応体重(kg)21kg以下(クラス25後ろキャリア使用時)、体重22kg以下(クラス27後ろキャリア使用時)
質量(kg)約3.6
色抹茶・こげ茶
身長(cm)115cm以下
適合年齢(歳)1歳以上6歳未満
1個
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
リンエイがOGK技研とコラボしたオリジナルカラー数量限定モデル
やわらかい曲線のカジュアルなデザインにスポーティな装いも漂う「RBC-015DX」をさらに際立たせる”白/黒”を基調とした「モノトーン」仕様
モノトーンカラーはユーザーからの要望も多く、ママはもちろん、パパが使ってもかっこいい家族みんなが笑顔になるカラーリング
衝撃吸収率約90%の超衝撃吸収パッドをヘッドレストに採用
側頭部まで守るワイドヘッドレストで安全
ズリ落ち防止の5点式シートベルト(BT-033K)の採用でしっかりホールド
2段階に調整可能なアジャスタブルステップ
SG規格合格品
接続方式ネジ式
質量(kg)3.6
身長(cm)身長115cm以下
適応体重(kg)体重21kg以下(クラス25後ろキャリア使用時)、体重22kg以下(クラス27後ろキャリア使用時)
適合年齢(歳)1歳以上6歳未満
衝撃吸収率約90%の超衝撃吸収パッド採用。お子様を最大限に守るヘッドレスト。ずり落ち防止5点式シートベルト。適応年齢/2~3歳くらいのお子様(身長:85cm~100cm位)。適応体重/15kg未満。適応車種/22~27インチの婦人車、軽快車。(但し、特殊形状のハンドル・フレームには取付出来ません。)。注意:段つきハンドルポストには取付出来ません。製品重量/約2.8kg
質量(kg)約2.8
チャイルドシートやわらかクッションが大きくなってリニューアル。背面が+8cmでよりしっかりお子さまの背中を守ります。チャイルドシートあと付前用・前用・後ろ用が共通で使用できます。低反発ウレタンフォーム(衝撃吸収)とポリエチレンフォーム(衝撃分散)の2層構造で、おしりと背中の衝撃を軽減します。PVCレザーとナイロン生地でクッションをはさみ、ウェルダー加工で密着しているので防水性に優れています。※撥水性はございません。
用途セット内容:クッション本体×1、取付ひも×1。本体重量(使用時):(約)190g。材質:生地:PVC/ナイロン クッション:ウレタンフォーム/ポリエチレンフォーム
色ブラウン
1個
¥2,798
税込¥3,078
11日以内出荷
安全基準R129適合の15カ月~12歳頃まで使用できるチャイルドシート。衝撃吸収の「サイドインパクトプロテクション」付き。リクライニング3段階。ヘッドレストの高さ12段階調整。5点式ハーネス&安全バックル。取り外し可能なカップホルダー付き。メーカー1年保証付き
用途チャイルドシート、キッズシート、ジュニアシートとして。ベビー ジュニア キッズ シート 子供用 カーシート 車用 ドライブ 洗えるシート カップホルダー付き
材質ヘッドサポート:EPS、ヘッドサポートアジャストレバー:POM、肩ベルトガイド:ポリプロピレン、フレーム:ESP/ポリプロピレン/スチール、腰ベルトガイド:ポリプロピレン、ベルトアジャスター:スチール/アルミニウム、ISOFIXアジャストレバー:POM、リクライニングレバー:POM、SIPスロット:ポリプロピレン、ISOFIXコネクター:プラスチック、ベルト:ポリエステル、バックル:ポリアミド、テザーベルト:ポリプロピレン/ポリエステル、サイドインパクト:ポリプロピレン
質量(kg)10.2
保証期間1年
適応身長(cm)身長76~150
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)45.5×53×59-82
適応体重(kg)体重36以下
適合年齢(歳)生後15ヶ月~12歳頃
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
3歳半頃から12歳頃まで長く使えるジュニアシート。joieの中でもワンランク上のシグネチャーシリーズ。使用対象:身長100cm~150cmまで。新安全基準R129対応。ヘッドレストは10段階で高さ調節が可能。座面の奥行は3段階で調整可能。軽量5.4kgで乗せ替えも楽。上質な生地とレザー調のパインピングをあしらう高級感のあるデザイン。ISOFIX固定。シートベルト装着用のガイド付き。衝撃吸収に優れたトリプロテクトヘッドレスト。側面の衝撃から守るサイドインパクトシールドを装備。シートカバーは取り外して洗濯可能
用途ドライブ時のお子様の安全対策に。キッズ ジュニア 子供 ISOFIX 車用 ドライブ 洗えるカバー おしゃれ 出産祝い
材質本体:ポリプロピレン/鉄/発砲ポリプロピレン/ポリアミド/ポリアセタール、シート:(表生地)ポリエステル100%/(中綿)ポリウレタン100%
質量(kg)5.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×52.5-54×63-83
適応身長(cm)100-150
適合年齢(歳)3歳半-12歳頃
日本防炎協会認定商品。
噴火の際や防塵や、ケガ、防寒にも即座に対応。包帯などが入った救急7点セットのほか、レスキューシート、防塵メガネ、マスク、軍手、タオル、コンパクメットを装備し、あらゆる場面に対応。
緊急避難用として、車の座席下にも収納可能。
セット内容ワンショルダーバッグ、5年間保存水、バランスパワー、軍手、タオル、携帯トイレ2回分(ポンチョ付き)、コンパクメット、コンパクライト、防塵メガネ、マスク、レジャーシート、手回しラジオ(スマートフォン充電アダプター付き)、ホイッスル付きバックル(コンパクメットあご紐)、レスキューブランケット、救急7点セット(包帯・救急絆創膏・麺棒10本、ウェットティッシュ・ハサミ・毛抜き・ピンセット)
材質(ワンショルダーバッグ)防炎布・ナイロン樹脂・防炎ラベル、(コンパクメット)耐衝撃ABS・PE・PS衝撃吸収体、(レジャーシート)ポリエチレン
寸法(mm)ワンショルダーバッグ/約W350×D510×H150、コンパクメット/組立時:約W235×D290×H154・収納時:約W235×D290×H85、レジャーシート/約900×1600
質量(g)約450(ワンショルダーバッグ)、約470(コンパクメット)
内容バランスパワー/ココア味:2袋(4本)、全粒粉:2袋(4本)
カロリー(kcal)バランスパワー/100(2本当たり)
1セット
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
関連キーワード