チャイルドシート i-Bold

チャイルドシート i-Bold - Joieチャイルドシート i-Bold - Joieチャイルドシート i-Bold - Joieチャイルドシート i-Bold - Joieチャイルドシート i-Bold - Joieチャイルドシート i-Bold - Joieチャイルドシート i-Bold - Joieチャイルドシート i-Bold - Joie

安全基準R129適合の15カ月~12歳頃まで使用できるチャイルドシート
衝撃吸収の「サイドインパクトプロテクション」付き
リクライニング3段階
ヘッドレストの高さ12段階調整
5点式ハーネス&安全バックル
取り外し可能なカップホルダー付き
メーカー1年保証付き

用途
チャイルドシート、キッズシート、ジュニアシートとして。ベビー ジュニア キッズ シート 子供用 カーシート 車用 ドライブ 洗えるシート カップホルダー付き
材質
ヘッドサポート:EPS、ヘッドサポートアジャストレバー:POM、肩ベルトガイド:ポリプロピレン、フレーム:ESP/ポリプロピレン/スチール、腰ベルトガイド:ポリプロピレン、ベルトアジャスター:スチール/アルミニウム、ISOFIXアジャストレバー:POM、リクライニングレバー:POM、SIPスロット:ポリプロピレン、ISOFIXコネクター:プラスチック、ベルト:ポリエステル、バックル:ポリアミド、テザーベルト:ポリプロピレン/ポリエステル、サイドインパクト:ポリプロピレン
質量(kg)
10.2
保証期間
1年
適応身長(cm)
身長76~150
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
45.5×53×59-82
適応体重(kg)
体重36以下
適合年齢(歳)
生後15ヶ月~12歳頃
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8136049538422
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする