タイプ電圧検知型
用途パイプファン用
回路方式片切
定格電圧(V)300
定格電流(A)0.5
適合負荷(電流値)0.01A~0.5A用
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
種類照光式
保護構造IP40
ボタン形状角(平形)+角(突形)
端子形状ねじ端子
表示灯の有り無し有り
動作方式モメンタリ
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類埋込形
ボタン数2
定格使用電流(A)0.015~1.5
定格使用電圧(V)AC24~600
開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)
付属品フルカラープレート3個用(品番:WN6003W010)
締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2
定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)、15mA(最小ランプ点灯電流)
接点構成1a(釦表示/ON)+1b(釦表示/OFF)
ねじ寸法M3.5
準拠規格JIS C4521
接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線)
電流容量(A)(接点)AC250V以下/1.5、AC600V以下/1.5
商品番号BL6002K
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
色ミルキーホワイト
定格電圧(V)300
定格電流(A)4
負荷容量0.1~4A100Vの場合:10~400W200Vの場合:20~800W
種類照光式
動作方式モメンタリ
ボタン形状角(平形)+角(平形)
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP40
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
表示灯の有り無し有り
ほたるのように光で位置表示
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
種類照光式
保護構造IP40
ボタン形状角(平形)+角(平形)
端子形状ねじ端子
表示灯の有り無し有り
動作方式インタロック
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
端子形状タブ端子#250
スイッチ特性OFF-ON
種類波動スイッチ
絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500V
接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ電流検知型
定格電圧(V)300
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
適合電線径(Φmm)1.6、2.0
高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
形状長角
取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)
種類照光式
ボタン形状長角(平形)
ボタン部寸法(mm)18×24
使用周囲温度(℃)盤内:-20~70
振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz
寸法(mm)25×18(突起部含む)
相対湿度45~85%RH(at-5~40℃)
端子形状はんだ端子/タブ端子
アズワン品番64-9693-73
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
種類照光式
ボタン形状長角(平形)
取付穴径(Φmm)16
ボタン部寸法(mm)18×24
耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
保存温度(℃)-40~70
電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7A)
短絡保護装置Fuse 1A
条件付短絡電流1000A
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
保護構造IP66
取付穴径(Φmm)22
ハイパワーLED 採用により、屋外太陽光の直下でも視認性に優れています。
電源はDC12 ~ 24V のマルチ電源です。
2色(赤・緑)の表示を個別入力で点灯/点滅動作が可能な表示灯です。
防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能です。
付属のネジで壁面への取付は簡単です。また、埋込スイッチボックス(1コ用)を利用すれば、見た目にもスッキリと取付ることができるコンパクトでスマートなデザインです。
用途警備のセット/リセット表示や警報表示として、設備監視時の異常表示として、在室/不在の表示灯として
仕様【制御入力】無電圧a接点4入力(赤色:2入力 点灯/点滅、緑色:2入力 点灯/点滅)、優先順位:後入力優先
材質(カバー・ベース)樹脂、(取付板)SPCC
質量(g)約260
配線接続リード線式
電源電圧(V)DC12~24±10% (極性あり)
光源赤LED:約9000mcd、緑LED:約9000mcd
消費電流(mA)160以下(DC12V時)、100以下(DC24V時)
使用周囲温度(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと)
設置場所屋内・屋外 (IP54相当:正方向取付時)
点灯色赤色・緑色 (ハイパワーLED、赤色・緑色各4個)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
回路方式片切
トラスコ品番763-2681
タイプトリプルスイッチB
定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
種類照光式
保護構造IP40
ボタン形状角(平形)+角(突形)
端子形状ねじ端子
表示灯の有り無し有り
動作方式インタロック
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
仕様●ストローク(mm):10●チューブ内径(Φ):16●リード線長さ(m):3●材質/仕上:本体:アルミ●原産国:日本●コード番号:406-5657
アズワン品番68-1298-89
1個
¥6,298
税込¥6,928
23日以内出荷
それぞれの差込口にパイロットランプ付スイッチがついていますので、使用機器だけの電源管理ができます
パイロットランプ付独立スイッチは、通電状態が一目で分かるため、消し忘れを防止できます
中央の差込口が90°可動しますのでACアダプターなどを差し込むことができます
電源ラインサージ低減・・・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります
製品性能
・バリスタ電圧:240V
・制限電圧:395V
・最大サージ電圧:3,000V
プラグ形状2P
コンセント形状2P
コンセント個数3
1個
¥1,328
税込¥1,461
当日出荷
取り付け穴径Φ12mmのスイッチに適合。奥行が25mmあるのでしっかり固定できます。
用途後付スイッチやパイロットランプの取り付けに。
穴径(Φmm)12
穴数1
取付穴径(Φmm)12
ねじ(mm)Φ4×10
種類スイッチパネル
LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。
点滅によるランプ切れの心配がありません。
蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。
点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
ホコリ侵入防止用シャッター付です。本体はスリムサイズで、スイングプラグ(トラッキング防止プラグ)を採用しています。ノイズフィルター、バリスタを内蔵しています。環境に優しい無鉛はんだを使用しています。パイロットランプ付集中スイッチを採用しています。
色白
スイッチ一括集中スイッチ
コンセント形状2P
プラグ形状スイング
Panasonic(パナソニック)天井直付型・壁直付型 LED(電球色) シーリング階段灯(ブラケット兼用型)・階段通路誘導灯・非常用照明器具 30分間タイプ 防雨型・自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ式クランプでデスク等に簡単に取り付けできます。
差込口が斜めになっていますので、正面からのプラグの抜き差しが簡単に行えます。
コードが下向きに出ていますので、机と壁の狭い所でもスッキリ配線ができます。
集中スイッチ付ですので、プラグを抜かずに使用機器を一斉にON/OFFでき、無駄な待機電力をカットできます。
パイロットランプ付集中スイッチは、通電状態が一目で分かるため、消し忘れが防止できます。
コンセント口には熱やトラッキングに強いユリア樹脂を採用。
電源ラインサージ吸収・・・内蔵された
プラグ形状2P
コンセント形状2P
コンセント個数3
1個
¥2,562
税込¥2,818
当日出荷
各種スイッチ、ボリューム、パイロットランプを単独に取り付ける金具です。1個用と2個用を組み合わせて3個以上の多連の取付にも対応できます。
スイッチ取付面は表示銘板が取り付けやすいように広くとってあります。
材質鋼板
高さ(mm)60
表面処理3C 3価クロメート
厚さt(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●スイッチ取付穴は9Φ、13Φ、22Φ、25Φ、30Φの5種ですべてのスイッチやボリュムの取付に対応できます。●各サイズとも1個用と2個用があり組み合せて3個以上の多連の取付けにも対応できます。●スイッチ取付面は表示銘板が取付けやすいように広くとってあります。●9Φと13Φは回り止め用に小穴を0°と90°の位置に各1個あけてありますので縦位置でも横位置でも使えます。
表面仕上げ3価クロメート
写ルンです シンプルエース 27枚撮り。気軽に使えるスタンダードタイプ。被写体を大きく捉えるビッグファインダーと握りやすいグリップで使いやすい設計。
レンズf=32mm F=10 プラスチックレンズ1枚
機能(フラッシュ)内蔵(有効撮影距離:1m~3m)、パイロットランプ付スライド式フラッシュスイッチ
使用電池単4形 1.5Vアルカリマンガン乾電池内蔵
ファインダー逆ガリレオ式プラスチックファインダー
撮影枚数27
撮影距離(m)1~無限遠
シャッタースピード1/140秒
使用フィルムISO400 135フィルム
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
屋外でも使用できるLED2色表示灯です。住宅用スイッチボックスにも取付対応しています。1段で赤色、緑色を切り替える2色表示です。
用途警告表示、セキュリティ表示に。個室トイレの空き・使用中の表示に。各種機器の動作状態表示に。
トラスコ品番176-3343
材質本体:ABS、グローブ:PC
幅(mm)85
色赤緑
高さ(mm)120.5
奥行(mm)52
電源(V)AC100~200
消費電力(W)1.6
レンズ色クリア
定格電圧(V)AC100-200
発光色赤緑
保護等級IP54
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
コンパクトで高性能なアッパーウォール・コーナー用パッシブセンサー。
センサー真下にも警戒エリアを追加。デッドゾーン(不感知帯)のない高密度な警戒エリアを実現します。
ラインより入ってくる電気ノイズや、空中を伝播するノイズに対し、回路設計・機構設計により、効果的な対策をとっています。
検知ユニットをスライドすることにより、警戒エリアの角度調整が簡単にできます。
動作確認に便利な動作表示灯付。(スイッチにより常時消灯可)
配線に便利な端子接続式。
シンプルでスマートなデザイン。
用途人体検知センサー
電源電圧DC10V~18V(極性なし)
消費電流(mA)25以下
表示灯赤色LED(警報出力時:点灯)
角度調整範囲上下角(3段階)
使用可能温度範囲-10℃~50℃(結露なきこと)
設置場所屋内:壁面・コーナー取付
配線接続セルフアップ端子式
質量(g)約120
材質樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×45×110
屋外でも使用できるLED2色表示灯です。住宅用スイッチボックスにも取付対応しています。2段赤色、緑色の2色表示です。
用途警告表示、セキュリティ表示に。個室トイレの空き・使用中の表示に。各種機器の動作状態表示に。
トラスコ品番176-3358
材質本体:ABS、グローブ:PC
幅(mm)85
色赤緑
高さ(mm)120.5
奥行(mm)52
電源(V)DC12~24
消費電力(W)2.3
レンズ色クリア
定格電圧(V)DC12-24
発光色赤緑
保護等級IP54
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
コンパクトで高性能なアッパーウォール・コーナー用パッシブセンサー。
センサーに内蔵されたCPUが検知機能・カウント機能などを正確にコントロールします。
センサー真下にも警戒エリアを追加。デッドゾーン(不感知帯)のない高密度な警戒エリアを実現します。
ラインより入ってくる電気ノイズや、空中を伝播するノイズに対し、回路設計・機構設計により、効果的な対策をとっています。
検知ユニットをスライドすることにより、警戒エリアの角度調整が簡単にできます。
動作確認に便利な動作表示灯付。(スイッチにより常時消灯可)
配線に便利な端子接続式。
シンプルでスマートなデザイン。
用途人体検知センサー
付属品Mレンズ
材質樹脂
質量(g)約120
出力(タンパー出力)接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:カバーを外した時に出力、接点容量:DC30V・0.1A(抵抗負荷)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×45
電源電圧DC9V~28V(極性なし)
検出方式面型(Wレンズ・標準)、立体型(Mレンズ)
配線接続セルフアップ端子式
機能センシティブ・ゾーン(面型:10本(5対)・立体型:26本(13対))、オートリセットメモリー機能(検知後3分間点滅47分間点灯する・オートリセット動作(モードセレクタにてON/OFF可))
角度調整範囲調整角:12°(3°ピッチ)
使用可能温度範囲-10℃~50℃
検知距離(m)5
設置場所屋内:天井面・壁面取付
警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ω内蔵)
表示灯赤色LED、検知時点灯(モードセレクターで消灯可)
信号処理カウント方式(2、4回切替)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
サーモスタット式。一枚海苔(全型)がそのまま入ります。中間スイッチ付、蝶番付、パイロットランプ付。
材質18-8ステンレス
電源(V)単相:100/16W
内寸(mm)245×245×95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×255×170
TKG品番9-0535-0501
TKG品番(2017)6-0477-1801
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
埋込型玄関子機。警報表示灯付。 ステンレスヘアライン仕上げで、2個用スイッチボックスに取付可能です。
用途戸建住宅向け
寸法(mm)115×116×40
電源電圧(V)DC4.5~6(通話時 約DC9)親機から供給
消費電流(mA)通電表示灯電流:1
通話方式拡声同時通話
1台
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
埋込型玄関子機。警報表示灯付。点検機能付。 色調:シャイニングシルバー 3個用スイッチボックス(タテ)に取付可能です。
用途戸建住宅向け・集合住宅向け
仕様1映像路用住戸アダプター(カセット式)必要
形状壁埋込型
寸法(mm)190×114×52
警報の表示呼出ボタン部点滅
通話方式拡声(同時)通話
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
バージョンアップのご案内
設計が簡単
ファイバセンサの弱点をすべてクリア
標準ファイバと同様の取り付けが可能
アンプが不要
折れない
プロテクトチューブ不要
スペースをとらない
1点締め取り付けにより取り付け工数1/2を実現
長距離検出を実現
保護構造IP67
感度ボリウムを装備(EX-31□(-PN)を除く)
見やすい2色表示灯を装備
バリュープライス
高速応答 0.5ms
グローバル対応
別売スリットも用意(透過型専用)
透過型に動作切換スイッチ・感度ボリウム付タイプが新登場! [EX-33□(-PN)]
用途ICの高さ検出、ラベルマガジンでのラベル残量検出、ICの足ピンチェック(スリット使用時)
光色赤
ヘッド形状ネジ型
曲げ半径(mm)R2
投光素子赤色LED(変調式)
保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下
動作表示灯燈色LED(出力ON時点灯)(受光器に装備)
短絡保護装備
規格UL、CE
材質(ケース)亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)
絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)
材質(カバー)ポリカーボネート
耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間
材質(レンズ)ポリカーボネート(拡散反射型はアクリル)
保存温度範囲(℃)-30~70
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下
ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各)まで延長可能
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付
耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)35~85
使用周囲湿度(%RH)35~85
耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間
応答時間(ms)0.5以下
耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ