57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モルタル・コンクリートの表面強化剤です。
用途モルタル、コンクリート脆弱面の表面保護・簡易防水・簡易防錆など暫定補強用。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本ほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

老化した砂壁や繊維壁の表面 を補強し、はがれ落ちるのを防ぎます。 使用後は、安全にガスとのこった塗料を捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。 ガス抜きキャップ付き。
用途繊維壁・砂壁・土壁・しっくい壁。 モルタル・コンクリートなどの下塗りに。 透明(クリヤ) 塗り面積(m2)(コンクリート面/1回塗り)2~4、(砂壁・繊維/2回塗り)1~2 主な用途モルタル、コンクリート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.21L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/10~30分、冬期/30分~1時間 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

特に長期防錆に優れており腐蝕、緑青、湿気、水に耐えます。 透明な被膜を形成しますので内部の検査も容易です。 従来のグリース、オイル油紙などの梱包資材と比較して1回のスプレー被膜で充分であり、作業も容易で防錆にも優れています。 強靭で柔軟な被膜を形成しますので必要に応じて容易にはぎとることができます。
用途各種工具、プラスチック金型の保護及び防錆。 機械器具及び部品の研磨面、メッキ仕上面の保護及び防錆。 各種機械器具部品、工具等の輸送中の保護及び防錆。 トラスコ品番398-5105 液色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.17MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。 成分アクリル樹脂(水性) 主な用途布、木、金属、ガラス 乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
1個(70g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ファインケミカルジャパンラバーコート
弾力性のある強靭な被膜で刃先などのデリケートな金属部分を衝撃から保護します。除去するときは手で簡単にはがすことができます。
用途輸送中の金属部品の保護と防錆 加工中の金属部品の保護と防錆 機械、部品の研磨面、メッキ仕上げ面の保護と防錆 工具、金型の保護と防錆 金属部品の電気絶縁 工具の滑り止め 使用温度範囲(℃)20~60 主成分スチレン系ブロックコポリマー・トルエン 粘度10000以上/20℃ 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 完全硬化時間24時間 指触乾燥時間(分)20 半硬化乾燥時間(時間)2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無香タイプで毒性の少ない溶剤を使用していますので室内作業で使用しても安全性が高いと言えます。 金属表面にスプレーすると本剤が金属表面に広がり金属面に薄いさび止め被膜をつくり、錆の発生を防ぎます。 潤滑性が優れており、浸透性が強いのでネジのゆるめ分解に適しています。 水分を除去しますので電気回路の絶縁回復に効果があります。 プラスチックへの影響もありません。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量230mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ファインケミカルジャパンクリンコート・VLスプレー
エコ商品
クリンコートVLは特に超精密部品の保護用に開発しました不純物を含まない高品質の保護剤です。従来、精密部品の表面の汚れや傷、割れ等の損傷を防ぐため特殊なパッケージで保護していましたが、クリンコートVLを使用することにより極めて手軽に、また完全に保護できます。速乾性の薄い丈夫な被膜を形成します。硬化した被膜は極めて容易に剥離できます。不純物を含んでいませんので、剥離した品物の表面にはほとんど残渣もありません。不純物や重金属は一切含んでいませんので赤色の透明な膜を形成します。被膜を剥離しますと品物の表面に付着していた汚れも取れます。被膜を剥離する時は品物の端にセロテープを貼って引っ張るだけで簡単にはがせます。
用途レンズ、ガラス部品の保護・各種半導体シリコンウェーハやガラスフォートマスクの保護・コンパクトディスク(CD)の型の保護・その他各種精密部品の保護 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB)
1本(420mL)ほか
3,298 税込3,628
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐候性を上げるための塗料で無色透明の塗膜で自然乾燥でも使用できるスプレータイプです。 紫外線に強く樹脂(ポリエチレン、ポリプロピレンは除く)、鉄、アルミの防食など幅広く使用できる塗料です。
透明 容量(mL)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(300mL)
3,798 税込4,178
当日出荷

ファインケミカルジャパンフッソ・プラコート
膜厚約0.2ミクロンのフッ素樹脂100%皮膜。 水、油はもちろんトルエン、IPA等のあらゆる有機溶剤をはじくので、汚れ付着防止剤として多目的に使用出来ます。 塗料、インク、樹脂などが付着しにくいため機器洗浄時間を大幅に短縮できます。
用途各種プラスチックの表面の汚れ付着防止。 プラスチック容器の内面コート。 プラスチック材料の表面保護。 種別プラスチック用耐溶剤性汚れ付着防止剤 タイプ速乾性 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 原液量(mL)133(20℃)
1本(210g)
7,698 税込8,468
4日以内出荷

屋内外両方で使用可能なセミドライタイプの長期防錆剤 (JIS K2246 NP-2性能規格クリア) です。べとつきの少ない白色防錆皮膜はワークへの密着性が高く、過酷な環境下でも長期に 渡り金属表面を保護します。 被膜は洗浄剤で容易に除去可能です。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。PRTR、RoHS2、SVHC他各種環境法規制に対応しています。
用途金型や鉄製部品の長期保管用防錆。治工具、精密測定器具、自動車、船舶などのあらゆる金属の長期防錆剤としてご使用頂けます。輸出時など、長期間の防錆に最適です。海沿いの地域での塩害による腐食や冬季寒冷地で使用される融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策としてもご使用頂けます。 成分防錆添加剤、パラフィン系溶剤、LPG 容量(mL)420mL エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量158mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL×1本)
1,798 税込1,978
欠品中

屋内外両方で使用可能なセミドライタイプの長期防錆剤 (JIS K2246 NP-2性能規格クリア) です。べとつきの少ない白色防錆皮膜はワークへの密着性が高く、過酷な環境下でも長期に 渡り金属表面を保護します。 被膜は洗浄剤で容易に除去可能です。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。PRTR、RoHS2、SVHC他各種環境法規制に対応しています。
用途金型や鉄製部品の長期保管用防錆。治工具、精密測定器具、自動車、船舶などのあらゆる金属の長期防錆剤としてご使用頂けます。輸出時など、長期間の防錆に最適です。海沿いの地域での塩害による腐食や冬季寒冷地で使用される融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策としてもご使用頂けます。 成分防錆添加剤、パラフィン系溶剤、LPG 容量(mL)420mL エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量948mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×6本)
9,998 税込10,998
6日以内出荷

作品の表面を保護し、写真プリントの色褪せを防止するUVカットシート付き。インクジェット出力した写真にも対応しています。長期間キレイな写真を飾れます。スタンド・壁掛け兼用タイプで、シャープなカットがプリントを引き立てます。
仕様透明保護シート付、スタンド・吊り下げ穴付 台紙Vカットマット台紙(クッション貼合2.0mm厚)
1枚
309 税込340
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

新車のような深みのあるツヤ復活。ゴム、プラスチック、ビニールレザー、ウレタン等の汚れを落とし、深いツヤを与えます。保護被膜を作り、ダッシュボードの劣化を防止します。紫外線カット剤、除菌消臭剤配合
用途自動車用ゴム、樹脂表面の洗浄および保護つや出し用スプレー 成分シリコーン、非イオン系界面活性剤、石油系溶剤、紫外線吸収剤、除菌剤 液性中性 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(250mL)
799 税込879
当日出荷

モニタースタンド:モニターの高さを見やすい位置に引き上げ、快適な視野を提供するデスクトップパソコンモニター台。簡単設置:付属のネジで脚をプラットフォームに取り付けるだけのシンプルな組み立て方法(ドライバー非同梱)。丈夫で長期にわたって使用可能なスチール製のPCディスプレイ台。スペースの有効活用:モニターを持ち上げてデスク上のワークスペースを有効活用。机上台下のスペースには、キーボードやマウスなどのアクセサリー類を収納可能。滑り止め防止と安定性:モニターライザー脚の底面にはゴムパッドが付いており、スタンドをしっかりと固定して傷などからデスク表面を保護。製品全体の寸法:544.6 x 220 x 90.5mm。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
セット内容1 - パソコンモニター台/2 - ライザーサポート/4 - ゴム足/4 - ネジ/1 - クイックスタートガイド 材質スチール、プラスチック 幅(mm)220 質量(kg)2 シルバー/ホワイト 高さ(mm)90 耐荷重(kg)15 寸法(縦×横)(mm)利用可能なスタンド表面:186×534 縦(mm)545 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,198 税込10,118
翌々日出荷

卓上スタンディングデスク:6段階の高さ調節(4.6cm、21.6cm、26.4cm、30.5cm、36.6cm、40.4cm)で様々な人間工学的ニーズに対応。スプリング機構によるスムーズな高さ調節。耐荷重8kg。卓上昇降式デスク:通常のノートパソコン用デスクを昇降デスクに変えることで、疲労を和らげ、快適で正しい姿勢をキープ。サイズ670mm x 470mmの天板は、ノートパソコン、キーボード、マウスを置くのに十分なスペースと強度を提供。省スペース設計:設置面積550mm x 380mm、最小高さ:約5cm。オフィスやホームオフィスなど様々な場所に設置可能なノートパソコン用スタンディングデスクコンバーター。ホームオフィスに最適:重量わずか8.3kgのノートパソコン用デスクライザー。高さ調節可能。耐久性のあるスチール構造。組立済みで入手後すぐに使用可能。デスク表面を傷や擦れから保護するEVAフォームパッドをフレーム底部に採用。設定可能な設計:高さ調節ボタンは左右どちらにも配置可能。安全性を高めるフィンガーガード機構搭載。天板表面は、お手入れが簡単なブラック仕上げ
材質スチール 質量(kg)8.2 ブラック 耐荷重(kg)8 保証期間2年 高さ調整範囲(mm)45~405 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

鉄表面の赤錆に塗ると赤錆と反応し、水に不溶の有機鉄錯体となり、さらにその表面を特殊エポキシ樹脂により保護することで、それ以上の鉄の腐蝕を抑制できる錆転換コーティング剤です。
主な用途 使用方法(1)レノバスプレーを塗装する前に、表面のゴミ、油、浮き錆などをワイヤーブラシまたはサンドペーパーで完全に取り除きシンナーで拭いてください。(2)スプレーは約25cm 離して、赤錆に直接塗ってください。(3)塗装して約30 分~1 時間後に赤錆が残ったら、さらに1~2 回程スプレーしてください。(4)耐候性が必要な箇所は上塗りが必要です。上塗り塗装には16 時間以上間隔をあけてください。(5)上塗りする場合は、#240 程度のサンドペーパーで、金属部分を含めて足付け研磨してください。研磨面はラッカーシンナーで拭いた後、上塗り塗装をしてください。上塗り塗料には溶剤系エポキシ塗料をお勧めしますが、上塗りする場合は、予めテスト塗りによる適合性の確認をお願いします。(6)レノバの上のパテ上塗り使用には適しておりません。 黄褐色 主成分特殊エポキシ樹脂 比重0.9 不揮発分9±1% 臭気弱溶剤臭 外観黄褐色液体 硬化時間(時間)16以上 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L 使用可能材質 指触乾燥時間(時間)2(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)16以上 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/本)2
1缶(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

DSKCRNRSLV デスクエクステンダー/クランプ固定/幅63.5 x 奥行33.2cm/対応天板厚1.2~3.8cm/スチール製/アーム リスト レスト/キーボード マウス台/後付け デスク テーブル 拡張ボード StarTech.com 動画あり
デスクスペースを有効活用:90度L字/コーナーデスクの直角部にスペースを追加するスチール製天板。幅63.5 x 奥行33.2cmのスペースに、キーボード、マウス、その他の機器を載置可能。対応デスク天板厚さ:1.2~3.8cm。画期的なクランプ機構:ねじ式クランプ(ノブレス)の採用により、不意に膝をぶつけたり、椅子の肘掛けを破損するといったノブ式クランプにありがちなトラブルを解消。薄型クランプにより、デスクへの直接取付け、または木ねじ(オプション)による固定が可能。快適な環境づくり:キーボード/マウス、手首用のリストレストを配置し、モニターと目の距離を調整するなど、デスク直角部分のスペースを広げてエルゴノミクスを考慮したセットアップを実現。丈夫で長持ち:スチール製の本体構造としっかりと固定できるクランプねじ設計。パウダーコート仕上げで耐久性を強化。簡単に設置できるように、完全に組み立てられた状態で出荷。REACH適合。設置面の損傷を回避:保護フォームパッドと穴を開けずに設置できる画期的なクランプ機構により、デスク表面を損傷せずに設置可能。木製/スチール製デスクに対応。メーカーによる無料・無期限のテクニカルサポートを提供
質量(kg)5 保証期間5年間 天板厚さ(mm)12.7(最小)~38.1(最大) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)635×332×52 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

三彩化工ケミパック L-08
エコ商品
特殊ビニール共重合樹脂を主成分にした、溶剤系可はく性一時表面保護塗料です。 既塗装面、およびプラスチック製品等、溶剤により影響される物以外の広範囲な素材に塗布出来ます。製品等を保護し、美しいグリーンで美化効果を発揮します。 保護フィルム貼付の困難な形状の製品の保護に適します。 耐水性、速乾性にすぐれており、スプレー、ハケ塗り、ディッピング塗装など、広範囲の塗装方法が可能です。
特性耐水、速乾 主成分特殊ビニール共重合樹脂 主な用途プラスチック 指触乾燥時間(分)10 外観緑色液体 標準塗布量80~110g/m2/1回塗り 塗布方法ハケ塗り、ディッピング 粘度(mPa・s)代表値450(20℃) 危険等級 乾燥時間(時間)2 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(3.4kg)ほか
8,198 税込9,018
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【軽量・柔軟エアーホース】ポリウレタン製エアーホースなのにしなやかで扱いやすく、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【火花に強いエアーホース】グラインダー等の小さな火花による破裂などを防止し長持ち。 【作業性アップエアーホース】ホースの表面がすべり加工で、ホースが引っかかる、絡まるなどの問題を解消。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等) ローズ 材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-20~60 使用圧力(MPa)0~1.5 最小曲げ半径(mm)40 機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐火花、軽量エアーホース
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三彩化工ケミパック L-06
エコ商品
特殊ビニール共重合樹脂を主成分にした、溶剤系可はく性一時表面保護塗料です。 既塗装面、およびプラスチック製品等、溶剤により影響される物以外の広範囲な素材に塗布出来ます。製品等を保護し、美しいグリーンで美化効果を発揮します。 保護フィルム貼付の困難な形状の製品の保護に適します。 耐水性、速乾性にすぐれており、スプレー、ハケ塗り、ディッピング塗装など、広範囲の塗装方法が可能です。
特性耐水、速乾 淡緑色 主成分特殊ビニール共重合樹脂 主な用途プラスチック 指触乾燥時間(分)10 外観淡緑色液体 標準塗布量100~150g/m2/1回スプレー 塗布方法スプレー塗り 粘度(mPa・s)代表値60(20℃) 危険等級 乾燥時間(時間)1 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(3.4kg)ほか
6,398 税込7,038
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TOYOX(トヨックス)トップラン 6.3×100M
エコ商品
【軽量・柔軟エアーホース】ポリウレタン製エアーホースなのにしなやかで扱いやすく、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【火花に強いエアーホース】グラインダー等の小さな火花による破裂などを防止し長持ち。 【作業性アップエアーホース】ホースの表面がすべり加工で、ホースが引っかかる、絡まるなどの問題を解消。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等) 材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸 質量(kg)6 ローズ 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)6.3 使用圧力(MPa)0~1.5 内径×外径(Φmm)6.3×10 外径(Φmm)10 最小曲げ半径(mm)40 機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体空気 法規制RoHS2修正規制適合 アズワン品番65-0873-11 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐火花、軽量エアーホース
1本
47,980 税込52,778
翌々日出荷

ファインケミカルジャパンモールドプロテクター
エコ商品
細いスプレー粒子と浸透力により、小さな隙間、微細な彫刻部の奥まで均一に行きわたります。有色タイプは、緑色の防錆保護膜が出来ますので、目視で塗りむらが確認できます。均一に塗布した防錆保護膜は水分・湿気を寄せ付けず金型の発錆を防止します。この防錆保護膜は、成型立ち上がり時、数ショットで除去できます。
用途射出成型金型の防錆、完成機械部品、工具あるいは金属材料などの防錆、車両、産業機械などの防錆 使用方法1.金属表面の地肌が隠れる程度に、まんべんなく吹き付けて下さい。2.防錆効力の持続性は被処理物の保管環境によって左右されますので、海岸近く、屋外保管のような場合、使用回数を多くし、重ね塗りして下さい。3.金属表面から防錆保護を除去したい時は洗油、又はシンナーをご使用下さい。4.金属表面から20~30cm離して、均一に塗布して下さい。 形態スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量126mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.18MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)水性リフレッシュシリコン
エコ商品
優れた耐候性、耐久性。アクリルシリコン樹脂の持つ優れた長期光沢保持性により、抜群の耐候性、耐久性を発揮します。 低汚染性で長期の美観保持。親水性のシリコン成分の効果で、塗膜表面が汚れにくく、長期メンテナンスフリーを実現します。 特殊防藻剤の配合技術で、長期間の防藻効果と防カビ効果が持続します。 安全に配慮した水希釈形のため、火気に対する心配が不要です。 乾燥が早く、しかもノビが良く、ローラー、刷毛、スプレーいずれも良好です。
粘度90~110KU 指触乾燥時間(分)20 密度1.00~1.30 希釈剤 塗布方法刷毛、ローラー、エアレススプレー 危険物の類別非危険物 光沢75以上(つやあり) 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(時間)1 RoHS指令(10物質対応)対応 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.16 塗装間隔2時間以上(20℃)
1缶(15kg)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

「キシラデコールやすらぎ」は白木仕上用の木材用の防腐・防カビ・防虫塗料です。 ピグメントステイン(顔料系ステイン)で改正建築基準法の告知対象外として、居室内においても規制を受けない塗料です。 木の色や質感、木目の美しさを損ねることなく、そのまま生かした透明感のある仕上りを実現しました。 紫外線カット顔料(超微粒子顔料)と撥水性成分が効果的に作用し、日光や雨から木材を保護します。 木材に浸透し、内部から腐れやカビ、木の害虫による被害を防ぎます。 木材に染み込む「ステイン」タイプの塗料。表面に余分な塗膜を作らず木の通気性を保つため、木の呼吸を妨げず、塗膜のフクレやワレなどの現象がおこりません。 ハケさばきが良く塗りムラになりにくいので、簡単に仕上げることができます。また、塗膜を作らないので、塗り替えの際もゴミやほこりを落とすだけで上塗りすることができるなど、メンテナンス性にも優れています。
用途内地材、輸入材を問わず、住宅の木質系外装材、屋外用材に。 玄関柱、外壁、軒天井などの外装白木部、和風住宅、寺社などの白木仕上げに。 ウッドデッキ、ラティス、ログハウス、木柵、ガーデニング用品などに。 成分アルキド樹脂、顔料、石油系溶剤 やすらぎ 標準使用量0.15~0.20L/m2(5~7m2/L) 有効成分木材防虫剤、木材防腐・防カビ剤 塗布方法ハケやローラー(スプレー塗装不可)で2回塗り 有機溶剤中毒予防規則第三種有機溶剤 乾燥時間(時間)約24(木材含水率18%、気温20℃、湿度65%)、低温多湿時3日以上(冬期) 塗り重ね可能時間(時間)約2~6(気温20度、湿度65%) 主な用途屋外木部 塗布面積(m2)5~7/L(2回塗りの合計量) 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性撥水 乾燥時間約24時間、(塗り重ね)2~6時間 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本の文化と伝統をベースに誕生したワーロンシート。意匠性、厚みやサイズも豊富です。 美しい意匠性:和紙の風合いや素材感をそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。優れた耐久性:和紙を塩化ビニール樹脂で両面からラミネートし、耐久性に優れております。 安全安心:破れにくい上に防炎製品認定品です。お手入れ簡単:表面は拭き掃除が可能でお手入れも簡単です。接着方法:専用両面テープ(0.45mm厚み除く)。切断方法:カッターナイフ、ハサミ、裁断機。
用途ディスプレイ、照明、間仕切り、障子・建具 材質塩化ビニール樹脂+和紙+塩化ビニール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

WARLONアクリワーロン
エコ商品
和紙の持つ美しさをそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。 従来の雲龍柄よりも大柄で荒々しさを表現しました。 アクリル素材で耐光性、耐水性に優れております。 アクリルのプリントフィルムを使用しておりますので、加熱成型をはじめ一般のアクリル樹脂板同様の加工が可能です(1mm厚は除く)。 ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。 表面は風合いのある艶消し加工が施されておりお手入れも簡単です。
用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。 材質プリントフィルム、アクリル板(透明) 仕様割れにくい、成形可能、水洗い可、耐光性 タイププリントタイプ ベーシックシリーズ 色(柄)荒雲竜 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
12,980 税込14,278
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RS PROFRL RS PRO S80シリーズ
エコ商品
ポートの接続 = G 1/2。一体型圧力ゲージ = 圧力ゲージ付き。メーカーシリーズ = S80。フィルターサイズ = 20μ。最低使用圧力 = 0バール。最低使用周囲温度 = -10℃。ポート接続ネジサイズ = 1/2インチ。ポート接続ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 8バール。最高使用周囲温度 = +50℃。。RS Pro G 1/2 フィルタレギュレータルブリケータ、 20 μ フィルタサイズこのフィルタレギュレータルブリケータを使用すると、コンプレッサから出る空気を効率的に処理して、空圧機器のメンテナンスの必要性を軽減できます。小さな粒子や潤滑油を含む表面をろ過し、システムの圧力を調整することで、コンプレッサから下流に取り付けられたシリンダ、バルブ、その他の部品を保護します。 便利なキャリーハンドルを備えたこのポータブルエアクレードルは、作業環境の周囲を簡単に移動できるため、さまざまなタイプの機器で柔軟に使用することができます。また、非常に汎用性が高く、 -10 → +50 ° C の使用温度範囲で安全に動作します圧力計を内蔵しており、圧力を明確で簡単に測定できます。 フィルタレギュレータルブリケータは、安全性及び品質を確保するため、厳しい RS Pro 規格に適合するように徹底的にテストされています。多くの場合、エア工具やスプレーガンに加え、作業場やガレージでの機械加工や自動車用途に使用されます。特長と利点.フィルタレギュレータルブリケータ . G 規格 .メーカーシリーズ S80 .ポート接続ねじサイズは 1/2 インチ . G 1/2 インチ接続 . 20 μ のろ過サイズ .内蔵圧力計を含む .動作圧力範囲: 0 bar ~ 8 bar .周囲動作温度範囲: -10 → +50 ° C .最大流量は 2,500 リットル / 分ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

キシラデコールの性能をそのままに低臭性を実現。 日光や風雨に強い耐候性顔料の効果で鮮明な色が長持ち、長期間木材を保護します。 木材に浸透し、表面に余分な塗膜を作りません。木の通気性を保つため木の呼吸を妨げないので塗膜のフクレ、ワレがおこりません。 ハケ捌きが良く塗りムラになりにくいので、仕上げが簡単です。また、塗膜を作らないので、塗り替えの際もごみやほこりを落とすだけで上塗りすることができるなど、メンテナンス性に優れています。 木材の内部に浸透し、内部から防腐・防カビ・防虫効果を発揮します。 外部機関の各種試験で安全性を確認しています。
用途屋外木部用。 羽目板・下見板・破風・窓枠・門扉・ウッドデッキ・戸袋・窓格子・雨戸・ヌレ縁・鼻かくし・フェンス・ルーバー・パーゴラ・ガーデンファニチャー・ログ材・木橋の高欄・ドア・軒天・ベンチ・ラティス・ウッドプランター・木柵など。
1缶(3.5L)ほか
9,898 税込10,888
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

和紙の持つ美しさをそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。 和紙の風合いや素材感をそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。 アクリル素材で耐光性、耐水性に優れております。 アクリルのプリントフィルムを使用しておりますので、加熱成型をはじめ一般のアクリル樹脂板同様の加工が可能です(1mm厚は除く)。 ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。 表面は風合いのある艶消し加工が施されておりお手入れも簡単です。
用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。 材質プリントフィルム、アクリル板(透明) 仕様割れにくい、成形可能、水洗い可、耐光性 タイププリントタイプ ベーシックシリーズ
1枚
9,898 税込10,888
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

WARLONアクリワーロン
エコ商品
洋風感覚をモダンに表現しました。濃淡に微妙な違いのあるスタンダードとホワイトの2タイプがあります。 アクリル素材で耐光性、耐水性に優れております。 アクリルのプリントフィルムを使用しておりますので、加熱成型をはじめ一般のアクリル樹脂板同様の加工が可能です(1mm厚は除く)。 ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。 表面は風合いのある艶消し加工が施されておりお手入れも簡単です。
用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。 材質プリントフィルム、アクリル板(透明) 仕様割れにくい、成形可能、水洗い可、耐光性 タイププリントタイプ モダンアートシリーズ 有効寸法(mm)910×1820 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
10,980 税込12,078
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

かんたん着脱。左右からの視線をシャットアウト。ピタッと貼り付くマグネット式プライバシーフィルム。 マグネットタイプの覗き見防止フィルムです。ベゼル(額縁)に内蔵されたマグネットにより、ワンタッチで必要な時に自由に着脱可能となってます。 液晶画面に対して視野角度60度から視線をシャットアウト。 オフィスや外出先・電車の移動中など、人目につく様々な場所でも回りの目を気にする事なく作業に集中できます。 フィルム表面はタッチパネル対応のノングレアシートで指紋防止と反射防止加工を施しておりホコリ、指紋などが付きにくく画面への映り込みを防ぎます。 フィルムの厚さはわずか0.5mm(SurfaceGoのみ約0.4mm) 本体画面の隅までしっかりフィットします。 フィルム硬度は3Hで表面に傷が付きにくく液晶画面も保護します。また画面から発せられるブルーライトを約52%カットして目の負担を軽減します。 かんたん着脱のマグネットタイプ フィルム上部のベゼル(額縁)に内蔵されたマグネットにより、ワンタッチで必要な時に貼付け、取り外しができます。 視野角度60度、覗き見視線をシャットアウト オフィスや外出先、電車の移動中など、人目につく様々な場所で覗き見を防止。周りの目を気にする事なく作業に集中できます。 ノングレアシートとグレアシートの表裏両面対応 フィルムはノングレアとグレアの表裏両面、2WAY仕様。 ノングレアフィルムは指紋防止加工を施しており指紋やホコリなどが付きにくく、また反射防止加工により画面への映り込みを防ぎます。 グレアフィルムは鮮明なコントラストが再現でき、それぞれの使用シーンに合わせてお好みでお使いいただけます。※Surface Go/Surface Go2/Surface Book2/Surface Laptop2用フィルムはノングレアのみの仕様です。 液晶画面のキズを防止 フィルム表面は3H相当の硬度で傷が付きにくく、液晶モニターをしっかりと保護し不意な事故から傷を防ぐことができます。 ブルーライトカットが約52% パソコンから発せられるブルーライトを約52%カットいたします。長時間のパソコン使用時などに目の疲れを軽減します。
付属品クリーニングクロス(1枚) 厚さ(mm)フィルター:約0.5、ベゼル部:約1 取付マグネット式 対応機種Surface Pro 9/8 透過率(%)65 保証期間6ヶ月 視野角60°(左右30°) 表面硬度3H 反射率(%)2.73 紫外線カット0.7984 使用フィルム表面:ノングレア加工、裏面:グレア加工 対応インチサイズ13 RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式対応 ブルーライトカット率約52% のぞき見防止 ブルーライトカット
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

WARLONアクリワーロン
エコ商品
和紙の持つ美しさをそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。 和紙の風合いや素材感をそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。 アクリル素材で耐光性、耐水性に優れております。 アクリルのプリントフィルムを使用しておりますので、加熱成型をはじめ一般のアクリル樹脂板同様の加工が可能です(1mm厚は除く)。 ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。 表面は風合いのある艶消し加工が施されておりお手入れも簡単です。
用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。 材質プリントフィルム、アクリル板(乳半色) 仕様割れにくい、成形可能、水洗い可、耐光性 タイププリントタイプ ベーシックシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
18,980 税込20,878
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

WARLONアクリワーロン
エコ商品
和紙の持つ美しさをそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。 和紙の風合いや素材感をそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。 アクリル素材で耐光性、耐水性に優れております。 アクリルのプリントフィルムを使用しておりますので、加熱成型をはじめ一般のアクリル樹脂板同様の加工が可能です(1mm厚は除く)。 ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。 表面は風合いのある艶消し加工が施されておりお手入れも簡単です。
用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。 材質プリントフィルム、アクリル板(透明) 仕様割れにくい、成形可能、水洗い可、耐光性 タイププリントタイプ ベーシックシリーズ 色(柄)生なり荒雲竜 紫外線遮断率(%)96 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
10,980 税込12,078
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

WARLONアクリワーロン
エコ商品
洋風感覚をモダンに表現しました。濃淡に微妙な違いのあるスタンダードとホワイトの2タイプがあります。 アクリル素材で耐光性、耐水性に優れております。 アクリルのプリントフィルムを使用しておりますので、加熱成型をはじめ一般のアクリル樹脂板同様の加工が可能です(1mm厚は除く)。 ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。 表面は風合いのある艶消し加工が施されておりお手入れも簡単です。
用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。 材質プリントフィルム、アクリル板(透明)、プリントフィルム 仕様割れにくい、成形可能、水洗い可、耐光性 タイププリントタイプ モダンアートシリーズ 色(柄)ホワイトブラッシング 有効寸法(mm)910×1820 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
12,980 税込14,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

和紙の持つ美しさをそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。 和紙の風合いや素材感をそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。 アクリル素材で耐光性、耐水性に優れております。 アクリルのプリントフィルムを使用しておりますので、加熱成型をはじめ一般のアクリル樹脂板同様の加工が可能です(1mm厚は除く)。 ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。 表面は風合いのある艶消し加工が施されておりお手入れも簡単です。
用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。 材質プリントフィルム、アクリル板(透明) 仕様割れにくい、成形可能、水洗い可、耐光性 タイププリントタイプ ベーシックシリーズ 色(柄)生なり雲竜 紫外線遮断率(%)96 有効寸法(mm)910×1820 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
10,980 税込12,078
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

WARLONアクリワーロン
エコ商品
和紙の持つ美しさをそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。 滝のように流れる優雅にして繊細なラインを表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。ベールにガラス色を使用しております。 アクリルのプリントフィルムを使用しておりますので、加熱成型をはじめ、一般のアクリル樹脂板同様の加工が可能です。 ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。 表面は風合いのある艶消し加工が施されておりお手入れも簡単です。
用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。 材質プリントフィルム、アクリル板(ガラス色) 仕様割れにくい、成形可能、水洗い可、耐光性 タイププリントタイプ ベーシックシリーズ 色(柄)ガラス色ホワイトフォール RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
18,980 税込20,878
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

WARLONアクリワーロン
エコ商品
和紙の持つ美しさをそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。 和紙の風合いや素材感をそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。 アクリル素材で耐光性、耐水性に優れております。 アクリルのプリントフィルムを使用しておりますので、加熱成型をはじめ一般のアクリル樹脂板同様の加工が可能です(1mm厚は除く)。 ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。 表面は風合いのある艶消し加工が施されておりお手入れも簡単です。
用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。 材質プリントフィルム、アクリル板(透明) 仕様割れにくい、成形可能、水洗い可、耐光性 タイププリントタイプ ベーシックシリーズ 色(柄)ホワイトクロス RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
10,980 税込12,078
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

WARLONアクリワーロン
エコ商品
和紙の持つ美しさをそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。 和紙の風合いや素材感をそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。 アクリル素材で耐光性、耐水性に優れております。 アクリルのプリントフィルムを使用しておりますので、加熱成型をはじめ一般のアクリル樹脂板同様の加工が可能です(1mm厚は除く)。 ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。 表面は風合いのある艶消し加工が施されておりお手入れも簡単です。
用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。 材質プリントフィルム、アクリル板(透明) 仕様割れにくい、成形可能、水洗い可、耐光性 タイププリントタイプ ベーシックシリーズ 色(柄)ホワイトフォール RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
10,980 税込12,078
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

WARLONアクリワーロン
エコ商品
和紙の持つ美しさをそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。 和紙の風合いや素材感をそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。 アクリル素材で耐光性、耐水性に優れております。 アクリルのプリントフィルムを使用しておりますので、加熱成型をはじめ一般のアクリル樹脂板同様の加工が可能です(1mm厚は除く)。 ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。 表面は風合いのある艶消し加工が施されておりお手入れも簡単です。
用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。 材質プリントフィルム、アクリル板(透明) 仕様割れにくい、成形可能、水洗い可、耐光性 タイププリントタイプ ベーシックシリーズ 色(柄)生なり無地 紫外線遮断率(%)96 有効寸法(mm)910×1820 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
10,980 税込12,078
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブルーライトを41%カットして更に表面の反射を抑え、指さわりも滑らかなマット+ブルーライトカットタイプです。フチまで全面保護する液晶保護フィルムです。
付属品かんたん貼り付けキット、画面クリーナー、ほこり除去シール 厚さ(mm)0.33 寸法(幅W×高さH)(mm)本体:約59.1×126.4 本体質量(g)約8 サイズ(inch)5.4 対応機種iPhone 12 mini (5.4インチ) 保証期間初期不良のみ交換保証 RoHS指令(10物質対応)対応 特性マットブルーライトカット
1枚
1,998 税込2,198
3日以内出荷