小さくて難しいチップ部品のはんだ付けが練習できるミニ基板と部品のセット。6個のチップLEDとチップ抵抗をはんだ付けした後は、LEDライトとして使用できます。
さらに基板を折り取って1個だけでも使うことができるので、練習後の基板も有効に活用できます。
チップ部品なんてどうやってはんだ付けするの・・そんな疑問もバッチリ解消。
はんだ付けの手順を図解で詳しく説明。更に予備部品も付属しているので、失敗しても安心。
折り取り用穴が空いているので、1~6個まで好きな数量を点灯させることができます。
種類工作キット
基板寸法(mm)20×30
抵抗(チップ)2012サイズ(2×1.25mm)
中央職業能力開発協会が実施している技能検定試験「3級電子機器組立て(電子機器組立作業)」実技試験の練習ができる基板です。
技能検定用基板の材質、厚み、穴径、ランド形状を忠実に再現していますので、部品を用意するだけで実践に則した練習ができます(目標作業時間60~90分)。
各ランドからはパターンも引き出してありますので、より実践に近い練習ができます。
抵抗は一直線に並ぶので、リードの曲げ状態を比較できます。
角形チップ部品の取付用にX-Y方向を表記しています。
ラグ端子用の穴を設けているので、3mm板ラグをネジ止めすれば、「ひっかけからげ」の練習もできます。
材質(基板)紙フェノール
板厚(mm)1.6
基板寸法(縦×横)(mm)95×95
仕様はんだ付け可能な部品リスト:抵抗(15.24mmピッチ)×20個、IC(DIP14ピン)×3個、電解コンデンサ(2.54mmピッチ)×4個、セラミックコンデンサ(5.08mmピッチ)×8個、角形チップ抵抗(3225サイズ)×13個、ラグ端子(Φ3.2mm)×10個
穴径(Φmm)(基板固定穴)3.2×4個、(板ラグ取付け用穴)3.2×10箇所
仕上処理フラックス
ピッチ(mm)2.54
材質(基板)ガラスエポキシ
仕様●キットの分類 : 開発キット●キット名 : LI-ION Battery Charger●MCP73833充電マネージャ評価キット. MCP73833リチウムイオンバッテリ充電評価ボードには●各種デバイスオプション評価用の2つの回路があります。. 充電電圧: 4.20 V プログラム可能な高速充電電流●最大1000 mA 放電セルの前処理: 前処理しきい値電圧: 3.0 V 前処理電流: プログラム可能な高速充電電流の10 % 定電圧モードの最小電流により自動的に充電完了 安全時間間隔6時間で自動的に充電完了 終了電流: プログラム可能な高速充電電流の7.5 % 自動再充電: しきい値電圧: 4.05 V セル温度監視 フューエルゲージ用充電電流モニタ 熱調整 逆放電保護 高電力処理容量の3 mm x 3 mm●10リードDFNパッケージによる評価 シンプルな単独動作 外部ベンチ電源又は電圧調整されたウォールキューブから電源供給
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
簡単!楽しいハンダ付け電子工作キット。
LED点滅回路で動作します。
電池入り。(CR2032コイン電池)
種類工作キット
セット内容基板(雪だるま CEM3、金フラッシュ)×1枚、LED(赤、緑、黄色 各1個)×3個、抵抗(100Ω・カラーコード=茶/黒/茶/金)×3個、抵抗(47Ω・カラーコード=黄/紫/橙/金)×2個、NPNトランジスタ(2SC1815互換品)×2個、電解コンデンサ(47μF)×2個、スイッチ(スライドスイッチ)×1個、コイン電池ホルダ(CR2032用)×1個、コイン電池(CR2032)×1枚、説明書
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
定格電流(A)1
軸径×軸長(mm)Φ7×37
適合PX-232(AS)、PX-238(AS)、PX-242(AS)、PX-251AS、PX-201
適合機種PX-201、PX-335、PX-342、PX-338
質量(g)9
ピッチ(mm)2.54
表面実装型のLED。
はんだ付けがしやすい、ちょっと大きめサイズ。
種類その他
指向角(°)120
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
表面実装から砲弾型までさまざまな形のLEDが実装できます。
制限抵抗が実装できるランドが設けられています。
照明・イルミネーションに最適な白レジスト仕上げです。
Vカット部分で簡単に割ることができ、4枚の基板に分割できます。
種類両面
ピッチ(mm)2.54
材質(基板)ガラスコンポジット
板厚(mm)1
仕上処理スルーホール、鉛フリー半田レベラー、両面白レジスト、黒色シルク
フルカラーLEDを好みの色で点灯・点滅できる、LED点灯基板キットです。
ボリュームを回して25色の発光色から好きな色を選んで点灯させることができ、さらに、常時点灯と0.25~60秒の間の9段階(※)の点滅間隔を選べます。
(※点滅間隔は0.25・0.5・1・2・3・5・10・30・60秒の9段階から選択。2~60秒を選んだ場合のLED点灯時間は1秒です。)
種類工作キット
基板寸法(mm)25×35
消費電流(mA)約30
電源電圧(V)DC3.5-5(要安定化)
入力感度約2V(min)
再生紙使用マーク適合
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他
指向角(°)30
付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
マイコンを実装したままプログラムを書き込めるコンパクトな完成品PICライターです。USB接続で別電源不要です。手のひらに収まる軽量・コンパクトサイズです。書き込みソフトウェア同梱しています。
用途セット内容、USBケーブル、線材×5本、リボンケーブル、マニュアル
アズワン品番3-8805-01
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
個体管理の為に埋め込むマイクロチップです。
マイクロチップリーダー スクイードでマイクロチップを読み取ります。
1袋(100個)
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
ハンダゴテのコテ先温度を測るキットです。見やすいLED表示器を採用。コテ先温度を1℃単位で表示します。乾電池動作のポータブル性+少エネ設計。ピークホールド機能。温度測定には、コテ先専用の熱電対を使用。品質が安定したハンダ付けには、温度管理が必要になります。従来、ハンダコテ用温度計は測定器の位置付けもあって、高価なものでした。HAN-ONキットは、簡易型ではありますが、測定器と同じ測定原理を採用し、キット化とケーシング、表示に対する確度の保証を省くことで低価格を実現しました。
種類工作キット
仕様冷点補償/熱電対専用AMPによる
電源006P乾電池または6V~12Vの安定化電源
測定範囲(℃)室温~600程度
センサー白光No.191-212 (K型熱電対)
分解能(℃)最小1
機能ピークホールド、電池電圧測定
測定対象ハンダゴテのコテ先温度
消費電流(mA)動作時平均/8、OFF時/0.03
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×96×8.5
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
仕様PIC16F886マイクロコントローラ搭載の28ピンデモボード、USBケーブル、すべてのユーザガイド / 技術ドキュメント / ソースコードが収録されたCD。. PICkit シリアルアナライザ. PICkit シリアルアナライザは、PCと外部シリアルデバイス間で直接通信を行うためのUSBベースのツールです。テスト中のデバイスとのシリアル通信を容易に管理できます。 WindowsR GUIでハードウェアを設定したり、対象デバイスとの「スクリプト」による通信を設定したりできます。 ソフトウェアGUIで作成したスクリプトは、後で使用することができるように内部のライブラリに保存されます。 スクリプトは、簡単に実行できるようにプッシュボタンに割り当てることも、ライブラリインデックスから直接実行することもできます。 すべての通信データとイベントは、トランザクションウィンドウに可読形式で表示されます。. 対応プロトコル I2Cマスタ / スレーブ、SPIマスタ、USART非同期 / 同期、LIN (電気的仕様を満たすには外部ハードウェアが必要)、MICROWIRE 28ピンデモボードに、PIC16F886、スイッチ、LED、PICkit アナライザ用コネクタ、及び十分なプロトタイプエリアを搭載 プロセッサに、3種類のI2Cデバイス(EEPROM、ADC、リアルタイムクロック)のI2C通信及びエミュレーションをサポートするデモンストレーションファームウェアを搭載 サンプルのカスタムGUIが用意されていて、サポート対象の各シリアルプロトコルでのDLLの使用方法をデモンストレーション可能。 サンプルはVisual Basic 2005 Express (MicrosoftRから無償ダウンロード)のプロジェクト形式 シリアルアナライザソフトウェアはMicrosoftR .NET Frameworkを使用 存在しない場合は、インストールプロセスでインターネットから.NETを自動的にダウンロード
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
こんなお得な商品も!
チップ マイクロピペット用
モノタロウ
¥839~
税込¥923~
材質PP(ポリプロピレン)
ピペットの種類マイクロピペット
Description。This is the PICkit 4, the official programmer from Microchip. The PICkit 4 allows debugging and programming of PIC(R), dsPIC(R), AVR, SAM and CEC flash microcontrollers and MPUs using the powerful graphical user interface of the MPLAB X Integrated Development Environment(IDE). The MPLAB PICkit 4 is connected to a PC using a high-speed 2.0 USB interface and can be connected to the target via an 8-pin Single In-Line(SIL)connector. The connector uses two device I/O pins and the reset line to implement in-circuit debugging and In-Circuit Serial Programming(TM)(ICSP(TM)). An additional micro SD card slot and the ability to be self-powered from the target means you can take your code with you and program on the go. Comes with a USB to micro-B USB cable.。Features。Powered by a high-speed USB 2.0, no external power required。Real-time execution。MPLAB X IDE compatible(free copy included)。Built-in over-voltage/short circuit monitor。Firmware upgradeable from PC/web download。Fully enclosed。Target voltage of 1.20V to 5.5V。Can supply up to 50mA of power to the target。Minimal current consumption at <100μA from target。Diagnostic LEDs(power, busy, error)。Read/write program and data memory of microcontroller。Erase of program memory space with verification。Freeze-peripherals at breakpoint。8-pin single in-line header supports advanced interfaces such as 4-wire JTAG and Serial Wire Debug with streaming Data Gateway。Backward compatible for demo boards, headers and target systems using 2-wire JTAG and ICSP
アズワン品番67-0425-08
1個
¥40,980
税込¥45,078
当日出荷
マイクロピペットの交換用チップです。
材質PP
種類その他
パネル取付方式ネジ止め
材質(絶縁体)フェノール積層板(UL94HB)
端子金具ハンダ付け用端子
適合規格RoHS対応
関連キーワード