ドラム缶の底面が平タイプの内袋です。水・木くずなどを入れるのに適しています。厚さ0.1mmなので丈夫で破れにくくなっています。焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
用途ドラム缶の内袋として
トラスコ品番161-0403
質量(kg)1.45
寸法(横×縦)(mm)1700×950
1袋(5枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
厚み0.06mmのポリエチレン製の袋です。
豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
用途部品や小物の収納や保管、分類など
色透明
種類ポリ袋
入数(枚)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
厚み0.03mmのポリエチレン製の袋です。
豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
用途部品や小物の収納や保管、分類など
色透明
種類ポリ袋
入数(枚)100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
こんなお得な商品も!

ポリエチレン袋 厚さ0.03mm
モノタロウ
¥81~
税込¥89~
LDPE(高圧ポリエチレン)製ポリエチレン袋。LDPEポリエチレン袋の中でも最も一般的で汎用性の高いポリ袋です。手触りがやわらかくしなやかな素材。
あらゆる包装や保存、収納や分類など用途は様々。
色透明
種類ポリ袋
RoHS指令(10物質対応)対応
小物の収納や整理に便利な、チャック付き袋の薄手タイプ。
食品衛生法対応!サイズバリエーションも豊富です。
用途※部品の収納、仕訳など
材質LDPE
厚さ(mm)0.04
色透明
種類チャック付ポリ袋
入数(枚)100
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
見出し枠なし
こんなお得な商品も!

チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mm
モノタロウ
¥88~
税込¥97~
チャック付きで開閉できるポリエチレン袋です。
種類チャック付ポリ袋
入数(枚)100
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mm
モノタロウ
¥88~
税込¥97~
便利なポリエチレン製チャック付き袋
用途小物の整理整頓に
色透明
種類チャック付ポリ袋
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mm
モノタロウ
¥88~
税込¥97~
輪ゴムもホッチキスも不要!
チャックで安定密封。
輸入品と比べて透明度があり、見栄えも良く高品質です。
用途部品・小物の整理整頓に
こんなお得な商品も!

チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mm
モノタロウ
¥88~
税込¥97~
チャックで簡単開閉できるチャック付ポリ袋!
このチャック袋はチャック部分が他社と比べて若干太めで、閉めやすさ抜群!
簡単にジッパーが閉じられて大変使い易くなっています。
クリアなビニールで、品質も検品しています。
ジップ付きのポリ袋は小物を分けたり薬や書類を整理するなど様々なシーンで活躍します。
色透明
種類チャック付ポリ袋
RoHS指令(10物質対応)対応
土のう袋よりも大きいサイズなので資材、廃材の回収運搬や保管に最適です。口紐付きなので細かい切り屑等の飛散の心配もありません。
再生材を使用したガラ袋です。
用途廃材、ごみ入れに
寸法(横×縦)(mm)600×900
材質ポリプロピレン
色茶色
種別再生材使用
質量(g/枚)66
関連資料よくある商品Q&A(0.4MB)
こんなお得な商品も!

ポリエチレン袋 厚さ0.03mm
モノタロウ
¥81~
税込¥89~
小さい物から大きな物まで用途別に使える便利な規格袋です。
1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです。
色透明
こんなお得な商品も!

ポリエチレン袋 厚さ0.08mm
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
最も一般的なポリ袋です。
用途小分け包装・梱包資材に。
色透明
種類ポリ袋
RoHS指令(10物質対応)対応
ドラム缶の内袋としてご利用いただけます。
水・木くずなどを入れるのに適しています。
厚み0.1mmなので丈夫で破れにくくなっています。
焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
材質ポリエチレン(PE)
入数(枚)5
こんなお得な商品も!

ポリエチレン袋 厚さ0.04mm
モノタロウ
¥91~
税込¥100~
LDPE(高圧ポリエチレン)最も一般的に利用されるプラスチックフィルム。手触りが柔らかく、しなやかな素材。
用途小分け包装・梱包資材に。
色透明
種類ポリ袋
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油加工はしておりますが、油分の多いものであれば、一度お試しください。
材質薄葉紙
寸法(mm)200角、5口ずらし
1枚(100枚)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

レジ袋 乳白色
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
材質HDPE乳白原反
色乳白
種類レジ袋
9.0 mm ガイドモジュール用取り付けねじ、品番 1410946-1 及び 5.0 mm ガイドモジュール、品番 1410946-2
仕様●併用可能製品:5 mm ガイドモジュール●シリーズ:MultiGig●コード番号:191-7855
アズワン品番65-7768-43
1袋(200個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
外面に細かなエンボス(凹凸)加工により、スベリを防ぎ作業性にも優れています。
指先に絞り加工を施し、脱げにくい形状です。
耐油性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています。
焼却しても有毒なガスは発生しません。
機能耐薬品・耐油・耐溶剤
入数(枚)200
エンボス加工外エンボス
材質ポリエチレン
規格食品衛生法適合(厚生省告示第371号)
厚さ(mm)0.023
こんなお得な商品も!

ポリエチレン袋 厚さ0.06mm
モノタロウ
¥81~
税込¥89~
最も一般的なポリ袋です。RoHS対応品。
用途小分け包装・梱包資材に。
色透明
種類ポリ袋
RoHS指令(10物質対応)対応
材質HDPE
寸法(mm)115×795×0.012(t)(ミシン下:750)
1束
¥535
税込¥589
翌日出荷
HellermannTyton ケーブルタイは、ギザなしでケーブルの損傷を防ぎます。ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます。 しっかり固定でき、耐振動固定です。柔軟性が高く、任意の束に合わせて切断できます。組み立てには特殊な KR 工具が必要です。このケーブルタイは、滑らかなストラップと独自のロック機構で区別します。KR シリーズの特別な設計のケーブルタイは、ケーブルを束ねたり、ステアリングラック、ウォータホース、真空ラインにベローズを固定したりするための安全手段として使用できます。エンドレスストラップタイプは非常に柔軟で、必要な長さに切断できます。ストラップ固定用のヘッドが別途用意されています。アプリケーションツール KR6/8、KR8PNSE カラーブラック( BK ) 固定方式ケーブルタイ パック内容: 200 個 製品ファミリー KR シリーズ、無限 ガラス繊維ピンでロックされた製品グループケーブルタイ リリース可能終了(はい / いいえ)いいえ。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●固定方法:タイ●材質:ナイロン 66●色:黒
アズワン品番65-7426-02
1袋(200個)
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
作業時にツール類の携帯に大変便利な腰袋です。軽く、衝撃にも強い素材を使い、耐久耐水性も抜群な、プロ仕様の腰袋です。お尻にあたる背面部から、底部にかけて、クッション性を良くし、強度も強くするために、ラバークッション材を縫いつけてあります。
寸法(mm)20×22×10(奥行)
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイは、ギザなしでケーブルの損傷を防ぎます。ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます。 しっかり固定でき、耐振動固定です。エンドレスストラップ(リールあたり 50 m )と大きな束径に対応する個別のヘッド。高い柔軟性を提供します。組み立てには特殊な KR 工具が必要です。このケーブルタイは、滑らか
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●固定方法:タイ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル
アズワン品番65-7431-61
1袋(200個)
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
お湯を注いで混ぜるだけ!みそ汁&スープ
「みそ汁」「卵スープ」「オニオンスープ」の3種類。
幅(mm)355
高さ(mm)370
奥行(mm)305
材質PP(耐熱90度・耐冷-20度)
色赤
寸法(Φ×mm)直径6径×210
1袋(1袋)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
仕様●CPCバックシェルシールブーツ. TE Connectivityの丸形プラスチックコネクタ用です。●コード番号:190-4040
アズワン品番65-7772-75
1袋(200個)
¥279,800
税込¥307,780
欠品中
【環境配慮型エコカトラリー】
紙製のストローです。紙製ですので長時間水に浸すと使用できなくなります。
燃える場合がありますので、火気のそばには置かないでください。
直射日光の当たる場所で長時間放置すると劣化することがあります。
材質晒クラフト紙70~120g
寸法(Φ×mm)直径6×約197
包装形態個包装
1袋(1袋)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
アルミ蒸着保冷袋
熱いものは熱いまま、冷たいものは冷たいまま。
上部にスナップ止めが付いた持ちやすいタイプ。お買い物袋としても利用できます。
注意:混載便、車上渡しのため、お客様にて荷降ろしをお願いします。
仕様●サイズ(mm):330×400●材質:ALPET蒸着フィルム/ミラマット(PE発砲体)、1ミリ/HDPE●黒プラ取手付き
アズワン品番67-3120-21
1ケース(200枚)
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
。Amphenol FCI Minitek シリーズマルチピッチ 1.25 mm ハウジングはコンパクトな設計で、部品の小型化に対する需要の高まりに対応しています。定格電圧 50 V ac/dc、定格電流 1 A です。ポジティブロック付きハウジングです ホールドダウン機能 極性かん合部
仕様●オス/メス:オス●シリーズ:Minitek●コード番号:208-3885
アズワン品番65-7632-61
1袋(200個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
材質PP(耐熱90度・耐冷-20度)
色黒
寸法(Φ×mm)直径6径×210
1袋(1袋)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
【環境配慮型エコカトラリー】
紙製のストローです。燃えるゴミとして廃棄できます。
※曲がるタイプです。
材質晒クラフト紙
寸法(Φ×mm)直径6×240
1パック(1パック)
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
健康的な体をサポートするために、機能性素材であるプロポリスやコエンザイムQ10、グアバ葉粉末を配合しました。
Siemens 配線クリップは、穴径 5 mm、正味重量 10 グラムに使用されます。VDE 及び EAC 認定です。20 個パックで販売されています
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●色:黒、白
アズワン品番65-7424-44
1袋(200個)
¥61,980
税込¥68,178
欠品中
【環境配慮型エコカトラリー】
紙製のストローです。燃えるゴミとして廃棄できます。
※炭酸飲料にお使いになると逆流し、口から溢れます。
材質未晒クラフト紙
寸法(Φ×mm)直径6×197
包装形態個包装
1パック(1パック)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

レジ袋 半透明
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
色ナチュラル(半透明)
種類レジ袋
コーヒー豆専用の販売用袋です。
逆止弁付で豆から出る炭酸ガスを外に排出し、外気の侵入を防ぎ鮮度を保ちます。
人気のクラフトタイプです。
内側アルミ加工で遮光性にも優れています。
合掌袋サイドガゼットタイプ
ヒートシール対応
材質クラフト紙50/VMPET12/静防LL30
寸法(mm)90×H250(マチ22.5)
1枚(100枚)
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
特殊な3層構造でボタン型バルブと同じ機能を持つコーヒー専用袋。鮮度の保持能力が高く、豆のおいしさが持続します。
2層フィルムの逆止弁と不織布により、袋内部への外気の侵入を長期間断ち、豆の劣化を防ぎます。
インナーバルブ(逆止弁)機能で、コーヒー豆からでる炭酸ガスを袋の外部に排出するため、挽きたての豆も安心して袋詰めできます。
スタンドタイプで使いやすいチャック袋です。
裏面はアルミ蒸着なので、上部を熱シールすれば長期保存が可能。
バルブが目立たないフラットタイプなので、かさばりません。
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
冷凍対応
材質片ツヤ晒クラフト50g/MLPET12/LLDPE60
寸法(mm)185×H175(底マチ90)
色白
1枚(10枚)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
印刷済みの WIC マーカーリングは使いやすく、すばやく取り付けることができます。このマーカーリングは、新規設置又は既存の配線の被覆の確認に最適です。 WIC は相互にインターロックされているため、テキストの位置を完全に揃えることができます。WIC は、ケーブルにしっかりと固定することで振動に耐性があります。WIC シリーズでは、標準的な数字、文字、記号を含む複数の印刷済みサイズを用意しています。
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:0●最小ケーブル径:0.8mm●最大ケーブル径:2.2mm●色:青●長さ:3mm●幅:5 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●耐久性のある:振動●代表規格:HF●コード番号:182-5722
アズワン品番65-7363-45
1袋(200個)
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
仕様●固定方法:クリップタグ●レジェンド:J●色:黒●シリーズ:AR1●コード番号:231-8499
アズワン品番65-7400-68
1袋(200個)
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
WICスナップオンケーブルマーカー。WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。特長と利点 すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動マーカー ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:2●最小ケーブル径:2.8mm●最大ケーブル径:3.8mm●色:赤●長さ:3mm●幅:5.6 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●ケーブル径レンジ:2.8 → 3.8mm●使用温度範囲:-40 +85→ ℃●コード番号:408-4585
アズワン品番65-7394-38
1袋(200個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ