生地をよりしっかりとさせる裏打ち(芯地)としてご使用下さい。
材質紙製
寸法(mm)約394×545
FCシートはノンクラック工法、ドライウォール工法に最適なガラス繊維製寒冷紗です。下地の巣穴・目違いの充填や、総地付けなどの作業効率が大幅に向上しました。また、クロスの表面など、各種下地に対して使用することができ、広範囲に良好で強い下地が得られます。
色ホワイト系
長さ(m)30
幅(mm)500
主成分ガラス繊維
1ロール
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
1巻(50m)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
裏打作業等で糊をひくときに使う刷毛です。毛の量が多く、効率作業が可能です。水で溶いた糊をたっぷりと含ませることが出来ます。大きな面積の糊の塗布に向いています。
用途糊刷毛
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途糊刷用
毛色白色
軟質で太目の羊毛を加工し、厚みを均一に揃えた高級品です。
用途洗い張り、襖、壁装、背面
毛丈(mm)34
玉厚(mm)12
形状平型
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途掃除用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
寒冷紗は、織り目の粗い薄手のクロスです。
出隅・入隅の補強や、壁装などの裏打ち補強材として幅広く利用されています。
自由にカットして使用できるため、大きな面から細部の仕上げまで幅広く使用できます。
色ホワイト系
長さ(m)100
仕様シングル巾
材質綿
幅(mm)920
1枚
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
版画用紙の湿し用。水刷毛で新聞紙やボール紙にまんべんなく水を含ませ、それに版画用紙を挟んで湿します。
用途木版画、表装、裏打ち
材質毛先:羊毛、持ち手:ポプラ製
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)125×毛足30×12
1本
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
地図づくりや年表作り、発表やまとめ、作品展示など多用途に使えます。
色白(70k)
幅(mm)788
長さ(m)30
科目生活科・総合学習
1個
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
しなやかで、しわになりにくい上質のフェルトを使用しております。
材質ウール・ポリエステル
寸法(mm)450×1500×1
色黒
1個
¥2,798
税込¥3,078
9日以内出荷
110kg生地の裏打ち用(芯地)としてご使用できます。
古くから使用されている、農園芸用の基本資材で真夏以外は年中活躍します。ポリエステル製ながら環境にやさしい低ホルムアルデヒド加工です。
用途防虫、遮光、乾燥防止、霜よけ、保温などに。
長さ(m)20
材質ポリエステル
種別平織
使用目的乾燥防止、保温、遮光、防虫、霜よけ
グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。
用途段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。
材質EVA
色透明
温度(℃)(融解接着)160~210
粘度16500CPS
軟化点(℃)85
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
主なワークパーツ
セルロース繊維と微細なガラス繊維からなるろ紙で、強度を高めるために、布(寒冷紗)を裏打ちし、また撥水処理を施しています。強度に優れるため、ロール上の連続ダスト採取装置にも使用できます。各種ダストサンプラーに装着可能です。JIS Z 4601「放射性ダストサンプラ」規定のろ紙に適しています。
用途放射性粉塵濃度測定、天然放射能測定、金属鉱山・工場・精錬所の粉塵濃度測定に。
厚さ(mm)0.41
粒子捕集効率(%)99.7以上(0.31μmポリスチレンラテックス粒子で測定)
圧力(kPa)(水通過時)4.9
圧力損失(kPa)0.27
質量(g/m2)145
セルロース繊維と微細なガラス繊維から成る濾紙で、強度を高めるために布(寒冷紗)を裏打ちし、また、はっ水処理を施しています。強度に優れるため、ロール状の連続ダスト採取装置にも使用できます。各種ダストサンプラーに装着可能です。JIS Z 4601(放射性ダストサンプラ)に規定の濾紙に適しています。
はっ水度(kPa)4.9
掲示板など裏打紙のない壁紙に最適な原液使用タイプの接着剤。合成樹脂エマルション配合量が多く、ジョイントの納まりは良い。仕上がりも最高。(原液使用タイプのため、希釈する手間も時間も不必要)下地側へ塗布する向こう糊接着剤(自動糊付け機使用不可)。JIS F★★★★
用途壁紙施工用接着剤
色ホワイト
内容量(kg)8(2×4個)
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)約30~40
1箱(8kg)
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
固化時間がわずか6~10秒です。、パンチ・ニードルバイオプシーやセルブロック、ティッシュアレイヤー作成の効率が向上します。、自立しない膜状検体もジェルで固めることで形が維持できます。、ホルマリンにも溶けません。、これ以外にも用途は様々であり、ユーザー様のニーズに応じてご利用ください。、従来の裏打ち用紙と使い方は同様です。、薄切りしてもミクロトーム替刃の傷みは濾紙と比較し減少します。、薄切りができることで裏打ち用紙から試料を剥がす必要がなく、試料の紛失や挫滅を防ぎます。、透明度があるのでジェルスポンジを挟んで使用しても試料の確認が容易です。、染色液でほとんど染色しません。(一部染色方法によって例外有)、鉛筆(B以上の濃さ)で記載可能なので薄切り時まで記載情報が残ります。
特殊加工でこぼれた液体を素早く吸収。実験台を汚染から保護。クッション性があり滑りにくい表面は、ガラス器具を転倒から保護。裏打ち素材は化学薬品耐性があり、こぼれた液体から実験台を保護。実験台や実験台シェルフ、試薬棚の保護や滑り止め用シート。最大1050mL/m2までこぼれた液体を吸収。好みのサイズに切って使用可能
仕様●材質:(本体)HDPE●仕様:シート小●サイズW×L(mm):460×510●カラー:青
アズワン品番65-5643-95
1箱(350枚)
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
特殊加工でこぼれた液体を素早く吸収。実験台を汚染から保護。クッション性があり滑りにくい表面は、ガラス器具を転倒から保護。裏打ち素材は化学薬品耐性があり、こぼれた液体から実験台を保護。実験台や実験台シェルフ、試薬棚の保護や滑り止め用シート。最大750mL/m2までこぼれた液体を吸収。好みのサイズに切って使用可能
特殊加工でこぼれた液体を素早く吸収。実験台を汚染から保護。クッション性があり滑りにくい表面は、ガラス器具を転倒から保護。裏打ち素材は化学薬品耐性があり、こぼれた液体から実験台を保護。実験台や実験台シェルフ、試薬棚の保護や滑り止め用シート。最大1050mL/m2までこぼれた液体を吸収。好みのサイズに切って使用可能
特殊加工でこぼれた液体を素早く吸収。実験台を汚染から保護。クッション性があり滑りにくい表面は、ガラス器具を転倒から保護。裏打ち素材は化学薬品耐性があり、こぼれた液体から実験台を保護。実験台や実験台シェルフ、試薬棚の保護や滑り止め用シート。最大1050mL/m2までこぼれた液体を吸収。好みのサイズに切って使用可能
関連キーワード