裏蝶番と合わせてご使用下さい。バーリング加工を施してあるので位置出しが簡単です。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
1個
¥139
税込¥153
10日以内出荷
用途接地面の補強として
種別裏板
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
縦(mm)18
ねじ穴数3
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種類アイプレート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SPCC
板厚(mm)3
種類旗丁番
仕上クロメート
使いやすくて機能的!石積みコンクリート工事や、ブロック積み工事用裏型枠です。
熱可塑性樹脂製のポリプロピレンとガラス繊維の複合素材で耐薬品(アルカリ)、耐衝撃性、靭性に優れ、作業性が良く耐久性があり繰り返し使用できる裏型枠です。
軽量で弾力性に富みカーブにも使用できます。
特殊樹脂を使用しているのでコンクリートの剥離性が良好。
引抜後は水洗いで簡単にきれいになり繰返し使用できます。
剥離剤の必要もありません。
リサイクル可能です。
用途石積みコンクリート工事やブロック積み工事の引抜型枠に最適です。
厚さ(mm)3.5
・B-170/B-171用裏板です。・バーリング加工を施してあるので位置出しが簡単です。
用途裏蝶番の裏板
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
取付方式枠に3-Φ6の加工が必要です。
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
6日以内出荷
M4規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途後入れナット本体
適合フレームM4フレーム
材質SWRM相当
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
アイプレート・丸カンプレートにピッタリサイズの裏板です。
用途アイプレートを取り付ける対象物の裏側に取り付ける事で、補強の役目に。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類アイストラップ
包装JAN付袋入り
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)2
仕上バレル研磨
幅(mm)36.5
セット内容シリンダーA/J・ハイ千峰・キャスティナA・シャンテーヌ・フェスタ・キャスグレードD/全色兼用
適合シリーズアメリカン、オールドアイアン、キャスグレード、キャスティナ、シャンテーヌ、ハイ千峰、フェイシス2、フェスタ
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
1個
¥99
税込¥109
5日以内出荷
1個
¥219
税込¥241
5日以内出荷
用途勝手口ドア・テラスドア用ドアクローザ
適合アリッツPG・アリッツSG・アリッツエアパス・アルプラクラス・アルプラクラスエアパス・
色シルバー
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
木製扉への取り付けには、木製扉用裏板をご使用下さい。
取付板厚(mm)20
仕様20mより薄い場合は、M3ネジで扉をおさえることができます。パネルカットは(木製扉用)をご使用下さい。
材質SPCC
仕上ジンクロメートメッキ
1個
¥179
税込¥197
5日以内出荷
用途木製扉への取り付け
取付板厚(mm)16 ~ 20
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)12
1個
¥179
税込¥197
6日以内出荷
L-324(キーレスロックシステム)用のスチール扉用アダプターです。
質量(g)144
取付板厚(mm)~12
1個
¥529
税込¥582
6日以内出荷
パッドアイを取り付ける対象物の裏側に取り付ける事で、補強の役目をします。
子どもも大人も楽しめる、なつかしのプラバンクラフト。
材質ポリプロピレン
サイズB6
1袋(3枚)
¥199
税込¥219
7日以内出荷
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
材質SPCC
仕上ジンクロメート
1個
¥239
税込¥263
5日以内出荷
材質SPHC
板厚(mm)2.3
仕上ジンクロメート
縦(mm)15
横(mm)54
ねじ穴数5
1個
¥87
税込¥96
5日以内出荷
材質SPHC
板厚(mm)4.5
仕上ジンクロメート
縦(mm)30
横(mm)75
ねじ穴数5
1個
¥199
税込¥219
5日以内出荷
材質SPHC
板厚(mm)3.2
仕上ジンクロメート
縦(mm)19
横(mm)60
ねじ穴数3
1個
¥139
税込¥153
5日以内出荷
材質SPCC
仕上ジンクロメートメッキ
1個
¥239
税込¥263
5日以内出荷
パッドアイを取り付ける対象物の裏側に取り付ける事で、補強の役目をします。
裏板を挟むことで、PD、PDR、OPDを曲面(ポール等)へ取り付けることができます。、接地面の補強としても。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ