ポリエステル帆布/塩ビ素材のターポリン/PE/PP製のシート全般に適合。
紫外線劣化防止剤配合で長期使用可能(クリア:2年/ブラック:3年)
施工後、時間の経過と共に粘着強度がUP。
用途シート/テント類の補修・補強に。
仕様離型紙付きタイプ
粘着剤アクリル系
包装形態袋入
適応(素材)ポリエステル帆布・塩ビ素材のターポリン、ポリエチレン・ポリプロプレン製シート等
RoHS指令(10物質対応)対応
PVC製の透明シートやターポリンシートの破れ補修や生地の補強に最適。
透明の塩ビ製の補修テープで、透明度が非常に高いの色を問わず使用できます。
施工後、時間の経過とともに粘着強度がアップします。
材質(シート)塩ビビニール、(粘着剤)アクリル系粘着剤
色透明
材質(本体)マット紙
材質(テープ)アクリル系強粘着材
RoHS指令(10物質対応)対応
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など。
色クリア
タイプ片面
テープ長さ(m)20
主な用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など
粘着力(N/25mm)29
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強力
ぬれた面でも施工可能/補強材を一緒に接着して補強できる/しみこみやすいので、さび穴補修や鉄筋の防錆などに最適です。また、コンクリート補修時に乾燥工程なしでプライマーとして塗布できるうえ、強度が増し粘度が低く伸びやすいので施工効率も上がり有用です。
有機溶剤を使用していない(ソルベントフリー)ので、長期にわたって保管・使用することができますし、接着剤として発泡スチロールなどの発泡材料を溶かすことなく直接塗ることもできます。
用途金属のさび、さびによる劣化や破損等に、補強と防錆コートの両方ができるエポキシ接着剤系補強コーティング剤です。また、コンクリート補修用プライマー、鉄筋防錆用プライマーとして有用です。
色淡い黄色透明
主成分エポキシ
粘度(参考)はちみつくらい
可使時間(分)約10~(使用状況によって変動します。)
主な用途金属
使用環境温度(℃)5以上(30以上の高温環境下での使用は注意が必要です。)
硬化時間(時間)【気温30℃直射日光下で表面硬化】 約4/【最大強度が発揮できる完全硬化状態】24
危険等級Ⅲ/Ⅲ
危険物の類別第四類/第四類
混合比【重量比】主剤100:硬化剤40
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐海水性、耐腐食性、耐衝撃性、高浸潤性、充填効果(低収縮率)、耐薬品性、耐油性(硬化後)
関連資料製品安全データシート(MSDS)(0.53MB) 2液混合手順例(0.4MB)
取扱説明書取扱説明書_GM-1508(0.37MB)
用途自動車補修旧塗膜部(カラーベースぼかし部、クリヤーブロック塗装部)足付け研磨作業、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、木工塗装研磨
粒度1200~1500番相当
適合材金属、木工、樹脂
ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。
天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強力な粘着性があり、水滴にも強く屋外への使用にも良好です。
ポリエチレンフィルムでカバーし、防水能力があります。
手で切れるため、作業時に便利です。
のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途漏水防止・木や樋の固定・折れた竿などの繋ぎなど様々の用途で使用できます。
使用方法接着面のほこりや油分を拭き取ってよく乾かし、しっかり押しつけて貼ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
貼り付けるだけで簡単施工。インフラ、建築物の漏水補修。FRP、金属(鉄:SUS)、ガラス、木材にも接着可能。UGはシート形状、PAは巻形状。
用途インフラ、建築物の漏水補修。
関連資料(4.57MB)
施工時のプライマー不要で優れた作業性、シリコーンの高い耐久性と信頼性を兼ね備えた、建設・土木用防水シリコーン粘着シート。防水施工の簡略化と長期信頼性を実現。
用途インフラ、建築物の漏水補修。
材質主成分:シリコーン
厚さ(mm)1.8
使用温度範囲(℃):-40~180
伸び(%)【切断時】800
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.39MB)
分野【その他】モルタル、コンクリートクラック補修【土木関連】高架橋遊間目地の補修、U字溝目地の漏水防止【建築】施設の漏水補修、ガラス、アルミの止水
一時的な補修、仮止めに最適な防災・台風用養生テープ。
台風など緊急性が高い場合の簡易な対策として有効。
窓ガラスにテープを貼ることで飛散抑止効果の期待。ガラス片による怪我や室内に雨風が侵入するなどの二次災害のリスクも軽減。
巻き戻しが軽く、字も書け、手で簡単に切れる優れもの。
用途台風による窓ガラスの飛散防止やブルーシート等の仮止め、防災、一時的な補修、表示作業用に。
寸法(幅Wmm×長さLm)50×25
粘着力(N/10mm)3.36
引張強度(N/10mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。
夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。
薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。
透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。
永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途サッシ窓・開口部周りの透湿・防水シートの固定・補修など
剥離紙両面
適合用途粗面
主なワークパーツ
形状安定性にすぐれ、貼り付け作業時の位置決めが簡単です。
各種防じんシートへ強力に接着します。
不織布ベースの両面接着テープに比べ、テープ厚みが均一です。
用途携帯電話、デジタルビデオカメラのLCDクッション材の固定、デジタルビデオカメラの銘板固定
材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.15
色クリア
長さ(m)50
粘着力3.5N/10mm
仕様ねじサイズ = No. 10寸法 = 12.7 x 19.8mm材料 = 鋼仕上げ = クリアパッシベーション, 亜鉛めっきパネルの厚さ最大 = 2mmパネルの厚さ最小 = 0.9mm長さ = 12.7mm幅 = 19.8mmキャプティブ「U」又は「Spire」留め具. キャプティブ「U」又は「Spire」ナット/クリップでは、薄板、ファイバボード、ハードボードなどの不適切な薄型シート素材で機械又はセルフタッピングねじを使用するという問題を簡単に解決できます。. 亜鉛めっき及び透明不動態化仕上げスプリングスチール製 メートル、BA、及びセルフタッピングねじの形式で用意
ナット径No.10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
仕様ねじサイズ = No. 8寸法 = 11.1 x 16.6mm材料 = 鋼仕上げ = クリアパッシベーション, 亜鉛めっきパネルの厚さ最大 = 1.6mmパネルの厚さ最小 = 0.5mm長さ = 11.1mm幅 = 16.6mmキャプティブ「U」又は「Spire」留め具. キャプティブ「U」又は「Spire」ナット/クリップでは、薄板、ファイバボード、ハードボードなどの不適切な薄型シート素材で機械又はセルフタッピングねじを使用するという問題を簡単に解決できます。. 亜鉛めっき及び透明不動態化仕上げスプリングスチール製 メートル、BA、及びセルフタッピングねじの形式で用意
ナット径No.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
仕様ねじサイズ = M4寸法 = 11.1 x 16.6mm材料 = 鋼仕上げ = クリアパッシベーション, 亜鉛めっきパネルの厚さ最大 = 1.6mmパネルの厚さ最小 = 0.5mm長さ = 11.1mm幅 = 16.6mmキャプティブ「U」又は「Spire」留め具. キャプティブ「U」又は「Spire」ナット/クリップでは、薄板、ファイバボード、ハードボードなどの不適切な薄型シート素材で機械又はセルフタッピングねじを使用するという問題を簡単に解決できます。. 亜鉛めっき及び透明不動態化仕上げスプリングスチール製 メートル、BA、及びセルフタッピングねじの形式で用意
ナット径M4
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
仕様ねじサイズ = M4取付け穴径 = 5.4mm本体外形寸法 = 7.9mm本体深さ = 2.4mm材料 = 鋼仕上げ = 透明不動態化、亜鉛材料の厚さ最大 = 2.3mm材料の厚さ最小 = 1.5mmセルフクリンチングナット. ケース硬化軟鋼、亜鉛めっき及び不動態化(BS3382準拠) セルフクリンチングナットは、プレス工具又はそれに類似した非衝撃装置を使用して組み立ててください。Hank(R)ブッシュはプレスすることも、手でリベットを使用することもできます。 硬度が80 Rb (150VPN)を超えるシート材での使用には適していません。
ナット径M4
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
関連キーワード