59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエステル帆布/塩ビ素材のターポリン/PE/PP製のシート全般に適合。 紫外線劣化防止剤配合で長期使用可能(クリア:2年/ブラック:3年) 施工後、時間の経過と共に粘着強度がUP。
用途シート/テント類の補修・補強に。 仕様離型紙付きタイプ 粘着剤アクリル系 包装形態袋入 適応(素材)ポリエステル帆布・塩ビ素材のターポリン、ポリエチレン・ポリプロプレン製シート等 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴埋め・成形用 エポキシパテ セメダイン 動画あり
接着力の強いエポキシ樹脂を成分とした接着パテです。 パテ状のため肉盛り成型が簡単にできます。 各種スポーツ製品(ボード、ラケットグリップなど)の成型補修、欠けたものの補修、造形美術など用途と使い方はいろいろ。 水に浮くほど軽く、くぎの打てるものなど特長のある商品が揃っています。 硬化後は、塗装やヤスリがけが可能です。
用途ヒビ、すきま、こわれ、欠けなどの補修、接着、穴埋め、成形に。
1本(60g)ほか
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

●軽さ、手軽さ、しなやかさを備えつつ、強力な粘着力を確保した布テープです。 ●軽量、コンパクト。手切れ性が良好で、巻き戻しもスムーズです。●巻き戻しが軽く、使いやすさに優れています。●強力な粘着力でしっかり貼りつき、耐水性に優れています。●油性インクで文字が書けます。
用途●一般包装用●段ボール包装用●ご家庭等での補修、仮止め、結束用●小荷物、小包などの梱包、荷造りなど クリーム 基材布系 粘着剤ゴム 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)147.1 粘着力(N/25mm)8.53 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟、強力
1巻ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しなやかな薄手タイプ。 スフモス基材に粘着剤を厚く塗布した布粘着テープ。 粗面に対しても良好な接着性をもっています。
用途宅配便、小包などの包装に。 紙箱などの角の補強に。 結束、仮止め、万能補修用に。 引張強度(N/25mm)178 粘着力(N/25mm)9.5 引張強度(N/18mm)186.3 粘着力(N/18mm)7.55 巻戻し力(N/18mm)5.59 巻戻し力(N/25mm)6.3 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 3本撚り。
用途農園芸用・グリーンネットの補修用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寺岡製作所再生PET布テープ
エコ商品、RoHS
環境に配慮し再生材料と自然由来の素材を使用しています。グリーン購入法適合品です。基材に再生PET100%使用。薄くしなやかなため凹凸にもなじみやすく、軽包装から重包装まで対応しています。手切れ性が優れており作業効率UP!
用途一般包装(軽包装から重包装まで対応)。段ボール包装。各種の仮止め・補修・結束。 基材再生ポリエステル繊維 テープ長さ(m)25 粘着剤ゴム粘着剤 伸び(%)18 引張強度(N/25mm)89.2 粘着力(N/25mm)11.26 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)16 グリーンマーク認定 再生材使用使用
1巻ほか
459 税込505
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

きれいな色でカラフルに色分けできます。
用途宅配便・小包などの包装に。 掲示物仮止め、補強に。 結束・仮止め・万能補修用に。 引張強度(N/25mm)186.3 粘着力(N/25mm)24.20
1巻ほか
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

テープの色は白ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。 質量(g)170 主な用途補修用 粘着力(N/10mm)11.39 粘着力(N/25mm)28.48 剥離紙あり RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水
1巻ほか
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄くて強力、7色をラインナップ。
用途宅配便・小包などの包装に。 掲示物仮止め、補強に。 結束・仮止め・万能補修用に。
1巻ほか
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

テサ (tesa)補修テープ
RoHS
粘着力に優れ、粗面にもよくつきます。耐候性に優れています。
用途屋内・屋外用留め、結束、補強、マーキングなどあらゆる用途に。 仕様筆記可、テープカット条件:手切れ可 材質基材:アクリルコート布、粘着剤:ゴム系 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,298 税込1,428
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来、接着が困難とされていたポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)、EPDM、ポリアセタール(POM)、軟質塩ビ(SPVC)などの難接着材を短時間で強力に接着することが可能な難接着材用前処理剤です。
使用方法1接着面に付いている汚れ、油分を取り除きます。2ガーゼや布などに含ませて、接着面に2~3回擦り付けるように塗布して下さい。(刷毛による塗布も可)3十分に乾燥させて下さい。4乾燥後、接着面の片面に瞬間接着剤を点、線状に適量塗布し、すぐに貼り合わせて固定して下さい。5実強度に達するまで約30分は静置して下さい。 内容量(mL)各:10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量10mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.2MB) 可使時間(時間)12以内 危険物の性状水溶性
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

無包装のため開封の手間が無くなり、ゴミを減らすことができます。
用途段ボールの封緘、補修に。 仕様テープカット条件:手で切断可能 トラスコ品番396-3994 材質基材:スフ、PET、粘着剤:天然ゴム系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.2 ダンボール 長さ(m)25 粘着力(N/10mm)4.1 引張強度(N/10mm)32.6 粘着力(N/25mm)10.25 RoHS指令(10物質対応)対応 紙管長さ(mm)76(3インチ)
1箱(30巻)
9,998 税込10,998
翌日出荷

独自のナノテク&密着技術で、素材の奥まで塗料の粒子が浸透して強力に密着しますので一度塗ってしまえば、引っ張ってもねじっても塗装面は割れたり剥がれたりしません。 また素材の質感も変えないので、まるで染めたような仕上がりになります。独自の密着技術により従来は塗装の困難だった皮革・布やABS樹脂・PVC素材にも塗装ができます。 何故剥がれないのか通常の塗料の場合一見平らに見える素材の表面も、電子顕微鏡レベルで細かく見てみると実はデコボコしています。 通常の塗料はそのデコボコの深部まで入れないので、塗料と素材との接地面は図のように赤い部分のみなのです。 接地面が少ないということはそれだけ剥がれやすいと言う事になります。 EA942DM-1/-9の場合、独自の技術により粒子を超微粒化し、素材のデコボコの深部にまで浸透します。 この浸透力のおかげで素材への接地面が大幅に増え、いくらひっぱっても割れない柔軟性を生んでいるのです。 また、耐摩耗性が優れているのもこの浸透力に理由があります。 何かの衝撃で表面が削れても、デコボコの山のてっぺんの塗料が剥がれるだけなので、見た目には全く色が剥がれていない様に見えるのです。 F☆☆☆☆認証日本塗料協会から最高の等級のF☆☆☆☆を認証。 F☆はホルムアルデヒド放射量等級を表示しますが、F☆☆☆☆が一番放射量が少ないので、制限無く使用できるということです。 RoHS認証RoHSはEU連合で、2006年7月から施行された電子部品に関連する法令です。 鉛、ポリ臭化ビフェニール、クロム、ポリ臭化ジフェニルエーテル、水銀、カドミウムの人体に悪影響を与える6種類の物質の使用を禁止されています。 RoHS指令も全て合格しています。
用途本革、ビニールレザー、合成皮革、プラスチック、木材等に クリアー 成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤 エスコ品番EA942DM-7 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量132mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1個
4,000 税込4,400
翌々日出荷

独自のナノテク&密着技術で、素材の奥まで塗料の粒子が浸透して強力に密着しますので一度塗ってしまえば、引っ張ってもねじっても塗装面は割れたり剥がれたりしません。 また素材の質感も変えないので、まるで染めたような仕上がりになります。独自の密着技術により従来は塗装の困難だった皮革・布やABS樹脂・PVC素材にも塗装ができます。 何故剥がれないのか通常の塗料の場合一見平らに見える素材の表面も、電子顕微鏡レベルで細かく見てみると実はデコボコしています。 通常の塗料はそのデコボコの深部まで入れないので、塗料と素材との接地面は図のように赤い部分のみなのです。 接地面が少ないということはそれだけ剥がれやすいと言う事になります。 EA942DM-1/-9の場合、独自の技術により粒子を超微粒化し、素材のデコボコの深部にまで浸透します。 この浸透力のおかげで素材への接地面が大幅に増え、いくらひっぱっても割れない柔軟性を生んでいるのです。 また、耐摩耗性が優れているのもこの浸透力に理由があります。 何かの衝撃で表面が削れても、デコボコの山のてっぺんの塗料が剥がれるだけなので、見た目には全く色が剥がれていない様に見えるのです。 F☆☆☆☆認証日本塗料協会から最高の等級のF☆☆☆☆を認証。 F☆はホルムアルデヒド放射量等級を表示しますが、F☆☆☆☆が一番放射量が少ないので、制限無く使用できるということです。 RoHS認証RoHSはEU連合で、2006年7月から施行された電子部品に関連する法令です。 鉛、ポリ臭化ビフェニール、クロム、ポリ臭化ジフェニルエーテル、水銀、カドミウムの人体に悪影響を与える6種類の物質の使用を禁止されています。 RoHS指令も全て合格しています。
用途本革、ビニールレザー、合成皮革、プラスチック、木材等に コスミックブルー 成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤 エスコ品番EA942DM-5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量132mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1個
4,000 税込4,400
翌々日出荷

独自のナノテク&密着技術で、素材の奥まで塗料の粒子が浸透して強力に密着しますので一度塗ってしまえば、引っ張ってもねじっても塗装面は割れたり剥がれたりしません。 また素材の質感も変えないので、まるで染めたような仕上がりになります。独自の密着技術により従来は塗装の困難だった皮革・布やABS樹脂・PVC素材にも塗装ができます。 何故剥がれないのか通常の塗料の場合一見平らに見える素材の表面も、電子顕微鏡レベルで細かく見てみると実はデコボコしています。 通常の塗料はそのデコボコの深部まで入れないので、塗料と素材との接地面は図のように赤い部分のみなのです。 接地面が少ないということはそれだけ剥がれやすいと言う事になります。 EA942DM-1/-9の場合、独自の技術により粒子を超微粒化し、素材のデコボコの深部にまで浸透します。 この浸透力のおかげで素材への接地面が大幅に増え、いくらひっぱっても割れない柔軟性を生んでいるのです。 また、耐摩耗性が優れているのもこの浸透力に理由があります。 何かの衝撃で表面が削れても、デコボコの山のてっぺんの塗料が剥がれるだけなので、見た目には全く色が剥がれていない様に見えるのです。 F☆☆☆☆認証日本塗料協会から最高の等級のF☆☆☆☆を認証。 F☆はホルムアルデヒド放射量等級を表示しますが、F☆☆☆☆が一番放射量が少ないので、制限無く使用できるということです。 RoHS認証RoHSはEU連合で、2006年7月から施行された電子部品に関連する法令です。 鉛、ポリ臭化ビフェニール、クロム、ポリ臭化ジフェニルエーテル、水銀、カドミウムの人体に悪影響を与える6種類の物質の使用を禁止されています。 RoHS指令も全て合格しています。
用途本革、ビニールレザー、合成皮革、プラスチック、木材等に サンイエロー 成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤 エスコ品番EA942DM-6 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量132mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1個
4,000 税込4,400
翌々日出荷

独自のナノテク&密着技術で、素材の奥まで塗料の粒子が浸透して強力に密着しますので一度塗ってしまえば、引っ張ってもねじっても塗装面は割れたり剥がれたりしません。 また素材の質感も変えないので、まるで染めたような仕上がりになります。独自の密着技術により従来は塗装の困難だった皮革・布やABS樹脂・PVC素材にも塗装ができます。 何故剥がれないのか通常の塗料の場合一見平らに見える素材の表面も、電子顕微鏡レベルで細かく見てみると実はデコボコしています。 通常の塗料はそのデコボコの深部まで入れないので、塗料と素材との接地面は図のように赤い部分のみなのです。 接地面が少ないということはそれだけ剥がれやすいと言う事になります。 EA942DM-1/-9の場合、独自の技術により粒子を超微粒化し、素材のデコボコの深部にまで浸透します。 この浸透力のおかげで素材への接地面が大幅に増え、いくらひっぱっても割れない柔軟性を生んでいるのです。 また、耐摩耗性が優れているのもこの浸透力に理由があります。 何かの衝撃で表面が削れても、デコボコの山のてっぺんの塗料が剥がれるだけなので、見た目には全く色が剥がれていない様に見えるのです。 F☆☆☆☆認証日本塗料協会から最高の等級のF☆☆☆☆を認証。 F☆はホルムアルデヒド放射量等級を表示しますが、F☆☆☆☆が一番放射量が少ないので、制限無く使用できるということです。 RoHS認証RoHSはEU連合で、2006年7月から施行された電子部品に関連する法令です。 鉛、ポリ臭化ビフェニール、クロム、ポリ臭化ジフェニルエーテル、水銀、カドミウムの人体に悪影響を与える6種類の物質の使用を禁止されています。 RoHS指令も全て合格しています。
用途本革、ビニールレザー、合成皮革、プラスチック、木材等に ブリリアントレッド 成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤 エスコ品番EA942DM-3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量132mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1個
4,000 税込4,400
翌々日出荷

独自のナノテク&密着技術で、素材の奥まで塗料の粒子が浸透して強力に密着しますので一度塗ってしまえば、引っ張ってもねじっても塗装面は割れたり剥がれたりしません。 また素材の質感も変えないので、まるで染めたような仕上がりになります。独自の密着技術により従来は塗装の困難だった皮革・布やABS樹脂・PVC素材にも塗装ができます。 何故剥がれないのか通常の塗料の場合一見平らに見える素材の表面も、電子顕微鏡レベルで細かく見てみると実はデコボコしています。 通常の塗料はそのデコボコの深部まで入れないので、塗料と素材との接地面は図のように赤い部分のみなのです。 接地面が少ないということはそれだけ剥がれやすいと言う事になります。 EA942DM-1/-9の場合、独自の技術により粒子を超微粒化し、素材のデコボコの深部にまで浸透します。 この浸透力のおかげで素材への接地面が大幅に増え、いくらひっぱっても割れない柔軟性を生んでいるのです。 また、耐摩耗性が優れているのもこの浸透力に理由があります。 何かの衝撃で表面が削れても、デコボコの山のてっぺんの塗料が剥がれるだけなので、見た目には全く色が剥がれていない様に見えるのです。 F☆☆☆☆認証日本塗料協会から最高の等級のF☆☆☆☆を認証。 F☆はホルムアルデヒド放射量等級を表示しますが、F☆☆☆☆が一番放射量が少ないので、制限無く使用できるということです。 RoHS認証RoHSはEU連合で、2006年7月から施行された電子部品に関連する法令です。 鉛、ポリ臭化ビフェニール、クロム、ポリ臭化ジフェニルエーテル、水銀、カドミウムの人体に悪影響を与える6種類の物質の使用を禁止されています。 RoHS指令も全て合格しています。
用途本革、ビニールレザー、合成皮革、プラスチック、木材等に ロイヤルグレー 成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤 エスコ品番EA942DM-4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量132mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1個
4,000 税込4,400
翌々日出荷

寺岡製作所ノンパッケージ 再生PET布テープ
エコ商品、RoHS
無包装でゴミ削減!。ゴミを減らしたECO製品!。箱を開けたらすぐ使用可能!。環境に配慮し再生材料と自然由来の素材を使用しています。グリーン購入法適合品です。基材に再生PET100%使用。薄くしなやかなため凹凸にもなじみやすく、軽包装から重包装まで対応しています。手切れ性が優れており作業効率UP!
用途一般包装(軽包装から重包装まで対応)。段ボール包装。各種の仮止め・補修・結束。 クリーム テープ幅(mm)50 基材再生ポリエステル繊維 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.18 粘着剤ゴム粘着剤 伸び(%)18 主な用途梱包 引張強度(N/25mm)89.2 粘着力(N/25mm)11.26 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)16 グリーンマーク認定 再生材使用使用
1箱(30巻)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

両面テープ 厚手 モノタロウ 動画あり
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。 テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。 多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用 カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用 厚さ厚手 粘着力(N/10mm)2.39 粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 適合用途粗面 主なワークパーツ
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接着後も皮膜は柔軟性を保つので、布や皮の風合いをそのまま残せます。
用途柔らかいものの接着に(皮革・合成ゴム・ウレタンフォーム・布・紙など)。 レザークラフト。 家具や建具の補修。 バッグや靴、スポーツ用品の補修。 成分SBR系溶剤形 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(170mL)
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

染めQ エアゾール 染めQ(旧テロソン) 動画あり
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ! 染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。 そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。 また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。 カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。 まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

エアコンフィルター モノタロウ 動画あり
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
1個ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

耐油手袋 ロング モノタロウ 動画あり
裏布に抗菌防臭加工を施しているため、使用後の汗くささが大幅に減少し、いつも衛生的で爽やかな使い心地。シームレス手袋なので、手になじみ、長時間作業にも疲れにくい。強力な滑り止め加工で、特に油(鉱物油、動・植物油)の中での作業に効果抜群!
用途石油精製業、化学工業などに。自動車、船舶、機械の製作組立て、及び建設、補修作業に。 材質(裏)綿100% 材質(表)塩化ビニール樹脂(非フタル酸系エステル可塑剤入り) RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1双
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多用途接着剤 スーパーXゴールド(速硬化) セメダイン 動画あり
2分で動きづらくなり、15分で実用強度に達する速硬化タイプです。 弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。 硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 タレにくく、垂直面にも使用しやすい。 凹凸面も接着できる、無溶剤タイプです。 皮・布など、柔らかい素材の柔軟性を失いません。
用途クツ、バッグ、ベルト、衣類、壁紙、家具、玩具、陶磁器、アクセサリー、模型、フック、表札などの接着・補修に。 特性多用途、速硬化、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可 仕様【動きづらくなる時間】約2~3分(23℃湿度50%)、【実用強度に達する時間】約15分(23℃湿度50%) 主成分変成シリコーン樹脂 耐熱温度(℃)-40~120 完全硬化時間約24時間(23℃湿度50%) オープンタイム(分)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。)
1本(20mL)ほか
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手でまっすぐ切れて油性マジックで文字が書けます。
用途宅配便・段ボール箱の包装に。結束・仮止め・簡易補修にも。 材質布+ポリエステル 幅(mm)50 厚さ(mm)0.23 長さ(m)25 粘着剤ゴム系 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
6日以内出荷

ゴム系溶剤形接着剤 速乾Gクリア(透明) セメダイン 動画あり
合成ゴム系溶剤形接着剤です。 ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなど、幅広い材質を強力に接着できます。 初期接着力が強く、接着作業が簡単です。 透明タイプで、接着後も皮膜に柔軟性があるので、ゴム・皮革・布などの接着に適しています。
用途レザークラフト、手芸、日曜大工、家具や住まいの補修、バッグや靴の補修、スポーツ用品の補修、玩具の補修。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接着の悪い下地面に、すぐれた接着効果があります。 うすめずにそのまま使用できます。 古いカベ紙の面や接着性の悪いせんい壁・砂壁などの凹凸のある下地面や化粧合板・ツヤあり塗装面などに、すぐれた接着効果を発揮します。 カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。 裏面に水をつけて貼る再湿カベ紙に使用すると、接着効果がさらに高まります。 のりが乾くまでの間、柄合わせや位置合わせの修正ができます。
用途ビニルカベ紙・紙カベ紙・布カベ紙の壁面に。 せんい壁・砂壁などの凹凸面、化粧合板、ツヤあり塗装面の壁面に。 カベ紙の破れ・はがれの補修に。 成分変性でん粉、合成樹脂、カビドメ剤 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1袋(400g)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。 土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。 環境にやさしい無鉛タイプ。 グリーンマーク RoHS指令対応品
用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。 配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。 治具類の識別表示。 日曜大工などの家具の補修や梱包。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1パック(10巻)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

透明で柔軟性があり、きれいに仕上がります。 速乾タイプですから手早い補修ができます。
用途ビニールフイルムやビニールシート同士及びこれらと紙・木・布などの接着 ビーチボールやビニールプールのパッチ補修 透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状安定性にすぐれ、貼り付け作業時の位置決めが簡単です。 各種防じんシートへ強力に接着します。 不織布ベースの両面接着テープに比べ、テープ厚みが均一です。
用途携帯電話、デジタルビデオカメラのLCDクッション材の固定、デジタルビデオカメラの銘板固定 材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.15 クリア 長さ(m)50 粘着力3.5N/10mm
1巻
2,298 税込2,528
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐候性のある強力な粘着剤で、ボイド管の穴ふさぎなどに実力発揮。 しかも、のり残りが少なく、夏場でもベトつきません。 建築現場の多様なシーンで活躍します。 強粘度で耐候性に優れた粘着剤を使用し、接着力を高めています。 特殊ラミネート加工を施しているので、防水性・撥水性・耐候性に優れています。 のり残りが少なく、比較的きれいにはがせます。
用途立上がり管の開口部の穴ふさぎに ボイド管のろ防止・固定に 排水マスのふたふさぎに 養生用ベニヤ板の固定に 主な用途多用途 特性耐候性、防水性、撥水性 粘着タイプ強粘着
1ケース(30巻)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BSコンクリートサンダー イチグチ 動画あり
サンドペーパーを使った特殊な構造が、鋭い切れ味となめらかさ、更に耐久性と安全性を実現しました。 コンクリートに余分な喰い込みを与えず、表面研磨や補修、面取りやバリ取りをスムーズに行うことができます。
用途コンクリートの表面研磨、よごれ落とし、バリ取り、面取り、モルタルの塗装はがし、コンクリート床の面ならし 粒度24 砥材シリコンカーバイド 研磨材の構造サンドペーパー 羽根枚数62 適合材コンクリート、モルタル、大理石、瓦、タイル、レンガ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

梱包用布テープのスーパーエコノミータイプ。
用途ダンボールはこの封緘、一般梱包、各種補修。 材質ポリエチレンラミネート布 主な用途梱包用 ボールタック32 粘着力(N/10mm)4.1 引張強度(N/10mm)32.6 粘着力(N/25mm)11 保持力(mm/15分)0.3
1巻
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。 とっても小さい、細部研磨用ホイル! 特に注意深く製造した小型フラップホイルです。 高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。 アルミナ砥材を使用しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 キズ取り パイプの内面研磨 サビ落とし 直径×幅W(mm)20×20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 軸径×軸長(mm)3×30 適合材鉄、ステンレスなど RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。 とっても小さい、細部研磨用ホイル! 特に注意深く製造した小型フラップホイルです。 高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。 アルミナ砥材を使用しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 キズ取り パイプの内面研磨 サビ落とし 直径×幅W(mm)15×20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 軸径×軸長(mm)3×30 適合材鉄、ステンレスなど RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽くてコンパクトなため、持ちやすく作業が楽です。使うとき手で切り易いのも特長です。
用途梱包、各種の仮止め、補修、結束など。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テープの片側に芯を入れ、浮きをつくることで理想的なぼかし塗装を実現。 テープ、芯とも柔軟な素材で、曲線のきつい部分もスムースに、きれいに貼ることが可能。
用途プレスラインのアール部やドア等の狭い部分のぼかし塗装 幅(mm)約13 長さ(m)16 材質(テープ)ポリエチレン不織布、(芯)紙 太さ(Φmm)約1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷

頑固な汚れを落とし塗装のつやと撥水性をよみがえらせます。 スリキズの補修にも使えます。 油汚れ、インクなどの頑固な汚れ落としに効果的です。 フロアークリアーで塗装されたフローリングにご使用いただけます。 汚れを落とし、膜を造ることなく表面に必要な植物ワックス(カルナバワックス、カンデリラワックス)を補い、防汚性を向上させます。 1m2に小さじ2杯程度を乾いた布やオプティセットのアクティブファイバー布や乾いた布で薄く塗り広げます。 小さなキズや頑固な汚れはオスモポリッシングパッドにワックスアンドクリーナーをつけて軽くこすると落とせます。
用途フロアークリアーで塗装されたフローリングにご使用いただけます/床以外にも屋内木部、家具、建具のメンテナンスにご利用いただけます 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
7,898 税込8,688
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。 とっても小さい、細部研磨用ホイル! 特に注意深く製造した小型フラップホイルです。 高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。 アルミナ砥材を使用しています。
用途凹凸面、曲面の研磨 鋳物肌の研磨 細部、狭部の研磨 サビ落とし 塗装前の研磨 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

無溶剤アクリル粘着剤とPETスクリムを使用した柔軟で強力な両面テープです。初期タックと粘着力に非常に優れ、あらゆる被着体にしっかりと接着します。粗面や3D面にもよくなじみます。柔軟でありながら寸法安定性に優れます。耐久性に優れ、長期間の使用に適しています。
用途ターポリン、ビニールの補修。鞄、スーツケースの内装の補修。難接着樹脂の接合。フォーム、フェルト、布などの接合 長さ(m)15 剥離紙グラシン紙 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途粗面 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ
1巻
2,498 税込2,748
当日出荷