69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
落とし梁工法でのボイド固定具。材質:ポリプロピレン(PP)。梁型枠、配筋内の狭い空間での貫通穴工事に使えます。所定の墨に合わせボイダーSを梁の両側に釘打ち固定をします。梁鉄筋が組み上る頃、補強筋内にボイド管を仮止めします。
1個
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

曲げ加工による異形筋切断箇所(垂直曲げ部)の補強に使用します。 アウトサイド、インサイドのどちらにも使用できます。
適合ミラメッシュ全サイズ(ラック直線部:異形筋用)、曲げ角度範囲:10°~90° 材質スチール製
1個
899 税込989
翌々日出荷

壁面、スラブの配筋を利用し、ボイド管固定の補助が簡単にできます。 支持バーは自在に曲げられます。
1セット(10本)
2,998 税込3,298
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンクリートのかぶり厚を簡単に確保できます。 スリーブ管・ボイド管を差し込むだけで簡単に固定でき、施工時間を大幅に短縮できます。 従来の針金での固定に比べ施工時間を大幅に短縮できます。
用途戸建住宅のコンクリート基礎のスリーブ管固定。 厚さ(mm)16
1箱(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄筋にボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。 結束バンドタイプなので、幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。 鉄筋からのコンクリートのかぶり厚40mmタイプと60mmタイプがあります。 樹脂製なので錆の発生がありません。
1セット(10個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄筋にボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。 結束バンドタイプなので、幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。 鉄筋からのコンクリートのかぶり厚40mmタイプと60mmタイプがあります。 樹脂製なので錆の発生がありません。
1セット(10個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ボイド管への取り付けが簡単なワンタッチタイプです。 ボイド管が幕板に簡単に固定できます。 固定は小さな釘でOK! 釘が仮止めできるので作業が容易です。
管の厚さ(mm)(適合)2.0~7.0 適合釘N32・N38・N45
1セット(50個)
4,798 税込5,278
欠品中

軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。 コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。 長さ(m)1
1セット(4本)
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

合成スラブの耐火補強筋を正しい位置に配置する目的に使用する長尺鋼製スペーサーです。鋼選の太さはΦ4mmです
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
1箱(100本)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

免震建物での擁壁及び地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。 制約がある壁面積に近接させて打ち込めるスリーブ形状により、多くの管が配管できます。 擁壁(地中梁)の厚みに合わせて長さ調整ができます。 カクフレキやミラレックス(F)、VE管との接続が容易です。 埋設管サイズと同じ呼びで接続できますから口径が上がることなく、余分な補強筋を入れる手間がありません。 地下からの水浸入を防ぐ、シールテープ付です。 オール樹脂製ですから、錆が発生しません。 養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。)
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
56 税込62
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。 コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。 長さ(m)2
1セット(2本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クランク形状により基礎の上部主筋に干渉しない。 基礎と土台などの緊結に使用します。 本体クランク部分に主筋、補強筋を納めることで基礎の中心にアンカーボルトを立ち上げることが容易にできます。
使用方法基礎に、埋め込み刻印を目安にして埋め込みます。 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
1個
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハタヤリミテッドガスリール 普及型
持ち運びが便利な普及型です。生産物賠償責任保険付です。
常用圧力(MPa)1.0 長さ(m)30 幅(mm)420.5 高さ(mm)415 内径(Φmm)5.0 外径(Φmm)11.5 質量(kg)12.5 仕様酸素:右ネジ袋ナットM16×P1.5アセチレン:左ネジ袋ナットM16×P1.5 トラスコ品番126-9151 形状スパイラル編糸補強特殊合成ゴム製細筋入ツインホース タイプホースナット 奥行(mm)290 接続部ねじ酸素:右ネジニップルM16×P1.5アセチレン:左ネジニップルM16×P1.5
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷

1袋(400個)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電気硝子建材アンカーピース
力骨(補強筋)を正しい位置に定着させるためのものです。ステンレスのプレートを加工したもの。
用途金属枠の溝内の正しい位置に設置するようにします。 材質ステンレス(SUS304) 高さ(mm)10 縦(mm)70 横(mm)53 関連資料ガラスブロック設計施工マニュアル(0.94MB)
1個
299 税込329
3日以内出荷

切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。難削材のALC板専用に設計しています。補強筋に噛み込まない刃先形状です。
用途空調ダクト配管工事に。被削材:ALC板(ピアノ線・2分筋も切断)、石こうボード。 材質ボディー部:炭素鋼、刃部:超硬チップ
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。難削材のALC板専用に設計しています。補強筋に噛み込まない刃先形状です。
用途被削材:ALC板(ピアノ線・2分節も切断)石こうボード。 有効長(mm)135 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,898 税込9,788
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

空調ダクト配管工事に適しています。切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。難削材のALC板専用に設計しています。補強筋に噛み込まない刃先形状です。
用途被削材:ALC板(ピアノ線・2分節も切断)石こうボード。 有効長(mm)150 材質刃部:超硬チップ、センタードリル:合金鋼 シャンクSDS
1本
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空調ダクト配管工事に適しています。切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。難削材のALC板専用に設計しています。補強筋に噛み込まない刃先形状です。
用途被削材:ALC板(ピアノ線・2分節も切断)石こうボード。 トラスコ品番749-2430 適合機種電気ドリル(回転専用)・振動ドリル(回転モード) 材質刃部:超硬チップ、センタードリル:合金鋼 シャンク径(Φmm)10・13兼用 刃径(Φmm)100 有効長(mm)135 刃厚(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

【難削材のALC板専用に設計された回転専用のコアドリル。】。大口径で穴あけもスムーズ。ALC板の補強筋として使われているピアノ線、2分筋もALC板と共に簡単に切断。
用途ALC・石膏ボード
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

【難削材のALC板専用に設計された回転専用のコアドリル。】。大口径で穴あけもスムーズ。ALC板の補強筋として使われているピアノ線、2分筋もALC板と共に簡単に切断。
用途ALC・石膏ボード
1本
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

【難削材のALC板専用に設計された回転専用のコアドリル。】。大口径で穴あけもスムーズ。ALC板の補強筋として使われているピアノ線、2分筋もALC板と共に簡単に切断。
用途ALC・石膏ボード
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

湿潤面施工が可能な土木建築用の高強度エポキシ樹脂です。 強固な接着力、チクソトロピー性を付与することによる壁・天井施工での液ダレ減少による作業効率の向上が特長となっております。 コンクリート、モルタル、金属などへの接着性が優れておりアンカーや差筋用の樹脂として最適です。 設備機器・ブラケット設置等の設備工事、増改築回収による差筋・耐震補強などの建築工事、その他土木工事や建築工事の様々な分野でご利用できます。 接着強度が優れています。コンクリートや金属への接着性に優れています。 硬化後の耐水性・耐久性に優れています。 2連式カートリッジのため、計量や混合が不要です。 水質基準規格適合品。
用途アンカーボルトの固定、ステンレス等の金属や塩ビの接着など。 コンクリートクラックの補修。コンクリートの隙間の充填接着。 主な用途アンカーボルトの固定、ステンレス等の金属や塩ビの接着など 使用方法1.接着面の油、錆、汚れなど接着性を阻害する要因になるものを除去し、必要に応じてサンドペーパー等による下地処理をしてください。2.カートリッジのキャップを取り外してください。3.カートリッジの吐出口にミキシングノズルを取付けてください。4.トリガーを完全に前に押し出してピストンロッドを最後尾まで引出、カートリッジをセットします。カートリッジは正確にセットしてください。5.トリガーを引き、ミキシングノズルから混合液が出始めたら、3~4回分は、必ず捨て打ちしてください。6.トリガーを引き、孔内に必要量の樹脂を注入してください。トリガーを前に押し出すと、樹脂の吐出が止まります。7.完全に固着するまで動かさないでください(施工後24時間以上の養生が必要です)。8.完全硬化をご確認後ご使用ください。9.器具類に付着した樹脂は硬化する前に拭き取ってください。 主成分(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)変性脂肪族ポリアミン 比重1.12 粘度マヨネーズ状 可使時間(分)28(23℃/100g) 引張強度(MPa)48.3 外観グレー 容量混合比主剤:硬化剤=2:1 硬化時間(時間)14~16(10℃)、5~6(20℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 圧縮強度(MPa)86.7 曲げ強度(MPa)85.9 硬度(ショア D)85HD 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1箱(400mL×20本)
139,800 税込153,780
6日以内出荷

フィッシャーボルトアンカー FAZ2
フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
1セット(20本)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

UR21 ALC用 STシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 動画あり
【難削材のALC板専用に設計された回転専用のコアドリル。】。大口径で穴あけもスムーズ。ALC板の補強筋として使われているピアノ線、2分筋もALC板と共に簡単に切断。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ALC・石膏ボード 有効長(mm)130 適合品番【センタードリル】CDR-T220 関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB) 取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

UR21 換気扇用セット(110・160)ALC用 ユニカ 動画あり
難削材のALC板専用に設計された回転専用のコアドリル。大口径の穴あけもスムーズ。ALC板の補強筋として使われているピアノ線、2分筋もALC板と共に簡単に切断。1シャンクで口径110mmと160mmのボディをワンタッチで交換。タイトリングを回すだけでボディを強固にセット。広い接触面積で回転力を効率的に伝導。フランジ部は軽くて錆びに強い新素材(高力アルミ合金)を使用し軽量化。センタードリルもワンタッチ着脱機構。
用途ALC・石膏ボード 有効長(mm)130 適合品番【センタードリル】CDR-H210 口径(mm)110+160 関連資料UR21換気扇用セットシリーズ チラシ(2.67MB) 取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
1セット
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートのかぶり厚を一定に確保できる取付材。材質:リサイクルPP。スリーブ管、ボイド管を鉄筋に差し込むだけの簡単施工です。施工の手間と施工時間を大幅に軽減できます。
対応【鉄筋】異形鉄筋D10/D13※3
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複合金物で、ホールダウン補強+筋かい補強+接合部補強ができる。 半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。
用途柱脚接合部補強(後付けホールダウン) 材質JIS G-3101(SS400) セット内容ガードブーメラン×1個、ガードアンカー12×1個、コーチスクリューボルト(M2×100mm)×6本、M5ビス×7本、全ネジアンカー(M12×115mm)×2本、ケミカルアンカー(打込み型 径13×100mm)×2本 表面処理溶融亜鉛メッキ 短期許容引張耐力(kN)24.1
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

複合金物で、ホールダウン補強+筋かい補強+接合部補強ができる。 半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。
用途柱脚接合部補強(後付けホールダウン) 材質JIS G-3101(SS400) セット内容ガードブーメラン×1個、ガードアンカー16×1個、コーチスクリューボルト(M2×100mm)×6本、M5ビス×7本、全ネジアンカー(M16×120mm)×2本、ケミカルアンカー(打込み型 径17×100mm)×2本 表面処理溶融亜鉛メッキ 短期許容引張耐力(kN)26.2
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紙製使い捨てコンクリート供試体型枠です。紙管のため軽量かつ安全です。
用途コンクリートの供試体型枠 JIS規格A-5308
1箱(60個)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無筋基礎の場合、既存基礎と新設基礎をスタッドジベルで一体化し建物全体を支える。 複合金物で、ホールダウン補強+筋かい補強+接合部補強ができる。 半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。
用途柱脚接合部補強(後付けホールダウン) 無筋コンクリート基礎用 材質JIS G-3101(SS400) セット内容ガードブーメラン×1個、ガードアンカー12×1個、コーチスクリューボルト(M2×100mm)×6本、M5ビス×7本、全ネジアンカー(M12×115mm)×2本、ケミカルアンカー(打込み型 径13×100mm)×2本 表面処理溶融亜鉛メッキ 短期許容引張耐力(kN)24.1
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無筋基礎の場合、既存基礎と新設基礎をスタッドジベルで一体化し建物全体を支える。 複合金物で、ホールダウン補強+筋かい補強+接合部補強ができる。 半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。
用途柱脚接合部補強(後付けホールダウン) 無筋コンクリート基礎用 材質JIS G-3101(SS400) セット内容ガードブーメラン×1個、ガードアンカー16×1個、コーチスクリューボルト(M2×100mm)×6本、M5ビス×7本、全ネジアンカー(M16×120mm)×2本、ケミカルアンカー(打込み型 径17×100mm)×2本 表面処理溶融亜鉛メッキ 短期許容引張耐力(kN)26.2
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用端末(下)。主にパイプの端部に使用。傾斜にも対応可能。一方のパイプを貫通して補強用筋交いとしても使用できます。根角ボールト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など 材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用端末(上)。主にパイプの端部に使用。傾斜にも対応可能。一方のパイプを貫通して補強用筋交いとしても使用できます。※頂上部でご使用いただけます。キャップ蓋、根角ボルト、ナット(ドブメッキ仕上)付き。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など 材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

補強層2層。筋入り
エスコ品番EA125AE-20 質量(g)430/m 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)0.98 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1本
12,500 税込13,750
欠品中

補強層2層。筋入り
常用圧力(MPa)0.98 エスコ品番EA125AF-30 材質天然ゴム 質量(g)600/m 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)19 外径(Φmm)29 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1本
26,000 税込28,600
翌日出荷