短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。
コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。
洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。
上部寸法(mm)97×97×厚み15
圧縮最大荷重(N)3000
材質鉄
タイプTタイプ
表面処理ダクロメッキ
付属品束1本にビス4本、釘2本
仕様ゴム板貼り
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
KYハウスハッチ用の内蓋補強材です
材質鉄
寸法(mm)600角用
色ホワイト
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
健康住宅対応の束専用接着剤。使いやすく廃棄が容易な省ゴミパッケージ。
湿気硬化型。湿潤面接着に優れています。
非危険物
用途鋼製束及びプラスチック製束の施工
環境対応健康住宅対応製品
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
成分ウレタン樹脂系
不揮発分90%以上
粘度(Pa・s)140±20
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
主なワークパーツ
こんなお得な商品も!

T型鋼製束
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
電気亜鉛メッキと黒色クロメート処理でサビやシロアリを寄せ付けず、住まいの耐久性が向上します。ターンバックル方式で従来工法より作業時間を短縮。施工時の微調整により精度もアップ。施工時はもちろん、施工後に大引がやせてもレベル微調整が簡単に行えます。厚い膜厚13ミクロン以上の電気亜鉛メッキに黒色クロメート処理を施し防錆、防蟻性を高めています。(通常は5ミクロン前後)。大引受にゴム製の板を貼り、木材(大引)との接触音防止に配慮しています。
色シルバー(メッキ)
表面処理ダクロメッキ
こんなお得な商品も!

T型鋼製束
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。
大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。
色シルバー(メッキ)
表面処理ダクロメッキ処理
見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。
別売りでアール用切込み加工品、専用コーナーがあります。
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)2
仕上磨き
穴の有無穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)対応
すぐれた荷重性能を軽量の樹脂製で実現
伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。
簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。
材質66ナイロン(大引受:防虫・防腐・防蟻処理済構造用合板、ロック受:ポリアセタール)
色(柄)ブラック
外枠と蓋枠に気密シール材が付いています。
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品回転取手×1個、補強桟×2本
材質(本体)ポリプロピレン(通気口なし)
外形寸法(mm)616×616×高さ306
容量(L)約70(約70kg)
適合板厚(mm)15
金物本体の幅が25mmとスリムですので真壁への納まりが良い告示記号(に)に対応する床合板用の柱接合金物です。専用ビスTB-101で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取付けが可能です。(床合板35mm厚以下)。床合板の上から取付けるため、床合板を施工後に柱を立てる工法でも支障なく取付けができます。財・建材試験センターによる品質性能試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本、(TB-101)×4本
厚さ(mm)3.2
寸法(mm)25×120×120
規格財・建材試験センター性能試験第01A3046号
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
法規制告示1460号第二号(に)
耐力試験短期基準引張耐力8.3kN
1セット
¥589
税込¥648
欠品中
らくらく床下収納庫<浅型> を2階以上に設置する場合に使用していただく補強金具です。下の階へ落下を防止する金具です。
材質スチール
キリ穴あけで、取手の取り付けも簡単。
15mm厚までのフロア材対応の床下点検口。
フロア材が15mm厚の場合はそのままご使用いただけますが、厚みが満たない場合は捨て貼り等で調整してください。
用途室内用
材質/仕上アルミ製/アルマイト処理
KYハウスハッチ用の内蓋補強材です
材質鉄
寸法(mm)450角用
色ホワイト
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
こんなお得な商品も!

床下点検口
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
外枠・内枠とも10mmの額縁タイプのシンプルなデザイン。温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。
蓋補強材が外枠にのる構造で、高強度の安全設計。
15mmのフロア材または12mmのフローリング材+2.5mm~3.0mmまでの合成仕上げに使用可能。
床面開口寸法が300、450、600と施工性のよい寸法。
用途木質床材用床点検口
材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、回転取手取付けキャップ/ポリプロピレン、蓋補強材/SPCC(HDE45/60のみ付属)、取付ねじ/ステンレス
サイズ600
開口寸法(mm)606×606
付属品棚かご×1、回転取手×1、フタ補強金具(アルミ)×1
長さ(mm)622
厚さ(mm)(フタ板)15
寸法(mm)(フタ板)587×587
奥行(mm)622
深さ(mm)469
内容量(L)110
床面高さ(mm)469以上に対応
点検ラクラクのセパレート式補助根太断熱材。
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
仕様通気孔なし
付属品回転取手×1、補強桟×2、中蓋断熱材×1、セパレート式補助根太断熱材×1セット、補助根太断熱材固定用L金具×1セット
寸法(mm)616×616
高さ(mm)306
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ浅型
容量(L)約44
対応板厚(mm)15
約80Lの大容量。
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
仕様通気孔付
付属品回転取手×1、補強桟×2、中蓋断熱材×1、セパレート式補助根太断熱材×1セット、仕切板×1、補助根太断熱材固定用L金具×1セット
寸法(mm)616×616
高さ(mm)463
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ深型
容量(L)約80
対応板厚(mm)15
開口寸法(mm)909×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
仕様通気孔付
付属品回転取手×2、補強桟×4、中蓋断熱材×2、補助根太断熱材×1セット、網カゴ×1、仕切板×1、補助根太断熱材固定用L金具×1セット、中桟
寸法(mm)919×616
高さ(mm)463
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ深型
容量(L)約126
対応板厚(mm)15
仕様通気孔なし
高さ(mm)325
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ浅型
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
対応板厚(mm)15
2階以上でも使用可能な超浅型収納庫です。
350mLの缶ビール×56本が入ります!
開口寸法(mm)606×606
材質(本体)ポリプロピレン(通気口なし)
材質(枠)アルミ + 樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品回転取手×1個、補強桟×2本、吊金具×1個
容量(L)約40(約40kg)
適合板厚(mm)15
2階以上でも使用可能な超浅型収納庫です。
下階への騒音にも配慮、樹脂コーナー仕様でコーナー部の安全性を向上させました。
350mLの缶ビール×56本が入ります!
開口寸法(mm)606×606
材質(本体)ポリプロピレン(通気口なし)
材質(枠)アルミ + 樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品回転取手×1個、補強桟×2本、吊金具×1個
容量(L)約40(約40kg)
適合板厚(mm)15
開口寸法(mm)1205×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品回転取手×2個、補強桟×4本・吊金具×2個
材質(本体)ポリプロピレン(通気孔なし)
外形寸法(mm)1215×616×高さ325
容量(L)約140(約140kg)
適合板厚(mm)15
枠の色シルバー
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品回転取手×1個、補強桟×2本、吊金具×1個
材質(本体)ポリプロピレン(通気孔なし)
外形寸法(mm)616×616×高さ325
容量(L)約70(約70kg)
適合板厚(mm)15
アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 深型タイプ
内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。
底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。
収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。
点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。
内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。
施工時間を短縮
<床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。
<取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用
材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
外枠の気密材を内蓋が押える構造で気密性が従来タイプより向上。
外枠・内蓋とも12mmの額縁タイプなので、温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。
内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単化。
蓋補強材が外枠にのる構造で、強度が向上。
15mmのフロア材または12mmの合板+1.8mm~3.0mmまでのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、取手裏カバー/ポリプロピレン、気密材/樹脂系発泡体、蓋補強材/SPCC、取付ねじ/ステンレス
最もポピュラーな600型(深型)
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
仕様通気孔付
付属品回転取手×1、補強桟×2、網カゴ×1、皿カゴ×1、仕切板×1
寸法(mm)616×616
高さ(mm)463
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ深型
容量(L)約110
対応板厚(mm)15
材質PP
付属品仕切版1枚
セット内容SPF-60S3×1個、SPF-15S×1個
寸法(mm)564×564×442(SPF-60S3)、516×154×180(SPF-15S)
色アイボリー
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
簡易塗布。省ゴミ。湿気硬化型。床鳴防止。
使いやすく破棄が容易なアプリパック。
用途木質フローリング仕上げ材と木質下地材の接着。
床暖房用木質材の接着。
鋼製束・プラ束の施工。
成分ウレタン樹脂系無溶剤形
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5536、A5550
環境対応健康住宅対応製品
規格JAIA 4VOC基準適合
主なワークパーツ
適合用途低VOC
主な用途木材
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
開口部に外枠を入れるだけ。ワンタッチでスピーティー。
ワンタッチ金具の採用により、ビスを使用せずに開口部に入れるだけで外枠が取付けできます。
外枠・内枠のコーナーは樹脂ですので、従来品より引っかかりにくい構造です。
そのほかに内蓋施工方法・回転取っ手を一新し容易に安定した施工を可能にしました。
置床・在来工法どちらでも使用できる床下点検口です。
用途室内用
材質/仕上アルミ製/アルマイト処理
軟弱な地盤や住宅の重量バランスの問題で破断された基礎、また設備工事など様々な理由でやむを得ずハツる事になった基礎は鉄筋も切断される事が多く基礎強度は著しく低下します。強固な鋼製基礎補強金物「キソフレーム」は土台と基礎をしっかりと緊結することで基礎の強度を復元し、耐力の問題を解決します。また施工後の床下新入が可能となることで以降のメンテナンスを容易に行うことができるようになり、さらに湿気対策である通風も良くなることで床下の良好な環境づくりにも貢献します。付属部品:【KF-710】M-12ハードエッジアンカー×4、M-9コーチスクリュー×2、スプリングワッシャー×2、5.5×75トラスタピックス×2【KF-960】M-12ハードエッジアンカー×4、M-9コーチスクリュー×2、スプリングワッシャー×2、5.5×75トラスタピックス×3【KF-1010】M-12ハードエッジアンカー×6、M-9コーチスクリュー×2、スプリングワッシャー×2、5.5×75トラスタピックス×3
用途土台と基礎や、風窓口上部等に
材質JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材/SS400
表面処理ニッケルクロームメッキ
板厚(mm)4.5
関連キーワード