4行植毛で、3行に馬毛、1行に静電除去ナイロンが植えてあります。
用途紙製品、プラスチック製品、写真感材等の静電気及びホコリの除去等に
全長(mm)270
ブラシ長(mm)145
毛丈(mm)65
トラスコ品番287-4148
材質/仕上柄:木 毛材:静電除去ナイロン ゴールド(0.06)+馬毛
質量(g)70
材質(毛)静電除去ナイロン ゴールド+馬毛
毛幅(mm)15
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
毛材ポリプロピレン
全長(mm)320
毛丈(mm)70
ブラシ長(mm)175
トラスコ品番442-4735
幅(mm)35
質量(g)160
線径(Φmm)0.4
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
毛材馬毛・牛毛
全長(mm)320
毛丈(mm)70
トラスコ品番116-2044
幅(mm)35
質量(g)173
行数4
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
アクリル系繊維に硫化銅を入れることにより、優れた導電性能と静電除去性能を発揮する静電性繊維を活かしたブラシです。静電気による電子機器類などの誤作動、破損の防止や、埃の付着による汚れ防止に、静電除去ブラシでブラッシングするだけで簡単に放電させることができます。
用途フィルム、プラスチック板の除電やホコリ除去など。
大きいブラシは輪転機などにもご利用頂けます。
材質(柄部)木
材質(毛)サンダーロン
ホコリがたまりやすく、掃除がしにくい隅などをきれいにするのに最適です。
全長L(mm)約235
トラスコ品番368-4695
材質柄:ポリプロピレン、毛:アレンファイバー
質量(g)50
商品タイプホウキのみ
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
釘などの金属を使わない荒神箒
寸法(mm)H200×W100×D20
仕様PP
幅(mm)100
全長(mm)200
質量(g)45
材質(ブラシ部)PP
商品タイプホウキのみ
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
産業用静電気除去ブラシ
全長(mm)295
毛丈(mm)30
毛幅(mm)145
TGK品番553-25-11-32
トラスコ品番831-4514
型式STAC303
1個
¥6,890
税込¥7,579
当日出荷
こんなお得な商品も!

静電気除去ブラシ ハンド型
モノタロウ
¥3,398~
税込¥3,738~
アクリル系繊維に硫化銅を入れることにより、優れた導電性能と静電除去性能を発揮する静電性繊維を活かしたブラシです。
静電気による電子機器類などの誤作動、破損の防止や、埃の付着による汚れ防止に、静電除去ブラシでブラッシングするだけで簡単に放電させることができます。
全長(mm)145
毛先幅(mm)135×30
材質(毛)導電繊維製
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
にぎりやすいクシ型で、力が均一にかかります。
毛丈(mm)50
厚さ(mm)5
線径(Φmm)繊維/0.04
材質(毛)サンダロン(アクリル系繊維に硫化銅含浸)
導電性5.85×10-2)Ω・cm
手元での粉末・粒子の払い出しに特化させたパウダーブラシです(濡らして使用することも可能です)。植毛部は幅広設計で、植毛密度を限界まで上げることで集塵力、掻き取り性能を向上させています。耐摩耗性、耐久性、耐油・耐溶剤性に優れたPBT(ポリブチレンテレフタレート)毛を採用しています。PBTはPPに比べ毛腰が強く、反り等の癖がつきにくい特徴があります。
適合規格HACCP対応、食品衛生法適合
線径(Φmm)0.25(ソフト)
材質(グリップ)PP
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート・アニール処理)
寸法H1(mm)85
耐熱温度(℃)120
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)50×40×145
全長×幅W(mm)300×80
材質木柄 馬毛
石工・コンクリートの粉砕作業後の掃除に
幅(mm)160
全長(mm)295
質量(g)283
毛丈(mm)100
毛材タンピコ毛
アズワン品番64-2232-37
1個
¥1,860
税込¥2,046
翌日出荷
土間仕上げ後・壁面清掃・現場の清掃に最適なブラシです。刷毛部分に特殊な先割れ加工をしており、細かなチリや埃を取り除く事に最適です!。先端に爪がついており、取りにくい物を掻き落とすのに便利です!
長さ(mm)(刷毛)160
全長(mm)400
高さ(mm)(刷毛)60
毛幅(mm)45
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
関連キーワード