20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途に合わせてお選びいただけます。ワンタッチで枠(別売)にセット出来ます。ステンレス製なので衛生的です。
材質18-8ステンレス(SUS304)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フルーツなどをつぶしたり、うらごしに。粉ふるいとしても。食器洗い乾燥機可能
材質アミ:18-8ステンレス鋼、ワク:ステンレス鋼 網目30
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衛生面を考慮したアミ固定式のオールステンレス。
高さ(mm)85 材質(枠)18-0ステンレス(SUS430) 材質(網)18-8ステンレス(SUS304)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質アミ:18-8ステンレス鋼、ワク:ステンレス鋼 寸法(mm)190×125×135 サイズLL 質量(g)220
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

片手でラクラクふるえます。食器洗い乾燥機可能。
材質アミ:18-8ステンレス鋼、ワク:ステンレス鋼
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ200×60mm 内径(Φmm)200 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm)60 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

粉ふるいが簡単にできます。
材質本体:ステンレス鋼、樹脂部:ナイロン(耐熱温度150度) 寸法(cm)約15.3×10×10.9
1個
799 税込879
5日以内出荷

錆びにくくお手入れしやすいステンレス製
用途料理やお菓子つくりに 材質【枠】SUS430 0.3mm厚【網】SUS304 Φ0.16mm×40メッシュ
1個
399 税込439
当日出荷



網は取り外して交換できます。荒目(7mm)・中目(5mm)・細目(3mm)が各1枚ずつ付いています。
付属品替え網×各1枚(荒目・中目・細目) 材質(本体)ステンレス 材質(網)鉄・亜鉛メッキ 目合い(mm)荒目(約7)・中目(約5)・細目(約3)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様二重アミ 材質本体:18-0ステンレス、アミ:18-8ステンレス 外径×高さH(Φmm×mm)123×133
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。
用途フルイ 付属品金網3枚付き(粗目・中目・細目) 材質枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ 質量(g)260
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイガークラウン18-8茶漉
焼き上がったケーキの仕上げに粉糖をふりかけたり、急須無しでお茶を入れることができます。手軽に使える大変便利な商品です。
材質18-8ステンレス 網目Φ0.16×40メッシュ
1個
519 税込571
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

受け皿付きで衛生的な編み目の細かい茶こし。卓上使いに便利な茶こしセット。こしてそのまま置いておける受け皿付。ゴミが入りにくい蓋付です。
材質アミ/18-8ステンレススチール、本体/ABS樹脂、フタ/AS樹脂、容器/ポリプロピレン 寸法(mm)183×75×35 アズワン品番65-1224-66
1個
499 税込549
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小麦粉などをふりかけるのに使えて、そのまま収納もできる容器です。 必要な分だけ片手でサッとふりかけられるからムダがありません。 中フタのメッシュにより、均等にきれいにふりかけられます。 片手でサッと使えるので手が汚れません。 ※長期保存はできません。なるべく早めにご使用ください。 <使えるもの> 小麦粉、片栗粉、粉砂糖、きな粉、ココアパウダー等の粉もの
材質ポリプロピレン/ポリエチレン 容量(mL)200 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)-20
1個(1個)
179 税込197
4日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷