材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ(mm)0.5
トレー寸法(mm)254×353×20
180°回転させることで重なりを防止することができます。
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ(mm)0.5
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPP(ポリプロピレン)は乳白色で、コシのない柔らかい材質です。比重が小さく(0.9)、吸湿性がなく、耐薬品性に優れた材質です。
材質PP
色乳白色
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
規格小物部品用トレー。段積できます(180度回転段積)。指掛・手掛で取出し簡単
目的別に収納システムを構築ライフモデュール・ファイルユニットの引出しが使いやすく仕切れます。アクセサリーや文具などが見つけやすく、サッと取り出しやすくなります。
角は指先に合わせたアール処理。収納物や量に合わせて、4種類のトレーを思いどおりに組み合わせて使用できます。単体でも使用でき、数が増えても何段も重ねられます。
机の引出し内の区分けにも便利。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×154×30
材質スチロール樹脂
規格小物部品用トレー。段積できます(180度回転段積)。指掛・手掛で取出し簡単
材質A-PET0.7t
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPS(ポリスチレン)は白色でコシがあります。
仕様スパイク加工、丸洗いOK、防水素材
材質ポリ塩化ビニル100%
寸法(mm)350×280
色スモーク
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
規格小物部品用トレー。段積できます(180度回転段積)。指掛・手掛で取出し簡単
材質A-PET0.5t
PVC製の仕切りトレーです。外寸法は440×320×70H(mm)です。引き出しやトレーの整理整頓に。
材質塩化ビニル
型番2390
外寸法(縦×横×高さ)(mm)440×320×70
1枚
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
規格小物部品用トレー。段積できます(180度回転段積)。指掛・手掛で取出し簡単
材質PS(ポリスチレン)
ウェル数8×12
1個(100個)
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
付箋やクリップなどの小物入れに最適。エキスパンドメタル素材を使用し、とても軽量。ライト・デスクトップパネルと組み合わせて使用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×50×35
材質スチール・ネオジム磁石
規格目安保持荷重200g
ノートパソコンをモニターアームに取り付けるトレーキットです。さまざまなサイズのノートパソコンに対応します。ドッキングステーションも載せることができます。快適な目線にノートパソコンを配置できるので、眼精疲労や肩こりを軽減できます。モニターアームはエルゴトロンLXモニターアーム推奨、互換性のあるアーム製品はホームページをご参考ください。保証期間は安心の5年間。モニターアーム本体は別売です。取扱説明書に従い組み立て、ノートパソコンを取り付けてから各部の調整を行ってください。
用途モニターアーム用アクセサリ
セット内容滑り止めパッド、ノート型パソコン固定用クリップ、トレー固定用ネジ
色ブラック
本体質量(kg)約1.0
荷重範囲(kg)1.1~5.4
保証期間5年間
VESAマウント(mm)100x100、75x75
適合モニターサイズ17.3インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
欠品中
黄銅製グリースニップル。
A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。
タイプA型(ストレート)
材質(本体)黄銅製
表面処理ニッケルメッキ
部材鋼球・硬鋼線
規格小物部品用トレー。段積できます(180度回転段積)。指掛・手掛で取出し簡単
材質A-PET0.5t
【別売】A-7312レタートレーの専用仕切り(1組2枚入り)を使うとチケット、封筒、伝票など用途に応じて仕切りが追加できます。
材質ハイインパクトポリスチレン
幅(mm)249
高さ(mm)54
奥行(mm)2
規格仕切り
1組(2枚)
¥459
税込¥505
当日出荷
トレーの内側に耐油・耐水加工をしているので、ソース・ケチャップなどの漏れを防げます。細長くオープンタイプの形状なので、フランクフルトやホットドッグ等が食べ易くおすすめです。
色未晒無地
規格S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)55×180×43
1袋(40枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
国際標準規格(ISO 3394)対応のトレイです。
名札・処方箋ホルダーには、ICカードや注射箋を収納できるので、患者への払い出しに便利です。
材質ABS(持続性帯電防止)
質量(kg)0.5
タイプトレイ
耐荷重(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×400×55
アズワン品番7-9655-11
有効内寸法(mm)245×345×52
1個
¥3,898
税込¥4,288
33日以内出荷
ホームユースに合ったカラーリングの収納アイテム。あなたの好き、が入れられる。
用途別サイズがピッタリ入るサイズ設計。仕切りのように使えて収納に便利。カットして使えるスペア見出し紙付き。見出し付き。A4ファイルの収納に。 角2封筒も収納可能。子供用のお道具箱に。個別フォルダーを入れて書類管理ができます。ワイドサイズなのでA4クリヤーホルダーが取り出しやすい大きさです。
材質本体/ポリプロピレン(生地厚1.0mm)、ハトメ鋲/ポリカーボネート、見出し/ABS樹脂、見出しセル/PET、見出し紙/上質紙
寸法(mm)262×357×56
規格A4ワイド
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)251×332×55
プラスチックの廃棄削減に貢献する、環境に優しいクラフトの紙トレーです。内側はPEコーティングあり。青果はもちろん、生鮮食品の包装にもおすすめです。※食品の長期保存には適しません。電子レンジ・オーブン使用不可
高さ(mm)25
材質未晒クラフト紙+内側PEコーティング
ホームユースに合ったカラーリングの収納アイテム。あなたの好き、が入れられる。
用途別サイズがピッタリ入るサイズ設計。仕切りのように使えて収納に便利。カットして使えるスペア見出し紙付き。見出し付き。文具小物やレターセットなどの収納に。子供用のお道具箱に。裁縫道具の収納に。
材質本体/ポリプロピレン(生地厚1.0mm)、ハトメ鋲/ポリカーボネート、見出し/ABS樹脂、見出しセル/PET、見出し紙/上質紙
寸法(mm)170×253×56
規格A5
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×228×55
ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用
形状ストレート
コンタクト形状オス
仕様逆芯(電源側)
種類丸型
コネクタ形状PMプラグ
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用
コンタクト形状メス
形状ストレート
仕様正芯(ケーブル側)
種類丸型
コネクタ形状プラグ
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
クラフト紙にPEコーティングしたシンプルな紙製トレー容器。深型なのでパン・揚げ物・サラダ・パスタ・焼きそば等、様々なフードにお使いいただけます。100枚入。
材質未晒クラフト紙+PEコーティング
使いやすくて、とても丈夫なローラートレイです。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
エルゴノミクス対応ワークスペース:VESAピッチ75x75mm/100x100mm互換の昇降式水平多関節アーム(ワイドスクリーン対応、耐荷重8kg)。27インチまで (または34インチ ウルトラワイド) のモニタ1台の積載が可能。広い可動域:画面の上下振り+35/-5度、360度回転(横長・縦長設定)、124mmトラック部分に沿って124mmの高さ調節が可能なシングルモニタアーム。デスクスペースの有効活用:90度に折りたたんで収納できるクッション入りキーボードトレイに左右スライド式マウストレイが付いたデスクマウント型アーム。ケーブル管理機能で整然とした省スペースを実現。フル調整機能:スプリング式高さ調節、90度回転ベースで高い安定性と柔軟な設置に対応(デスククランプまたはグロメット)。狭いスペースでの昇降デスク代用として便利。掃除が簡単:クリーニングしやすい着脱式のマウストレイとプラスチック製リストレストカバー付き。頻繁に手が触れる部分を清潔に保ちやすく、共有オフィスの昇降デスクに最適
用途医療機関、パーティションオフィス、その他スペースが限られた環境で昇降デスクを構成。既存のデスクにクランプまたはグロメットで追加できる費用対効果に優れたソリューション。狭いコーナーで使用するデスクに最適
耐荷重(kg)8(モニターアームをグロメット固定した場合)、2.5(キーボードトレイをグロメット固定した場合)、8(モニターアームをクランプ固定した場合)、1.5(キーボードトレイをクランプ固定した場合)
色ブラック
長さ(cm)66.5999999999999
角度調整範囲+35/-5
幅(m)1.1
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
軽量なのに重厚感があるP.P.製のデスクトレー。
材質本体:ポリプロピレン、ハトメ鋲:ポリカーボネート、見出し:ABS樹脂、見出しセル:PET、見出し紙:上質紙
厚さ(mm)生地:1.5
規格A4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×345×56
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
ホームユースに合ったカラーリングの収納アイテム。あなたの好き、が入れられる。
用途別サイズがピッタリ入るサイズ設計。仕切りのように使えて収納に便利。カットして使えるスペア見出し紙付き。見出し付き。グリーティングカードの収納に。ラッピング用品の収納に。L判写真の収納に。
材質本体/ポリプロピレン(生地厚1.0mm)、ハトメ鋲/ポリカーボネート、見出し/ABS樹脂、見出しセル/PET、見出し紙/上質紙
寸法(mm)118×161×56
規格ミニ
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×136×55
プラグトレー向けの底面給水トレーです。
色黒
規格(幅)64cm×(奥行)32cm×(高さ)5.5cm
1個
¥689
税込¥758
5日以内出荷
【別売】A-7312レタートレーの専用ジョインター(1組4枚入り)。ジョインターを使うと下段のスペースが広がり収納がスッキリ!!
材質ポリプロピレン
幅(mm)40
高さ(mm)61
奥行(mm)10
規格ジョインター
1組(4個)
¥349
税込¥384
当日出荷
コストパフォーマンスに優れたシンプルなトレーです。他社製品と比較し重量を60%カットし、省資源を実現しています。波型カットデザインで怪我の防止につながります。食品対応紙を使用しています。パックスタイルオリジナル規格袋13/14/15号が最適です。
材質紙
外寸法・高さ(mm)27
はめ込み式のため、取付けが簡単です。
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
パネルサイズ(mm)132.5
許容荷重(N)500
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ