189件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
このコーティング剤は塗装表面のクリア層そのものをガラス質に変え、同時に親水効果で水滴が大きく流れやすくなり、フレームをサビ等から守ります。繰り返し使うほど、ピカピカになりさらに汚れに強いボディーになります。高い耐久性と親水性の水引きコーティング剤です。施工後のお手入れは水だけで汚れが落ちやすく、メンテナンスも楽になります。
用途スプレーして拭くだけなので誰でも簡単にコーティングできます。塗装表面のクリア層をガラス化して透明に保つので、ボディーが鏡のような映り込みを魅せ続けます。ガラスそのものを塗装に直接定着し長時間効果が持続します。ノーコンパウントなので、塗装面、金属パーツ、樹脂パーツに使用できます。作業性抜群の簡単便利なコーティング剤です。 容量(mL)150
1本(150mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

洗浄・曇り止め・汚れ防止が1本でできる。 コーティング後の乾燥は不要 入浴時に水をかけるだけで曇りを防止 水洗いだけで日常のお手入れが簡単。
用途浴室鏡・ガラス用 洗浄・防汚・曇り止め 液性中性 成分研磨剤(ケイ酸アルミニウム系鉱物、ケイ酸系鉱物)、超微粒子二酸化ケイ素、水
1本(260g)
4,798 税込5,278
当日出荷

特殊洗剤開発により古いワックスや油分を分解除去。 洗車するごとに親水状態になり、濃色車をなやませるウロコ・水ジミ鱗状痕を予防し、親水コーティング剤の洗車にもおすすめします。
液性弱酸性 危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

F-57 キイロビン ミラクリア PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
雨降りでもうしろがよく見える!サイドミラー用親水剤! 雨の日の運転時、サイドミラーに水滴が付いてて、「うしろが見にくくて危ない」と思ったことはありませんか そんな危険を解消する、サイドミラー用親水剤がキイロビンシリーズから新登場! 作業はとっても簡単。付属の油膜取り剤で油膜を落とし、親水コート剤をひと塗りするだけで、水滴を水の膜に変え、サイドミラーの視界をハッキリさせます。 しかも、効果は5ヶ月持続!高濃度ガラス系親水剤が、ミラー表面を強固にコーティングし、雨上がり時の汚れの付着を防ぎます。 これだけで、雨の日の昼夜も安心して運転ができます。
タイプ塗り込みタイプ 付属品親水コート剤(6ml)×1、油膜取り剤(20g)×1、スポンジ×1、ヘルパー×1、クロス×6、取扱説明書×1 危険物の類別非危険物 特性親水性
1セット
969 税込1,066
当日出荷

クオリティークオーツHPは親水タイプで無機ポリシラザン主な成分になります。ボディ全体をシリカガラス被膜ガードし大気の汚れを寄せにくい特徴を有し、付着した軽度な汚れなどは水や雨で洗い流してくれるセルフクリーニング機能を有し愛車がキレイに維持できます。シリカガラス被膜硬度は9Hで耐スリ性も優位性のひとつです。
用途自動車ボディ用 特性親水性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性
1セット(100mL)
9,798 税込10,778
当日出荷

雨や洗車に強い超耐久セラミック。強力な親水皮膜を形成。キズ埋め効果により汚れが付きにくくなります。プロコーテイング施工車対応。
用途車の洗車 成分親水ポリマー/セラミックナノ粒子/石油系溶剤 容量(mL)100 危険物の類別非危険物 特性親水
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

洗車するだけでボディが水玉のない親水状態に!。膜状のまま水が引いていくので、水ジミになりません。拭き取りいらずの楽々洗車が可能です。
用途自動車ボディ用洗車・下処理 液性中性 性質撥水 危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚 適合全色対応 種類液体 作業量(目安)普通・中型車3~4台分 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

洗車後の水滴の拭き上げ前にボディにスプレーして拭くだけ。ムラの心配も少ないので安心です。 浸透していくガラス成分が、繰り返し使用するたびにボディを覆い、艶が深まっていきます。 使用を繰り返すことで、水洗いだけで汚れが落ちるボディになっていきます。 ホイール汚れが落としやすくなり、未塗装樹脂パーツの劣化を防止します。 ウインドウは透明感が上がり、ダッシュボードは汚れが付きにくくなります。 浸透定着型のゼロウォーターは、ガラス成分がクリア層等の塗装表面に浸透・結晶化し、塗装表面自体をガラス化していきます。 繰り返し施工することでガラスの結晶はどんどん増えていくので、艶が増し、汚れが付きにくくなっていきます。 また、劣化することがなく塗装ごと剥がれ落ちない限り定着し続けます。
用途自動車塗装面の保護及びつや出し 対応ボディー色全色 仕様NANO+配合、紫外線吸収剤配合、ノーコンパウンド 種別ガラス系コート 種類液体 危険物の類別非危険物
1本(150mL)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

親水ガラスコーテイングが雨や汚れを流し透明感のあるボデイに導きます。洗車後にスプレーして拭くだけの簡単施工。UV吸収剤配合で紫外線による劣化を防ぎコーテイングを持続させボデイを守ります。新車/コーテイング施工車/全塗装色対応。コーテイング施工専用拭取りクロス付属。
用途車の洗車 成分撥水特殊レジン/UV吸収剤/還元水 幅(mm)85 高さ(mm)220 奥行(mm)85 内容量(mL)210 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全塗装色 特性親水
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ガラス被膜になる有効成分85%の最高級ガラスコーティング剤。 5年以上の持続性と最高の光沢をお望みの場合、高純度の8500をオススメします。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤 適合塗装色全色対応 成分シリコーンオリゴマー タイプ撥水性 形式液体 保存方法冷暗所保存 有効成分85% 完全硬化時間常温7日 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.2L 指触乾燥時間(時間)2 危険物の性状非水溶性 施工可能台数約2~3(二度塗り)
1本(200mL)
10,980 税込12,078
当日出荷

ガラス系コーティング剤 Si-700 クリスタルプロセス 動画あり
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7% 危険物の類別非危険物
1本(300mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロにご愛好いただいたフラッシュリーδ プロフェッショナルタイプの後継品になります。 ガラス質コーティング剤の施工キットです。 作業性が非常に良く、安心して作業していただけます。 施工作業性にも優れた全色対応の製品です。 "完全硬化(25℃7日)8H の被膜を形成します。 高硬度でありながらクラックの発生を軽減させる改質添加材をハイブリッド配合 しております。 ※タックフリー:≒3時間(施工条件 温度25℃・湿度65%) 5年間持続。 防汚性、耐熱性、傷防止、艶、耐候性 ※初期の撥水性は徐々に疎水反応に変化致します。 車のボディ以外にも使用可。 樹脂パーツ・ヘッドライト(ポリカーボネイト)・アルミホイール スマートフォン・陶器 ※ガラスには不可。
用途ガラスコーティング 成分アルコキシド、シロキサン、アルコキシシラン、メタノール(不純物)、1-ブタノール セット内容撥水ガラスコーティング剤×1、小分け用容器×1、専用スポンジ×1、専用マイクロファイバー×1 タイプ撥水性 形式液体 保存方法冷暗所保存 完全硬化時間常温1週間 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.2L 指触乾燥時間(時間)2 適合塗装色全色 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1セット(200mL)
6,898 税込7,588
当日出荷

雨や洗車に強い超耐久セラミック。強力な親水皮膜を形成。キズ埋め効果により汚れが付きにくくなります。プロコーテイング施工車対応。マイクロファイバークロス付属。
用途車の洗車 成分親水ポリマー/セラミックナノ粒子/石油系溶剤 容量(mL)60 危険物の類別非危険物 特性親水
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

04172 ガラコミラーコートZERO SOFT99 動画あり
目に見えないナノレベルの超微細な連続突起により、水滴がミラーに留まることができない、超撥水性能を実現。 さらに、極限まで薄く均等で平滑な被膜を形成するので、水や汚れのひっかかりを大幅に軽減。これにより、超撥水性、耐久性が飛躍的に向上。 従来のポンプ式ではなく、エアゾール式なのでムラのない均一な被膜が短時間で簡単に施工できます。
用途自動車用サイドミラー(ガラス製)の撥水用 タイプスプレータイプ トラスコ品番820-6921 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量32mL 危険物の性状水溶性
1個(40mL)
779 税込857
当日出荷

見やすさバツグン! 雨の日のサイドミラーにはコレ!
用途自動車用ガラスの親水、水滴防止 成分アルコール類、酸化チタン、シリカ セット内容コーティング液20mL、専用スポンジ×1 質量(g)92 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×144 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状水溶性
1本(20mL)
699 税込769
当日出荷

・ペルシードのドロップコーティング、PCDS-03です。・1台分(普通車サイズ)の車で使用できるシャンプー+スポンジ+親水コーティングのセットです。セット内容。ハイドロショットミニ(PCD-33)。・内容量:自動車1回分。・施工面をガラス質に変える防汚効果に優れたコーティング剤です。・優れた親水効果で、水の引きが抜群です。ミニピュアシャンプー&ミニスポンジ(PCD-102)。・内容量:190ml。・新開発のでボディに優しいきめ細やかで保持力の高い濃密なクリーミー泡で汚れを包み込みキズがつきにくいシャンプーです。・ノーコンパウンド(研磨剤ゼロ)なので、コーティングやワックスを落とさずに汚れだけを落とします。・全塗装色、コーティング車対応です。 中性なので手にも優しく、ボディ以外の樹脂部分やメッキ部分、ウインドウ等にもご使用できます。
内容【PCD-33】自動車1回分 内容量(mL)【PCD-102】190 危険物の類別非危険物
1セット(3個)
899 税込989
当日出荷

ゼロシリーズ最上級モデルのコーティング剤(撥水性)。ゼロシリーズコーティング最高の艶・光沢・耐久性を実現。 専用に開発したガラス系特殊シリコーンにより、高級ワックスのような艶・光沢・上質な滑らかさを実現。 繰り返し使用するたびに艶が深まっていきます。強力な耐久性被膜により長期間汚れから愛車を保護します。 汚れが付きにくく落ちやすくなるのでパーツの劣化も防ぎます。ボディー以外にも、樹脂製のライトやダッシュボードなどの内装パーツ、ホイールにも使用可能。ノーコンパウンドなのでコーティング施工車にも安心して使用できます。
タイプスプレータイプ 耐久性約6ヶ月 危険物の類別非危険物 適合塗装色全塗装色 特性艶・光沢
1本(150mL)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカピカレインプレミアムは、一度塗るだけで本格的なガラスコーティングができます。 【親水×撥水=滑水】 ボディを滑り落ちるような滑水性の水弾きは、ボディに水が溜まりにくく、 ウォータースポットが付きにくい特徴をもっています。 洗車時に落ちにくい黄砂や虫の死骸、鳥の糞も洗車で簡単に除去できます。 【自然で高級感のある艶】 見たひとが思わず惹きこまれ、つい触れたくなるような魅力的な艶やかさ。 抜群の透明感があるため、ベールで包み込むような「至高の輝き」を実現することができます。 【塗って拭くだけカンタン施工】 施工方法は、スポンジで塗ってクロスで拭くだけ。 初めての方でも失敗しないよう、硬化速度を調整して開発されました。 ガラスコーティングの経験がない方でも安心して施工できます。
用途自動車塗装面の保護及びつや出し 特性滑水、つや出し 対応ボディー色全塗装色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量25mL 危険物の性状非水溶性
1本(25mL)
9,072 税込9,979
当日出荷

親水性コーティングでチューブ内腔での滑りが一段と向上したチューブ挿入用ガイドワイヤです。金属製コアに親水性コーティングが施されているので、挿入がスムーズです。
全長(mm)2400 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

詰め替え用が付属したお得なバリューパックです。 洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚 適合全色対応 種類液体 作業量(目安)普通・中型車6~8台分 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(300mL×2本)
2,698 税込2,968
当日出荷

・アクリーンは鏡面表面を特殊な超親水性コート液でコーティングすることにより防滴機能を実現し、防汚防曇効果を発揮します。
材質鏡面:メタクリル樹脂、裏板:FRP、フード:ポリカーボネート、取付枠:FRP 仕上真空蒸着
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・アクリーンは鏡面表面を特殊な超親水性コート液でコーティングすることにより防滴機能を実現し、防汚防曇効果を発揮します。
材質鏡面:メタクリル樹脂、裏板:FRP、フード:ポリカーボネート、取付枠:アルミニウム 仕上真空蒸着
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コーティング被膜に影響を与えない中性タイプのカーシャンプーです。 キメが細かく、クリーミーな泡が汚れを包み込み、ボディをやさしく洗い上げます。 低刺激で人体にやさしい天然由来のアミノ酸系界面活性剤を使用しています。また、PRTR法対象物質を含まない、環境に配慮した設計のカーシャンプーです。 ガラス系・撥水系・親水系・フッ素系・ポリマー系等、様々なコーティングに対応しています。 高濃縮50倍希釈タイプ。 洗車用フォームガンにも使用できます。
内容量(L)20 液性中性 対応ボディー色全色対応 容器バックインボックス 希釈倍率50倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
7,598 税込8,358
7日以内出荷

04287 コーティング施工車エクストラゴールドシャンプー SOFT99 動画あり
シャンプー洗車するだけで、効果の弱まってきたコーティング被膜を修復しつるつるの艶感をよみがえらせ、撥水効果をも付与する、プロ施工コーティングの専用シャンプーです。キズつき、剥がれ落ちたガラスコーティング被膜を埋めるように集中的に補強し、均一な撥水・光沢被膜を形成、スベスベのボディへと修復します。親水・疎水タイプのコーティングに使用した場合には一時的に撥水効果が現れます。 状態のいいコーティング被膜に使用いただけば、そのコーティング被膜を保護する被膜を形成、劣化を抑え本来の状態に近づけ、長期間維持します。 ノーコンパウンドタイプ。
容量(mL)750 性質ノーコンパウンド、撥水 危険物の類別非危険物
1本(750mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

592015 トラッカーズプロ クリスタルコーティング JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
撥水+親水のダブルコーティング効果!塗装面、プラスチック面、ホイールに使用でき、洗車後、濡れたままの状態でスプレーし拭き取るだけで簡単施工できます。
用途トラックボディ用ツヤ出しコーティング剤 仕様コーティング 成分シリコンオイル/界面活性剤/二酸化ケイ素 形状液体 容量(mL)500 種類液体/コンパンウンドなし 液性中性 希釈原液使用 関連資料パンフレット(5.8MB)
1本(500mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

スプレーして乾かすと、親水コーティング層が完成します。 換気扇の油汚れをブロックします。 たまった油汚れはお湯で落とせます。 お湯に浸けて、こするだけでコーティング層と汚れが一緒にはがれます。
用途レンジフード、換気扇のファン、金属製のレンジフードフィルター、整流板に。 トラスコ品番239-0022 材質界面活性剤 透明 容量(mL)280 容量(kg)0.36 容量(g)360 希釈倍率1倍
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

自然の恵み(降雨)を利用して、美観を保つ。「ニッペ クリスタコート」は日本ペイント独自の無機技術から生まれた超低汚染コーティング剤です。作業性・上塗り適性にすぐれ、塗った直後から塗膜表面を超親水性にし、日本ペイント最高レベルの低汚染性を発揮する無機系超低汚染コーティング剤です。【特長】。1.日本ペイント最高レベルの「超低汚染性」。2.すぐれた弾性適性。3.ローラー、はけ、スプレーでの施工が可能。4.非危険物(水性)1液タイプ
用途《適用下地》。ニッペ各種上塗り塗料のオーバーコートとして使用してください。水性上塗「オーデフレッシュ類、シェラスターⅡなど)。溶剤上塗「ファインウレタン類、ファインDFセラミック、ファインシリコンフレッシュⅡなど)。《用途》。戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 無色透明 荷姿ハーフ石油缶 塗り面積(m2)1缶当たり:40~200 機能低汚染、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 液性【1液/2液】1液 施工性方法:はけ、ウールローラー、エアスプレー 溶剤水性/溶剤:水性系 希釈無希釈 危険物の類別非危険物 関連資料※製品カタログ(0.59MB) 取扱説明書※製品使用説明書(0.02MB) 乾燥時間2時間(26℃) 標準使用量(kg/m2/回)0.04~0.20 樹脂無機系
1缶(8kg)
54,980 税込60,478
7日以内出荷

自動車ボディー用ワックス(フラッシュリーα) モノタロウ 動画あり
自動車ボディー用のプレミアムワックスです。新車時の光沢が蘇ると同時に特殊高分子ポリマーがボディを強く保護します。 洗車後、濡れた状態で使用でき作業効率UP拭上げが簡単で、作業効率がよく、ツルツル・スベスベのボディに仕上げます。 防錆作用や静電気防止効果で、美しいボディを維持します。
用途自動車塗装面のつや出し及び保護 適合塗装色全塗装色対応 仕様液体・研磨剤なし 成分カルナバワックス、シリコーンオイル、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(C12-15)、陽イオン界面活性剤、メタノール、イソプロピルアルコール、フッ素系樹脂、有機酸、防腐剤、水 使用方法1.洗車後タオルやクロス等に適量を取りボディに薄くムラなく塗り拡げる。2.きれいなタオルで拭き残しのないようにムラなく拭きあげる。 使用量乗用車約5~6台分(目安) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.2L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(200mL)
379 税込417
当日出荷

A-13 内窓専用 くもりませんげん! PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
内窓に塗って拭くだけで約2ヶ月くもりを防止する、スプレーキットです。 主成分のガラス系ポリマーが、内窓ガラスに強力密着コーティング。くもりの原因である細かな水滴を親水状態にすることで、くもりを解消しクリアな視界にします。 さらに、耐久力が高く1回の使用で長期間効果を持続。冬季・雨天時等くもりやすい時期に最適です。 また、スポンジに専用クロスを巻いて使用することで、拭きにくい内窓もラクに作業でき、白ムラになりにくく誰でも簡単キレイに仕上がります。くもりのない視界で、安全ドライブをサポートします。 たっぷり使えるフロントガラス約15枚分。
タイプスプレータイプ 付属品スポンジ、専用クロス、アンケートハガキ 質量(g)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×108×38 危険物の類別非危険物 特性親水性、曇り止め
1本(45mL)
769 税込846
当日出荷

ナック・ケイ・エスアクリーンFタイプ
アクリーンは、メタクリル樹脂鏡面を特殊な超親水性コーティングすることにより防滴機能を実現し、防汚防曇効果を発揮します。
用途車両の出入り口や通路の安全確認に。 仕様設置基準合格品
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

親水性コーティング付。使い捨てタイプ自己導尿カテーテル。EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ADBZX00075000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
5,498 税込6,048
7日以内出荷

親水性コーティング付。使い捨てタイプ自己導尿カテーテル。EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ADBZX00075000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
5,498 税込6,048
7日以内出荷

親水性コーティング付。使い捨てタイプ自己導尿カテーテル。EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ADBZX00075000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
5,498 税込6,048
7日以内出荷

親水性コーティング付。使い捨てタイプ自己導尿カテーテル。EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ADBZX00075000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
5,498 税込6,048
7日以内出荷

水滴が、飛んで、流れて、残りにくく 雨天時の視界良好! 撥水力No.1のウィンドウ撥水剤。 新開発BRMシリコーンが平滑な被膜を形成し水滴の摩擦抵抗を低減! 巾の広い楕円ヘッドで隅々までラクラク施工。 撥水長持ち3か月。 フロントガラス15枚分。
用途フロントガラス撥水加工 不適合プラスチックガラス、超撥水ガラス、特殊表面処理されたミラー(着色・防眩・親水処理等)及び 輸入車等に使用されている表面鏡(一部国産車を含む)、窓ガラスの内側、ヘルメットシールド、眼鏡、ゴーグルなど 使用可能回数約15枚分(フロントガラス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×59×218 内容量(mL)100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.1L 危険物の性状水溶性
1本(100mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

親水性コーティング付。使い捨てタイプ自己導尿カテーテル。EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ADBZX00075000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
5,498 税込6,048
7日以内出荷

親水性コーティング付。使い捨てタイプ自己導尿カテーテル。EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ADBZX00075000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
5,498 税込6,048
7日以内出荷

親水性コーティング付。使い捨てタイプ自己導尿カテーテル。EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ADBZX00075000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
5,498 税込6,048
7日以内出荷

親水性コーティング付。使い捨てタイプ自己導尿カテーテル。EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ADBZX00075000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
5,498 税込6,048
7日以内出荷