クオリティークオーツHPは親水タイプで無機ポリシラザン主な成分になります。ボディ全体をシリカガラス被膜ガードし大気の汚れを寄せにくい特徴を有し、付着した軽度な汚れなどは水や雨で洗い流してくれるセルフクリーニング機能を有し愛車がキレイに維持できます。シリカガラス被膜硬度は9Hで耐スリ性も優位性のひとつです。
用途自動車ボディ用
特性親水性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量100mL
危険物の性状非水溶性
1セット(100mL)
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
このコーティング剤は塗装表面のクリア層そのものをガラス質に変え、同時に親水効果で水滴が大きく流れやすくなり、フレームをサビ等から守ります。繰り返し使うほど、ピカピカになりさらに汚れに強いボディーになります。高い耐久性と親水性の水引きコーティング剤です。施工後のお手入れは水だけで汚れが落ちやすく、メンテナンスも楽になります。
用途スプレーして拭くだけなので誰でも簡単にコーティングできます。塗装表面のクリア層をガラス化して透明に保つので、ボディーが鏡のような映り込みを魅せ続けます。ガラスそのものを塗装に直接定着し長時間効果が持続します。ノーコンパウントなので、塗装面、金属パーツ、樹脂パーツに使用できます。作業性抜群の簡単便利なコーティング剤です。
容量(mL)150
1本(150mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイヤ&レザーワックス
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
O/W型(親油性、親水性)エマルジョンタイプ(不燃性、無臭)で有機溶剤を含まない新しいタイプのタイヤ、レザー専用ワックスです。
撥水性と耐久性は、抜群の性能を有しています。ベトツキがなくシットリとした感じに仕上ります。
用途タイヤ、レザー、ドアーの内張、ダッシュボード、コンソールボックス、外装用トップレザー張、ゴム、樹脂等、プラスチック全般。油性タイプの輝き。
種類O/W型エマルジョンタイプ
危険物の類別非危険物
洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。
使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。
また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。
ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚
適合全色対応
種類液体
作業量(目安)普通・中型車3~4台分
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1本(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
洗車するだけでボディが水玉のない親水状態に!。膜状のまま水が引いていくので、水ジミになりません。拭き取りいらずの楽々洗車が可能です。
用途自動車ボディ用洗車・下処理
液性中性
性質撥水
危険物の類別非危険物
特殊洗剤開発により古いワックスや油分を分解除去。
洗車するごとに親水状態になり、濃色車をなやませるウロコ・水ジミ鱗状痕を予防し、親水コーティング剤の洗車にもおすすめします。
液性弱酸性
危険物の類別非危険物
洗車後の水滴の拭き上げ前にボディにスプレーして拭くだけ。ムラの心配も少ないので安心です。
浸透していくガラス成分が、繰り返し使用するたびにボディを覆い、艶が深まっていきます。
使用を繰り返すことで、水洗いだけで汚れが落ちるボディになっていきます。
ホイール汚れが落としやすくなり、未塗装樹脂パーツの劣化を防止します。
ウインドウは透明感が上がり、ダッシュボードは汚れが付きにくくなります。
浸透定着型のゼロウォーターは、ガラス成分がクリア層等の塗装表面に浸透・結晶化し、塗装表面自体をガラス化していきます。
繰り返し施工することでガラスの結晶はどんどん増えていくので、艶が増し、汚れが付きにくくなっていきます。
また、劣化することがなく塗装ごと剥がれ落ちない限り定着し続けます。
用途自動車塗装面の保護及びつや出し
対応ボディー色全色
仕様NANO+配合、紫外線吸収剤配合、ノーコンパウンド
種別ガラス系コート
種類液体
危険物の類別非危険物
洗浄・曇り止め・汚れ防止が1本でできる。
コーティング後の乾燥は不要
入浴時に水をかけるだけで曇りを防止
水洗いだけで日常のお手入れが簡単。
用途浴室鏡・ガラス用 洗浄・防汚・曇り止め
液性中性
成分研磨剤(ケイ酸アルミニウム系鉱物、ケイ酸系鉱物)、超微粒子二酸化ケイ素、水
1本(260g)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ガラス被膜になる有効成分85%の最高級ガラスコーティング剤。
5年以上の持続性と最高の光沢をお望みの場合、高純度の8500をオススメします。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤
適合塗装色全色対応
成分シリコーンオリゴマー
タイプ撥水性
形式液体
保存方法冷暗所保存
有効成分85%
完全硬化時間常温7日
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.2L
指触乾燥時間(時間)2
危険物の性状非水溶性
施工可能台数約2~3(二度塗り)
1本(200mL)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
自然の恵み(降雨)を利用して、美観を保つ。「ニッペ クリスタコート」は日本ペイント独自の無機技術から生まれた超低汚染コーティング剤です。作業性・上塗り適性にすぐれ、塗った直後から塗膜表面を超親水性にし、日本ペイント最高レベルの低汚染性を発揮する無機系超低汚染コーティング剤です。【特長】。1.日本ペイント最高レベルの「超低汚染性」。2.すぐれた弾性適性。3.ローラー、はけ、スプレーでの施工が可能。4.非危険物(水性)1液タイプ
用途《適用下地》。ニッペ各種上塗り塗料のオーバーコートとして使用してください。水性上塗「オーデフレッシュ類、シェラスターⅡなど)。溶剤上塗「ファインウレタン類、ファインDFセラミック、ファインシリコンフレッシュⅡなど)。《用途》。戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫
色無色透明
荷姿ハーフ石油缶
塗り面積(m2)1缶当たり:40~200
機能低汚染、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
液性【1液/2液】1液
施工性方法:はけ、ウールローラー、エアスプレー
溶剤水性/溶剤:水性系
希釈無希釈
危険物の類別非危険物
関連資料※製品カタログ(0.59MB)
取扱説明書※製品使用説明書(0.02MB)
乾燥時間2時間(26℃)
標準使用量(kg/m2/回)0.04~0.20
樹脂無機系
1缶(8kg)
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

ガラスコート フラッシュリーβ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性!
さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7%
危険物の類別非危険物
雨降りでもうしろがよく見える!サイドミラー用親水剤!
雨の日の運転時、サイドミラーに水滴が付いてて、「うしろが見にくくて危ない」と思ったことはありませんか
そんな危険を解消する、サイドミラー用親水剤がキイロビンシリーズから新登場!
作業はとっても簡単。付属の油膜取り剤で油膜を落とし、親水コート剤をひと塗りするだけで、水滴を水の膜に変え、サイドミラーの視界をハッキリさせます。
しかも、効果は5ヶ月持続!高濃度ガラス系親水剤が、ミラー表面を強固にコーティングし、雨上がり時の汚れの付着を防ぎます。
これだけで、雨の日の昼夜も安心して運転ができます。
タイプ塗り込みタイプ
付属品親水コート剤(6ml)×1、油膜取り剤(20g)×1、スポンジ×1、ヘルパー×1、クロス×6、取扱説明書×1
危険物の類別非危険物
特性親水性
1セット
¥969
税込¥1,066
当日出荷
【簡単施工でショーカーの仕上がり】
さらなる美観を求め、従来のWハイブリッドポリマーに高密着レジンをプラス。
バリアスコートリキッドで得たノウハウを駆使し、簡単施工でさらなる深みのあるツヤや光沢を実現しました。
【耐久性に優れる】
施工面とWハイブリッドポリマー層を強固に結び付け、耐久性の高い保護層を実現。持続力は最長6ヶ月。
コーティング後のメンテナンスは非常に簡単で、水洗いだけで光沢を保持できます。
【洗浄剤成分の高精度製度化により、危険有害性と臭気を低減しつつ洗浄力を強化】
高精製度ハイドロカーボン系洗浄剤とポリマー、界面活性剤の効果で、タイヤカスやピッチ、タール、グリースといった頑固な油性汚れを強力クリーニング。
また、中性でコンパウンドを使用していないので、樹脂へも安心して使用できます。
【施工した実感が湧くきれいな水玉撥水】
表層は強化した滑り性と見るからにコーティングがかかっていることを伺わせる水玉撥水により洗車が楽しくなります。
【簡単・短時間施工】
水洗い洗車後、スプレーして拭き取るだけの簡単作業。
水が残っていても施工できます。
用途自動車・オートバイ・自転車等のボディーやホイール等の塗装面全般。
各車両の金属やプラスチック類の保護・ツヤ出し。
付属品専用ふき取りクロス(特殊マイクロファイバークロス)付
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
¥4,790
税込¥5,269
当日出荷
使い込むほど柔らかくなり、手によく馴染む!コーティング被膜にやさしく、吸水性に優れた極細繊維クロス
極細繊維のクロスを起毛加工し、天然セーム皮の風合いを再現。
拭きやすく絞りやすい薄手のクロスで、作業性バツグン。
使い込むほど手に馴染み、塗装面・コーティング被膜・ガラスなどに傷をつけにくいノンステッチタイプです。
トラスコ品番381-9908
材質ナイロン・ポリウレタン
寸法(mm)400×360
色イエロー
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥919
税込¥1,011
当日出荷
停車中0km/hでも雨がつかない超撥水被膜が、サイドミラーの視界を確保します。スプレーするだけで台風・霧雨でもクリアな視界。サイドミラー・サイドガラスに使える。
タイプスプレータイプ
質量(g)92
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×35×35
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.072L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1本(80mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
プロにご愛好いただいたフラッシュリーδ プロフェッショナルタイプの後継品になります。
ガラス質コーティング剤の施工キットです。
作業性が非常に良く、安心して作業していただけます。
施工作業性にも優れた全色対応の製品です。
"完全硬化(25℃7日)8H の被膜を形成します。 高硬度でありながらクラックの発生を軽減させる改質添加材をハイブリッド配合 しております。
※タックフリー:≒3時間(施工条件 温度25℃・湿度65%)
5年間持続。 防汚性、耐熱性、傷防止、艶、耐候性
※初期の撥水性は徐々に疎水反応に変化致します。
車のボディ以外にも使用可。 樹脂パーツ・ヘッドライト(ポリカーボネイト)・アルミホイール スマートフォン・陶器
※ガラスには不可。
用途ガラスコーティング
成分アルコキシド、シロキサン、アルコキシシラン、メタノール(不純物)、1-ブタノール
セット内容撥水ガラスコーティング剤×1、小分け用容器×1、専用スポンジ×1、専用マイクロファイバー×1
タイプ撥水性
形式液体
保存方法冷暗所保存
完全硬化時間常温1週間
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.2L
指触乾燥時間(時間)2
適合塗装色全色
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
危険物の性状非水溶性
1セット(200mL)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
ピカピカレインプレミアムは、一度塗るだけで本格的なガラスコーティングができます。
【親水×撥水=滑水】
ボディを滑り落ちるような滑水性の水弾きは、ボディに水が溜まりにくく、 ウォータースポットが付きにくい特徴をもっています。
洗車時に落ちにくい黄砂や虫の死骸、鳥の糞も洗車で簡単に除去できます。
【自然で高級感のある艶】
見たひとが思わず惹きこまれ、つい触れたくなるような魅力的な艶やかさ。
抜群の透明感があるため、ベールで包み込むような「至高の輝き」を実現することができます。
【塗って拭くだけカンタン施工】
施工方法は、スポンジで塗ってクロスで拭くだけ。 初めての方でも失敗しないよう、硬化速度を調整して開発されました。
ガラスコーティングの経験がない方でも安心して施工できます。
用途自動車塗装面の保護及びつや出し
特性滑水、つや出し
対応ボディー色全塗装色
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量25mL
危険物の性状非水溶性
1本(25mL)
¥9,072
税込¥9,979
当日出荷
自動車ボディー用のプレミアムワックスです。新車時の光沢が蘇ると同時に特殊高分子ポリマーがボディを強く保護します。
洗車後、濡れた状態で使用でき作業効率UP拭上げが簡単で、作業効率がよく、ツルツル・スベスベのボディに仕上げます。
防錆作用や静電気防止効果で、美しいボディを維持します。
用途自動車塗装面のつや出し及び保護
適合塗装色全塗装色対応
仕様液体・研磨剤なし
成分カルナバワックス、シリコーンオイル、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(C12-15)、陽イオン界面活性剤、メタノール、イソプロピルアルコール、フッ素系樹脂、有機酸、防腐剤、水
使用方法1.洗車後タオルやクロス等に適量を取りボディに薄くムラなく塗り拡げる。2.きれいなタオルで拭き残しのないようにムラなく拭きあげる。
使用量乗用車約5~6台分(目安)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.2L
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(200mL)
¥379
税込¥417
当日出荷
3年以上の持続性及び光沢のある被膜ができるガラスコーティング剤。
タイプ撥水性
有効成分50%
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量200mL
危険物の性状非水溶性
施工可能台数約2~3(二度塗り)
1本(200mL)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
超親水性による超低汚染性コーティング剤です。乾燥直後から機能を発揮します。優れた弾性がダンネスト主材の弾性に適性し、美しい外観を長く保ちます。
用途スレート、ALC、カラーベスト、コロニアル、コンクリート、モルタル、シート防水、ウレタン防水、塩ビ防水など
色クリアー
容量(kg)1缶(8
塗り面積(m2)100
主な用途スレート、ALC、カラーベスト、コロニアル、コンクリート、モルタル、シート防水、ウレタン防水、塩ビ防水など
完全硬化時間24
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
希釈率(%)水道水:0
油性 or 水性水性
特性超低汚染性
取扱説明書(0.71MB)
塗回数2~3
標準塗布量(kg/m2)0.08
1缶(8kg)
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
本品は、強力洗剤や化学薬品を使っても落とすことのできなかった水垢・シリカ(鱗状皮膜)・ガラスの色焼けをガラスに傷をつけること無く簡単に除去することが可能なガラス用特殊研磨剤です。
特に頑固なうろこ状汚れを強い研磨力で強力に分解します。また、色焼け・白濁ガラスの透明回復が可能です。
危険な薬剤を一切使わないので安全・無公害です。
超精密なダイヤ粒子を配合しています。
用途特に汚れのひどいガラス・鏡に
建築・電車・バス・船舶・水族館・温泉(銭湯)などのガラスや鏡に
磁器タイル・石材など
適合材ガラス・鏡・磁器タイル・石材
タイプ強力タイプ
効率(通常)3分/m2、(特殊)5~10分/m2
施工面積(通常)40m2/400mL、(特殊)8~15m2/400mL
本品は、除去が困難だった鱗状の水垢(シリカ)・頑固なシリコンや油膜の撥水被膜を強力に除去できるガラス用超精密研磨剤です。
高品質な親水性の下地作りが可能で、高性能コーティング材の前処理に最適です。
曇り止め(親水効果)が得られ、その効果は7日間程度持続します。
乱反射の原因である微細傷除去や強力洗剤(溶剤)、酸性雨など特殊環境の影響を受けた色焼け・白濁ガラスの透明回復が可能です。
危険な薬剤を一切使わないので安全・無公害です。(弱アルカリ性)
超精密なダイヤ粒子を配合しています。
用途乗用車・電車・バス・船舶・ホテル・ビルなどのガラスや鏡に
高性能コーティング塗布前の高品位な下地作り(親水性下地)に
フロントガラスなどの乱反射の原因である微細傷の除去に(ポリッシャー作業で)
ステンレス・アルミ・磁器タイル・蛇口(カラン)・アルミホイール・石材などに
適合材ガラス・鏡・ステンレス・アルミ・磁器タイル・蛇口(カラン)・アルミホイール・石材
タイプ精密タイプ
効率(通常)5分/m2、(特殊)5~10分/m2
施工面積(通常)40m2/400mL、(特殊)8~15m2/400mL
超親水性ハードコーティングにより、防曇性と防汚(セルフクリーニング)性を持っています。
粘着剤にはシリコン系のものを用いているため、貼り直しや空気抜きが容易です。
シート状なので自由にカットしてご使用いただけます。
用途ショーケースの中など曇りや汚れを防止したい場所に。
鏡など、曇らせたくない場所に。
仕様別作可否:可
トラスコ品番207-2743
幅(mm)1000
材質/仕上本体フィルム、剥離フィルム:PET、マスキングフィルム:PE
質量(g)450
長さ(m)1
アズワン品番64-8403-82
1枚
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
洗車からコーティングまで、万能タイプのマイクロファイバータオルです!。一度の洗車で使用するタオルの枚数は約3枚!毎月洗車をしたい方には3枚×12か月分で、36枚セットがオススメ!。-特徴-。40×40cm 扱いやすいサイズ!。細かい場所でも拭きやすいサイズになっています。例:グリル バンパー ドアノブ サイドミラー ヘッドライト等。吸水性が抜群!起毛が粗く、硬いコーティングをキレイに拭き取ることが出来ます!。ムラがなくきれいな仕上がりに!。洗車だけじゃない!家庭内での掃除にも使用可能!。家具を磨く、ホコリを取る、靴を磨く、など幅広く対応!。例:シンク 窓 鏡 鏡 網戸 パソコン 電子レンジ 冷蔵庫。どんなコーティング剤の拭き取りにも使用できる!。親水性、撥水性、滑水性、セラミックなどに対応します。厚さのある仕様で耐久性が強い!。長期間使用しても硬くなったり変形したり、破れたりしません!
色黄色
サイズマイクロファイバー
サイズ(cm)40×40
枚数36枚
危険物の類別非危険物
1セット(36枚)
¥6,898
税込¥7,588
6日以内出荷
Φ35mmディシュの底面観察部が薄いガラス材になっています。ガラス表面が親水性となりコーティングが簡単に、また細胞接着性が向上しました。
材質ガラス
洗車からコーティングまで、万能タイプのマイクロファイバータオルです!。大容量100枚セット!商業施設で使用する方や業者様にオススメです!。-特徴-。40×40cm 扱いやすいサイズ!。細かい場所でも拭きやすいサイズになっています。例:グリル バンパー ドアノブ サイドミラー ヘッドライト等。吸水性が抜群!起毛が粗く、硬いコーティングをキレイに拭き取ることが出来ます!。ムラがなくきれいな仕上がりに!。洗車だけじゃない!家庭内での掃除にも使用可能!。家具を磨く、ホコリを取る、靴を磨く、など幅広く対応!。例:シンク 窓 鏡 鏡 網戸 パソコン 電子レンジ 冷蔵庫。どんなコーティング剤の拭き取りにも使用できる!。親水性、撥水性、滑水性、セラミックなどに対応します。厚さのある仕様で耐久性が強い!。長期間使用しても硬くなったり変形したり、破れたりしません!
色黄色
サイズマイクロファイバー
サイズ(cm)40×40
枚数100枚
危険物の類別非危険物
1セット(100枚)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
くもりの2大原因「タバコのヤニ、手アカなどの油汚れ」と「結露の発生」にすぐ効く。油汚れに強い洗浄成分がヤニ、手アカを素早く落とし、同時にSML活性剤が耐久性に優れた親水性コーティング被膜を形成。結露による水滴の表面張力を下げ、くもりを長期間防止します。
用途自動車用ガラス洗浄ウェットシート
適合ヤニ、手アカなどの油汚れ
特性くもり止め
危険物の類別非危険物
1パック(20枚)
¥729
税込¥802
当日出荷
全容量でローリテンション(LR)タイプを展開ARTローリテンションタイプは、チップの内壁表面の疎水性を高めており、サンプル液の親水性吸着を抑制する効果があります。コーティングや添加剤による加工ではないため溶出リスクがありません。微量分注、粘度の高いサンプルの分注で再現性や正確度を向上できます。ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。
全長(mm)88.9
フィルターあり
耐衝撃性に優れたポリカーボネート基材に、曇りに強い超親水性のVF-Pコーティング施したレンズを採用しています。軟質PVCを使用したやわらかいフレームです。通気孔があるタイプです。矯正眼鏡の上からも使用出来ます。難燃性のカバー付きスプリングバンドを使用しています。AMタイプヘルメットに取付可能です。
長さ(mm)61
幅(mm)160
高さ(mm)80
レンズ色クリア
フレーム色クリア
コーティングVF(防曇)
色(バンド)ブラック
レンズ厚さ(mm)0.8
UV遮蔽率(%)99.9
1個
¥4,298
税込¥4,728
11日以内出荷
全容量でローリテンション(LR)タイプを展開ARTローリテンションタイプは、チップの内壁表面の疎水性を高めており、サンプル液の親水性吸着を抑制する効果があります。コーティングや添加剤による加工ではないため溶出リスクがありません。微量分注、粘度の高いサンプルの分注で再現性や正確度を向上できます。ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。
仕様LR 滅菌済 800
型式ART 1000
全長(mm)79.0
タイプラック:ノーマル(ノーマルラックはフタ型で、フタとラック台が分離できます。)
LRあり、LR(ローリテンション)は、液切れのいいタイプです。
アズワン品番63-9282-80
1箱(8ラック×100本)
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
耐衝撃性に優れたポリカーボネート基材に、曇りに強い超親水性のVF-Pコーティング施したレンズを採用しています。軟質PVCを使用したやわらかいフレームです。通気孔があるタイプです。矯正眼鏡の上からも使用出来ます。難燃性のカバー付きスプリングバンドを使用しています。BSタイプヘルメットに取付可能です。
長さ(mm)61
幅(mm)160
高さ(mm)80
レンズ色クリア
フレーム色クリア
コーティングVF(防曇)
色(バンド)ブラック
レンズ厚さ(mm)0.8
UV遮蔽率(%)99.9
1個
¥4,298
税込¥4,728
9日以内出荷
感染リスクを低減するディスポタイプです。親水性コーティング付きのディスポタイプで、カテーテルに触れる事無く導尿できますので、尿路感染のリスクを軽減します。袋はポリビニルピロリドン等張液入りで、潤滑ゼリーや消毒剤無しで開封後すぐに使用できます。コンパクトで持ち運びに便利です。
材質カテーテル/PU(ポリウレタン)、ケース/PP(ポリプロピレン)
全長(mm)カテーテル・持ち手/各70
タイプ女性用
先端2側孔
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ACBZX00051000
一般的名称間欠泌尿器用カテーテル
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
耐衝撃性に優れたポリカーボネート基材に、曇りに強い超親水性のVF-Pコーティング施したレンズを採用しています。軟質PVCを使用したやわらかいフレームです。通気孔があるタイプです。矯正眼鏡の上からも使用出来ます。難燃性のカバー付きスプリングバンドを使用しています。MPタイプヘルメットに取付可能です。
長さ(mm)61
幅(mm)160
高さ(mm)80
レンズ色クリア
フレーム色クリア
コーティングVF(防曇)
色(バンド)ブラック
レンズ厚さ(mm)0.8
UV遮蔽率(%)99.9
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
収納ケースは約19cmですが、導尿時はスライド式カテーテルによりカテーテルは30cmまで伸長します。スムーズな挿入りが可能な親水性コーティング付きのスライド式使い捨て自己導尿カテーテルです。等張液入りの内筒に納められていますので開封後すぐに使用でき、潤滑ゼリーの塗布や消毒剤などの準備が不要です。
仕様ポリビニルピロリドン等張液
材質カテーテル/PU(ポリウレタン)・メチルメタクリエート・ブタジエン・スチレン共重合体)
全長(mm)330
タイプ男性用
先端2孔式側孔
外径先端12Fr/手元18Fr
アズワン品番7-2946-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ACBZX00051000
一般的名称間欠泌尿器用カテーテル
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(30本)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
SIAA抗ウイルス加工(ISO 21702)、SIAA抗菌(ISO 22196)取得。富士フイルム(株)の医療向け抗菌・抗ウイルスフィルム「Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム」を使用。銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせることで、フィルムの表面が銀系抗菌剤でコーティングされ膜中の銀系抗菌剤からも銀イオンが膜表面に常に供給される為、長期間にわたり高い抗菌・抗ウイルス性能が持続します。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとして高い基本性能を達成。表面は鏡面調で傷を防ぐハードコート層となっており、親水性のため汚れが目立ちにくいです。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
形状ワイド
厚さ(mm)約0.2
タイプ抗菌・抗ウイルス光沢コロナ、インフルエンザウイルス試験済み
対応タッチパネル
透過率(%)約90以上、ヘイズ5±2、グロス(60度)150±20
表面硬度2H以上※JIS K5600 試験荷重750g
粘着力(N/25mm)0.03※JIS Z0237準拠 被着体PETフィルム25μm 剥離速度300mm/min 剥離角度180度(被着体側折り返し)
鉛筆硬度2H以上※JIS K5600 試験荷重750g
接触角(°)67.5±7.5(精製水)、5.0±1.0(オレイン酸)
耐薬品性(耐次亜塩素酸ナトリウム(300ppm)摩擦200回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し、(耐アルコール(80%エタノール)摩擦200回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し
耐久性(屋外9年相当)(サイクルサーモ加熱・暴光機テスト):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し※粘着力以外の性能は、粘着層なし、HCフィルム単体での試験結果です※上記は測定値であり、保証値ではありません。
仕様抗菌性:あり富士フィルム社 Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム使用、抗菌性能:抗菌活性値6.1※JIS Z2801 大腸菌/黄色ブドウ球菌、抗ウイルス性能(インフルエンザウイルス):抗ウイルス活性値3.8(検出限界)※ISO 21702準拠、抗ウイルス性能(新型コロナウイルス(SARS-CoV-2/Hu/KngFJ/232RD5)):抗ウイルス活性値2.3(検出限界)※ISO 21702準拠、清拭耐性(乾拭き5000回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し、清拭耐性(水拭き5000回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し
全容量でローリテンション(LR)タイプを展開ARTローリテンションタイプは、チップの内壁表面の疎水性を高めており、サンプル液の親水性吸着を抑制する効果があります。コーティングや添加剤による加工ではないため溶出リスクがありません。微量分注、粘度の高いサンプルの分注で再現性や正確度を向上できます。ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。マイクロポイントデザインの採用チップ先端がBlunt-Endチップより50%肉薄で、Beveled-Endチップよりも先が細くなっています。チップ先端の表面張力を抑え、少量サンプルを扱う時には特に、正確性が高くなっています。
全長(mm)50.7
全容量でローリテンション(LR)タイプを展開ARTローリテンションタイプは、チップの内壁表面の疎水性を高めており、サンプル液の親水性吸着を抑制する効果があります。コーティングや添加剤による加工ではないため溶出リスクがありません。微量分注、粘度の高いサンプルの分注で再現性や正確度を向上できます。ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。マイクロポイントデザインの採用チップ先端がBlunt-Endチップより50%肉薄で、Beveled-Endチップよりも先が細くなっています。チップ先端の表面張力を抑え、少量サンプルを扱う時には特に、正確性が高くなっています。
全長(mm)58.8
全容量でローリテンション(LR)タイプを展開ARTローリテンションタイプは、チップの内壁表面の疎水性を高めており、サンプル液の親水性吸着を抑制する効果があります。コーティングや添加剤による加工ではないため溶出リスクがありません。微量分注、粘度の高いサンプルの分注で再現性や正確度を向上できます。ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。マイクロポイントデザインの採用チップ先端がBlunt-Endチップより50%肉薄で、Beveled-Endチップよりも先が細くなっています。チップ先端の表面張力を抑え、少量サンプルを扱う時には特に、正確性が高くなっています。
全長(mm)31.3
SIAA抗ウイルス加工(ISO 21702)、SIAA抗菌(ISO 22196)取得。富士フイルム(株)の医療向け抗菌・抗ウイルスフィルム「Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム」を使用。銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせることで、フィルムの表面が銀系抗菌剤でコーティングされ膜中の銀系抗菌剤からも銀イオンが膜表面に常に供給される為、長期間にわたり高い抗菌・抗ウイルス性能が持続します。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとして高い基本性能を達成。表面は鏡面調で傷を防ぐハードコート層となっており、親水性のため汚れが目立ちにくいです。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
厚さ(mm)約0.2
タイプ抗菌・抗ウイルスコロナ、インフルエンザウイルス試験済み
対応タッチパネル
透過率(%)約90以上、ヘイズ5±2、グロス(60度)150±20
表面硬度2H以上※JIS K5600 試験荷重750g
粘着力(N/25mm)0.03※JIS Z0237準拠 被着体PETフィルム25μm 剥離速度300mm/min 剥離角度180度(被着体側折り返し)
鉛筆硬度2H以上※JIS K5600 試験荷重750g
接触角(°)67.5±7.5(精製水)、5.0±1.0(オレイン酸)
耐薬品性(耐次亜塩素酸ナトリウム(300ppm)摩擦200回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し、(耐アルコール(80%エタノール)摩擦200回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し
耐久性(屋外9年相当)(サイクルサーモ加熱・暴光機テスト):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し※粘着力以外の性能は、粘着層なし、HCフィルム単体での試験結果です※上記は測定値であり、保証値ではありません。
仕様抗菌性:あり富士フィルム社 Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム使用、抗菌性能:抗菌活性値6.1※JIS Z2801 大腸菌/黄色ブドウ球菌、抗ウイルス性能(インフルエンザウイルス):抗ウイルス活性値3.8(検出限界)※ISO 21702準拠、抗ウイルス性能(新型コロナウイルス(SARS-CoV-2/Hu/KngFJ/232RD5)):抗ウイルス活性値2.3(検出限界)※ISO 21702準拠、清拭耐性(乾拭き5000回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し、清拭耐性(水拭き5000回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し
全容量でローリテンション(LR)タイプを展開ARTローリテンションタイプは、チップの内壁表面の疎水性を高めており、サンプル液の親水性吸着を抑制する効果があります。コーティングや添加剤による加工ではないため溶出リスクがありません。微量分注、粘度の高いサンプルの分注で再現性や正確度を向上できます。ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。マイクロポイントデザインの採用チップ先端がBlunt-Endチップより50%肉薄で、Beveled-Endチップよりも先が細くなっています。チップ先端の表面張力を抑え、少量サンプルを扱う時には特に、正確性が高くなっています。
全長(mm)50.7
関連キーワード
1
2
次へ