JIS認定の安価なモデル
寸法(mm)180×815×70
色グレー
質量(g)1122
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
JIS認定の安価なモデル
寸法(mm)255×975×105
色グレー
質量(g)1963
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ステンレス製のため、さびを嫌うシーンでの使用に最適です。
用途酪農、畜産、沿岸部など、さびを嫌う場面で。
材質ステンレス鋼(SUS201)
板厚(mm)1.4
先端形状角型
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

木柄ショベル
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
小型タイプで穴掘り・土すくいに使いやすいです。扱いやすい小型タイプです。塗装のはがれにくい粉体塗装を施しています。
用途穴掘り、土すくい作業用。
材質(柄部)白樫及びそれに準ずるもの
仕上ハンマートーン仕上
材質(頭)ショベル用鋼板
鉄製と比べて約30%軽量化したミニショベルです。
用途土などを掘る作業に。
刃先形状角形
全長(mm)780
トラスコ品番387-2611
材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)硬質アルミ合金
質量(g)800
板厚(mm)1.6
先端長(mm)230
刃先幅寸法(mm)165
1丁
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
軽量コンパクトなスチールハンドルの角型ショベル
用途狭い場所でのかき混ぜ、すくう作業に適しています。
全長(mm)800
先幅(mm)170
質量(g)1100
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

木柄ショベル
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
穴掘り・土すくい用です。安心・信頼のJIS基準合格品。強度抜群の一年保証付き。
用途ショベル
全長(mm)970
材質頭部:ショベル用鋼板、柄部:樫
丈夫で使いやすいスタンダードショベル。
種別角形
全長(mm)970
頭部長(mm)292
肩幅(mm)232
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
木柄ハンドルの角型ショベル
用途固まった硬い雪の除雪に最適
全長(mm)970
先幅(mm)255
材質頭部:スチール、柄部:天然木
質量(g)1700
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。
掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など
全長(mm)980
材質(頭)鉄(50Mn)
板厚(mm)1.6
材質(柄部)スチールパイプ
頭部長(mm)365
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適
全長(mm)910
仕様JIS規格品
トラスコ品番382-0149
質量(kg)1.4
材質(柄部)スチール
材質(頭)スチール
頭部長(mm)220
先幅(mm)180
肩幅(mm)170
頭部板厚(mm)1.45
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
アルミ製で軽くて錆びません。
除雪、酪農、畜産など様々な場所で使用できます。
用途除雪、酪農、畜産など
材質(頭)アルミニウム
板厚(mm)2
材質(柄部)バーチ
ちょっと変わったノベルティー、見たことのないようなグッズ。あっ!と驚く楽しい・面白い・かわいい・笑える製品です。
材質ステンレススチール
色シルバー
ステンレス製でさびにくく、柄も全周溶接することで強度を持たせています。
材質ステンレス18-8(SUS304)
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部を磨き仕上げすることにより土離れが良い。JIS規格品
用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など
種別角形
全長(mm)815
質量(kg)1.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)218
先幅(mm)180
肩幅(mm)167
頭部板厚(mm)1.45
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
全長(mm)980
エスコ品番EA650BG-94
材質先端:スチール、柄:木
先端寸法(mm)260×305
質量(kg/本)2
1個
¥2,880
税込¥3,168
翌日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
全長(mm)990
トラスコ品番420-9605
材質ベリリュウム銅合金
質量(g)1820
先端形状角型
刃先(mm)295
刃先幅寸法(mm)250
認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1本
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
材質ステンレス18-8(SUS304)
材質SUS304
材質ステンレス ETFEコート品
材質SUS304
鉄芯入り、PTFE一体成型品、グリップ付き。
金仕上げは演出効果抜群です。抗菌作用があります。傷付きにくく、錆びにくいです。
酸化皮膜を厚くすることにより、ステンレスをより錆にくくしています。紫外線除菌・高温除菌オートクレーブにも使用出来ます。
取手と本体はレーザーによる全周溶接で、汚れがたまりにくく衛生的です。また取手は一枚板でつなぎ目がなく、水や汚れが入りません。
材質SUS304
柄長さ(mm)105
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。
コンパクトタイプで幅広く使用できる。
小振りで狭い場所の清掃にも適する。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など
全長(mm)830
材質(頭)鉄(50Mn)
板厚(mm)1.6
材質(柄部)スチールパイプ
現場の声から生まれた、一本持っていたいツール。生コンクリートやアスファルト、砕石などの均し作業から鉄板の清掃などにご使用いただけます。従来の角型ショベルより幅が広いので効率よく作業が行えます。
用途生コンの均し作業。砕石や砂利の均し作業。アスファルトの均し作業。鉄板の掃除作業にも便利です。
長さ(mm)【頭部】160
全長(mm)970
質量(kg)2
板厚(mm)【頭部】1.6
材質(柄部)スチール鋼管
材質(頭)スチール
先幅(mm)【頭部】495
肩幅(mm)【頭部】500
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
頭部は焼き入れ・焼き戻しの熱処理をしています。頭部は磨き仕上げで土離れが良いです。
用途土木用、舗装工事用、造園用、農業用、家庭園芸用、除雪用
刃先形状角形
全長(mm)970
仕様JIS規格品
トラスコ品番382-0122
材質(刃先)ショベル鋼板(柄)天然木
質量(kg)2
頭部長(mm)300
刃先幅寸法(mm)255
肩幅(mm)230
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥3,988
税込¥4,387
当日出荷
ハンドグリップ付き
仕様●全長(mm):1020●重量(kg):2.4●先端サイズ(mm):179×284●材質:先端:鍛造炭素鋼柄:ファイバーグラス●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下
アズワン品番65-2165-85
1個
¥14,300
税込¥15,730
当日出荷
ロングパイプで、ラクな姿勢で作業ができる。ロングタイプで一般的な商品より135mm長い。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)。焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。
用途土木、造園、農業、除雪ですくう作業に適しています。
種別角型
材質パイプ柄部/スチール鋼管
全長(mm)1105
質量(kg)2.2
板厚(mm)パイプ柄部:1.2
頭部長(mm)300
先幅(mm)頭部:255
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部板厚(mm)1.6
頭部肩幅(mm)230
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ