用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
表面処理アルマイト仕上げ
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール
仕上ユニクロ
RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ
表面処理B2アルマイト
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。
器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
研磨ベルトの#150~#240で一定方向に連続した研磨目です。
材質SUS304
厚さ許容差(mm)1.1~1.3
仕上ヘアライン研磨
軽量で加工性がすぐれた角パイプ
材質アルミ(A6063S T5)
色生地
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。
材質アルミ A6063S T5
色生地
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)
表面処理B2アルマイト(白アルマイト)
公差(mm)±0.38(JIS4100普通級肉厚)
材質アルミ、A6063S T5
質量(kg)6.74
表面処理B1アルマイト
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
仕様角R2付、V溝1面に1本付
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
バフ研磨仕上したパイプで光沢のある表面仕上です。
材質SUS304
仕上#400研磨
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
角パイプに穴あけや溶接無しで、ワイヤロープやチェーンの取り付けが可能になります。
材質SUS304ステンレス
仕上HL(ヘアーライン)
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ
角型のタルトやパイが焼ける焼型です。熱伝導率の高いアルミニウムにフッ素樹脂を2度塗りしていますので型抜けがよく、こびりつきにくくて洗うのも簡単です。底抜けタイプは取り出しにとても便利です。
材質アルミニウム(フッ素樹脂2コート)
容量(mL)500
質量(g)70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×25
品名・タイプタルト型
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5
質量(kg)0.39
表面処理B1アルマイト
ステンレス(SUS304)を使用しています。
用途パイプの固定にご使用ください。
材質ステンレス(SUS304)
推奨取付ボルトM8
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
材質真鍮
金属素材シリーズ。加工に優れた真鍮素材。工作やDIYなど
材質真鍮
長さ(mm)1000
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ角パイプです
材質アルミ
表面処理B2アルマイト
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。下地などに。見切り。端の目隠し。カットして補強金具や止め金具に。
トラスコ品番849-4624
材質アルミ(A6063S-T5)
厚さ(mm)1.5
全長(mm)1000
色シルバー
表面処理ツヤ消し
寸法(縦×横)(mm)10×30
1本
¥909
税込¥1,000
当日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。下地などに。見切り。端の目隠し。カットして補強金具や止め金具に。
材質アルミ、A6063S T5、B1アルマイト
長さ(mm)1000
厚さ(mm)2
全長(mm)1000
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
材質アルミ、A6063S T5
色艶消しシルバー
表面処理B1アルマイト
材質アルミニウム
色シルバー
アズワン品番64-2209-88
入数4
1パック(4本)
¥10,500
税込¥11,550
当日出荷
A6063はAl-Mg-Si系合金です。通常のアルミにMg,Siを少量添加したもので、特に押出加工性に優れ、複雑な断面形状が得られます。耐食性、アルマイト性(陽極酸化処理)の良好な構造用材料です。窓やドアをはじめとする建築物の内外装用として使用されていますので、日常生活にも大変親しみのあるアルミ合金です。高温加工(押出)後の冷却で焼入れ効果が得やすく、一般にT5処理をして使用されております。
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
A6063はAl-Mg-Si系合金です。通常のアルミにMg,Siを少量添加したもので、特に押出加工性に優れ、複雑な断面形状が得られます。耐食性、アルマイト性(陽極酸化処理)の良好な構造用材料です。窓やドアをはじめとする建築物の内外装用として使用されていますので、日常生活にも大変親しみのあるアルミ合金です。高温加工(押出)後の冷却で焼入れ効果が得やすく、一般にT5処理をして使用されております。
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
材質アルミニウム
色シルバー
アズワン品番64-2209-94
入数2
1パック(2本)
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
材質アルミニウム
色シルバー
表面処理B1アルマイト仕上げ
アズワン品番64-2209-99
入数2
1セット(2本)
¥4,790
税込¥5,269
翌日出荷
材質アルミニウム
色シルバー
アズワン品番64-2210-06
入数4
1組(4本)
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
材質アルミニウム
色シルバー
アズワン品番64-2210-08
入数6
1組(6本)
¥22,900
税込¥25,190
翌日出荷
1本(5本)
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
材質アルミニウム
色シルバー
アズワン品番64-7850-19
入数5本
1パック(5本)
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ