「角型カバープレート」の検索結果
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-223
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
1個
¥805
税込¥886
翌日出荷
材質耐食アルミニウム合金
表面処理フルコート加工
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
プレートモダンプレート
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
用途カバープレート
材質ABS樹脂
プレートモダンプレート
仕様取付枠付
材質耐食アルミニウム合金
形状角型
表面処理フルコート加工
給気口から入る外気の汚れを、「エリア」がみるみるキャッチします。
取付けは簡単、貼るだけで、工具はいっさい不要です。
用途エリアSは、代表的なタイプの角型給気口に取付け可能です。
材質(本体カバー部・フィルター)ポリプロピレン、(フィルター留めリング部)ポリプロピレン、(台座)ポリスチレン、(取付用金属プレート)三価メッキ鉄板、(シャッタープレート)ポリエチレンテレフタラート
材質PVC
仕様のり付き
仕様取付枠付
プレート形状1連用
ネジの見えないアダプター付き構造。
設置用のプレートネジ付き
色ミルキー
使用温度範囲(℃)-10~+40
1個
¥2,320
税込¥2,552
当日出荷
天井又は壁面に納めたプールボックス開口部の化粧プレートです。
付属品ビス(M4×30mm)、ビス落下防止リング
ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。
バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
材質耐食アルミニウム合金
取付プラマイ両用ねじ採用
表面処理フルコート加工
プレート標準プレート(取付枠なし)
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
調理中の様子が見れて安心。つまみが折りたためるのでコンパクトに収納ができます。
材質本体:鉄、つまみ:ナイロン(耐熱180℃)、ガラス窓(強化ガラス製器具/強化の種類:全面物理強化)、表面加工:シリコーン樹脂塗装
質量(g)378
サイズ(cm)22×18.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×185×75(つまみをたたんだ状態)
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
1枚
¥399
税込¥439
5日以内出荷
スイーツやカットフルーツ、サラダ・冷菜などの保冷に最適なクールプレート。ホテルパン1/1×H20が使用できます。アクリル製角型フードカバーNo.41415-11<NHC09>が使用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)528×343×115
付属品交換プラグ
材質ステンレス及びアルミ
質量(kg)8.5
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)200
プレート寸法(mm)485×285
温度調節範囲(℃)プレート面温度/5~8(※周囲温度25℃の場合):電子制御
冷却器ペルチェ素子(75W×3)
TKG品番9-1639-0301
TKG品番(2017)6-1535-0301
1個
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
RS Pro フィードスルーコネクタスリムブランキングRS Pro のスリムフィードスルーブランキングプレート製品は、標準の角型カットアウトに対応し、ケーブル管理ソリューションに最適です。このプレートは、一時的なコネクタカバー又は使用されなくなったコネクタスペースの絶縁用として使用されます。 特長と利点.標準的なカットアウトに適合.さまざまな穴取り付けオプション.はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です.低リヤプロファイル材質.インサート: ABS.プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション.ブランキングプレート、黒色プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8327) : 218-8327.ブランキングプレート、黒色プラスチックフレーム、 O 2.5 、プレーン穴、 RS 品番 (: 218-8382) : 218-8382用途.ケーブル管理.フィードスルーコネクタRS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro 承認ラベルは、その優れた品質に自信を持っていれば自信を持ってお勧めできます。
仕様種類 = ブランキングプレート併用可能製品 = フィードスルーコネクタ色 = 黒シリーズ = FT
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷