モノタロウオリジナルのクラフト封筒です。
用途封筒として
色クラフト色
窓枠なし
貼り合せ位置センター貼り
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
丈夫なクラフト紙を使用した封筒です。
用途K8KYU85は給与タイプ。
色茶
エコマーク認定認定
2018年トラスコ掲載ページ10 0389
エコマーク認定番号18 112 262
元祖パック入りクラフト封筒です。
使いやすさを追求し豊富なサイズを取り揃えております。
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!

クラフト封筒
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
貼り合せ位置センター貼り
テープなし
グリーン購入法適合
窓枠なし
こんなお得な商品も!

クラフト封筒
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
汎用的でリーズナブルなクラフト封筒です。
用途書類の受け渡し、移送などの使用
色茶
紙質クラフト紙
テープなし
グリーン購入法適合
窓枠なし
こんなお得な商品も!

ホワイト封筒
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
窓枠なし
お得なボリュームパックです。用途に合わせて厚さとサイズをお選びください。
エコマーク認定認定
坪量(g/m2)85
テープなし
グリーン購入法適合
窓枠なし
エコマーク認定番号17 112 275
こんなお得な商品も!

クラフト封筒
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
使用頻度の高いクラフト封筒のお買得100枚パックです。
再生紙配合、グリーン購入法適合商品。
貼り合せ位置センター貼り
グリーン購入法適合
窓枠なし
ソフトなカラー。使いやすい50枚パック入りです。
坪量(g/m2)104.7
郵便番号欄なし
テープなし
窓枠なし
角型デザインで各種機器にマッチします。
用途計測機器・通信機器
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品ばね座金・六角ナット
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード00001
1個
¥603
税込¥663
4日以内出荷
無駄のない経済タイプの明るめの茶系クラフト封筒です。
用途書類の封入に。
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18 112 262
死角を見逃さないワイドな鏡面。
大きな鏡面でワイドな映像のカーブミラーは、交通事故を未然に防ぐために危険な場所に設置して、視野に入らない交通状況を鮮明に映し出します。例えば、カーブミラーの設置により交通事故の減少率は85%になりました。(国土交通省資料による)
用途ガレージの出入口、店内の商品管理、見通しの悪い曲がり角、工場などの出入口
材質アクリル
耐風速(m/s)40(風速40m時/安全仕様)
1個
¥805
税込¥886
翌日出荷
屋外の安全確認に。
左右と下にー定範囲での角度調整が可能です。
材質ステンレス
死角を見逃さないワイドな鏡面。
大きな鏡面でワイドな映像のカーブミラーは、交通事故を未然に防ぐために危険な場所に設置して、視野に入らない交通状況を鮮明に映し出します。例えば、カーブミラーの設置により交通事故の減少率は85%になりました。(国土交通省資料による)
用途ガレージの出入口、店内の商品管理、見通しの悪い曲がり角、工場などの出入口
材質ステンレス
耐風速(m/s)40(風速40m時/安全仕様)
震度7クラスの地震にも対応可能。厚さ3mmのスリムタイプ。水洗いで繰り返し使える。選べる4サイズ
種別耐震GELクッション
アズワン品番68-4221-27
1本
¥1,098
税込¥1,208
13日以内出荷
水のかさを調べるのに活用できます。目盛を黒色で印刷されておりますので、とても見やすくなっております。
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
サイズ角20
材質古紙40%使用
寸法(mm)229×324
紙厚(g/m2)85
グリーン購入法適合
1袋(100枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
手軽に手指や掌の細菌・汚染度が判定できます。
材質ポリスチレン
形状フタ付
滅菌電子線照射済
古紙使用しています。マチ付きです。
坪量(g/m2)126
仕様再生紙使用
色茶
マチ(mm)35
オール成型品のリットルますです。目盛の精度が非常に優れています。正確で見やすい目盛はdlとmlの両方で表示し、ますに入れた場合の目盛(入目)、出した場合の目盛(出目)が左右についています。各容量ともに目盛以上に余裕を持たせてありますので、実習時にも水あふれのない算数教材です。
用途計量用に
トラスコ品番557-3793
材質ポリスチレン
寸法(mm)底寸法×高さ:107×107×113
容量(mL)1000
高さ(mm)113
目盛(mL)100
内寸(mm)101×101×113
目盛間隔(mL)100
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質SUS304
質量(kg)20
内寸法(mm)600
仕上研磨
外寸法(mm)1000
フタ、本体ともポリプロピレン製の簡易密封保存容器です。フラップ(弁)が付いているので開いて使えば、電子レンジで加熱調理がフタをしたままできます。酢やアルコール類、油などに強く、どんな食材も入れる事が可能、洗いやすい形状で本体のスタック性(積重ね性能)が良いので、場所を取らずにたくさん収納できます。本体は加熱した食材でも素手で持てる取っ手付き
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
インナーコンセントボックスと器具ブロックを組み合わせて、負荷に応じたインナーコンセントを組み立てることができます。(厚さ6.5mmタイルカーペット仕上げ専用)
用途ビルトインタイプ用
材質(プレート)アルミ
仕様はさみ込み固定仕様
種別フラット型角Ⅰ型
取付高(mm)(床仕上げ)72以上
開口寸法(mm)110(±2)×142(±2)
パネル厚さt(mm)25~45(タイルカーペット含む)
1個
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
純セルロース製クロマトグラフィー用ペーパーです。薄手で吸水速度は中程度、表面は滑らかで分離能は良く、一般的な分析・分離に適します。
グレード1Chr
吸水速度(mm/30min)130
厚さ(mm)0.18
坪量(g/m2)87
RAKPORCELAINラックポーセレンシリーズ伝統的なテーブルトップから先進的なデザインのプレゼンテーションアイテム、グローバルなバンケットウェアまで、世界中のホテルレストラン業界の注目を集めている首長国最大の陶磁器メーカーです。
オーブンはもちろん、電子レンジ、食器洗浄機にも対応しています。
容量(L)7.3
材質磁器
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×325×65
耐熱温度(℃)300
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
サマリウムコバルトを主成分とした成形焼結品です。
ネオジム磁石に次ぐ高い特性を持っています。
温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。
錆びにくいので、通常は表面処理の必要がありません。
機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。
機械的強度が低いので割れ欠けしやすい欠点があります。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、スピーカー用等
形状角型
着磁パターン厚み方向着磁
RAKPORCELAINラックポーセレンシリーズ伝統的なテーブルトップから先進的なデザインのプレゼンテーションアイテム、グローバルなバンケットウェアまで、世界中のホテルレストラン業界の注目を集めている首長国最大の陶磁器メーカーです。
オーブンはもちろん、電子レンジ、食器洗浄機にも対応しています。
容量(L)2
材質磁器
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×176×65
耐熱温度(℃)300
RAKPORCELAINラックポーセレンシリーズ伝統的なテーブルトップから先進的なデザインのプレゼンテーションアイテム、グローバルなバンケットウェアまで、世界中のホテルレストラン業界の注目を集めている首長国最大の陶磁器メーカーです。
オーブンはもちろん、電子レンジ、食器洗浄機にも対応しています。
容量(L)3.3
材質磁器
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×265×65
耐熱温度(℃)300
種別白
寸法(mm)329×265×H65
容量(mL)3090
耐熱温度(℃)120
EBM品番2336700
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
1斤分の真四角な食パンが作れます。
【お手入れ方法】
やわらかいスポンジで洗浄してください(かたいブラシなどは使用不可)
仕様【オーブン】可
材質アルミ鋼板、内側:フッ素加工、外側:ブラック耐熱加工
寸法(mm)120×120×H120
色黒
レンジ不可
耐熱温度(℃)230
耐冷温度(℃)-60
食器洗浄機不可
1個(1個)
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
極数2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CJ-45
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥795
税込¥875
翌日出荷
親と子がセットになった1~50の番号入り、親子番号札 角型 1~50(1組)。親と子がセットになったタイプの番号札です。クリップ式の親札と子札(番号札 大)の大小2枚組。長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。
仕様親札クリップ式と番号札(大) 大小2枚組・連番(番号:1~50)×1組
材質(本体)スチロール樹脂製
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(親札サイズ)50×50×3.0、(小札サイズ)60×40×2.5
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ