耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5
化学組成Al2O3 99.6%
耐熱温度(℃)約1800
材質アルミナ99.6%
色白
用途電気炉に入れる際の下敷きとして
材質SiO2=53.1%、Al2O3=43.9%
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
呼び寸法M12
内径(Φmm)14
厚さ(mm)3.2
外径(Φmm)60
材質鉄
種類角ワッシャー
表面処理ユニクロ
1パック(1個)
¥409
税込¥450
当日出荷
オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。
用途機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用される
タイプ切板
切断公差-0:+3
サービス分類オーダー・加工
角波成型を施したカラ-鋼板製です。壁材のご使用に最適です。国土交通省不燃材料認定NM-8697
用途DIY、部材加工、建物補修等
材質亜鉛めっき鋼板
形状角波
ピッチ(mm)62.6
山数11山
山高さ(mm)9
働き幅(mm)629(1.5山被せで算出)
角波成型を施したガルバリウム鋼板製です。壁材のご使用に最適です。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材
材質ガルバリウム鋼板
形状角波
幅(mm)650
色ガルバリウム素地
ピッチ(mm)62.6
山数11山
板厚(mm)0.27
山高さ(mm)9
働き幅(mm)626(1.5山被せで算出)
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ平板
粘着剤なし
比重約7.70
溶融点(℃)1427~1510
材質鉄
種類角ワッシャー
表面処理ユニクロ
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
公差外寸±0.5mm(規格品)
端面加工面取り仕上げ
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
材質青板(ソーダ)ガラス
厚さ(mm)1±0.2
公差外寸±0.5mm(規格品)
端面加工面取り仕上げ
耐食性にすぐれています。
材質マグネシア99.6%
寸法(mm)100×100×5t
1枚
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
耐食性にすぐれています。
材質マグネシア99.6%
寸法(mm)50×50×4t
1枚
¥3,498
税込¥3,848
翌々日出荷
アクリル天板と脚をそれぞれの高さで組み合わせる事で、高低の変化ができるディスプレイスタンドです。
伸縮クリアポールは3段階に高さを調整することが可能です。
ディスプレイ台の天板を変更する事により色々な商品を載せる事が可能です。
透明のスタンドなのでフィギュアスタンドやプラモデルスタンド、ぬいぐるみスタンドなど商品を目立たせることができます。
伸縮クリアポールスタンドの底は滑り止め樹脂が付いているのでテーブルや棚、ラック等にしっかり固定できます。
脚4本と板1枚のセット販売です。
板厚(mm)5
脚数(本)4
ギアを使ってスピーディーにネジを回す板ラチェットです。トルクグリップシステムで、ネジの角がつぶれにくくなっています。ハンドル部はニッケルクロムメッキされており耐久性を高めています。アメリカ製です。
材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)
タイプ12角
コーナーは洗いやすくなっています。
寸法(mm)420×270×10
フタなし
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
耐熱性・耐熱衝撃性・耐食性に優れています。
曲げ強さ(MPa)250
化学組成Al2O3/99.5%
密度(g/cm3)3.9
材質鉄、木台:天然木
外形寸法(縦×横)(mm)125×125×24
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
エコジョイント専用のフチ。塩ビ不使用・再生PE100%使用。耐候剤入
用途専用ふち、ジョイントスノコ、渡り廊下、厨房などの水周り、倉庫の床材、ロッカールーム、トイレ、冷凍庫などに
寸法(mm)100×100
種別縁駒
材質ポリエチレン(再生樹脂)
厚さ(mm)25
タイプ角ふち
板厚5mmの樹脂(発泡ライト)を使用することによって、薄型・軽量化を図りました。
用途法定表示板等を貼り付けるベース
付属品取付金具×6個
材質ABS発泡樹脂
厚さ(mm)(看板)23
質量(kg)4.4
寸法(幅W×高さH)(mm)1000×1000
内寸(mm)955×955
表示内容青無地
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
鍛造品、炭素鋼(全鋼)、角波になっている角波板の切断に使用します。ガリバニウム鋼板(角波板)の切断も可能です。
用途波板を美しく、正確にカットティング。
寸法(mm)300
幅(mm)60
全長(mm)300
高さ(mm)320
質量(g)565
奥行(mm)20
1丁
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
色クリーンホワイト
規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
山数11山
働き幅(mm)640
こんなお得な商品も!

バルブ開閉表示板 縦長型
モノタロウ
¥399
税込¥439
耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。
用途工場・建物の配管バルブに。
仕様片面表示、4mmΦ穴×上1
材質アクリル
厚さ(mm)2.5
寸法(mm)65×45
質量(g)46
取付方式札
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ